絞り込み
ブランド
  • アズワン
  • モノタロウ(179)
  • ダイヘン(2,053)
  • パナソニックコネクト(1,314)
  • エスコ(1,258)
  • ヘンケルジャパン[接着剤・補修材](498)
  • TRUSCO(497)
  • SUZUKID(スズキッド)(442)
  • マイト工業株式会社(424)
  • 阪口製作所(420)
  • ニッぺ(日本ペイント)(348)
  • SUMICO(住鉱潤滑剤)(344)
  • TAMIYA(タミヤ)(319)
  • スリーボンド(316)
  • エスケー化研(310)
  • 日酸TANAKA(292)
  • アサヒペン(283)
  • ヤマト産業(246)
  • トーキン(245)
  • 信越化学工業(239)
  • 千代田精機(226)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
26件中 126
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • 食品機械シリコンシーラント アズワン

    食品機械シリコンシーラント

    アズワン(5件のレビュー)
    2,990税込3,289
    1個
    当日出荷
    食品衛生法適合のシーラント。 金属・プラスチック・ガラス等、様々な素材に使用できます。 銅系以外の金属に対し腐食性がほとんどありません。
    用途食品工場の建物及び機械や、耐熱・耐冷が必要な部分の接着に。 冷凍庫・ショーケース等の防水に。 計器類の防水・防塵・気密に。使用温度範囲(℃)-55~+100硬化時間(時間)約24(厚さ1mm)危険物の類別非危険物
  • スプレー アズワン

    スプレー

    アズワン(15件のレビュー)
    832税込915
    1個
    当日出荷
    材質ボトル/HDPE(高密度ポリエチレン)、ガンスプレー/PP(ポリプロピレン)、その他危険物の類別非危険物
  • グリースガン アズワン

    グリースガン

    アズワン(54件のレビュー)
    1,530税込1,683
    1個
    当日出荷
    アズワン品番2-8818-01危険物の類別非危険物
  • ロングノズルポリジョッキ アズワン

    ロングノズルポリジョッキ

    アズワン(1件のレビュー)
    1,436税込1,580
    1個
    当日出荷
    全長530mmの超ロングノズルで今まで作業が難しかった場所でも楽に作業できます。ノズルホルダーが付いていますので、液ダレを防止できます。
    容量(L)5トラスコ品番330-6577質量(g)375アズワン品番2-198-02危険物の類別非危険物
  • 塩ビ用溶接棒 アズワン

    塩ビ用溶接棒

    アズワン(2件のレビュー)
    95税込105
    1本
    当日出荷から10日以内出荷
    棒長(mm)1000材質PVC
  • 食品工場用瞬間接着剤 アズワン

    食品工場用瞬間接着剤

    アズワン
    2,190税込2,409
    1個
    当日出荷
    金属・ゴム・プラスチック等をすばやく接着します。貯蔵安全性に優れています。食品衛生法適合。
    用途食品機械周辺部品の固定仕様硬化温度:常温クリア使用温度範囲(℃)5~80適合規格食品衛生法内容量(g)20保存温度範囲(℃)10~20(遮光)引張剪断強度(N/mm2)15危険等級アズワン品番3-8565-01危険物の類別第四類危険物の品名第三石油類危険物の数量0.02L硬化時間約5秒危険物の性状非水溶性
  • 400mL ペイントラバースプレー(艶消し) アズワン

    400mL ペイントラバースプレー(艶消し)

    アズワン(2件のレビュー)
    919税込1,011
    1本
    当日出荷
    ●薄膜で塗って剥がせる液体ゴムの塗装スプレーです。●柔軟性が高く、きれいに剥がせます。●重ね塗りすることで、きれいに剥がせます。
    容量(mL)400使用温度範囲(℃)-40~100適合材セラミック、ガラス、プラスチック(一部を除く)、鉄、ステンレス、自動車やバイクのボディ、アルミホイール、自転車のパーツ、金属部分など危険等級アズワン品番64-7953-83危険物の類別第四類危険物の品名第一石油類危険物の数量250mL特性艶消し危険物の性状非水溶性
  • 真空用グリース アズワン

    真空用グリース

    アズワン
    1,850税込2,035
    1個(50g)
    当日出荷
    1×10^-12mmHgの高真空が得られます。非硬化型シリコングリースで、電子部品やコネクターをシール・保護し、湿気やその他の不純物から電子部品等を守ります。高い蒸気圧性能のため、真空ポンプ等での真空状態を維持します。H1グレード登録品を使用しています。
    用途真空グリース、潤滑・防水、絶縁グリース、電子部品の保護半透明白色仕様(USDA/NSF)H1性能(真空)1×10^-12mmHg使用温度範囲(℃)-40~+260容量(g)50使用目的保護、潤滑、真空グリース、絶縁グリース、防水混和ちょう度280アズワン品番3-9270-01危険物の類別非危険物商品タイプシリコングリース
  • シリコーンパテ アズワン

    シリコーンパテ

    アズワン
    6,480税込7,128
    1個
    当日出荷
    アズワン品番3-3215-01危険物の類別非危険物
  • 溶接棒 アズワン

    溶接棒

    アズワン(1件のレビュー)
    1,390税込1,529
    1巻
    翌々日出荷
    長さ(m)1棒径(Φmm)3
  • 補修材 パワーパッチ アズワン

    補修材 パワーパッチ

    アズワン
    3,690税込4,059
    1個
    当日出荷
    タンク、配管、平面、曲部など様々な箇所の補修に対応可能な貼り付けタイプの補修材です。 ファイバーグラステープにエポキシ樹脂が施されており、全ての金属、PVCなど様々な素材に対応可能です。 応急処置だけでなく効果は長期的に持続されます。 耐薬品性はガソリン、酢酸(20%)、油圧油、塩酸(20%)、灯油、トルエン、海水などに良好です。
    付属品ゴム手袋材質ファイバーグラス製テープ半透明耐熱温度(℃)-17~170硬化時間(分)5~8(見掛け)/約15係数(引張)2900MPa/420000psi(23℃)危険物の類別非危険物硬度(ショア D)79
  • 耐熱シート アズワン

    耐熱シート

    アズワン(1件のレビュー)
    12,300税込13,530
    1枚
    当日出荷から翌々日出荷
    瞬間耐熱温度1300℃以上、最低酸素指数55~62と不燃特性に優れています。 直接炎に触れても赤熱するだけで融着・粘着を起こしません。
    用途溶接・溶断作業時の火花の飛散防止に。材質パイロメックスRJIS規格JIS A 1323A種試験 合格品瞬間耐熱温度(℃)1300
  • 耐水・耐熱性グリーススプレー アズワン

    耐水・耐熱性グリーススプレー

    アズワン
    1,802税込1,982
    1個(300mL)
    翌々日出荷
    耐水・耐熱性に優れ、溶剤は食品製造に使用されるものを使用しています
    アズワン品番1-8092-01仕様NSF H1認証使用温度範囲(℃)-20~120危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第一石油類特性耐水性、耐熱性危険物の性状非水溶性
  • マルチパーパスオイルスプレー アズワン

    マルチパーパスオイルスプレー

    アズワン
    1,782税込1,960
    1個(300mL)
    当日出荷
    FDA規格に適合するホワイトオイルをベースとしていますので安心です。 無色・無臭ですので食品等に色や臭いが移りません。 粘着性が強く、飛散が少ないオイルスプレーです。 耐水性にも優れています。
    アズワン品番1-8093-01仕様USF H-1認証使用温度範囲(℃)-10~+120危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第四石油類危険物の数量0.03L危険物の性状非水溶性
  • 接着剤 FF接着剤 9861-FFシリーズ アズワン

    接着剤 FF接着剤 9861-FFシリーズ

    アズワン
    6,830税込7,513
    1個(330mL)ほか
    7日以内出荷
    高温断熱ウール同士を接着できるアルミナ質の接着剤です(下地材質:ファインフレックスBIO、アルミナファイバー)。
    成分(化学)Al2O3 86%、SiO2 13%不揮発分61%最高耐熱温度(℃)1700密度(g/cm3)1.8※乾燥前(ペースト状)色調白色危険物の類別非危険物性状ペースト状所要量(kg/m2)(施工)1.0~1.5
  • 食品機械潤滑用スプレー OCE@N アズワン

    食品機械潤滑用スプレー OCE@N

    アズワン
    2,990税込3,289
    1個
    当日出荷
    アズワン品番2-6356-01危険物の類別非危険物
  • ジャバラグリース アズワン

    ジャバラグリース

    アズワン
    679税込747
    1個
    当日出荷
    危険物の類別非危険物
  • アスファルトピッチ アズワン

    アスファルトピッチ

    アズワン
    7,630税込8,393
    1箱(20kg)
    当日出荷
    道路・駐車場などの舗装面のヒビ・穴・陥没に、埋めて踏み固めるだけのアスファルト補修材です。濡れた路面でも施工できます。
    危険物の類別非危険物
  • エポキシ接着剤 1kg アスファルト用 アズワン

    エポキシ接着剤 1kg アスファルト用

    アズワン
    9,702税込10,672
    1個
    当日出荷
    減速くんをアスファルトへ設置する為のエポキシ接着剤です。 本剤と硬化剤が1つの袋に入っているので、別の容器で混ぜ合わせる必要がありません。 ストッパーを外し、袋の上から混ぜ合わせる事ができます。
    仕様●2液タイプ●容量:1kg●使用方法:中央のストッパーを外し、よく混ぜてから穴の中と本体裏に塗布してご使用ください。アズワン品番67-7380-56危険物の類別非危険物
  • 接着剤 インシュレーションアドヘッシブ 9800-BFシリーズ アズワン

    接着剤 インシュレーションアドヘッシブ 9800-BFシリーズ

    アズワン
    14,200税込15,620
    1缶(5kg)ほか
    10日以内出荷
    ケイ酸カルシウム保温材及び無機質耐火被覆材などの接着に適します。 耐火材間隙部の充填も可能です。
    使用温度範囲(℃)常温~1000色調灰色危険物の類別非危険物性状ペースト状(缶入り)
  • オイルバス用耐熱シリコーンオイル アズワン

    オイルバス用耐熱シリコーンオイル

    アズワン
    210,870税込231,957
    1個
    当日出荷
    開放系での耐熱性に優れています。250℃の条件下で約1000時間使用できます。
    種別15kgアズワン品番2-9146-02危険物の類別非危険物
  • 耐熱・防災シート アズワン

    耐熱・防災シート

    アズワン
    23,500税込25,850
    1枚
    当日出荷
    軽くて耐久性に優れているため作業効率を高めます。 折りたたみや運搬が非常に簡単です。 水にぬらして使用すれば、耐スパッター性が向上します。 切ってもほつれることがありません。
    アズワン品番8-1089-01材質コーネックス(メタ系アラミド繊維)・PBO(ポリベンズオキサイド繊維)・酸化繊維寸法(幅W×長さL)(mm)1000×1000耐熱温度(℃)450以下
  • 耐熱シリコーンオイル パウチタイプ 1kg アズワン

    耐熱シリコーンオイル パウチタイプ 1kg

    アズワン
    9,306税込10,237
    1パック
    翌々日出荷
    温度による粘度変化が小さく、開放系での耐熱性に優れた無色~微黄色透明のメチル系シリコーンオイルです。用途例:主に250℃以下の開放系でご使用されるオイルバス(油浴)・熱媒・防振油等。エコ対策も踏まえたパウチ容器入りの製品です。ご使用後、圧縮廃棄することが出来ます。
    仕様材質:メチル系耐熱シリコーンオイル 色:無色~微黄色透明 液体 比重(25℃):0.965 粘度:100mm2/s 加熱減量 150℃(24時間):0.2% 粘度温度計数:0.59 流動点:-50℃以下 耐熱性(250℃×1,000hr):110mm2/s(ゲル化せず) 粘度上昇率(300℃×168hr):39% 屈折率:1.404アズワン品番4-4230-01危険物の類別指定可燃物危険物の品名可燃性液体類
  • 多目的用オイル 摺動面用 アプルーブオイル アズワン

    多目的用オイル 摺動面用 アプルーブオイル

    アズワン
    22,900税込25,190
    1缶
    4日以内出荷から8日以内出荷
    高性能合成油にPTFEを分散させた万能型の潤滑オイルです。 樹脂に対する影響も少なく、ほぼ無色・無臭で機械類を汚さず使用可能です。
    動粘度 at40℃7.0mm2/s主成分合成油・PTFE引火点(℃)52流動点-40℃危険物の類別非危険物特性潤滑
  • 超耐熱シリコーンオイル 密閉系熱媒用 -40~+425℃ アズワン

    超耐熱シリコーンオイル 密閉系熱媒用 -40~+425℃

    アズワン
    22,620税込24,882
    1パック
    当日出荷
    温度による粘度変化が小さく、密閉系での耐熱性に優れた無色なシリコーン系オイルです。パウチ容器入りで使用後、圧縮廃棄することが可能です。主に密閉系装置・熱交換器やボイラーで、高い耐熱性が求められる熱媒として適しています。
    使用温度範囲(℃)-40~+425引火点(℃)120外観無色透明・無臭 液体流動点(℃)‐55.0危険等級動粘度(mm2/s)4~6アズワン品番4-4664-01危険物の類別第四類危険物の品名第一石油類危険物の性状非水溶性
  • ボンベスタンド アズワン

    ボンベスタンド

    アズワン
    133,000税込146,300
    1台
    21日以内出荷から25日以内出荷
    適合ボンベΦ230~255mm・高さ1070~1600mm