低温硬化性と導電性を兼ね備えています。
硬化による基材への応力集中が少なく、脆い基材への接着にも適しています。
仕様引張せん断強度(N/cm2)1520
タイプ2液性
内容量(g)20
主成分エポキシ樹脂
粘度2000cP
外観(硬化後)銀色
硬化条件23℃(72時間)・65℃(6時間)
危険等級Ⅲ
アズワン品番4-4670-01
危険物の類別第四類
危険物の品名第三石油類
危険物の数量1.8mL
危険物の性状水溶性
1セット
¥52,700
税込¥57,970
41日以内出荷
耐水性、耐薬品性に優れています。
仕様引張せん断強度(N/cm2)1873、(混合重量比)100:45
タイプ2液性
内容量(g)200
主成分エポキシ樹脂
粘度800cP
外観(硬化後)褐色
硬化条件23℃(48時間)・65℃(3時間)
危険等級Ⅲ
アズワン品番4-4674-02
危険物の類別第四類
危険物の品名第三石油類
危険物の数量62mL
危険物の性状水溶性
硬度(ショア D)85
1セット
¥19,100
税込¥21,010
31日以内出荷
柔軟性と樹脂強度を兼ね備えています。
硬化による基材への応力集中が少なく、脆い基材への接着にも適しています。
仕様引張せん断強度(N/cm2)392
タイプ2液性
内容量(g)20
主成分エポキシ樹脂
粘度2500cP
外観(硬化後)銀色
硬化条件80℃(3時間)・120℃(1時間)
アズワン品番4-4670-02
危険物の類別非危険物
1セット
¥66,500
税込¥73,150
41日以内出荷
透明性に優れています。
仕様引張せん断強度(N/cm2)1295、(混合重量比)100:10
タイプ2液性
内容量(g)200
主成分エポキシ樹脂
粘度4000cP
外観(硬化後)褐色
硬化条件80℃(30分)・90℃(15分)
危険等級Ⅲ
アズワン品番4-4674-01
危険物の類別第四類
危険物の品名第三石油類
危険物の数量18mL
危険物の性状水溶性
硬度(ショア D)87
1セット
¥18,600
税込¥20,460
22日以内出荷
放熱性が高く、硬化後の外観が白くなるため塗布後の目視が容易です。
仕様引張せん断強度(N/cm2)1079、(混合重量比)100:25
タイプ2液性
内容量(g)20
主成分エポキシ樹脂
粘度21000cP
外観(硬化後)白色
硬化条件23℃(24時間)・80℃(1時間)
危険等級Ⅲ
アズワン品番4-4672-01
危険物の類別第四類
危険物の品名第三石油類
危険物の数量40mL
危険物の性状水溶性
硬度(ショア D)85
1セット
¥49,900
税込¥54,890
22日以内出荷
耐リフロー性・高信頼性で難接着物にも適しており、ボイドの発生が少ないです。
タイプ冷凍、1液性
硬度ショアD90
温度(℃)ガラス転移:152、硬化:120(30分)
内容量(g)200
主成分エポキシ樹脂
粘度27000cP
引張強度(MPa[kgf/cm2])284
外観硬化後:黒色
質量混合比1液性
アズワン品番67-6870-70
危険物の類別非危険物
1個
¥223,000
税込¥245,300
23日以内出荷
『スプレー・オイル・グリス/塗料/接着・補修/溶接』には他にこんなカテゴリがあります
- スプレー・オイル・グリス
- 塗料
- 接着剤・補修材
- 溶接用品
接着剤・補修材 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。