接着剤・補修材 :「嫌気性接着剤 ねじゆるみ止め用」の検索結果

特価
本日8月2日(土)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より 10% 引き!
キャンペーンコード 000025250815
キャンペーンコードのご利用方法 ※特価からの更なる割引はございません
4件中 1~4件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
金属ねじのゆるみ止用に開発された一液常温硬化型の嫌気性の製品です。 ねじ、ボルト、ナット、スタットなどゆるみ止めに最適です。 ねじ部に使用することによってワッシャー、割れピン、ダブルナット等を不要にし、ナイロンインサーナット等の特殊なロックナットを不要にします。 また、ネジ部の腐食防止にも有効です。
用途フランジのねじ、建築設備のアンカーボルト、エクステリアの固定、様々なねじの固定。 タイプ一般ねじ用中強度タイプ 耐熱温度(℃)150 粘度6000~8000cps 剪断強度(kg/cm2)200~300 セットタイム(分)15 危険等級 色調 危険物の類別第四類 危険物の品名第三石油類 危険物の数量150mL 危険物の性状非水溶性 主なワーク3次元形状
1箱(30mL×5本)
13,980 税込15,378
6日以内出荷

金属ねじのゆるみ止用に開発された一液常温硬化型の嫌気性の製品です。 ねじ、ボルト、ナット、スタットなどゆるみ止めに最適です。 ねじ部に使用することによってワッシャー、割れピン、ダブルナット等を不要にし、ナイロンインサーナット等の特殊なロックナットを不要にします。 また、ネジ部の腐食防止にも有効です。
用途各種ねじの締付後の浸透による固定吊り金具の固定。 床面のレベル合わせなど幅広く使用できます。 タイプ後浸透タイプ中強度 耐熱温度(℃)120 粘度10~30cps 剪断強度(kg/cm2)150~250 セットタイム(分)15 危険等級 色調 危険物の類別第四類 危険物の品名第三石油類 危険物の数量150mL 危険物の性状非水溶性 主なワーク3次元形状
1箱(30mL×5本)
13,980 税込15,378
6日以内出荷

金属ねじのゆるみ止用に開発された一液常温硬化型の嫌気性の製品です。 ねじ、ボルト、ナット、スタットなどゆるみ止めに最適です。 ねじ部に使用することによってワッシャー、割れピン、ダブルナット等を不要にし、ナイロンインサーナット等の特殊なロックナットを不要にします。 また、ネジ部の腐食防止にも有効です。
用途取り外しが容易な低強度タイプ。ボルト、ナット小ねじに。 タイプ低強度タイプ 耐熱温度(℃)150 粘度1000~2000cps 剪断強度(kg/cm2)40~70 セットタイム(分)20 危険等級 色調 危険物の類別第四類 危険物の品名第三石油類 危険物の数量150mL 危険物の性状非水溶性 主なワーク3次元形状
1箱(30mL×5本)
13,980 税込15,378
6日以内出荷

金属ねじのゆるみ止用に開発された一液常温硬化型の嫌気性の製品です。 ねじ、ボルト、ナット、スタットなどゆるみ止めに最適です。 ねじ部に使用することによってワッシャー、割れピン、ダブルナット等を不要にし、ナイロンインサーナット等の特殊なロックナットを不要にします。 また、ネジ部の腐食防止にも有効です。
用途高力ボルトの固定スタットボルトの永久固定など。 タイプ高強度タイプ 耐熱温度(℃)150 粘度1000~1400cps 剪断強度(kg/cm2)200~250 セットタイム(分)15 危険等級 色調 危険物の類別第四類 危険物の品名第三石油類 危険物の数量150mL 危険物の性状非水溶性 主なワーク3次元形状
1箱(30mL×5本)
13,980 税込15,378
6日以内出荷

『スプレー・オイル・グリス/塗料/接着・補修/溶接』には他にこんなカテゴリがあります