変成シリコーン系はシリコーン系と違い、ほとんどの塗料や吹付け材の上塗りが可能です。
目地周辺への汚染がほとんどありません。
体積収縮がほとんどありません。
低温時の押し出し性に優れ、耐候性も良好です。
耐水性はシリコーン系より劣ります。
イソシアネートフリーです。
日本ブランド 変成シリコーン初 グリーン建材認証SGBC
用途サッシ廻り、モルタルやコンクリートのひび割れ補修、ダクトのジョイントのシール、外壁とボックス類の取り合い
比重1.39
伸び(%)破断時:260(23℃)
引張強度(N/mm2)50%モジュラス:0.48(高モジュラス/HMタイプ)、最大強度:0.81(23℃)
タックフリータイム(分)60(23℃)
危険物の類別非危険物
ホルムアルデヒド等級JSIA F☆☆☆☆
適合プライマーP-50(多孔質用)、P-32(非多孔質用)
防カビ剤入りタイプ。
作業性に優れた1成分形です。
使用温度範囲が-50℃~150℃と広範囲です。
耐候性・耐オゾン性・耐紫外線に優れ、良好な耐水性を備えています。
硬化後の体積収縮がほとんどありません。
塗装は出来ません。
施工部位周辺の撥水汚染に注意。
用途浴槽、流し台の取り付けや取り付け部の補修、水回りの補修に。給排水管廻りのシール。
比重1.02
伸び(%)破断時:160(23℃)
タックフリータイム(分)10(23℃)
強度最大0.82N/mm2(23℃)
危険物の類別指定可燃物
危険物の品名可燃性固体類
ホルムアルデヒド等級JSIA F☆☆☆☆
適合プライマーP-15(多孔質用)、P-16(非多孔質用)
変成シリコーン系はシリコーン系と違い、ほとんどの塗料や吹付け材の上塗りが可能です。
目地周辺への汚染がほとんどありません。
体積収縮がほとんどありません。
低温時の押し出し性に優れ、耐候性も良好です。
耐水性については、シリコーン系より劣ります。
省ゴミタイプのパウチ容器なので使用後のゴミを大幅に削減できます。
用途サッシ廻り、モルタルやコンクリートの亀裂補修、ダクトのジョイントのシール、外壁とボックス類の取り合い
比重1.39
タックフリータイム(分)60(23℃)
引張強度(N/mm2)50%モジュラス:0.48(高モジュラス/HMタイプ)、最大強度:0.81(23℃)
伸び(%)破断時:260(23℃)
適合プライマーP-50(多孔質用)、P-32(非多孔質用)
ホルムアルデヒド等級JSIA F☆☆☆☆
作業性に優れた一成分系です。
使用温度範囲が-50℃~150℃と広範囲です。
耐候性・耐オゾン性・耐紫外線性に優れ、耐水性を備えています。
硬化後の収縮がほとんどありません。
塗装は出来ません。
施工部位周辺の撥水汚染に注意。
省ゴミタイプのパウチ容器なので使用後のゴミの削減に繋がります。
用途窓枠へのガラスの取り付け、浴槽、流し台の取り付けや取り付け部の補修、給排水管廻りのシール。
比重1.02
伸び(%)破断時:160(23℃)
タックフリータイム(分)10(23℃)
強度最大0.82N/mm2(23℃)
危険物の類別指定可燃物
危険物の品名可燃性固体類
ホルムアルデヒド等級JSIA F☆☆☆☆
適合プライマーP-15(多孔質用)、P-16(非多孔質用)
作業性に優れた一成分系です。
使用温度範囲が‐50℃~150℃と広範囲です。
耐候性・耐オゾン性・耐紫外線性に優れ、耐水性を備えています。
硬化後の収縮がほとんどありません。
省ゴミタイプのパウチ容器なので使用後のゴミの削減に繋がります。
用途窓枠へのガラスの取り付け、浴槽、流し台の取り付けや取り付け部の補修
給排水管廻りのシール
仕様専用プライマー:P-15(多孔質用)、P-16(非多孔質用)
色ブラック
容器パウチ
比重1.02
伸び(%)破断時:120(23℃)
引張強度(N/mm2)0.82(23℃)
タックフリータイム(分)10
危険物の類別指定可燃物
危険物の品名可燃性固体類
危険物の数量0.46kg
RoHS指令(10物質対応)対応
1本(330mL)
¥859
税込¥945
3日以内出荷
作業性に優れた一成分系です。
使用温度範囲が-50℃~150℃と広範囲です。
耐候性・耐オゾン性・耐紫外線に優れ、良好な耐水性を備えています。
硬化後の収縮がほとんどありません。
塗装は出来ません。
施工部位周辺の撥水汚染に注意。
用途窓枠へのガラスの取り付け、浴槽・流し台の取り付けや取り付け部の補修、給排水管廻りのシール。
比重1.02
伸び(%)破断時:160(23℃)
タックフリータイム(分)10(23℃)
強度最大0.82N/mm2(23℃)
危険物の類別指定可燃物
危険物の品名可燃性固体類
RoHS指令(10物質対応)対応
ホルムアルデヒド等級JSIA F☆☆☆☆
適合プライマーP-15(多孔質用)、P-16(非多孔質用)
『スプレー・オイル・グリス/塗料/接着・補修/溶接』には他にこんなカテゴリがあります
- スプレー・オイル・グリス
- 塗料
- 接着剤・補修材
- 溶接用品
接着剤・補修材 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。