接着剤 (1) シーリング (7) 液状ガスケット (19) ブランド: 信越化学工業商品レビュー: ★1以上すべて解除
一液縮合型RTVゴムKE-45 信越化学工業 (151件のレビュー) 当日出荷
シリコーンRTV(室温硬化タイプ)ゴムは、チューブやカートリッジなどの容器から押し出すことにより、空気中の湿気と反応して室温で硬化し、ゴム弾性体になります。
接着・シール、コーティング用として幅広く使われています。
用途 接着・シール、コーティング用、電気絶縁シール用 絶縁破壊電圧(kV) 23(1mm厚測定時) 種別 一般工業用 使用温度範囲(℃) -50~200 破断伸度(%) 350 比重 1.05(23℃時) 体積抵抗率(Ωcm) 5T 指触乾燥時間(分) 6 硬さ(デュロメータA) 30 引張強度(MPa[kgf/cm2 ]) 2.0[20] 硬化方式 脱オキシムタイプ 外観 ペースト状 熱伝導率(W/mk) 0.21 比誘電率 50Hz 3.0 誘電正接 50Hz 5×10-3 引張せん断接着強さ(MPa) 1.0(アルミ) 危険物の類別 指定可燃物
超耐熱用シーリング材 信越化学工業 (7件のレビュー) ¥ 4,498~税込 ¥ 4,948~
1本(100g)ほか
当日出荷
300℃までの高温領域でも使用可能な、超耐熱用弾性シーリング材です。
低分子シロキサン低減した電気接点障害対策品です。
用途 ボイラー・電子レンジの窓枠・その他高温になる部分の接着・シール。(絶縁用途には使用不可) 比重 1.09 伸び(%) 300 引張強度(MPa) 2.5 硬さ(デュロメータA) 40 硬化方式 アセトン型 外観 ペースト状 タックフリータイム(分) 5 色 黒 タイプ 耐熱 使用温度範囲(℃) -50~300 危険物の類別 指定可燃物 危険物の品名 可燃性液体類
一液縮合型RTVゴムKE-44 信越化学工業 (6件のレビュー) ¥ 1,198~税込 ¥ 1,318~
1本(100g)ほか
当日出荷
オキシムタイプの電気・電子機器・一般工業用シーリング剤です。
高粘度
用途 一般工業用シーリーング。 種別 一般工業用 材質 主成分:シリコーン 使用温度範囲(℃) -40~180 絶縁破壊電圧(kV) 20 引張強度(MPa) 2.0 密度(g/cm3 ) 1.05(at23℃) 硬さ(デュロメータA) 30 硬化方式 脱オキシムタイプ 熱伝導率(W/mk) 0.21 比誘電率 50Hz 2.8 誘電正接 50Hz 5×103 引張せん断接着強さ(MPa) 1.2(アルミ) 粘度(mPa・s) 70 切断時伸(%) 300 危険等級 Ⅲ 硬化前性状 高粘度 危険物の類別 第四類 危険物の品名 第三石油類 体積抵抗率(MΩ・m) 5×106 危険物の性状 非水溶性
シーラント45N 信越化学工業 (3件のレビュー) ¥ 1,298~税込 ¥ 1,428~
1本(330mL)
当日出荷 から 5日以内出荷
耐久性、耐候性、接着性に優れた弾性シーリング材です。
別売のプライマーにより下地処理を施すことにより接着性が向上します。
一液縮合型RTVゴムKE-42 信越化学工業 (26件のレビュー) ¥ 1,198~税込 ¥ 1,318~
1本(100g)ほか
当日出荷
シリコーンRTV(室温硬化タイプ)ゴムは、チューブやカートリッジなどの容器から押し出すことにより、空気中の湿気と反応して室温で硬化し、ゴム弾性体になります。
硬化と同時にほとんどの材質とよく接着し、主に電気・電子、輸送機、機械などの接着・シール、コーティング用として幅広く使われています。
用途 接着・シール、コーティング用 使用温度範囲(℃) -40~180 適合 被着体-ガラスガラス・サンカットガラス・セラミック・ホーロー・タイル被着体-金属アルミニウムクローム(但しプライマーCを使用)被着体-ゴムシリコーンゴム被着体-プラスチックアクリル(但しプライマーTを使用)ポリカーボネート(但しプライマーD-2を使用)ABS・エポキシ・ポリエステル・フェノールウレタン(但しプライマーCを使用) 種別 一般工業用 タイプ 1液縮合型常温硬化 破断伸度(%) 400 比重 1.05(23℃時) 体積抵抗率(Ωcm) 1T 絶縁破壊電圧(kV) 22(1mm圧測定時) 指触乾燥時間(分) 5 硬さ(デュロメータA) 25 引張強度(MPa[kgf/cm2 ]) 2.5[25] 外観 ペースト状 熱伝導率(W/mk) 0.21 比誘電率 50Hz 3.0 誘電正接 50Hz 5×10-3 引張せん断接着強さ(MPa) 1.0(アルミ) 危険物の類別 指定可燃物 危険物の品名 可燃性固体類 RoHS指令(10物質対応) 対応
二液縮合型型取り用RTVゴム 信越化学工業 (5件のレビュー) 当日出荷
汎用タイプの代表グレードです。低粘度で作業性に優れています。
硬化剤を添加することで室温で硬化します。
アルコール縮合タイプ
用途 一般型取り材として。 トラスコ品番 389-1968 色 白色 使用温度範囲(℃) -40~180 主成分 シリコーン 可使時間(分) 30(23℃) 硬化時間(時間) 8(23℃) 粘度(Pa・s) 10 危険物の類別 指定可燃物 危険物の品名 可燃性液体類 危険物の数量 1kg 硬化剤比率 0.5%(CAT-RM)
電気・電子部品用一液縮合型シーリング剤 信越化学工業 (4件のレビュー) 当日出荷
金属を腐食させない、電気、電子部品用です。
中粘度タイプです。
用途 電子機器、通信機器の防振、耐湿、電気絶縁等の接着シール。 使用温度範囲(℃) -40~180 硬化前性状 中粘度 危険物の類別 指定可燃物 危険物の品名 可燃性液体類 危険物の数量 0.1L
一液縮合型RTVゴムKE-348 信越化学工業 (5件のレビュー) 当日出荷
金属を腐食させない電気、電子部品用万能タイプ
用途 接着・シール、コーティング用、電気・電子部品の接着・シール用 種別 一般電気用 タイプ 1液縮合型常温硬化 使用温度範囲(℃) -40~180 指触乾燥時間(分) 1 硬化方式 脱アセトンタイプ 外観 ペースト状 危険物の類別 指定可燃物 危険物の品名 可燃性液体類
防かび用シーリング材 シーラント4588N 信越化学工業 (1件のレビュー) ¥ 1,498~税込 ¥ 1,648~
1本(330mL)
当日出荷
シーラント4588Nは、防カビ剤が添加されている1成分形オキシム型シリコーンシーリング材です。
空気中の湿気と反応して硬化します。カビの発生しやすい箇所の接着、補修に適してします。
質量(g) 392 規格 JSIA F☆☆☆☆ 主成分 シリコーン 危険物の類別 非危険物
コーティング剤 信越化学工業 (3件のレビュー) 当日出荷
金属を腐食させないコーティング剤です。
密封耐熱性が良好です。
低粘度。
用途 一般電気用シーリング・コーティング材。 主成分 シリコーン 使用温度範囲(℃) -40~180 タイプ 脱アセトンタイプ
信越 シリコーン 100g 白 信越化学工業 (4件のレビュー) 当日出荷
オキシムタイプの電気・電子機器・一般工業用シーリング剤です。
用途 一般工業用シーリーングです 色 白 仕様 低粘度 トラスコ品番 814-8106 使用温度範囲(℃) -40~180 主成分 シリコーン 指触乾燥時間(分) 60 粘度(Pa・s) 15 危険等級 Ⅲ 危険物の類別 第四類 危険物の品名 第三石油類 危険物の数量 100g 危険物の性状 非水溶性
プライマー 信越化学工業 (4件のレビュー) ¥ 1,398~税込 ¥ 1,538~
1缶(250g)ほか
5日以内出荷 から 9日以内出荷
シーリング材と各種被着材質との接着性を向上させる下地処理剤です。
用途 シーリング材と各種被着材質との下地処理剤。 材質 主成分:シリコーン 被着材の素材 金属
シーラントマスター 300 信越化学工業 (1件のレビュー) 4日以内出荷
1液成分形シリコーン系シーリング材
中モジュラスタイプのた為、ガラスグレージング、ムーブメントの発生するガラスカーテンウォールなどの目地に適しています。
二液縮合型型取り用RTVゴム 信越化学工業 (1件のレビュー) 当日出荷
汎用タイプの代表グレードです。低粘度で作業性に優れています。
用途 一般型取り材として。 トラスコ品番 389-1984 色 灰白色 使用温度範囲(℃) -40~150 主成分 シリコーン 可使時間(分) 60(23℃) 硬化時間(時間) 24(23℃) 粘度(Pa・s) 13 危険物の類別 指定可燃物 危険物の品名 可燃性液体類 危険物の数量 1kg
硬化剤 信越化学工業 (7件のレビュー) 当日出荷
縮合タイプ型取り材の硬化剤。
用途 KE-12、KE-17他硬化剤です トラスコ品番 814-8102 容量(g) 10 主成分 シリコーン 危険物の類別 指定可燃物 危険物の品名 可燃性固体類 危険物の数量 0.01kg
クリーンルーム用シーリング材 ピュアシーラントSタイプ 信越化学工業 (1件のレビュー) ¥ 9,898~税込 ¥ 10,888~
1本(330mL)ほか
当日出荷 から 33日以内出荷
耐久性、耐熱性、耐候性に優れています。
低分子シロキサンの揮散がほとんどありません。
接着性に優れ、ほとんどすべての被着材質に接着します。
1成分形なので、カートリッジかた押し出すだけで施工でき、取り扱いが簡単です。
有機化合物の大幅な低下を可能にしました。
ウエハー吸着試験電圧で、従来タイプでは達成できない性能を発揮します。
用途 半導体および各種精密電子材料の製造・加工関連クリーンルームの内装目地やエアフィルターまわりなどのシール。 引張強度(MPa) 2.6 密度(g/cm3 ) (23℃)1.05 硬さ(デュロメータA) 37 外観 硬化前:ペースト状、硬化後:ゴム弾性体 切断時伸(%) 360 危険等級 Ⅲ 危険物の類別 第二類 危険物の品名 引火性固体 引張応力(N/mm2 ) (50%)0.50、(最大)0.70
シーリング 低分子シロキサン低減タイプ(難燃用) 信越化学工業 (2件のレビュー) 当日出荷
低分子シロキサン低減タイプです。
UL認定品です。
用途 難燃用
電子部品の接着・シール、コーティング用 色 灰色 質量(g) 114 主成分 シリコーン 使用温度範囲(℃) -40~180 トラスコ品番 423-0183 タイプ 脱アセトンタイプ 危険等級 Ⅱ 危険物の類別 第四類 危険物の品名 第一石油類 危険物の数量 100g 危険物の性状 非水溶性
シーリング 一般工業用 2液タイプ 信越化学工業 (2件のレビュー) 欠品中
ポッティングタイプです。自己接着タイプです。低粘度品です。
用途 一般電気用シーリング材。 トラスコ品番 423-0442 材質 主成分:シリコーン 質量(kg) 1.17 色 灰白色 使用温度範囲(℃) -40~180 容量(kg) 1 危険等級 Ⅲ 危険物の類別 第四類 危険物の品名 第三石油類 危険物の数量 1250mL 危険物の性状 非水溶性
電気・電子部品用シーリング剤(中粘度タイプ) 信越化学工業 (1件のレビュー) ¥ 2,998~税込 ¥ 3,298~
1本(100g)ほか
当日出荷 から 翌日出荷
金属を腐食させない、電気、電子部品用です。
中粘度タイプです。
密封耐熱性が良好です。
用途 アセトンタイプの一般電気用シーリング材です。 色 黒 主成分 シリコーン 使用温度範囲(℃) -40~180 タイプ 脱アセトンタイプ 危険等級 Ⅲ 危険物の類別 第四類 危険物の品名 第二石油類 危険物の性状 非水溶性
パッチシール ロール 信越化学工業 (1件のレビュー) 3日以内出荷
優れた作業性と信頼性を兼ね備えた建設・土木用防水シリコーン粘着シートです。防水施工の簡略化と長期信頼性を実現します。
用途 建設・土木用防水。 色 灰色 トラスコ品番 855-8645 材質 主成分:シリコーン 長さ(mm) 3000 幅(mm) 50 厚さ(mm) 1.8 質量(g) 445 使用温度範囲 -40~180℃ 危険物の類別 非危険物 2018年トラスコ掲載ページ 3 1216 NETIS番号 KT-130038-A
シリコーンゲル 1液型 KE-1056 信越化学工業 (1件のレビュー) 10日以内出荷
シリコーンゲルは、シリコーン特有の性質と、低架橋密度から生ずる特性をあわせ持つ素材です。
低架橋密度による特長
粘着性、、密着性に優れ、シール性、耐湿性をゆする。
柔らかく、小さい荷重・圧力により容易に変形する。
低弾性率を有し、熱膨張などによる応力を緩和する。
振動吸収性に優れる
シリコーンの特長
耐熱性(+200℃)・耐寒性(-40℃)に優れる
電気特性に優れる
反応副生成物がなく、腐食性が小さい
無色透明で、光透過性が良好である
安全・衛生面に優れる
用途 クーラーなどのモーターコントロール用パワーモジュールの封止・保護
各種センサモジュールの封止・保護
レギュレータ、イグナイタのハイブリットICの封止・保護
制振台のインシュレータ
スポーツシューズ
野球グローブ等 タイプ 加熱硬化型超耐寒・速硬化 比重 (25℃)0.99 外観 微濁液状 硬化条件 130℃/30min 粘度(mPa・s) (23℃)800 危険物の類別 非危険物 硬化時間 100~150℃加熱で15~60分
二液型RTVゴム 高強度付加 信越化学工業 (1件のレビュー) 31日以内出荷
高透明の型取り製品です。
付属品 CAT-RG 100g タイプ 高強度付加タイプ 破断伸度(%) 350 可使時間(分) 200(23℃) 引張強度(MPa) 4.3 密度(g/cm3 ) 1.03(23℃) 硬さ(デュロメータA) 28 外観 無色透明 粘度(Pa・s) 60 危険物の類別 指定可燃物 危険物の品名 可燃性液体類 硬化時間 23℃×24時間 引裂き強度(kN/m) 12 添加量 CAT-RG(10.0%)
速硬化RTVパテ 信越化学工業 (1件のレビュー) 当日出荷
付加型パテ状のRTVゴムです。短時間(5分~10分)で硬化します。
用途 パテ状 トラスコ品番 423-0043 材質 主成分:シリコーン 質量(kg) 2.37 色 (主剤/硬化剤)青色/肌色 容量(kg) 2 危険等級 その他のもの 危険物の類別 指定可燃物 危険物の品名 合成樹脂類 危険物の数量 2kg
シーラントマスター300 信越化学工業 (1件のレビュー) ¥ 17,980税込 ¥ 19,778
1箱(330mL×20本)
当日出荷 から 12日以内出荷
中モジュラスタイプのため、ガラスグレージングはもとより、ムーブメントの発生するガラスカーテンウォールなどの目地にも適しています。
従来の1成分形と比較して自己接着性に優れています。
1成分形なので施工が簡単です。
耐久性、耐候性に優れています。
JIS A 5758(2010)の分類:G-25LM-9030G(SR-1)
用途 ガラスまわり、金属まわり、カーテンウォール、ガラスリブ構法(低階層)、土木など 特性 耐久、耐候 JIS規格 JIS A 5758適合品 伸び(%) シート物性/500、引張接着性/300(最大荷重時) 引張強度(MPa) 1.34 密度(g/cm3 ) 1.29 硬さ(デュロメータA) 21.7 外観 ペースト状 タックフリータイム(分) 12(23℃) 危険物の類別 指定可燃物 危険物の品名 可燃性固体類 ホルムアルデヒド等級 JSIA F☆☆☆☆ 引張応力(N/mm2 ) 0.34(50%)、1.03(最大)
二液型RTVゴム 高強度縮合 信越化学工業 (1件のレビュー) ¥ 16,980~税込 ¥ 18,678~
1缶(1kg)ほか
12日以内出荷 から 29日以内出荷
高強度、高引裂、高伸張のゴム特性をもつ製品です。
CAT-1417-30またはCAT-1417-40を5%、添加することにより硬化します。
ポリエステル樹脂、発泡・無発泡硬質ウレタン樹脂に対する耐久性に優れています。
家具、仏壇などの装飾部品、大型身術工芸品、FRP装飾品など複雑で精密さを要求されるもの、逆テーパーのある形状、大型製品の型取りに適しています。
体ウレタン樹脂型取り耐久性が大幅に向上しています。
一般型取り用の製品に比べ粘度が高く、硬化剤混合後の気泡が自然放置では抜けません。注型する前に真空脱泡機で脱泡することをおすすめします。
付属品 CAT-1417-30 50g タイプ 中・高強度縮合タイプ 外観 灰白色 粘度(Pa・s) 45 添加量 CAT-1417-30(5.0%) 可使時間(分) 90(23℃) 硬化時間 23℃×24時間 密度(g/cm3 ) 1.13(23℃) 硬さ(デュロメータA) 30 引張強度(MPa) 3.6 破断伸度(%) 300 引裂き強度(kN/m) 23 危険物の類別 指定可燃物 危険物の品名 可燃性液体類
二液型RTVゴム ウェルダー 信越化学工業 (1件のレビュー) ¥ 15,980~税込 ¥ 17,578~
1缶(1kg)ほか
7日以内出荷 から 14日以内出荷
塩ビシートやウレタン系シートを中心にした合成皮革をウェルダー成形する際の型取り母型用として使われます。
高粘度の液状で、CAT-24とCAT-RMの2種類の硬化剤を添加することにより硬化する3液タイプです。硬化後のゴムは淡青色です。
高硬度でプレス圧では変形しにくく、耐熱性に優れています。
タイプ ウェルダー成形用・縮合タイプ 破断伸度(%) 70 引張強度(MPa) 7.5 密度(g/cm3 ) 1.40(23℃) 硬さ(デュロメータA) 88 外観 灰白色 粘度(Pa・s) 60 危険物の類別 指定可燃物 危険物の品名 可燃性液体類 引裂き強度(kN/m) 3
『スプレー・オイル・グリス/塗料/接着・補修/溶接』には他にこんなカテゴリがあります 匠の埋め手 フローバル 税込 ¥ 1,428 ¥ 1,298 バスケットへ
グルーガン WIZ'A 税込 ¥ 2,638 ¥ 2,398 バスケットへ
ミユキの砂利 ミユキ[コンクリート] 税込 ¥ 2,748 ¥ 2,498 バスケットへ
ミユキの砂 ミユキ[コンクリート] 税込 ¥ 2,748 ¥ 2,498 バスケットへ