接着剤・補修材 :「弾性 エポキシ 接着剤」の検索結果

特価
本日8月9日(土)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より 10% 引き!
キャンペーンコード 000025250815
キャンペーンコードのご利用方法 ※特価からの更なる割引はございません
1件中 1~1件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
信越化学工業2液型放熱ポッティング材 KE-1285P
エコ商品
加熱することにより短時間で均一に硬化し、硬化後のゴム弾性体になり各種基材に接着します。特印流動性に優れており、複雑な形状の放熱ポッティングに最適です。
用途放熱ポッティング 仕様ポットライフ(倍粘法) hrs:80 配合(比率)100:100 難燃性(UL94 )V-0 (厚み6.0mm) 密度(g/cm3)(硬化後)1.71(23℃) 硬さ(デュロメータA)(硬化後)51 硬化方式2液加熱型 外観A剤:灰黒色 B:灰白色 熱伝導率(W/mk)0.86 粘度(23℃)(Pa・s[P])(硬化前)A剤:22 B剤:9 粘度(Pa・s)混合粘度:(硬化前)14 危険物の類別指定可燃物 危険物の品名可燃性液体類 危険物の数量10mL RoHS指令(10物質対応)対応 硬化時間120℃×1h
1セット(1kg×2缶)ほか
29,980 税込32,978
14日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

『スプレー・オイル・グリス/塗料/接着・補修/溶接』には他にこんなカテゴリがあります