接着剤・補修材 :「樹脂硬化剤」の検索結果

特価
本日12月14日(日)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より 10% 引き!
キャンペーンコード 000025251219
キャンペーンコードのご利用方法 ※特価からの更なる割引はございません
関連キーワード
3件中 1~3件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
信越化学工業二液型RTVゴム 一般
汎用タイプの代表グレードです。低粘度で作業性に優れています。 硬化剤を添加することにより室温で硬化します。 ポリエステル樹脂、ウレタン樹脂、エポキシ樹脂などを注型してボタン、アクセサリー類、人形、美術工芸品の制作、塩ビゾルによる各種食品サンプル、ワックスによる装飾ろうそくの制作やロストワックス母型用として、また石こうによる低融点合金反転母型用として幅広い用途で使用されています。
付属品CLC-229 50g タイプ一般型取り用・縮合タイプ 破断伸度(%)280 可使時間(分)30(23℃) 引張強度(MPa)3.5 密度(g/cm3)1.16(23℃) 硬さ(デュロメータA)30 外観灰白色 粘度(Pa・s)15 危険等級 危険物の類別第四類 危険物の品名第四石油類 硬化時間23℃×24時間 引裂き強度(kN/m)3 危険物の性状非水溶性 添加量CLC-229(5.0%)
1缶(1kg)ほか
10,980 税込12,078
12日以内出荷から31日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

高強度、高引裂、高伸長半透明のゴム特性を有する付加タイプの製品です。 硬化剤CX-32-1649を使用することにより、特にエポキシ樹脂の注型に対し、耐久性を発揮します。 硬化前は粘度がたかいため、原型注型する前には真空脱泡機で脱泡作業を行ってください。 付加タイプRTVシリコーンゴムは、ある種の物質を含む原型や型枠との接触や、空気中にある物質に反応し、硬化不良を起こすことがありますので注意が必要です。
付属品CAT-1310 100g タイプ高強度付加タイプ 破断伸度(%)350 引張強度(MPa)5.5 密度(g/cm3)1.08(23℃) 硬さ(デュロメータA)40 外観半透明 粘度(Pa・s)70 危険等級その他のもの 危険物の類別指定可燃物 危険物の品名合成樹脂類 引裂き強度(kN/m)21
1缶(1kg)ほか
19,980 税込21,978
12日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

高強度、高引裂、高伸張のゴム特性をもつ製品です。 CAT-1417-30またはCAT-1417-40を5%、添加することにより硬化します。 ポリエステル樹脂、発泡・無発泡硬質ウレタン樹脂に対する耐久性に優れています。 家具、仏壇などの装飾部品、大型身術工芸品、FRP装飾品など複雑で精密さを要求されるもの、逆テーパーのある形状、大型製品の型取りに適しています。 体ウレタン樹脂型取り耐久性が大幅に向上しています。 一般型取り用の製品に比べ粘度が高く、硬化剤混合後の気泡が自然放置では抜けません。注型する前に真空脱泡機で脱泡することをおすすめします。
付属品CAT-1417-30 50g タイプ中・高強度縮合タイプ 外観灰白色 粘度(Pa・s)45 添加量CAT-1417-30(5.0%) 可使時間(分)90(23℃) 硬化時間23℃×24時間 密度(g/cm3)1.13(23℃) 硬さ(デュロメータA)30 引張強度(MPa)3.6 破断伸度(%)300 引裂き強度(kN/m)23 危険物の類別指定可燃物 危険物の品名可燃性液体類
1缶(1kg)ほか
16,980 税込18,678
12日以内出荷から29日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

『スプレー・オイル・グリス/塗料/接着・補修/溶接』には他にこんなカテゴリがあります