二液型RTVゴム ウェルダー信越化学工業(1件のレビュー)¥15,980~税込¥17,578~
1缶(1kg)ほか
7日以内出荷から14日以内出荷
塩ビシートやウレタン系シートを中心にした合成皮革をウェルダー成形する際の型取り母型用として使われます。
高粘度の液状で、CAT-24とCAT-RMの2種類の硬化剤を添加することにより硬化する3液タイプです。硬化後のゴムは淡青色です。
高硬度でプレス圧では変形しにくく、耐熱性に優れています。
タイプウェルダー成形用・縮合タイプ破断伸度(%)70引張強度(MPa)7.5密度(g/cm3)1.40(23℃)硬さ(デュロメータA)88外観灰白色粘度(Pa・s)60危険物の類別指定可燃物危険物の品名可燃性液体類引裂き強度(kN/m)3
二液型RTVゴム ウェルダー信越化学工業¥15,980~税込¥17,578~
1缶(1kg)ほか
10日以内出荷から12日以内出荷
塩ビシートやウレタン系シートを中心にした合成皮革をウェルダー成形する際の型取り母型用として使われます。
高粘度の液状で、CAT-24とCAT-RMの2種類の硬化剤を添加することにより硬化する3液タイプです。硬化後のゴムは淡青色です。
高硬度でプレス圧では変形しにくく、耐熱性に優れています。
タイプウェルダー成形用・縮合タイプ破断伸度(%)65引張強度(MPa)6.0密度(g/cm3)1.32(23℃)硬さ(デュロメータA)83外観灰白色粘度(Pa・s)75危険物の類別指定可燃物危険物の品名可燃性液体類引裂き強度(kN/m)3
型取り用液状シリコーンゴム KE-68信越化学工業19日以内出荷
型取り用液状シリコーンゴム。KE-68(主剤)とCAT-RC(硬化剤)の二液縮合タイプです。KE-66が低粘度に対して、KE-68はペースト状です。
用途型取り用その他【主剤】KE-68【硬化剤】CAT-RC内容主剤:1kg/硬化剤:40g粘度ペースト状危険等級Ⅲ危険物の類別第四類危険物の品名第三石油類RoHS指令(10物質対応)対応危険物の性状非水溶性
『スプレー・オイル・グリス/塗料/接着・補修/溶接』には他にこんなカテゴリがあります
クイックシールホーシン(HOSHIN)税込¥54,978~¥49,980~
目地棒大丸興業税込¥10,998¥9,998
目地棒大丸興業税込¥2,748~¥2,498~