接着剤・補修材 :「1kg缶」の検索結果
特価
本日8月2日(土)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より
10%
引き!
キャンペーンコード
000025250815
キャンペーンコードのご利用方法
※特価からの更なる割引はございません
関連キーワード
2液型液状シリコーンゴム(加熱型)。
低分子シロキサン低減品です。
難燃(UL認定)品です。
用途ポッティング用。
仕様体積低効率:1(TΩ・m)、低分子含有率<500(ΣD3-D10 ppm)
色A剤:赤褐色/B剤:灰白色
容量(kg)A剤:1/B剤:1
配合100:100(A:B)
伸び(%)70(切断時)
引張強度(MPa)3.5
密度(g/cm3)1.54(23℃)
硬さ(デュロメータA)70
外観液状
硬化条件100℃×15分
熱伝導率(W/mk)0.58
比誘電率 50Hz3.2
粘度(Pa・s)A剤(6)、B剤(4)
危険等級Ⅲ
危険物の類別第四類
危険物の品名第四石油類
標準作業時間8時間(23℃)
危険物の性状非水溶性
絶縁破壊強度(kV/mm)27
作業条件などの点から硬化後の物性を大きく下げないでRTVシリコーンゴムの粘度のみを下げたい場合には、希釈剤としてRTV-シンナーをお使いください。
たとえば、RTV-シンナーを10%加えることにより粘度を約半分にすることができます(RTV-シンナーはシリコーンであり、揮発成分を含みません)。
ただし、希釈剤を入れすぎると物性に悪影響を与えます。
危険物の類別指定可燃物
危険物の品名可燃性液体類
二液型液状シリコーンゴムは、主剤と硬化剤を所定量添加、混合・撹拌することにより硬化します。一液型液状シリコーンゴムと同様、電気特性、耐熱性、耐寒性などに優れるほか、深部硬化性や保存性といった性質を兼ね備えています。硬化反応がゴムの厚みに関係なく、表面、内部ともに一様に進行します。硬化剤の種類や量を変えたり、加熱することによって硬化時間を調節することができます。
用途一般電気、ポッティング、LEDモジュールなど
仕様ワンポイント:透明、接着
硬化方式不可型
外観無色透明
危険物の類別指定可燃物
危険物の品名可燃性液体類
RoHS指令(10物質対応)10物質対応
特性A剤:指定可燃物/B剤:非危険物
高透明の型取り製品です。
付属品CAT-RG 100g
タイプ高強度付加タイプ
破断伸度(%)350
可使時間(分)200(23℃)
引張強度(MPa)4.3
密度(g/cm3)1.03(23℃)
硬さ(デュロメータA)28
外観無色透明
粘度(Pa・s)60
危険物の類別指定可燃物
危険物の品名可燃性液体類
硬化時間23℃×24時間
引裂き強度(kN/m)12
添加量CAT-RG(10.0%)
縮合タイプ専用の硬化促進剤。
既定の硬化剤を添加し、CAT-RSを0.1~0.5%併用添加することにより硬化時間を大幅に短縮できる。ただし、作業可能時間も比例して短くなる。
適合KE-12、KE-17、KE-24、KE-1414、KE-1415、KE-1416
危険等級Ⅲ
危険物の類別第四類
危険物の品名第三石油類
危険物の性状非水溶性
付属品CAT-1600 100g
タイプ高強度付加タイプ
破断伸度(%)200
可使時間(分)150(23℃)
引張強度(MPa)6.5
密度(g/cm3)1.27(23℃)
硬さ(デュロメータA)45
外観灰白色
粘度(Pa・s)170
危険物の類別指定可燃物
危険物の品名可燃性液体類
硬化時間23℃×24時間
引裂き強度(kN/m)15
添加量CAT-1600(10.0%)
縮合タイプ専用の硬化遅延剤。
主剤にあらかじめ1%添加することにより作業可能時間および硬化時間を約2倍に延ばすことができます。
適合縮合タイプの全品種
危険等級Ⅲ
危険物の類別第四類
危険物の品名第三石油類
危険物の性状非水溶性
適合(RTVシリコーンゴム)付加タイプ
比重0.78(25℃)
適合材金属およびプラスチック
外観無色透明
危険等級Ⅱ
危険物の類別第四類
危険物の品名第一石油類
粘度(mm2/s)0.6(25℃)
危険物の性状非水溶性
塩ビシートやウレタン系シートを中心にした合成皮革をウェルダー成形する際の型取り母型用として使われます。
高粘度の液状で、CAT-24とCAT-RMの2種類の硬化剤を添加することにより硬化する3液タイプです。硬化後のゴムは淡青色です。
高硬度でプレス圧では変形しにくく、耐熱性に優れています。
タイプウェルダー成形用・縮合タイプ
破断伸度(%)70
引張強度(MPa)7.5
密度(g/cm3)1.40(23℃)
硬さ(デュロメータA)88
外観灰白色
粘度(Pa・s)60
危険物の類別指定可燃物
危険物の品名可燃性液体類
引裂き強度(kN/m)3
汎用タイプの代表グレードです。低粘度で作業性に優れています。
硬化剤を添加することにより室温で硬化します。
ポリエステル樹脂、ウレタン樹脂、エポキシ樹脂などを注型してボタン、アクセサリー類、人形、美術工芸品の制作、塩ビゾルによる各種食品サンプル、ワックスによる装飾ろうそくの制作やロストワックス母型用として、また石こうによる低融点合金反転母型用として幅広い用途で使用されています。
付属品CLC-229 50g
タイプ一般型取り用・縮合タイプ
破断伸度(%)280
可使時間(分)30(23℃)
引張強度(MPa)3.5
密度(g/cm3)1.16(23℃)
硬さ(デュロメータA)30
外観灰白色
粘度(Pa・s)15
危険等級Ⅲ
危険物の類別第四類
危険物の品名第四石油類
硬化時間23℃×24時間
引裂き強度(kN/m)3
危険物の性状非水溶性
添加量CLC-229(5.0%)
付加タイプ専用の硬化遅延剤。
主剤に1%添加することにより作業可能時間および硬化時間を約2.5倍に延ばすことができます。
適合付加タイプの全品種
危険物の類別指定可燃物
危険物の品名可燃性液体類
付属品CAT-1316 100g
タイプ高強度付加タイプ
破断伸度(%)700
可使時間(分)60(23℃)
引張強度(MPa)6.5
密度(g/cm3)1.13(23℃)
硬さ(デュロメータA)23
外観半透明
粘度(Pa・s)35
危険物の類別指定可燃物
危険物の品名可燃性液体類
硬化時間23℃×24時間
引裂き強度(kN/m)33
添加量CAT-1316(10.0%)
高強度、高引裂、高伸長半透明のゴム特性を有する付加タイプの製品です。
CAT-1310SまたはCAT-1310Lを10%添加・混合することにより硬化します。
半透明で、原型を観察しながら割型を作成できます。
硬化前は粘度がたかいため、原型注型する前には真空脱泡機で脱泡作業を行ってください。
付加タイプRTVシリコーンゴムは、ある種の物質を含む原型や型枠との接触や、空気中にある物質に反応し、硬化不良を起こすことがありますので注意が必要です。
付属品CAT-1310S 100g
タイプ高強度付加タイプ
破断伸度(%)350
可使時間(分)80(23℃)
引張強度(MPa)5.5
密度(g/cm3)1.08(23℃)
硬さ(デュロメータA)40
外観半透明
粘度(Pa・s)75
危険等級その他のもの
危険物の類別指定可燃物
危険物の品名合成樹脂類
硬化時間23℃×24時間
引裂き強度(kN/m)25
添加量CAT-1310S(10.0%)
高強度、高引裂、高伸張のゴム特性をもつ製品です。
CX-32-1714を5%、添加することにより硬化します。
ポリエステル樹脂、発泡・無発泡硬質ウレタン樹脂に対する耐久性に優れています。
家具、仏壇などの装飾部品、大型身術工芸品、FRP装飾品など複雑で精密さを要求されるもの、逆テーパーのある形状、大型製品の型取りに適しています。
付属品CX-32-1714 50g
タイプ中・高強度縮合タイプ
破断伸度(%)400
可使時間(分)40(23℃)
引張強度(MPa)3.0
密度(g/cm3)1.19(23℃)
硬さ(デュロメータA)15
外観灰白色
粘度(Pa・s)35
危険物の類別指定可燃物
危険物の品名可燃性液体類
硬化時間23℃×24時間
引裂き強度(kN/m)16
添加量CX-32-1714(5.0%)
塩ビシートやウレタン系シートを中心にした合成皮革をウェルダー成形する際の型取り母型用として使われます。
高粘度の液状で、CAT-24とCAT-RMの2種類の硬化剤を添加することにより硬化する3液タイプです。硬化後のゴムは淡青色です。
高硬度でプレス圧では変形しにくく、耐熱性に優れています。
タイプウェルダー成形用・縮合タイプ
破断伸度(%)65
引張強度(MPa)6.0
密度(g/cm3)1.32(23℃)
硬さ(デュロメータA)83
外観灰白色
粘度(Pa・s)75
危険物の類別指定可燃物
危険物の品名可燃性液体類
引裂き強度(kN/m)3
付属品CAT-1300 100g
タイプ高強度付加タイプ
破断伸度(%)400
可使時間(分)90(23℃)
引張強度(MPa)5.0
密度(g/cm3)1.09(23℃)
硬さ(デュロメータA)40
外観半透明
粘度(Pa・s)95
危険等級その他のもの
危険物の類別指定可燃物
危険物の品名合成樹脂類
硬化時間23℃×24時間
引裂き強度(kN/m)17
添加量CAT-1300(10.0%)
1箱(1kg×10缶)
¥58,980
税込¥64,878
12日以内出荷
加熱することにより短時間で均一に硬化し、硬化後のゴム弾性体になり各種基材に接着します。特印流動性に優れており、複雑な形状の放熱ポッティングに最適です。
用途放熱ポッティング
仕様ポットライフ(倍粘法) hrs:80
配合(比率)100:100
難燃性(UL94 )V-0 (厚み6.0mm)
密度(g/cm3)(硬化後)1.71(23℃)
硬さ(デュロメータA)(硬化後)51
硬化方式2液加熱型
外観A剤:灰黒色 B:灰白色
熱伝導率(W/mk)0.86
粘度(23℃)(Pa・s[P])(硬化前)A剤:22 B剤:9
粘度(Pa・s)混合粘度:(硬化前)14
危険物の類別指定可燃物
危険物の品名可燃性液体類
危険物の数量10mL
RoHS指令(10物質対応)対応
硬化時間120℃×1h
2液加熱硬化型のシリコーンゴムです。難燃(UL-94) V-0品です。
用途ポッティング用。難燃、多目的用。
仕様ポットライフ(min):48時間、低分子シロキサン含有量 ΣD3~D10(ppm):<300
難燃性(UL-94)V-0
引張強度(MPa)1.8
密度(g/cm3)(硬化後)1.48
硬さ(デュロメータA)37
外観(硬化前)A剤:黒色/B剤:灰白色
硬化条件80℃×2時間
熱伝導率(W/mk)0.55
粘度(mPa・s)(硬化前)A剤:5.0/B剤:2.0
危険物の類別指定可燃物
危険物の品名可燃性液体類
危険物の数量1000mL
入数1kg×2缶
混合比A剤(100):B剤(100)
RoHS指令(10物質対応)対応
1セット(1kg×2缶)
¥39,980
税込¥43,978
60日以内出荷
高強度、高引裂、高伸長半透明のゴム特性を有する付加タイプの製品です。
CAT-1314Lを10%添加・混合することにより硬化します。
オイルブリードタイプで、注型品の脱型が比較的容易にでき、型耐久性においても優れています。
半透明で、原型を観察しながら割型を作成できます。
硬化前は粘度がたかいため、原型注型する前には真空脱泡機で脱泡作業を行ってください。
付加タイプRTVシリコーンゴムは、ある種の物質を含む原型や型枠との接触や、空気中にある物質に反応し、硬化不良を起こすことがありますので注意が必要です。
付属品CAT-1314S 100g
タイプ高強度付加タイプ
外観半透明
粘度(Pa・s)75
添加量CAT-1314S(10.0%)
可使時間(分)90(23℃)
硬化時間23℃×24時間
密度(g/cm3)1.08(23℃)
硬さ(デュロメータA)40
引張強度(MPa)5.0
破断伸度(%)350
引裂き強度(kN/m)25
危険等級その他のもの
危険物の類別指定可燃物
危険物の品名合成樹脂類
高強度、高引裂、高伸張のゴム特性をもつ製品です。
CAT-1417-30またはCAT-1417-40を5%、添加することにより硬化します。
ポリエステル樹脂、発泡・無発泡硬質ウレタン樹脂に対する耐久性に優れています。
家具、仏壇などの装飾部品、大型身術工芸品、FRP装飾品など複雑で精密さを要求されるもの、逆テーパーのある形状、大型製品の型取りに適しています。
体ウレタン樹脂型取り耐久性が大幅に向上しています。
一般型取り用の製品に比べ粘度が高く、硬化剤混合後の気泡が自然放置では抜けません。注型する前に真空脱泡機で脱泡することをおすすめします。
付属品CAT-1417-30 50g
タイプ中・高強度縮合タイプ
外観灰白色
粘度(Pa・s)45
添加量CAT-1417-30(5.0%)
可使時間(分)90(23℃)
硬化時間23℃×24時間
密度(g/cm3)1.13(23℃)
硬さ(デュロメータA)30
引張強度(MPa)3.6
破断伸度(%)300
引裂き強度(kN/m)23
危険物の類別指定可燃物
危険物の品名可燃性液体類
高強度、高引裂、高伸長半透明のゴム特性を有する付加タイプの製品です。
硬化剤CX-32-1649を使用することにより、特にエポキシ樹脂の注型に対し、耐久性を発揮します。
硬化前は粘度がたかいため、原型注型する前には真空脱泡機で脱泡作業を行ってください。
付加タイプRTVシリコーンゴムは、ある種の物質を含む原型や型枠との接触や、空気中にある物質に反応し、硬化不良を起こすことがありますので注意が必要です。
付属品CAT-1310 100g
タイプ高強度付加タイプ
破断伸度(%)350
引張強度(MPa)5.5
密度(g/cm3)1.08(23℃)
硬さ(デュロメータA)40
外観半透明
粘度(Pa・s)70
危険等級その他のもの
危険物の類別指定可燃物
危険物の品名合成樹脂類
引裂き強度(kN/m)21
高強度、高引裂、高伸張のゴム特性をもつ製品です。
CX-32-1714を5%、添加することにより硬化します。
ポリエステル樹脂、発泡・無発泡硬質ウレタン樹脂に対する耐久性に優れています。
家具、仏壇などの装飾部品、大型身術工芸品、FRP装飾品など複雑で精密さを要求されるもの、逆テーパーのある形状、大型製品の型取りに適しています。
付属品CX-32-1714 50g
タイプ中・高強度縮合タイプ
破断伸度(%)400
可使時間(分)40(23℃)
引張強度(MPa)4.2
密度(g/cm3)1.19(23℃)
硬さ(デュロメータA)20
外観灰白色
粘度(Pa・s)45
危険物の類別指定可燃物
危険物の品名可燃性液体類
硬化時間23℃×24時間
引裂き強度(kN/m)18
添加量CX-32-1714(5.0%)
高強度、高引裂、高伸張のゴム特性をもつ製品です。
CX-32-1714を5%、添加することにより硬化します。
ポリエステル樹脂、発泡・無発泡硬質ウレタン樹脂に対する耐久性に優れています。
家具、仏壇などの装飾部品、大型身術工芸品、FRP装飾品など複雑で精密さを要求されるもの、逆テーパーのある形状、大型製品の型取りに適しています。
付属品CX-32-1714 50g
タイプ中・高強度縮合タイプ
破断伸度(%)300
可使時間(分)40(23℃)
引張強度(MPa)4.3
密度(g/cm3)1.14(23℃)
硬さ(デュロメータA)30
外観灰白色
粘度(Pa・s)25
危険物の類別指定可燃物
危険物の品名可燃性液体類
硬化時間23℃×24時間
引裂き強度(kN/m)15
添加量CX-32-1714(5.0%)
『スプレー・オイル・グリス/塗料/接着・補修/溶接』には他にこんなカテゴリがあります
- スプレー・オイル・グリス
- 塗料
- 接着剤・補修材
- 溶接用品
接着剤・補修材 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。