接着剤・補修材 :「金属 ガスケット」の検索結果
熱伝導率が高く放熱性に優れます。
スイッチング電源やパワーIC、照明用インバータ等各種電子部品の放熱・絶縁用途に使用できます。脱アルコールタイプですので、金属やプラスチックに対する腐食等の影響がありません。優れた電気絶縁性を有します。
トラスコ品番421-3386
色白
質量(g)262
使用温度範囲(℃)-60~200
主成分シリコーン
危険物の類別指定可燃物
危険物の品名可燃性固体類
1本(250g)
¥6,498
税込¥7,148
当日出荷
耐熱・耐寒性良好・ペインタブルタイプ・灰色の商品です。-40~120℃の広い範囲にわたって良好なゴム弾性を保ちます。脱アルコールタイプですので、金属への腐食性や不快臭がありません。ペインタブルタイプです(塗装可能)。ノンサグ品です(タレ性が少ないタイプ)。フタル酸エステルを含みません。
用途後塗装の必要な部位のシール剤。
トラスコ品番552-9826
色灰
容量(g)250
主成分変成シリコーン
粘度(Pa・s)80
危険物の類別指定可燃物
危険物の品名可燃性固体類
危険物の数量250g
1本
¥7,598
税込¥8,358
3日以内出荷
車載用エンジニアリングプラスチック接着性に優れています。耐冷却液性、耐熱性に優れています。脱アセトンタイプのため、金属やプラスチックを腐食しません。
トラスコ品番553-1362
色黒
容量(g)440
主成分シリコーン
粘度(Pa・s)330
危険等級Ⅲ
危険物の類別第二類
危険物の品名引火性固体
危険物の数量333g
1本
¥11,980
税込¥13,178
5日以内出荷
電気特性に優れています。 。脱アセトンタイプのため、金属やプラスチックを腐食しません。 。耐熱性に優れています。 。硬化後は、優れたゴム弾性で振動や衝撃を吸収します。
用途電気・電子部品のシール、接着 。電気・電子部品の防振保護及び絶縁保護 。耐熱性を必要とする部分のシール
トラスコ品番553-1364
色白
タイプ一液常温硬化型シリコーン系接着・シール剤
容量(g)100
主成分シリコーン
粘度(Pa・s)3.3
危険等級Ⅱ
危険物の類別第四類
危険物の品名第一石油類
危険物の数量100mL
危険物の性状非水溶性
1本
¥5,798
税込¥6,378
5日以内出荷
汎用タイプ・黒色の商品です。耐油性に優れています。 。金属(アルミニウム,鉄等)への接着性に優れています。 。耐熱性、耐寒性に優れています。 。流動性があるため塗布作業性に優れています。
用途各種フランジ面、ねじ部のシール、耐油性を必要とする部分のシール
色黒
使用温度範囲(℃)-60~200(250)
主成分シリコーン
粘度(Pa・s)85
危険物の類別指定可燃物
危険物の品名可燃性固体類
耐ミッションオイル性良好・黒色の商品です。耐油性に優れています。 。金属(アルミニウム,鉄等)への接着性に優れています。 。耐熱性、耐寒性に優れています。 。流動性があるため塗布作業性に優れています。 。 硬化後は耐熱性、耐寒性、耐油性に優れたゴム弾性体になります。
用途各種フランジ面、ねじ部のシール、耐油性を必要とする部分のシール
色黒
使用温度範囲(℃)-60~200(250)
主成分シリコーン
粘度(Pa・s)120
危険物の類別指定可燃物
危険物の品名可燃性固体類
耐熱・耐寒性良好・ペインタブルタイプ・灰色の商品です。-40~120℃の広い範囲にわたって良好なゴム弾性を保ちます。脱アルコールタイプですので、金属への腐食性や不快臭がありません。ペインタブルタイプです(塗装可能)。ノンサグ品です(タレ性が少ないタイプ)。フタル酸エステルを含みません。
用途後塗装の必要な部位のシール剤。
トラスコ品番552-9827
色灰
使用温度範囲(℃)-40~120
容量(g)200
主成分変成シリコーン
粘度(Pa・s)72
危険物の類別指定可燃物
危険物の品名可燃性固体類
危険物の数量200g
1本
¥6,198
税込¥6,818
3日以内出荷
耐熱・耐寒性良好・ペインタブルタイプ・黒色の商品です。-40~120℃の広い範囲にわたって良好なゴム弾性を保ちます。脱アルコールタイプですので、金属への腐食性や不快臭がありません。ペインタブルタイプです(塗装可能)。ノンサグ品です(タレ性が少ないタイプ)。
用途後塗装の必要な部位のシール剤。
トラスコ品番552-9779
色黒
容量(g)330
主成分変成シリコーン
粘度(Pa・s)90
危険物の類別指定可燃物
危険物の品名可燃性固体類
危険物の数量330g
1本
¥9,198
税込¥10,118
3日以内出荷
金属(アルミニウム,鉄等)への接着性に優れています。耐熱性、耐寒性に優れています。流動性があるため塗布作業性に優れています。
用途各種フランジ面、ねじ部のシール、固形シートパッキンとの併用
トラスコ品番698-7725
色白
容量(mL)330
使用温度範囲(℃)-60~200
主成分シリコーン
粘度(Pa・s)70
危険等級Ⅲ
危険物の類別第四類
危険物の品名第三石油類
危険物の数量330mL
危険物の性状非水溶性
1本
¥6,498
税込¥7,148
5日以内出荷
耐熱性、耐湿性に優れています。脱アセトンタイプのため、硬化速度が速く、金属やプラスチックを腐食しません。硬化物が柔らかく被着体の動きに追従します。硬化物が柔らかく被着体の動きに追従します。
用途FIPG・エンジン・オイルパン・冷却液用途
トラスコ品番547-3718
色黒
容量(mL)333
タイプシリコーン
使用温度範囲(℃)-60~200
危険物の類別指定可燃物
危険物の品名可燃性固体類
危険物の数量333g
1本
¥7,598
税込¥8,358
3日以内出荷
耐熱性、耐寒性、耐薬品性良好。ペインタブルタイプの商品です。-40~120℃の広い範囲にわたって良好なゴム弾性を保ちます。脱アルコールタイプですので、金属への腐食性や不快臭がありません。ペインタブルタイプです(塗装可能)。ノンサグ品です(タレ性が少ないタイプ)。フタル酸エステルを含みません。
用途後塗装の必要な部位のシール剤。
トラスコ品番547-9963
色灰
容量(mL)330
タイプ変成シリコーン
使用温度範囲(℃)-40~120
危険物の類別指定可燃物
危険物の品名可燃性固体類
危険物の数量330g
1本
¥6,798
税込¥7,478
3日以内出荷
耐熱性、耐寒性に優れております。
FIPG用に。
仕様●色:アルミ●使用温度範囲(℃):-60~200●タイプ:シリコーン●容量(g):150●見掛け粘度:170Pa・s●原産国:日本●コード番号:817-9654
危険等級Ⅱ
アズワン品番67-5658-20
危険物の類別第二類
危険物の品名金属粉
危険物の数量200g
危険物の性状第1種
1本
¥4,898
税込¥5,388
4日以内出荷
脱アルコールタイプですので金属やプラスチックに対する腐食の影響がありません。低分子シロキサンを低減しています。
硬化速度が速く、厚膜硬化性が良好です。
用途プリント基板部品固定、コネクタシール、電気器具絶縁シール。
タイプ脱アルコールタイプ
使用温度範囲(℃)-60~200
主成分シリコーン樹脂・シリカ
比重1.03
伸び(%)500
引張強度(MPa)2.2
硬さ(デュロメータA)20
粘度(Pa・s)65
危険等級Ⅲ
タックフリータイム(分)10
危険物の類別第四類
危険物の品名第三石油類
危険物の性状非水溶性
電気絶縁性、耐熱性に優れています。スズフリー対応品です。脱アルコールタイプで、金属やプラスチックに対する腐食がありません。
用途車載用電装品ケース接着に。
トラスコ品番345-8456
色灰
容量(g)330
主成分シリコーン
粘度(Pa・s)97
危険物の類別指定可燃物
危険物の品名可燃性固体類
危険物の数量330g
1個
¥5,998
税込¥6,598
3日以内出荷
脱アルコールタイプですので、金属やプラスチックに対する腐食などの影響がありません。硬化速度が速く、厚膜硬化性が良好です。耐熱、耐寒性に優れています。低分子シロキサン(D4-D10)を低減しています。
色乳白
使用温度範囲(℃)-60~250
主成分シリコーン
危険物の類別指定可燃物
危険物の品名可燃性固体類
脱アルコールタイプですので、金属やプラスチックに対する腐食などの影響がありません。硬化速度が速く、厚膜硬化性が良好です。耐熱、耐寒性に優れています。低分子シロキサン(D4-D10)を低減しています。
用途プリント基板部品固定、コネクターシール、電気器具絶縁シール、デバイスの防湿コート。
トラスコ品番553-1367
色乳白色
容量(g)95
主成分シリコーン
粘度(Pa・s)1.2
危険等級Ⅲ
危険物の類別第四類
危険物の品名第二石油類
危険物の数量95mL
危険物の性状非水溶性
1本
¥5,198
税込¥5,718
5日以内出荷
脱アルコールタイプですので、金属やプラスチックに対する腐食などの影響がありません。硬化速度が速く、厚膜硬化性が良好です。耐熱、耐寒性に優れています。低分子シロキサン(D4-D10)を低減しています。
トラスコ品番552-9804
色白
使用温度範囲(℃)-60~250
容量(g)100
主成分シリコーン
危険物の類別指定可燃物
危険物の品名可燃性固体類
危険物の数量100g
1本
¥4,998
税込¥5,498
3日以内出荷
『スプレー・オイル・グリス/塗料/接着・補修/溶接』には他にこんなカテゴリがあります
- スプレー・オイル・グリス
- 塗料
- 接着剤・補修材
- 溶接用品
接着剤・補修材 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。