接着剤・補修材 :「金属用接着剤」の検索結果

特価
本日8月9日(土)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より 10% 引き!
キャンペーンコード 000025250815
キャンペーンコードのご利用方法 ※特価からの更なる割引はございません
関連キーワード
15件中 1~15件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
低粘度瞬間接着剤です
用途金属用 主な用途金属 トラスコ品番813-0564 液色無色 粘度(mPa・s[cP])3.0 主成分シアノアクリレート 粘度低粘度 危険等級 危険物の類別第四類 危険物の品名第三石油類 危険物の数量0.02L 危険物の性状非水溶性 被着材の素材金属 主なワークパーツ
1本(20g)
1,698 税込1,868
翌々日出荷

金属の接着性に優れます。
トラスコ品番228-4878 無色 質量(g)50 容量(g)50 危険等級 危険物の類別第四類 危険物の品名第三石油類 危険物の数量0.05L 危険物の性状非水溶性
1本
特価
2,998 税込3,298
当日出荷

無溶剤で臭気も少なく、環境に優しい製品です。 シリル基含有特殊ポリマーを主成分とし、空気中の微量水分と反応して硬化します。 塗布後約 7 分(23℃,50%RH)経過すると強力な粘着性が発現し、この段階で貼り合わせると治具などでの仮止めが不要です。また、従来の接着剤と同様に塗布後直ちに貼り合わせても時間とともに強力な接着力が得られます。 弾性接着剤のため、はく離性と振動・衝撃などの応力緩和性が良好、異種材の接着性も良好です。 電気接点障害などの心配もありません。
用途金属、プラスチック、ゴム、木材、無機質材などの接着。 シリコーンゴム、硬質塩ビ、EPDMなどの難接着材の接着。 成分シリル基含有特殊ポリマー 固着時間(分)7(at23℃50%RH) 主な用途金属、プラスチック、ゴム、木材、無機質材、シリコーンゴム、硬質塩ビ、EPDM 危険物の類別非危険物 適合用途耐衝撃 被着材の素材金属、シリコーン 主なワークパーツ
1本(150mL)
2,398 税込2,638
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

スリーボンドアクリル接着剤 3921
高せん断接着強さ且つ高剥離接着強さを持つ商品です。約15分で実用強度に達する。
用途各種フェライトの接着、セラミック、FRP、金属の接着(本剤)。硬化剤TB3926が必要 トラスコ品番547-8380 容量1kg 種類二液常温硬化型構造用接着剤 本剤 危険等級 危険物の類別第四類 危険物の品名第三石油類 危険物の数量1L 危険物の性状非水溶性
1缶
13,980 税込15,378
5日以内出荷

無溶剤で環境に優しいです。一液性速硬化です。初期粘着性があり、仮止め不要です。弾性接着剤のため、はく離接着性と振動・衝撃などの応力緩和性が良好です。また、異種材の接着性も良好です。金属・プラスチック・ゴム・木材・無機質材など、広範囲の材料に接着性が良好です。
トラスコ品番553-1360 半透明 容量(g)430 主成分シリル基含有特殊ポリマー 粘度(Pa・s)100 危険等級 危険物の類別第四類 危険物の品名第四石油類 危険物の数量430mL 危険物の性状非水溶性
1本
5,698 税込6,268
5日以内出荷

無溶剤で臭気も少なく、環境にやさしい製品です。
用途金属、プラスチック、ゴム、木材、無機質材などの接着 トラスコ品番813-0557 主成分シリル基含有特殊ポリマー 液性ペースト状 硬化時間(分)7 危険物の類別非危険物 主なワークパーツ
1本(430g)
6,098 税込6,708
当日出荷

スリーボンド嫌気性接着剤 1324N
速硬化・中強度・チクソトロピック性のある商品です。
用途ネジロック剤、金属接着に。 トラスコ品番336-5110 タイプ嫌気性封着剤 種類中強度 使用温度範囲(℃)-40~150 粘度(mPa・s)600 危険物の類別非危険物
1個
16,980 税込18,678
3日以内出荷

標準(汎用)タイプのゴム系接着剤です。 粘着維持時間が長いです。 プラスチック、金属、ゴム、皮革など
仕様●色:褐色●容量(mL):150●容量(cc):150●大面積の貼り合わせ作業良好●使用温度範囲:-40~80℃●材質/仕上:主成分:クロロプレンゴム・フェノール樹脂●原産国:日本●コード番号:813-0513 危険等級 アズワン品番67-5658-26 危険物の類別第四類 危険物の品名第一石油類 危険物の数量200mL 危険物の性状非水溶性
1本
1,398 税込1,538
5日以内出荷

無溶剤で臭気も少なく、環境に優しい製品です。 弾性接着剤のため、はく離性と振動・衝撃などの応力緩和性が良好、異種材の接着性も良好です。 難接着材にも使える万能接着剤です。
用途金属、プラスチック、ゴム、木材、無機質材などの接着に。 シリコーンゴム、硬質塩ビ、EPDMなどの難接着材の接着に。 主な用途金属、プラスチック、ゴム、木材、無機質材、シリコーンゴム、硬質塩ビ、EPDM トラスコ品番813-0562 主成分シリル基含有特殊ポリマー 液性ペースト状 硬化時間(分)7 危険物の類別非危険物 適合用途耐衝撃 被着材の素材金属、シリコーン 主なワークパーツ
1本(460g)
6,198 税込6,818
当日出荷

無溶剤で環境に優しい。臭気が少ない。一液性速硬化。 光・熱の硬化設備が不要。 初期粘着性があり、仮止め不要。 弾性接着剤のため、はく離性と振動・衝撃などの応力。 緩和性が良好。金属・プラスチック・ゴム・木材・無機材質など、広範囲の材料に接着性良好(異種材の接着性良好)。ジブチルスズ化合物フリー品(EU 規制対応)
用途各種材質の接着・シール・ポッティング 主成分シリル基含有特殊ポリマー 粘度(Pa・s)100 危険物の類別非危険物
1本
2,998 税込3,298
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

無溶剤で臭気も少なく、環境に優しい製品です。弾性接着剤のため、はく離性と振動・衝撃などの応力緩和性が良好、異種材の接着性も良好です。難接着材にも使える万能接着剤です。
用途金属、プラスチック、ゴム、木材、無機質材などの接着。シリコーンゴム、硬質塩ビ、EPDMなどの難接着材の接着。 成分シリル基含有特殊ポリマー 灰色 粘度(Pa・s)22 危険物の類別非危険物
1個
2,698 税込2,968
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

無溶剤で環境に優しい。臭気が少ない。一液性速硬化。光・熱の硬化設備が不要。初期粘着性があり、仮止め不要。弾性接着剤のため、はく離性と振動・衝撃などの応力緩和性が良好。金属・プラスチック・ゴム・木材・無機材質など、広範囲の材料に接着性良好(異種材の接着性良好)。ジブチルスズ化合物フリー品(EU 規制対応)
用途各種材質の接着・シール・ポッティング 主成分シリル基含有特殊ポリマー 粘度(Pa・s)22 危険等級 危険物の類別第四類 危険物の品名第四石油類 危険物の性状非水溶性
1本
2,998 税込3,298
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

無溶剤で環境に優しい。 臭気が少ない。 一液性速硬化。 光・熱の硬化設備が不要。 初期粘着性があり、仮止め不要。 弾性接着剤のため、はく離性と振動・衝撃などの応力。 緩和性が良好。 金属・プラスチック・ゴム・木材・無機材質など、広範囲 の材料に接着性良好(異種材の接着性良好)。 硬化物がクリアなので、はみ出し部が目立ちにくい。 ジブチルスズ化合物フリー品(EU 規制対応)
半透明 主成分シリル基含有特殊ポリマー 粘度(Pa・s)100 危険物の類別非危険物
1本
2,998 税込3,298
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

スリーボンド嫌気性封着剤 TB1359G
主として、ねじ、ボルトや嵌合部分向けの接着剤です。空気に触れている限り固まらず、金属などの微細なすき間に入り空気が遮断されると、素早く硬化します。
仕様高はく離、面接着 破壊トルク(Nm)23MPa 鉄嵌合 外観青色 粘度(mPa・s)23000 危険等級 危険物の類別第四類 危険物の品名第三石油類 危険物の性状非水溶性 主なワーク3次元形状
1個(50g)
4,998 税込5,498
11日以内出荷

スリーボンド光硬化性接着剤 3177
数秒~数十秒の紫外線または可視光照射で硬化します。一液性であり、混合などの手間なく使用できます。光硬化性の他に、湿気硬化性も兼備していますので、 遮光材料(金属や着色材料)は湿気硬化で、光照射可能 な部分は紫外線または可視光照射で迅速に硬化させる ことができます。一般的な紫外線硬化性接着剤に比べ、低積算光量にて 硬化が可能です(10kJ/m2 )。良好な耐湿性・耐熱性を有しています。
用途遮光材料の固定・接着に。熱ダメージが問題となる被着材の固定・接着に。光学レンズ周り支持体の固定・接着に。自動車枠の窓枠材(ウェザーストリップ)の接着に。 トラスコ品番345-8457 容量(mL)20 主成分アクリレート 粘度(mPa・s)1200 危険等級 危険物の類別第四類 危険物の品名第三石油類 危険物の数量20mL 危険物の性状非水溶性
1個
3,198 税込3,518
翌々日出荷

『スプレー・オイル・グリス/塗料/接着・補修/溶接』には他にこんなカテゴリがあります