接着剤・補修材 :「木材 防カビ剤」の検索結果
耐候性、耐久性、施工性、接着性に優れた防カビ剤入りのシーリング材です。
JIS認定品です。(JIS A 5758 G-30SLM)日本シーリング工業会JSIA F☆☆☆☆規格品です。
用途ガラス、サッシ、金属、プラスチック、陶磁器、ホーロータイル、木材等の目地シール。浴室、洗面台、トイレ、台所などの水まわり。
使用温度範囲(℃)-40~150
主成分一成分系シリコーンシーラント
危険物の類別非危険物
防カビ剤入りです。
1成分形なので施工が簡単です。
オキシム型なので硬化時に刺激臭が少ないです。
接着性、伸び、耐久性、耐候性などが優れています。
プライマーを使用することにより、あらゆる材質の接着シールが可能です。
用途建築用・一般用。ガラス、サッシ、金属、プラスチック、陶磁器、ホーロー、タイル、木材などの目地シール。建築物における各種、内・外装の目地シール。建築金物類における各種、ジョイント部のシール。浴室、洗面台、トイレ、台所などの水まわり。
内容量(mL)333
主成分シリコーンポリマー
伸び(%)390
引裂強度(kg/cm)5
タックフリータイム(分)20℃:10
『スプレー・オイル・グリス/塗料/接着・補修/溶接』には他にこんなカテゴリがあります
- スプレー・オイル・グリス
- 塗料
- 接着剤・補修材
- 溶接用品
接着剤・補修材 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。