3件中 1~3件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
マーク5ガン専用(別売り)ノズルです。 デブコン 1-ミニッツエポキシ、5-ミニッツエポキシ、5ミニッツエポキシ専用吐出ノズル 品番:14277,14270,14265専用ノズル
用途マーク5ガン専用ノズル(品番:217010) 全長(mm)80 サイズM 質量(g)40 適合カートリッジコードDV14265、DV14270、DV14277 危険物の類別非危険物 主なワークパネル・フレーム、パーツ、3次元形状
1袋(12個)
3,298 税込3,628
当日出荷

2液接着剤を気軽に吐出可能
仕様デブコン50mlカートリッジ専用吐出機 適合Devcon PW1、PW2、1-ミニッツエポキシ、5-ミニッツエポキシ、5-ミニッツエポキシジェル専用 長さ(mm)400 幅(mm)60 高さ(mm)160 質量(g)255 使用条件引き金が重い時は無理に引かず、接着剤が詰まっていないか等ご確認下さい。 危険物の類別非危険物 主なワークパネル・フレーム、パーツ、3次元形状
1丁
19,980 税込21,978
当日出荷

Devcon(デブコン)ECプライマー
EC7000AR用プライマー コンクリート、モルタル、金属、木材用接着プライマー 低粘度で作業性に優れ、刷毛やローラー刷毛での塗布が可能 速乾性で、塗り重ねも可能 耐水性、耐久性に優れている
特性耐水性、耐久性 硬化時間(分)60/20℃(指触乾燥時間) トラスコ品番445-0043 容量(kg)2 可使時間(分)8/20℃
1セットほか
22,980 税込25,278
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

『スプレー・オイル・グリス/塗料/接着・補修/溶接』には他にこんなカテゴリがあります