接着剤・補修材 :「蒸気漏れ配管 補修」の検索結果

特価
本日11月30日(日)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より 10% 引き!
キャンペーンコード 000025251121
キャンペーンコードのご利用方法 ※特価からの更なる割引はございません
2件中 1~2件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
●ヒートサイクルの影響を受ける箇所の補修に適しています。●付属のガラステープとの併用で高温・高圧部での強度がアップします。●溶接ができない、火気の使えない箇所での使用に最適。
用途●蒸気配管や給油管の漏れ止め。●エンジンブロック、クランクケース、ラジエーターなどのクラックや腐食部補修。●各種プラント機器・装置の肉盛り補修に。●熱交換器、ボイラー等の腐蝕部やクラックの補修に。 トラスコ品番123-0123 危険物の類別非危険物 RoHS指令(10物質対応)対応
1セット
59,980 税込65,978
当日出荷

デブコンAの10倍以上の速さで硬化する超速硬化タイプ。 金属全般・木材・コンクリート・石材に対し、接着力が強い。 5℃の雰囲気温度でも、24時間で硬化。 マイナス18℃の低温下でも硬化します。 寒冷地や冬季での補修も可能です とにかく速硬化を求める現場にはこちらをお薦め致します。 溶接すると割れてしまったりする溶接が不可能な場所の補修に。火が使用できない場所の補修に。 JWWA K 135適合品(日本水道協会・水道用規格適合品)
用途パイプライン、タンクの緊急修理。 橋梁の補修、雌ネジ再生、金型補修、ポンプ補修、バイク・車補修、セラミック接着、油圧シリンダー補修、鋳物の巣埋め 可使時間(分/25℃)3~5 耐熱温度(℃)90 仕様鉄粉、超速硬化性、パテ状 トラスコ品番454-8574 セット内容主剤+硬化剤 0.45kg タイプ超速硬化タイプ 耐熱(使用限界)温度(℃)90 塗膜硬化時間1~6mmの厚みの場合1時間/25℃ 比重1.9 質量混合比主剤:硬化剤 1.7:1 容量混合比主剤:硬化剤 1:1 危険物の類別非危険物 特性耐寒 関連資料耐薬品性一覧 製品選定一覧 硬化時間1時間/25℃
1セット(450g)
15,980 税込17,578
当日出荷

『スプレー・オイル・グリス/塗料/接着・補修/溶接』には他にこんなカテゴリがあります