11件中 1~11件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
シアノアクリレートを主成分とする瞬間接着剤です。 被着材の表面に吸着している微量の水分によって、数秒というきわめて短時間に重合して硬化します。 広範囲な被着材に対し、強力な接着性が得られます。 硬化剤や触媒を必要としない一成分形のため、接着作業が簡単です。 無溶剤形のため、硬化収縮が小さいです。また、ゴム系接着剤などのような有機溶剤による作業環境の汚染が少ないです。
用途ゴム部品の接着。 電機・電子・精密・自動車部品の接着。 工芸品・装身具・玩具・つり具・スポーツ用品などの接着。 ネジ類の緩み止め。 天然石の亀裂補修。 無色透明 主成分シアノアクリレート系 セットタイム(秒)10 粘度(mPa・s)3 危険等級 危険物の類別第四類 危険物の品名第三石油類 特性低粘度 関連資料接着剤を選ぶ早見表 危険物の性状非水溶性
1本(20g)ほか
699 税込769
4日以内出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

世界が認めた瞬間接着剤のスタンダード。安心ピンなし開封。
用途硬質プラスチック・金属・ゴム・陶磁器 主な用途硬質プラスチック、合成ゴム、金属 成分シアノアクリレート系 種別液状 タイプ低粘度型 危険等級 危険物の類別第四類 危険物の品名第三石油類 関連資料接着剤を選ぶ早見表 危険物の性状非水溶性 被着材の素材金属 主なワークパーツ
1本(3g)ほか
199 税込219
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

瞬間接着剤 3000超スピード(低粘度タイプ) セメダイン 動画あり
5秒で固定、超スピードの瞬間接着剤です。 使いやすく開封後も長持ちするよう追求し独自開発した、特殊二重容器を採用しています。 ピンを使用しておらず、キャップをひねるだけで簡単に開封できます。 プッシュボタンで液調整ができるので、簡単に適量を塗布することができます。 容器を立てることができるので作業がしやすく、机を汚すことがありません。
用途硬質プラスチック、金属、合成ゴムの接着に。 おもちゃ、プラモデル、金属模型に。 釣り具、手芸のビーズなどの接着に。 主な用途硬質プラスチック、合成ゴム、金属 付属品極細ノズル 成分シアノアクリレート系 透明 タイプ低粘度型 主成分シアノアクリレート系 粘度低粘度 危険等級 危険物の類別第四類 危険物の品名第三石油類 特性液状、超スピード 関連資料接着剤を選ぶ早見表 危険物の性状非水溶性 被着材の素材陶磁器、硬質プラスチック、金属、合成ゴム、皮革など 主なワークパーツ
1本(3g)ほか
489 税込538
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

シアノアクリレートを主成分とする瞬間接着剤です。 被着材の表面に吸着している微量の水分によって、数秒というきわめて短時間に重合して硬化します。 広範囲な被着材に対し、強力な接着性が得られます。 硬化剤や触媒を必要としない一成分形のため、接着作業が簡単です。 無溶剤形のため、硬化収縮が小さいです。また、ゴム系接着剤などのような有機溶剤による作業環境の汚染が少ないです。
用途ゴム部品の接着。 電機・電子・精密・自動車部品の接着。 工芸品・装身具・玩具・つり具・スポーツ用品などの接着。 ネジ類の緩み止め。 天然石の亀裂補修。 セットタイム(秒)5 危険等級 危険物の類別第四類 危険物の品名第三石油類 関連資料接着剤を選ぶ早見表 危険物の性状非水溶性
1本(50g)ほか
1,598 税込1,758
3日以内出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

5秒で固定、超スピードの瞬間接着剤です。 ハードユーザーの方々にもご満足いただける大容量のプロユースタイプです。 使いやすく開封後も長持ちするよう追求し独自開発した、特殊容器を採用しています。 ピンを使用しておらず、キャップをひねるだけで簡単に開封できます。 容器を立てることができるので作業がしやすく、机を汚すことがありません。
用途硬質プラスチック、金属、合成ゴムの接着に。 おもちゃ、プラモデル、金属模型に。 釣り具、手芸のビーズなどの接着に。 主なワークパーツ 危険等級 危険物の類別第四類 危険物の品名第三石油類 危険物の性状非水溶性
1本(20g)ほか
839 税込923
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

シアノアクリレートを主成分とする瞬間接着剤です。 被着材の表面に吸着している微量の水分によって、数秒というきわめて短時間に重合して硬化します。 広範囲な被着材に対し、強力な接着性が得られます。 硬化剤や触媒を必要としない一成分形のため、接着作業が簡単です。 無溶剤形のため、硬化収縮が小さいです。また、ゴム系接着剤などのような有機溶剤による作業環境の汚染が少ないです。
用途ゴム部品の接着。 電機・電子・精密・自動車部品の接着。 工芸品・装身具・玩具・つり具・スポーツ用品などの接着。 ネジ類の緩み止め。 天然石の亀裂補修。
1本ほか
899 税込989
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

低粘度タイプの瞬間接着剤。 シリーズ最速の接着スピード。
用途硬質プラスチック、金属、合成ゴムの接着に。 プラモデル、金属模型に。 おもちゃ、釣り具、手芸に。 主成分シアノアクリレート系 危険等級 危険物の類別第四類 危険物の品名第三石油類 特性ハイスピード、低粘度 危険物の性状非水溶性 主なワークパーツ
1本(3g)ほか
119 税込131
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

1液、無溶剤で広範囲な材料に接着が可能です。約30分で接着領域となり、以降、接着強度を高めていきます。一液タイプですので混合の手間もなく、シンナーを含まない無溶剤型で安全に簡便に接着することができます。各種金属、プラスチック、ゴム、セラミックまでの広範囲の材料に良好な接着性を示すため、接着剤の使い分けの必要がありません。塗布後、空気中の水分に触れることで硬化が始まり、約10分で粘着領域に達し、ここで貼り合わせることで瞬時に固定できます。硬化皮膜が強靭性と柔軟性を併せ持つ「弾性接着剤」ですので、被着材の膨張・収縮による動きに追従するほか、低温(-60℃)から高温(120℃)までの温度変化への対応や各種耐薬品性に優れています。
用途冷熱繰り返しなどの耐久性を必要とする接着。硬質プラスチック、金属、タイル、木、ゴム、皮などの接着。 トラスコ品番113-9120 危険等級 危険物の類別第四類 危険物の品名第三石油類 危険物の数量333mL RoHS指令(10物質対応)対応 危険物の性状非水溶性
1本
2,998 税込3,298
当日出荷

シアノアクリレートを主成分とする瞬間接着剤です。 被着材の表面に吸着している微量の水分によって、数秒というきわめて短時間に重合して硬化します。 広範囲な被着材に対し、強力な接着性が得られます。 硬化剤や触媒を必要としない一成分形のため、接着作業が簡単です。 無溶剤形のため、硬化収縮が小さいです。また、ゴム系接着剤などのような有機溶剤による作業環境の汚染が少ないです。
用途ゴム部品の接着。 電機・電子・精密・自動車部品の接着。 工芸品・装身具・玩具・つり具・スポーツ用品などの接着。 ネジ類の緩み止め。 天然石の亀裂補修。 粘度(mPa・s)3 セットタイム(秒)5 無色透明 主成分シアノアクリレート系 危険等級 危険物の類別第四類 危険物の品名第三石油類 特性低粘度 危険物の性状非水溶性
1箱(100g×10本)ほか
29,980 税込32,978
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

シアノアクリレートを主成分とする瞬間接着剤です。 被着材の表面に吸着している微量の水分によって、数秒というきわめて短時間に重合して硬化します。 広範囲な被着材に対し、強力な接着性が得られます。 硬化剤や触媒を必要としない一成分形のため、接着作業が簡単です。 無溶剤形のため、硬化収縮が小さいです。また、ゴム系接着剤などのような有機溶剤による作業環境の汚染が少ないです。
用途ゴム部品の接着。 電機・電子・精密・自動車部品の接着。 工芸品・装身具・玩具・つり具・スポーツ用品などの接着。 ネジ類の緩み止め。 天然石の亀裂補修。 無色透明 容量(g)50 主成分シアノアクリレート系 セットタイム(秒)5 粘度(mPa・s)3 危険等級 危険物の類別第四類 危険物の品名第三石油類 特性低粘度 危険物の性状非水溶性
1箱(20本)
29,980 税込32,978
30日以内出荷

中粘度タイプの瞬間接着剤。 接着後に衝撃を与えても剥がれにくい。
用途金属、硬質プラスチック、合成ゴムなどの接着に。 プラモデル、金属模型に。 おもちゃ、アクセサリーや小物に。 主成分シアノアクリレート系 危険等級 危険物の類別第四類 危険物の品名第三石油類 特性耐衝撃 危険物の性状非水溶性 主なワークパーツ
1本(3g)ほか
119 税込131
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

『スプレー・オイル・グリス/塗料/接着・補修/溶接』には他にこんなカテゴリがあります