接着剤・補修材 :「建築用シーリング材」の検索結果

接着剤・補修材は、物質同士を接着したり設備や部品のひび割れを補修したりする製品です。機械類の組み立て、電化製品や家具の補修、モーター周辺部品の接着など用途は多様です。速乾性があり接着力が強力な瞬間接着剤、粘着力の強い建築用の接着剤、モルタルや配管の目地処理に使用するシーラントなどがあります。補修材は、モルタル・シーリング材・配管などの補修や強化に欠かせません。粘土状で穴埋めが容易なパテ、硬化後の耐久性にすぐれたプラスチック専用補修材などがあります。
関連キーワード
5件中 1~5件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
シリコーンシーラントの標準品で、脱オキシムタイプです。 施工時はペースト状ですが、空気中の湿気に触れると弾性体に硬化し、接着・シーリング効果を発揮します。 耐候性、耐熱性、耐寒性、耐水性に優れ、太陽光・オゾン・風雪・海水や温度変化による影響を受けにくいです。 一成分形でカートリッジから押し出しやすく、垂れが少ないため施工が容易です。 一般に5℃~35℃の範囲で作業ができます。 光沢のある色調で、広いカラーバリエーションがあります。
用途サッシ回り、ガラス回り、配管回りのシーリングに。 危険物の類別指定可燃物 危険物の品名可燃性固体類
1本(330mL)ほか
859 税込945
当日出荷
バリエーション一覧へ (19種類の商品があります)

外装・内装・屋根のヒビ割れ補修に最適の多用途シーリング材です。 水性塗料による塗装ができます。 塩ビ鋼鈑、ステンレスなど各種材料への接着性が優れています。 耐候性が良く、長期間ヒビ割れしません。 低温時の押し出し性に優れ、冬季でも使いやすくなっています。 カビの発生が少なくなっています(防カビ剤配合)。 はっ水汚染(染み出し)がシリコーン系シーリング材などに比較し少なくなっています。
用途外壁各種建材パネル、ボード類の目地シール。 ALC板、スレート板の各種目地シール、クラック補修。 屋根材、板金の目地シール。 配管取付け部、空調ダクト廻りのシール。 浴室、洗面化粧台、厨房などの目地シール。 車輛、船舶の窓枠のシール。機械、電機部品接続部のシール。
1本(333mL)ほか
749 税込824
当日出荷から11日以内出荷
バリエーション一覧へ (28種類の商品があります)

優れた対候性・ガラス越し耐光接着性を示し、ガラス用途への使用が可能です。
用途光触媒ガラス目地・ガラス回り目地・サッシ目地 危険物の類別指定可燃物 危険物の品名可燃性固体類
1箱(333mL×10本)
23,980 税込26,378
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

屋内かべのすき間補修、及び壁面に接する各種取り合いのすき間充てんに適したアクリル樹脂系充填材です。 チューブタイプなので、チューブからから直接シールするほか、ヘラでの塗りつけも可能です。 水系アクリル系で塗装ができ、なめらかです。 保管に便利なキャップ付きです。 防カビタイプです。 目地幅の変更や詰まり・汚れなどによるノズルの取り替え時は、ノズル・キャップセット(XA-196)をご使用ください。
用途壁面の割れ・すき間の充てん、石膏ボードなど壁面の継ぎ目・巾木・廻り縁・天井との取り合いの充てん、壁クロスの継ぎ目充てん 主成分アクリル樹脂エマルジョン系 標準使用量目地巾5mm×深さ5mm→約12m/本 指触乾燥時間(分)180 硬化時間(時間)24(10mm×5mm/23℃) 危険物の類別非危険物 ホルムアルデヒド等級JSIA F☆☆☆☆
1本(500g)ほか
579 税込637
当日出荷から11日以内出荷
バリエーション一覧へ (20種類の商品があります)

油性コーキング材。 施工後、約4時間(20℃)で耐候性のある表面被膜を形成しますが、内部は硬化しません。 チューブタイプは保存性に優れたダブルキャップ付き
用途窓サッシ回り、外壁と屋根の接合部やモルタルのひび割れ、屋根瓦の割れなどの雨もれ防止・補修に。
1本(333mL)ほか
519 税込571
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

『スプレー・オイル・グリス/塗料/接着・補修/溶接』には他にこんなカテゴリがあります