弾性接着剤 スーパーX No.8008L(低粘度)セメダイン(4件のレビュー)¥1,398~税込¥1,538~
1本(170g)ほか
当日出荷
スーパーX No.8008Lは、スーパーXシリーズの低粘度タイプです。
スーパーXは、接着剤の理想の概念と言われている「粘着接着」と「弾性接着」そして「無溶剤」という、
三大特長を備えた画期的な一液常温速硬化形接着剤です。
広範な接着性・高耐久性があります。シロキサンフリーです。
硬化皮膜が強靭性と柔軟性を併せ持つ「弾性接着剤」ですので、被着材の膨張・収縮による動きに追従します。
各種金属、プラスチック、ゴム、セラミックまでの広範囲の材料に良好な接着性を示すため、接着剤の使い分けの必要がありません。
用途初期立ち上がりを必要とする接着用途。
熱膨張係数の異なる異種材料の接着用途。
冷熱繰り返し等の耐久性を必要とする接着用途。主な用途硬質プラスチック、金属、タイル、木、ゴム、皮色ブラックタイプ低粘度型使用温度範囲(℃)-60~120主成分アクリル変性シリコーン樹脂硬化時間(分)30(23℃)改正建築基準法(JAIA対応)F☆☆☆☆密度(g/cm3)1.25指触乾燥時間(分)12粘度(Pa・s)22危険等級Ⅲ危険物の類別第四類危険物の品名第三石油類関連資料製品カタログ(1.29MB) 製品カタログ(1.29MB)危険物の性状非水溶性被着材の素材金属主なワークパーツ
瞬間接着剤 3000耐水・耐衝撃(高粘度タイプ)セメダイン(1件のレビュー)当日出荷
水・衝撃・ハガレに強いハイエンドモデルの瞬間接着剤です。
タレにくく扱いやすい高粘度タイプです。
ピンを使用しておらず、キャップをひねるだけで簡単に開封できます。
液ダレ防止ノズル&ノズル外れ防止設計の特殊アルミチューブを採用しています。
用途硬質プラスチック、金属、合成ゴム、陶磁器、皮革、木材などの接着に。特性耐水、耐衝撃、耐剥離主成分シアノアクリレート系粘度高粘度危険等級Ⅲ危険物の類別第四類危険物の品名第三石油類危険物の性状非水溶性被着材の素材硬質プラスチック、金属、合成ゴム、陶磁器、皮革、木材など。
弾性接着剤 スーパーX No.8008LL(低粘度)セメダイン当日出荷
スーパーX No.8008LLは、スーパーX No.8008Lより更に低粘度のタイプです。
スーパーXは、接着剤の理想の概念と言われている「粘着接着」と「弾性接着」そして「無溶剤」という、
三大特長を備えた画期的な一液常温速硬化形接着剤です。
広範な接着性・高耐久性があります。シロキサンフリーです。
硬化皮膜が強靭性と柔軟性を併せ持つ「弾性接着剤」ですので、被着材の膨張・収縮による動きに追従します。
各種金属、プラスチック、ゴム、セラミックまでの広範囲の材料に良好な接着性を示すため、接着剤の使い分けの必要がありません。
用途初期立ち上がりを必要とする接着用途。
熱膨張係数の異なる異種材料の接着用途。
冷熱繰り返し等の耐久性を必要とする接着用途。トラスコ品番113-9120色ブラック容量(mL)333主成分アクリル変性シリコーン樹脂改正建築基準法(JAIA対応)F☆☆☆☆密度(g/cm3)1.22指触乾燥時間(分)11粘度(Pa・s)19危険等級Ⅲ危険物の類別第四類危険物の品名第三石油類危険物の数量333mLRoHS指令(10物質対応)対応関連資料製品カタログ(1.29MB)危険物の性状非水溶性
2液アクリル系接着剤 Y600H(高粘度タイプ)セメダイン欠品中
構造用接着剤としての強靭な強度を持っています。
短時間で高強度に達するため、生産スピードの向上が可能です。
硬化に加熱を要せず、常温硬化で高い耐熱性能を発揮します。
引火性のある溶剤を含んでいません。
二液の計量がラフでも安定した接着性能を発揮します。
0℃からでも硬化します。
多少の油面でも接着強度が発現します。
常温(5℃~25℃)で長期保管が可能です。
従来のアクリル接着剤のような悪臭がありません。
金属とCFRP等、異なる材料の接合が可能です。
用途金属同士の高強度接着
炭素繊維同士、炭素繊維と金属の高強度接着
鉄道模型の接着・修理
鋼製オフィス家具の組立接着
車輌の組立接着など付属品ノズル色A剤:白色、B剤:灰色容量(g)250破断伸度(%)8.0主成分変成アクリル樹脂可使時間(分)2不揮発分100%密度(g/cm3)1.00外観(A剤)白色、(B剤)灰色硬化条件常温硬化塗布方法専用ガン(XA-555)で吐出可能セットタイム(分)4引張剪断強度(N/mm2)19.4(SPCC板)T型剥離強度(N/mm)3.6(SPCC板)粘度(mPa・s)30000危険等級Ⅲ危険物の類別第四類危険物の品名第三石油類危険物の数量0.25L混合比1:1特性高粘度、高強度、高靭性、耐衝撃、常温速硬化、低臭気、油面接着、SGA危険物の性状非水溶性硬度(ショア D)65ガラス転移点(℃)78破断強度(N/mm2)14.0弾性率(N/mm2)742被着材の素材チタン、ステンレス、アルミニウム、鉄、銅、真鍮、亜鉛メッキ鋼などの金属、炭素繊維(CFRP)など
2液型エポキシ樹脂系接着剤(高粘度) EP45W(冬用)セメダイン3日以内出荷
鋼鈑接着シール材、ひび割れ注入シール材です。
用途鋼板接着補強工法のシール/不陸や段差の調整に、コンクリートのクラック補修に、金属やコンクリートの接着に、鋼板接着・落橋防止シール材に、下地処理用パテ材にトラスコ品番113-9295質量(kg)3.6色主:白色パテ状/硬:灰色パテ状容量(kg)3粘度高粘度危険等級その他のもの危険物の類別指定可燃物危険物の品名合成樹脂類
壁タイル張り用接着剤 タイルエースLPro(低粘度)セメダイン3日以内出荷から4日以内出荷
内・外装 壁タイル張り用の接着剤です。
タイルエースProの低粘度タイプです。
混練不要で作業が容易な一液タイプです
外壁の目地詰めなしで使用でき、作業が簡素化できます。
二丁掛タイルまで可能です。
フィルムパック入りなので取り出しやすく、廃棄物が少なくなります。
安定した施工品質を提供し、タイル張り工事の工期短縮とコスト削減が可能になります。
用途内外装タイル用(軽量タイル)、モザイクタイル用の接着。危険物の類別指定可燃物危険物の品名可燃性固体類
『スプレー・オイル・グリス/塗料/接着・補修/溶接』には他にこんなカテゴリがあります
クイックシールホーシン(HOSHIN)税込¥54,978~¥49,980~
目地棒大丸興業税込¥10,998¥9,998
目地棒大丸興業税込¥2,748~¥2,498~
塩ビ用接着剤日動電工税込¥2,198¥1,998