接着剤・補修材 :「アトムフロアトップ」の検索結果

関連キーワード
2件中 1~2件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ペースト状亀裂補修に使用。
用途亀裂補修用 成分コンクリート補修剤系 セット内容塗料1kg、硬化剤2kg タイプ過酸化物触媒による硬化型 可使時間(分/25℃)10 危険等級 危険物の類別第四類 危険物の品名第二石油類 混合比塗料:硬化剤=1:2 塗り重ね可能時間(時間)1(25℃) 危険物の性状非水溶性
1ケース(4セット)
36,980 税込40,678
翌々日出荷

コンクリート・アスファルト補修材です。速乾性、付着性、耐クラック性、耐薬品性に優れた、誰にでも簡単に使用できる超速乾床用補修材です。凹凸補修後、約1時間でフォークリフトの運行が可能です。(気温20℃)樹脂を特殊骨材と混ぜるだけですぐに使用できます。(かくはん機不要)食品工場に適しています。
用途穴埋め、凹凸、大きな亀裂、段差修正、固定補修。 トラスコ品番835-6918 材質メタクリル系、樹脂:第四類第3石油類、骨材:セラミック 質量(kg)4.5 危険等級 危険物の類別第四類 危険物の品名第二石油類 危険物の数量1L 2018年トラスコ掲載ページ3 1173 危険物の性状非水溶性
1セット
9,298 税込10,228
当日出荷

『スプレー・オイル・グリス/塗料/接着・補修/溶接』には他にこんなカテゴリがあります