接着剤・補修材 :「木目ペン」の検索結果
特価
本日8月11日(月)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より
10%
引き!
キャンペーンコード
000025250815
キャンペーンコードのご利用方法
※特価からの更なる割引はございません
フローリングなどの建具や家具類のちょっとしたスリキズや色はがれ、色落ちなどの補修にとても便利です。
塗り込む回数で色調の濃淡が加減できます。速乾、浸透タイプなので、クレヨンタイプのように後で汚れがつきにくくなります。
用途フローリング・床面・階段・ドアなどの建具類、テーブル、サイドボードなどの家具類、籐細工品、その他木製品の小さなキズ、色ハガレなどの補修に
乾燥時間(分)20~40
線幅(mm)4
危険等級Ⅲ
危険物の類別第四類
危険物の品名第二石油類
危険物の性状非水溶性
木目を生かす美しい色彩のオイルステインマーカーです。塗装用具を必要とせず、手軽に木部の塗装ができます。木部の保護には、つやありニス・つやなしニスが使用できます。
用途工作ホビー・クラフトの木部着色、木工家具のキズ補修・色落ち補修など。
トラスコ品番859-8666
色W-10(ダークオーク)
容量(mL)30
容量(L)0.03
危険等級Ⅲ
乾燥時間(時間)約20~30分
危険物の類別第四類
危険物の品名第二石油類
危険物の数量0.03L
危険物の性状非水溶性
1本
¥1,398
税込¥1,538
11日以内出荷
『スプレー・オイル・グリス/塗料/接着・補修/溶接』には他にこんなカテゴリがあります
- スプレー・オイル・グリス
- 塗料
- 接着剤・補修材
- 溶接用品
接着剤・補修材 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。