接着剤・補修材 :「建築 袋」の検索結果

特価
本日9月15日(月)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より 10% 引き!
キャンペーンコード 000025250919
キャンペーンコードのご利用方法 ※特価からの更なる割引はございません
5件中 1~5件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
長期間の耐久性!! ノンサグタイプ、脱ヒドロキシルアミン形 モジュラスが低く、追従性良好 耐候性、耐久性、接着性に優れる JIS A 5758の耐久性区分10030に適合
用途ガラス廻り、サッシ廻りなど建築内外装の目地シール カーテンウォール工法の可動目地 長大スパンのジョイントなど、建築・土木の動きの大きな目地シール プール、貯蔵槽、用水路の目地シール コンクリート、モルタル等の目地シール 硬さC8~22 荷姿主剤:3.70リットル/缶、硬化剤:0.16リットル/袋、カラーマスター:0.27リットル/袋 伸び(%)900以上 引張強力(N/mm2)0.8以上 危険等級 耐久性10030 スランプ(mm)1以下 危険物の類別第四類 危険物の品名第三石油類 危険物の数量4000mL 危険物の性状非水溶性
1組(4L)
29,980 税込32,978
21日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

土木・建築に多くの実績を誇ります!! 施工直前に主剤、硬化剤の2液を所定の割合で混合する二成分型と、空気中の水分と反応して硬化するカートリッジタイプの一成分型があります。 高度の弾性と強力な接着性を有し、耐寒性、耐老化性に富むので、膨脹、収縮、振動等の激しい目地にも順応します。 過酷な条件下でもゴム弾性を維持 耐水性、耐摩耗性に優れ、低温においてもそのゴム弾性を失いません。 目地の動きに追従し水密性を保持 接着性に優れ、高温下、低温下においても目地のきに追従して水密性を保ちます。 優れた耐候性、耐老化性 硬化後の収縮がなく耐候性、耐老化性に優れます。 他の目地材に比べ経済的 ポリサルファイド系、シリコーン系注入目地材と比較して安価で経済的です。
用途自己水平型で、水平目地への充填作業が容易です。 橋梁、運河、貯水池等の構造物の防水目地(3200H) ダム・コンクリート部の防水目地(3200H) 空港関係(200H)、コンクリート膨張目地及び収縮目地 仕様流動性:自己水平性 荷姿主剤:2kg/袋、硬化剤:4kg/缶 抗張力0.88N/mm2以上 伸び(%)850以上 可使時間(分)夏用:70±20、冬用:45±15 接着強度(N/mm2)0.2以上 硬化時間(時間)夏用:12以内、冬用:12以内 危険等級 危険物の類別第四類 危険物の品名第四石油類 危険物の数量6000mL 混合比【主剤:硬化剤】1:2(重量比) 危険物の性状非水溶性
1組(6kg)
11,980 税込13,178
6日以内出荷

土木・建築に多くの実績を誇ります!! 施工直前に主剤、硬化剤の2液を所定の割合で混合する二成分型と、空気中の水分と反応して硬化するカートリッジタイプの一成分型があります。 高度の弾性と強力な接着性を有し、耐寒性、耐老化性に富むので、膨脹、収縮、振動等の激しい目地にも順応します。 過酷な条件下でもゴム弾性を維持 耐水性、耐摩耗性に優れ、低温においてもそのゴム弾性を失いません。 目地の動きに追従し水密性を保持 接着性に優れ、高温下、低温下においても目地のきに追従して水密性を保ちます。 優れた耐候性、耐老化性 硬化後の収縮がなく耐候性、耐老化性に優れます。 他の目地材に比べ経済的 ポリサルファイド系、シリコーン系注入目地材と比較して安価で経済的です。
用途自己水平型で、水平目地への充填作業が容易です。 橋梁、運河、貯水池等の構造物の防水目地(3200H) ダム・コンクリート部の防水目地(3200H) 空港関係(200H)、コンクリート膨張目地及び収縮目地 仕様流動性:自己水平性 荷姿主剤:2kg/袋、硬化剤:4kg/缶 抗張力0.88N/mm2以上 伸び(%)850以上 可使時間(分)70±20 接着強度(N/mm2)0.2以上 硬化時間(時間)12以内 危険等級 危険物の類別第四類 危険物の品名第四石油類 危険物の数量6000mL 混合比【主剤:硬化剤】1:2(重量比) 危険物の性状非水溶性
1組(6kg)
13,980 税込15,378
21日以内出荷

土木・建築に多くの実績を誇ります!! 施工直前に主剤、硬化剤の2液を所定の割合で混合する二成分型と、空気中の水分と反応して硬化するカートリッジタイプの一成分型があります。 高度の弾性と強力な接着性を有し、耐寒性、耐老化性に富むので、膨脹、収縮、振動等の激しい目地にも順応します。 過酷な条件下でもゴム弾性を維持 耐水性、耐摩耗性に優れ、低温においてもそのゴム弾性を失いません。 目地の動きに追従し水密性を保持 接着性に優れ、高温下、低温下においても目地のきに追従して水密性を保ちます。 優れた耐候性、耐老化性 硬化後の収縮がなく耐候性、耐老化性に優れます。 他の目地材に比べ経済的 ポリサルファイド系、シリコーン系注入目地材と比較して安価で経済的です。
用途立ち上り部、天井部等に使用されます。 土木建築物の目地部 コンクリート舗装、工場等の目地部 ジョイント部の止水充填材 アンカーキャップ、ダウエルバー用充填材(3200NT) 仕様流動性:ノンサグ グレー 荷姿主剤:1kg/袋、硬化剤:4kg/缶 抗張力1.0N/mm2以上 伸び(%)900以上 可使時間(分)夏用:90±30、冬用:45±15 接着強度(N/mm2)0.3以上 硬化時間(時間)夏用:12以内、冬用:12以内 危険等級 危険物の類別第四類 危険物の品名第四石油類 危険物の数量5000mL 混合比【主剤:硬化剤】1:4(重量比) 危険物の性状非水溶性
1組(5kg)
11,980 税込13,178
6日以内出荷

土木・建築に多くの実績を誇ります!! 施工直前に主剤、硬化剤の2液を所定の割合で混合する二成分型と、空気中の水分と反応して硬化するカートリッジタイプの一成分型があります。 高度の弾性と強力な接着性を有し、耐寒性、耐老化性に富むので、膨脹、収縮、振動等の激しい目地にも順応します。 過酷な条件下でもゴム弾性を維持 耐水性、耐摩耗性に優れ、低温においてもそのゴム弾性を失いません。 目地の動きに追従し水密性を保持 接着性に優れ、高温下、低温下においても目地のきに追従して水密性を保ちます。 優れた耐候性、耐老化性 硬化後の収縮がなく耐候性、耐老化性に優れます。 他の目地材に比べ経済的 ポリサルファイド系、シリコーン系注入目地材と比較して安価で経済的です。
用途立ち上り部、天井部等に使用されます。 土木建築物の目地部 コンクリート舗装、工場等の目地部 ジョイント部の止水充填材 アンカーキャップ、ダウエルバー用充填材(3200NT) 仕様流動性:ノンサグ 荷姿主剤:1kg/袋、硬化剤:4kg/缶 抗張力1.0N/mm2以上 伸び(%)900以上 可使時間(分)夏用:90±30、冬用:40±20 接着強度(N/mm2)0.3以上 硬化時間(時間)夏用:12以内、冬用:12以内 危険等級 危険物の類別第四類 危険物の品名第四石油類 危険物の数量5000mL 混合比【主剤:硬化剤】1:4(重量比) 危険物の性状非水溶性
1組(5kg)
11,980 税込13,178
6日以内出荷

『スプレー・オイル・グリス/塗料/接着・補修/溶接』には他にこんなカテゴリがあります