1件中 1~1件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
菊水化学工業ハイパーエポ
エポキシ、鉄板、床材、塗料等の異種下地に強力に接着し、仲介接着に使用出来ます 速硬形で、短時間で強度発現により、工期の大幅短縮。 粉体・エポキシ主剤・硬化剤のセットであり、配合管理が容易。
用途一般建築物の内外装及び床 下地調整 1~3mm厚 特殊下地への接着バインダー ウレタン等の防水用下地調整 耐震補強工事の繊維張面への接着バインダー・保護モルタル 厚さ(mm)1~3 種類セメント系 使用量約1.71kg/m2、約12.9m2(約1mm厚)、単位容積質量:約1.71kg/L、練り上り容量:約12.9L 危険物の類別非危険物 施工内容施工方法:こて塗り、施工器具:こて
1セット(22kg)
33,980 税込37,378
4日以内出荷

『スプレー・オイル・グリス/塗料/接着・補修/溶接』には他にこんなカテゴリがあります