接着剤・補修材 :「無収縮モルタル充填」の検索結果
コンクリート構造物の基礎部分や接合部充填等に使用可能。
高強度・高流動性・無収縮の性能を有しています。
プレミックスモルタルなので、取扱いが容易です。
公共建築協会 無収縮モルタルの品質規格に適合しています。
用途耐震補強工事
機械・構造物基礎・橋梁支承
アンカーボルト固定・鉄板撒き立て
逆打ち・逆巻工法
種類セメント系
標準使用量1立方メートル当たり:約74袋
危険物の類別非危険物
希釈液清水
施工内容施工方法:注入/充填、施工器具:ポンプ圧送等
所要量(kg/m2)単位容積質量:約2.15kg/L、練り上り容量:約13.5L
1個(25kg)
¥5,398
税込¥5,938
4日以内出荷
『スプレー・オイル・グリス/塗料/接着・補修/溶接』には他にこんなカテゴリがあります
- スプレー・オイル・グリス
- 塗料
- 接着剤・補修材
- 溶接用品
接着剤・補修材 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。