1件中 1~1件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
一材タイプなので、所定量の水と混練するだけで使用出来ます。 1材型プレミックスモルタルの為、混和液容器などの廃材がなく廃棄物の削減になります。 接着性、耐衝撃性、耐ひび割れ性、耐久性に優れています。
用途一般建築物の内外装 下地調整 0~1mm厚 厚さ(mm)0~1 種類プレミックスモルタル JIS規格JIS A 6916/下地調整塗材C-1 危険物の類別非危険物 希釈液清水 施工内容施工方法:吹付け/刷毛塗り/ローラー塗り、施工器具:リシンガン/刷毛/ウールローラー等 所要量(kg/m2)23~40m2/20kg、0.5~0.86kg/m2、単位容積質量:約1.53kg/L
1個(20kg)
6,798 税込7,478
4日以内出荷

『スプレー・オイル・グリス/塗料/接着・補修/溶接』には他にこんなカテゴリがあります