168バッカーは化学発泡剤を一切使用していないため、従来のPEフォーム特有のにおいが無く、環境に配慮した商品です。従来品の半分の密度で同程度の機械的強度を実現し軽量化を図りました。セルが均一になっているため、硬さにムラがありません。
用途環境に配慮したバッカー材として
材質ポリエチレン
色グレー
危険物の類別非危険物
薄さ1mmのバックアップ材です。バックアップ剤を詰めれない浅い目地に最適です。サイディング目地の2面接着が可能で3面接着を防ぎます。
用途サイディング目地の2面接着に使用。シーリング剤の施工時、バックアップ材として使用
色白
粘着剤弱粘着
材質ポリエチレン
長さ(m)20
危険物の類別非危険物
『スプレー・オイル・グリス/塗料/接着・補修/溶接』には他にこんなカテゴリがあります
- スプレー・オイル・グリス
- 塗料
- 接着剤・補修材
- 溶接用品
接着剤・補修材 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。