接着剤・補修材 :「二重床支持脚」の検索結果

特価
本日8月9日(土)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より 10% 引き!
キャンペーンコード 000025250815
キャンペーンコードのご利用方法 ※特価からの更なる割引はございません
2件中 1~2件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
無溶剤1液湿気硬化型ノズル内包アルミパックタイプの弾性接着剤です。 手でしぼるだけで簡単に塗布可能で、専用アダプターを使用してカートリッジガンでも塗布できます。 耐水、耐熱性、剥離強度に優れ、一般施工の他、補修作業にも最適です。
用途木質仕上げ材と木質下地材の釘打ち併用接着 床根太と床下地材や木質床材の接着 乾式二重床の木質床仕上げ コンクリート下地への各種支持脚固定 壁面へのパネル取付 床暖房用木質床材の接着 床束(鋼製束・プラ束)の固定 特性耐水、耐熱、耐剥離 仕様健康住宅対応、ノンソルベント、JIS A 5536 F☆☆☆☆、JAIA 4VOC 基準適合 タイプウレタン樹脂系・弾性タイプ 配合不要 主成分ウレタン樹脂(弾性タイプ9 危険物の類別非危険物 塗布量21m/本(Φ6mm)、床材施工塗布量(目安) 0.5坪/本 適合用途防水・耐水・屋外 主なワークパーツ
1箱(850g×20本)
35,980 税込39,578
6日以内出荷

無溶剤1液湿気硬化型ノズル付きアルミパックタイプの接着剤で、手でしぼるだけで簡単に塗布可能です。 耐水、耐熱性に優れ、一般施工の他、補修作業にも最適です。
用途木質仕上げ材と木質下地材の釘打ち併用接着 床根太と床下地材や木質床材の接着 乾式二重床の木質床仕上げ コンクリート下地への各種支持脚固定 床束(鋼製束・プラ束)の固定 特性耐水、耐熱性 仕様健康住宅対応、ノンソルベント、JIS A 5536 F☆☆☆☆、JAIA 4VOC 基準適合 タイプウレタン樹脂系 配合不要 主成分ウレタン樹脂 危険物の類別非危険物 塗布量21m/本(Φ6mm)、床材施工塗布量(目安) 0.5坪/本 適合用途防水・耐水・屋外 主なワークパーツ
1箱(1kg×20本)
36,980 税込40,678
6日以内出荷

『スプレー・オイル・グリス/塗料/接着・補修/溶接』には他にこんなカテゴリがあります

おすすめ人気ランキング