接着剤・補修材 :「ろし」の検索結果

特価
本日9月13日(土)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より 10% 引き!
キャンペーンコード 000025250919
キャンペーンコードのご利用方法 ※特価からの更なる割引はございません
関連キーワード
4件中 1~4件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
古い障子のアクを防止します。使用方法は従来の糊と変わりません。刷毛切れ。作業性とも良好です。
危険物の類別非危険物 主なワークパーツ
1個(3kg)ほか
3,498 税込3,848
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

障子紙、壁紙をクレームから守る新接着補強剤です。障子紙、壁紙施工用澱粉系接着剤にアクストップを加える事によって障子のサンから出るアクや、壁紙の種類によって下地からにじみ出す合成ベニアのアクを防止するのに効力を発揮致します。
容量(kg)1 危険物の類別非危険物 主なワークパーツ
1個(1kg)
4,398 税込4,838
5日以内出荷

切り継ぎ及び耳折専用糊です。 仕上がりが柔らかく平らで、引きつり引っ張りがありません。 刷毛運びが非常に良くできています。 接着剤は強力ですが、乾燥時間を少し遅らせています。(乾燥時間の作業においても非常に便利です。) 水を混ぜずにお使い下さい。
容量(kg)1 危険等級 危険物の類別第四類 危険物の品名第三石油類 危険物の数量0.075L 危険物の性状水溶性 主なワークパーツ
1個(1kg)
4,198 税込4,618
5日以内出荷

美装作品の仕上りに於いて、そりがでにくく、柔らかく仕上がります。さらに、各工程に於いて、作業能率を向上し時間を短縮します。 (例)耳折りの場合、均一的な仕上りが楽にできます。すじ廻しの時のひきつりがありません。 美装作品の仕上りが非常に良くできます。 高低温高低湿度に於いてもそりが出ません。 耳折り、付廻し(切断)時の伸縮がありません。 大変柔らかく仕上ります。 あらゆる糊に素早くとけます。 安定剤使用のpH値は中性です。
主なワークパーツ 危険等級 危険物の類別第四類 危険物の品名第三石油類 危険物の性状水溶性
1個(1kg)ほか
4,398 税込4,838
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

『スプレー・オイル・グリス/塗料/接着・補修/溶接』には他にこんなカテゴリがあります

おすすめ人気ランキング