接着剤・補修材 :「ホルムアルデヒド」の検索結果

関連キーワード
20件中 1~20件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ニットープライマーA
強力な接着力を発揮します。 水性なので安心して使用できます。 耐水・耐アルカリに優れています。 ビニールクロスの可塑剤にも安定。 ホルムアルデヒド・有機溶剤を含みません。
用途水性・油性ペンキ下地の捨て糊 ビニールクロス下地の捨て糊 化粧石こうボード下地の捨て糊 一部非吸水性下地の捨て糊 パテの接着力増強の添加剤 でん粉糊の接着強度添加剤 特性耐水、耐アルカリ 使用方法基本は、原液又は2倍液(プライマーA1:1水)で使用してください。捨て糊として使用する場合は、原液か少量の水(10~20%)で希釈してください。パテの接着力増強として添加する場合は、パテ量の5%を目安としてください。でん粉糊との標準混合率は、でん粉糊8:2プライマーAで使用してください。 pH5~6 主成分エチレン酢酸ビニル共重合樹脂 外観乳白色エマルジョン 固形分55 希釈剤 危険物の類別非危険物 ホルムアルデヒド等級F☆☆☆☆
1箱(2kg×6缶)
15,980 税込17,578
3日以内出荷

α石膏、特殊樹脂の使用で微弾性があり、なおかつ強力接着ああるのでクラックの発生が非常に少なくなります。 従来パテに比べて強力接着性の為、石膏ボードはもちろん、さらにはベニヤ、合板、ケイカル板との付着性が優れています。 非吸水性下地(樹脂系部材、パテ処理の必要な見切縁、ハットジョイナー等)への使用にも適しています。 モルタル面及び、リフォーム時の下地材におけるクラックの処理にも適してます。
用途下・中塗り用 淡クリーム 使用方法(1)1回目は、従来のパテベラより一回り小さめのヘラでV目地部に埋め込むようにして塗付けてください。(2)その後、直ちに目地部に平行に余分なパテをしごき取るように処理してください。(3)次に1回目のV目地部の肉ヤセ状態を確認後、2回目のパテ付けが必要な場合は、1回目のパテ付け後、夏場は約30分後、冬場は約60分後に2回目のパテを1回目と同様にV目地に埋め込むように塗付けて、余分なパテをしごき取るように処理した後、1日乾燥養生してください。(4)上塗パテの塗りつけは、クロス仕上の場合は、NSメリット、ハイコート及びセレクトを若干狭めに通常の方法で塗付けてください。(5)塗装仕上の場合は、NSニューオルマーを通常の方法で塗付けてください。 タイプ硬化型 主成分α石膏 危険物の類別非危険物 ホルムアルデヒド等級F☆☆☆☆ 施工面積(m2)200/10kg(塗厚0.25mm)
1袋(2kg)ほか
1,998 税込2,198
当日出荷から翌日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

伸び、ヘラ運びが格段に良くなり作業性がアップ、より効果的になりました。 耳切れが良くサンダー掛けも非常に軽くなり仕上がりがよりキレイになります。 表面性が良いのでクロスとの接着力、ペイントの付着がさらにアップしました。 自然乾燥タイプなので練り置きができロスが少なく経済的です。
用途上塗り専用 クリーム 使用方法(1)きれいな容器に所定量の9割の清水を入、この中にパテ粉末を少しずつ散布し、パテ全体を湿らせてください。(2)その後直ちにハンドミキサーなどで2~3分間撹拌混合し、パテがパテ板(パテベラ)からタレ落ちない程度にパテと水の量を加減しながら、均一なペーストに調整してご使用ください。 タイプ乾燥型 主成分炭酸カルシウム 危険物の類別非危険物 ホルムアルデヒド等級F☆☆☆☆ 施工面積(m2)170(塗厚0.5mm) 混水量(L/袋)4.2~4.6
1袋(7kg)
2,198 税込2,418
当日出荷

ニットーフィール90
盛り付けが容易にでき、段差の大きい場合にも速やかに平滑にできます。 ヤセが少なく、ミミ切れが良くなった結果、パテ際の段差がつきません。 下地材、上パテとの接着性が更に向上しました。 軽く伸びが良いため、手首への負担が軽減されます。
用途下塗り専用 淡クリーム 使用方法(1)きれいな容器に所定量の9割の清水を入、この中にパテ粉末を少しずつ散布し、パテ全体を湿らせてください。(2)その後直ちにハンドミキサーなどで2~3分間撹拌混合し、パテがパテ板(パテベラ)からタレ落ちない程度にパテと水の量を加減しながら、均一なペーストに調整してご使用ください。 タイプ硬化型90分 主成分β石膏 危険物の類別非危険物 ホルムアルデヒド等級F☆☆☆☆ 施工面積(m2)150(塗厚0.5mm) 混水量(L/袋)4.3~4.8
1袋(7kg)
2,598 税込2,858
3日以内出荷

ニットーVパテBOX60
特殊骨材の配合により、肉ヤセが少なく、また乾燥が早いのも特徴です。 ヘラ(コテ)伸びが良好であるため野丁場での作業に最適です。 灰白色なので、下塗がわかりやすい。 盛り付けやすく、深穴施工等に適しています。
用途下塗専用 灰白色 使用方法(1)きれいな容器に所定量の9割の清水を入、この中にパテ粉末を少しずつ散布し、パテ全体を湿らせてください。(2)その後直ちにハンドミキサーなどで2~3分間撹拌混合し、パテがパテ板(パテベラ)からタレ落ちない程度にパテと水の量を加減しながら、均一なペーストに調整してご使用ください。 タイプ硬化型 主成分β石膏 危険物の類別非危険物 ホルムアルデヒド等級F☆☆☆☆ 施工面積(m2)150(塗厚0.5mm) 混水量(L/袋)5~6
1箱(5kg×4袋)
4,398 税込4,838
3日以内出荷

厚塗りができる(3mm/回まで) 下塗り上塗り兼用で使用できる。 研磨性が良い。 水性タイプで安全。
用途上下兼用 クリーム タイプ乾燥型 主成分炭酸カルシウム 危険物の類別非危険物 ホルムアルデヒド等級F☆☆☆☆ 施工面積(m2)30(塗厚0.5mm)
1箱(4kg×4個)
9,698 税込10,668
6日以内出荷

各種下地材に対して付着力が優れています。 吸水性のない下地材にも使用できます。 塗膜は強靭で耐水性及び、耐酸、耐アルカリ、耐候性に優れています。 タレが少なく塗布作業が容易です。 ホルマリン、有機溶剤は含んでおらず安全で環境にもやさしいです。 ジョイントコンパウンドの混和剤としても使用できます。
用途塗布、混和兼用 pH4~7 主成分アクリル樹脂 外観乳白色エマルジョン 固形分27±2 希釈剤 危険物の類別非危険物 ホルムアルデヒド等級F☆☆☆☆
1箱(3.5kg×4缶)
21,980 税込24,178
3日以内出荷

超高強度繊維を配合し、柔軟性がありかつ、強度のあるジョイントを作る事ができる。 ファイバーテープと併用することにより、優れた強度を発揮する。 非常に割れにくく、金属・プラスチック製のコナー材などへの接着性が非常に良い。 耐水性に優れ、外部のジョイントに使用できる。 乾燥が早い。
用途モルタル・石膏ボード(ベベルエッジ)・木部・サンディングボードの目地処理、外部モルタルのクラック処理 グレー 特性耐水性 タイプ乾燥型 主成分炭酸カルシウム、超高強度繊維 危険物の類別非危険物 ホルムアルデヒド等級F☆☆☆☆ 施工面積(m2)30/4kg(厚さ0.2mm) 適合用途防水・耐水・屋外 被着材の素材金属 主なワークパーツ
1缶(16kg)ほか
22,980 税込25,278
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

従来のパテに比べて下地及びクロスとの接着性が非常に良好です。 ヘラ伸びヘラ運びが良くミミ切れが非常に良好です。 表面性が良好で、ペーパー掛けが容易です。
用途上塗り専用 クリーム 使用方法(1)きれいな容器に所定量の9割の清水を入、この中にパテ粉末を少しずつ散布し、パテ全体を湿らせてください。(2)その後直ちにハンドミキサーなどで2~3分間撹拌混合し、パテがパテ板(パテベラ)からタレ落ちない程度にパテと水の量を加減しながら、均一なペーストに調整してご使用ください。 タイプ硬化型120分 主成分α石膏とβ石膏 危険物の類別非危険物 ホルムアルデヒド等級F☆☆☆☆ 施工面積(m2)170(塗厚0.5mm) 混水量(L/袋)4.8~5.2
1袋(8kg)
2,698 税込2,968
6日以内出荷

ニットーエース90
下塗りタイプのスタンダード品です。 骨材は細かく、従来品に比べてザラツキ感が少ない。 Α石膏系のため、強固なパテ面になります。 ヘラ(コテ)のすべりが良く、上塗りパテと付着が良好です。
用途下塗り専用 淡クリーム 使用方法(1)きれいな容器に所定量の9割の清水を入、この中にパテ粉末を少しずつ散布し、パテ全体を湿らせてください。(2)その後直ちにハンドミキサーなどで2~3分間撹拌混合し、パテがパテ板(パテベラ)からタレ落ちない程度にパテと水の量を加減しながら、均一なペーストに調整してご使用ください。 タイプ硬化型90分 主成分α石膏 危険物の類別非危険物 ホルムアルデヒド等級F☆☆☆☆ 施工面積(m2)150(塗厚0.5mm) 混水量(L/袋)4.6~5
1袋(8kg)
2,298 税込2,528
3日以内出荷

盛り付けが容易にでき、段差の大きい場合にも速やかに平滑にできます。 ヤセが少なく、ミミ切れが良くなった結果、パテ際の段差がつきません。 下地材、上パテとの接着性が更に向上しました。 軽く伸びが良いため、手首への負担が軽減されます。
用途下塗り専用 淡クリーム 使用方法(1)きれいな容器に所定量の9割の清水を入、この中にパテ粉末を少しずつ散布し、パテ全体を湿らせてください。(2)その後直ちにハンドミキサーなどで2~3分間撹拌混合し、パテがパテ板(パテベラ)からタレ落ちない程度にパテと水の量を加減しながら、均一なペーストに調整してご使用ください。 タイプ硬化型60分 主成分β石膏 危険物の類別非危険物 ホルムアルデヒド等級F☆☆☆☆ 施工面積(m2)260/12kg(塗厚0.5mm) 混水量(L/袋)4.3~4.8/7kg
1箱(3kg×4袋)
4,198 税込4,618
3日以内出荷

従来のパテに比べて、ヘラ伸び、ヘラ運びが非常に良好で、特に時間経過による作業性の低下は殆どありません。 クロス貼り起こしにおける、クロス裏面のパテ付着率が少なく、かつクロス接着も非常に良好です。 表面性が良好で、ペーパー掛けが容易です。
用途上塗り専用 クリーム 使用方法(1)きれいな容器に所定量の9割の清水を入、この中にパテ粉末を少しずつ散布し、パテ全体を湿らせてください。(2)その後直ちにハンドミキサーなどで2~3分間撹拌混合し、パテがパテ板(パテベラ)からタレ落ちない程度にパテと水の量を加減しながら、均一なペーストに調整してご使用ください。 タイプ硬化型120分 主成分β石膏 危険物の類別非危険物 ホルムアルデヒド等級F☆☆☆☆ 施工面積(m2)295/12kg(塗厚0.5mm) 混水量(L/袋)4.3~4.8/7kg
1箱(3kg×4袋)
4,298 税込4,728
6日以内出荷

ニットーセレクト120
上塗タイプのスタンダード品です。 粘性が少なく、混練がスムーズで、軽快な作業感が得られます。 表面性が良く、サンダー掛けも容易です。 下パテとの付着性がよく、ハクリの心配がありません。 クロスとの接着性もすぐれておりクロス貼り起こしでの、裏面へのパテ付着が非常に少ないです。
用途上塗り専用 クリーム 使用方法(1)きれいな容器に所定量の9割の清水を入、この中にパテ粉末を少しずつ散布し、パテ全体を湿らせてください。(2)その後直ちにハンドミキサーなどで2~3分間撹拌混合し、パテがパテ板(パテベラ)からタレ落ちない程度にパテと水の量を加減しながら、均一なペーストに調整してご使用ください。 タイプ硬化型120分 主成分α石膏とβ石膏 危険物の類別非危険物 ホルムアルデヒド等級F☆☆☆☆ 施工面積(m2)170(塗厚0.5mm) 混水量(L/袋)4.8~5.2
1袋(8kg)
2,398 税込2,638
6日以内出荷

ニットーセレクト60
上塗タイプのスタンダード品です。 粘性が少なく、混練がスムーズで、軽快な作業感が得られます。 表面性が良く、サンダー掛けも容易です。 下パテとの付着性がよく、ハクリの心配がありません。 クロスとの接着性もすぐれておりクロス貼り起こしでの、裏面へのパテ付着が非常に少ないです。
用途上塗り専用 クリーム 使用方法(1)きれいな容器に所定量の9割の清水を入、この中にパテ粉末を少しずつ散布し、パテ全体を湿らせてください。(2)その後直ちにハンドミキサーなどで2~3分間撹拌混合し、パテがパテ板(パテベラ)からタレ落ちない程度にパテと水の量を加減しながら、均一なペーストに調整してご使用ください。 タイプ硬化型60分 主成分α石膏とβ石膏 危険物の類別非危険物 ホルムアルデヒド等級F☆☆☆☆ 施工面積(m2)170(塗厚0.5mm) 混水量(L/袋)4.8~5.2
1袋(8kg)
2,398 税込2,638
6日以内出荷

ニットーフィール60
盛り付けが容易にでき、段差の大きい場合にも速やかに平滑にできます。 ヤセが少なく、ミミ切れが良くなった結果、パテ際の段差がつきません。 下地材、上パテとの接着性が更に向上しました。 軽く伸びが良いため、手首への負担が軽減されます。
用途下塗り専用 淡クリーム 使用方法(1)きれいな容器に所定量の9割の清水を入、この中にパテ粉末を少しずつ散布し、パテ全体を湿らせてください。(2)その後直ちにハンドミキサーなどで2~3分間撹拌混合し、パテがパテ板(パテベラ)からタレ落ちない程度にパテと水の量を加減しながら、均一なペーストに調整してご使用ください。 タイプ硬化型60分 主成分β石膏 危険物の類別非危険物 ホルムアルデヒド等級F☆☆☆☆ 施工面積(m2)150(塗厚0.5mm) 混水量(L/袋)4.3~4.8
1袋(7kg)
2,598 税込2,858
4日以内出荷

ニットーセレクト90
上塗タイプのスタンダード品です。 粘性が少なく、混練がスムーズで、軽快な作業感が得られます。 表面性が良く、サンダー掛けも容易です。 下パテとの付着性がよく、ハクリの心配がありません。 クロスとの接着性もすぐれておりクロス貼り起こしでの、裏面へのパテ付着が非常に少ないです。
用途上塗り専用 クリーム 使用方法(1)きれいな容器に所定量の9割の清水を入、この中にパテ粉末を少しずつ散布し、パテ全体を湿らせてください。(2)その後直ちにハンドミキサーなどで2~3分間撹拌混合し、パテがパテ板(パテベラ)からタレ落ちない程度にパテと水の量を加減しながら、均一なペーストに調整してご使用ください。 タイプ硬化型90分 主成分α石膏とβ石膏 危険物の類別非危険物 ホルムアルデヒド等級F☆☆☆☆ 施工面積(m2)170(塗厚0.5mm) 混水量(L/袋)4.8~5.2
1袋(8kg)
2,398 税込2,638
6日以内出荷

従来のパテに比べて下地及び上塗パテとの接着性が非常に良好です。 盛り付けが容易にでき、段差の大きい場合にも速やかに平滑にできます。 ヤセがすくなく、ミミ切れが良くパテ際の段差がつきません。 軽くて伸びが良いため、手首への負担が軽減されます。
用途下塗り専用 淡クリーム 使用方法(1)きれいな容器に所定量の9割の清水を入、この中にパテ粉末を少しずつ散布し、パテ全体を湿らせてください。(2)その後直ちにハンドミキサーなどで2~3分間撹拌混合し、パテがパテ板(パテベラ)からタレ落ちない程度にパテと水の量を加減しながら、均一なペーストに調整してご使用ください。 タイプ硬化型90分 主成分β石膏 危険物の類別非危険物 ホルムアルデヒド等級F☆☆☆☆ 施工面積(m2)260/12kg(塗厚0.5mm) 混水量(L/袋)4.2~4.6/7kg
1箱(3kg×4袋)
4,398 税込4,838
3日以内出荷

従来のパテに比べて下地及び上塗パテとの接着性が非常に良好です。 盛り付けが容易にでき、段差の大きい場合にも速やかに平滑にできます。 ヤセがすくなく、ミミ切れが良くパテ際の段差がつきません。 軽くて伸びが良いため、手首への負担が軽減されます。
用途下塗り専用 淡クリーム 使用方法(1)きれいな容器に所定量の9割の清水を入、この中にパテ粉末を少しずつ散布し、パテ全体を湿らせてください。(2)その後直ちにハンドミキサーなどで2~3分間撹拌混合し、パテがパテ板(パテベラ)からタレ落ちない程度にパテと水の量を加減しながら、均一なペーストに調整してご使用ください。 タイプ硬化型90分 主成分β石膏 危険物の類別非危険物 ホルムアルデヒド等級F☆☆☆☆ 施工面積(m2)150(塗厚0.5mm) 混水量(L/袋)4.2~4.6
1袋(7kg)
2,598 税込2,858
3日以内出荷

ニットーフィールBOX90
盛り付けが容易にでき、段差の大きい場合にも速やかに平滑にできます。 ヤセが少なく、ミミ切れが良くなった結果、パテ際の段差がつきません。 下地材、上パテとの接着性が更に向上しました。 軽く伸びが良いため、手首への負担が軽減されます。
用途下塗り専用 淡クリーム 使用方法(1)きれいな容器に所定量の9割の清水を入、この中にパテ粉末を少しずつ散布し、パテ全体を湿らせてください。(2)その後直ちにハンドミキサーなどで2~3分間撹拌混合し、パテがパテ板(パテベラ)からタレ落ちない程度にパテと水の量を加減しながら、均一なペーストに調整してご使用ください。 タイプ硬化型90分 主成分β石膏 危険物の類別非危険物 ホルムアルデヒド等級F☆☆☆☆ 施工面積(m2)260/12kg(塗厚0.5mm) 混水量(L/袋)4.3~4.8/7kg
1箱(3kg×4袋)
4,198 税込4,618
3日以内出荷

従来のパテに比べて下地及びクロスとの接着性が非常に良好です。 ヘラ伸びヘラ運びが良くミミ切れが非常に良好です。 表面性が良好で、ペーパー掛けが容易です。
用途上塗り専用 クリーム 使用方法(1)きれいな容器に所定量の9割の清水を入、この中にパテ粉末を少しずつ散布し、パテ全体を湿らせてください。(2)その後直ちにハンドミキサーなどで2~3分間撹拌混合し、パテがパテ板(パテベラ)からタレ落ちない程度にパテと水の量を加減しながら、均一なペーストに調整してご使用ください。 タイプ硬化型120分 主成分α石膏とβ石膏 危険物の類別非危険物 ホルムアルデヒド等級F☆☆☆☆ 施工面積(m2)255/12kg(塗厚0.5mm) 混水量(L/袋)4.8~5.2/8kg
1箱(3kg×4袋)
4,798 税込5,278
3日以内出荷

『スプレー・オイル・グリス/塗料/接着・補修/溶接』には他にこんなカテゴリがあります