絞り込み
ブランド
特性
サービス分類
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

40ページ目: 接着剤・補修材

接着剤・補修材は、物質同士を接着したり設備や部品のひび割れを補修したりする製品です。機械類の組み立て、電化製品や家具の補修、モーター周辺部品の接着など用途は多様です。速乾性があり接着力が強力な瞬間接着剤、粘着力の強い建築用の接着剤、モルタルや配管の目地処理に使用するシーラントなどがあります。補修材は、モルタル・シーリング材・配管などの補修や強化に欠かせません。粘土状で穴埋めが容易なパテ、硬化後の耐久性にすぐれたプラスチック専用補修材などがあります。
5,386件中 1,5611,600
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
目地仕上げ用ヘラ ハンディ・クラウン目地仕上げ用ヘラハンディ・クラウン
259税込285
1個
当日出荷
4種類のサイズが付いており余分なシーリング剤や接着剤を取り除ききれいなラインに仕上げる事が出来ます。
用途コーキング作業の効率アップにサイズ約1.6/約3.2/約4.7/約6.5mm危険物の類別非危険物RoHS指令(10物質対応)対応
大型カートリッジ専用ガン TRUSCO大型カートリッジ専用ガンTRUSCO(3件のレビュー)
949税込1,044
1個
当日出荷
大型カートリッジ(850g・1kg)専用カートリッジガン。使用後の先端からの液だれを少なくしたドリップレス仕様。
材質スチール適合大型カートリッジ専用850g・1kgコーキング兼用トラスコ品番227-7271質量(kg)0.78危険物の類別非危険物
ヘルメシールNO.903用プライマー 日本ヘルメチックスヘルメシールNO.903用プライマー日本ヘルメチックス
1,798税込1,978
1本(200g)
当日出荷
ステンレス配管の硬化促進剤。
用途903用専用プライマー仕様キャップの内側刷毛付トラスコ品番122-6959危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第一石油類危険物の数量200g危険物の性状非水溶性
ヘルメシール 101-Y 粘着形液状ガスケット 日本ヘルメチックスヘルメシール 101-Y 粘着形液状ガスケット日本ヘルメチックス(6件のレビュー)
2,198税込2,418
1缶(500g)ほか
当日出荷から8日以内出荷
多元重合の特殊高分子樹脂を主成分にした、高性能粘着形液状ガスケットです。 優れた耐熱圧性・耐水性・耐油性を発揮します
用途フランジやケーシングのガスケット面(平面)、締付ボルト、植込みボルトのねじ部、打込みプラグなどの接合部に乳白色危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第一石油類危険物の性状非水溶性
ボンドKU928C-X コニシボンドKU928C-Xコニシ(1件のレビュー)
1,990税込2,189特価
1本(760mL)ほか
当日出荷から3日以内出荷
1液型の湿気硬化型接着剤。 耐水性・耐熱性・耐油性にすぐれ、各種床材を確実に固定でき、床鳴りを防止します。 均一塗布ノズル付。
用途床暖房用木質床材の接着に。床束の接着に。環境対応健康住宅対応製品改正建築基準法(JIS対応)F★★★★、JIS A5536、A5550成分ウレタン樹脂系無溶剤形規格JAIA 4VOC基準適合粘度(Pa・s)105±35危険物の類別指定可燃物危険物の品名可燃性固体類特性耐水性、耐熱性、耐油性適合用途防水・耐水・屋外、低VOC主なワークパーツ
導電性接着剤 SX-ECA48 セメダイン導電性接着剤 SX-ECA48セメダイン(1件のレビュー)
24,980税込27,478
1本(10mL)ほか
15日以内出荷から30日以内出荷
低温硬化形フレキシブル導電性接着剤は、従来にない低温の硬化条件で優れた「導電性」、「接着性」を発現し、さらに「フレキシブル性」を合わせ持つため振動やヒートショックなどに対し優れた耐久性を有する接着剤です。 材料の形状や性質がめまぐるしく変化していく電子部品界の接合作業において、要を担う接着剤です。 室温での硬化が可能(硬化エネルギー低減、基材への影響小)で、加温により硬化促進が可能。 幅広い温度域での非常に低い弾性率による、フレキシブル基材への高い追従性。 多くの熱膨張係数が異なる基材間で、良好な接着性と、優れたヒートサイクル性を有することによる高い接着耐久性。 極めて少ないハロゲン含有量のため、様々な環境下でも優れた絶縁抵抗と導体抵抗を維持。(実測値10ppm以下)
適合RoHS適合品タイプ1液形弾性接着剤主成分アクリル変成特殊ポリマー体積抵抗率(Ωcm)1.5×10-3密度(g/cm3)3.1指触乾燥時間(分)5外観銀色ペースト熱伝導率(W/mk)2.6粘度(23℃)(Pa・s[P])350線膨張係数190ppm/K剪断接着強さ(N/mm2)1危険物の類別指定可燃物危険物の品名可燃性液体類弾性率(MPa)225主なワークパーツ
硬質発泡ウレタンフォーム原液 30倍 セット PROST's硬質発泡ウレタンフォーム原液 30倍 セットPROST's
7,798税込8,578
1セット(1kg)ほか
4日以内出荷から5日以内出荷
成形品・エアロパーツの製作等に!住宅の断熱材等に!
用途成形品製作・住宅断熱材等種類硬質発泡ウレタンフォーム原液/30倍危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第四石油類危険物の性状非水溶性
エポキシ樹脂モルタル クリートボンド樹脂モルセット9kg(床面) ABC商会エポキシ樹脂モルタル クリートボンド樹脂モルセット9kg(床面)ABC商会
9,198税込10,118
1セット
6日以内出荷
床コンクリート・モルタルの欠損を自分で簡単に補修可能。計量不要、ミキサー要らずのセット梱包で施工も簡単。硬化収縮が少なく、無溶剤型なので体積収縮もありません。
用途穴埋め、不陸調整、空隙充填、機械基礎補修、土木用モルタル工事トラスコ品番826-5729セット内容9kgセット(基剤1kg缶+硬化剤0.5kg缶+/骨材7.5kg袋)材質主成分:エポキシ樹脂グレー容量(kg)9可使時間(分)30危険物の類別非危険物硬化時間12時間
強力木工用接着剤 耐水タイプ LOCTITE(ロックタイト/ヘンケル)強力木工用接着剤 耐水タイプLOCTITE(ロックタイト/ヘンケル)(1件のレビュー)
999税込1,099
1個(225g)
翌々日出荷
高い接着力と耐水性のある木工用接着剤、木工物の制作活動やDIY、補修等に最適。
用途木工物の製作活動やDIY、補修等に最適成分酢酸ビニル樹脂(50%)、水(47%)、その他(3%)種類水性形接着剤主な用途木材危険物の類別非危険物RoHS指令(10物質対応)対応特性耐水
シンエツパッチシール 信越化学工業シンエツパッチシール信越化学工業
8,998税込9,898
1巻ほか
4日以内出荷から9日以内出荷
施工時のプライマー不要で優れた作業性、シリコーンの高い耐久性と信頼性を兼ね備えた、建設・土木用防水シリコーン粘着シート。防水施工の簡略化と長期信頼性を実現。
用途インフラ、建築物の漏水補修。材質主成分:シリコーン厚さ(mm)1.8使用温度範囲(℃):-40~180伸び(%)【切断時】800危険物の類別非危険物RoHS指令(10物質対応)対応関連資料(4.39MB)分野【その他】モルタル、コンクリートクラック補修【土木関連】高架橋遊間目地の補修、U字溝目地の漏水防止【建築】施設の漏水補修、ガラス、アルミの止水
配管用シール剤 135 ヘルメチック配管用シール剤 135ヘルメチック
1,398税込1,538
1個
当日出荷
一般配管や油配管用のシール剤です。
仕様一般配管・鉄管用液状防食シール剤トラスコ品番683-5631危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第一石油類危険物の数量0.06L危険物の性状非水溶性
NSマスターBOX 60 ニットー[塗装・養生・内装用品]NSマスターBOX 60ニットー[塗装・養生・内装用品]
3,998税込4,398
1箱(3kg×4袋)
翌日出荷
上下塗り兼用タイプですので、下塗り・上塗りが可能です。粘性が少なく、混練が容易です。軽量タイプでヘラ運びが非常に軽い為、手首への負担が少なくなります。肉ヤセが少なく、Vボードであれば、2回塗りでフラットな状態になります。クロスとの接着も良好です。
用途上下兼用クリーム混率(%)混水量:64~69主成分焼石膏可使時間(分)60塗布面積(m2/kg)約300/12危険物の類別非危険物
常温全天候型道路補修材 オレンジパッチ細密型 20kg入り 山王常温全天候型道路補修材 オレンジパッチ細密型 20kg入り山王
4,998税込5,498
1袋
4日以内出荷
オレンジパッチ細密型は、柑橘類果皮天然シトラスオイル配合された道路補修材です。オレンジパッチは、アスファルト舗装の補修のために開発されたVOCゼロの画期的な特殊常温合材で、細かい部分の補修に最適です。揮発性有害物質を含まない為、人体に触れても健康に無害です。激しい交通量の道路でも補修後直ちに開放し、通過車両によって転圧され補修完了します。雨の中や水溜りの激しい条件下でも使用できます。反剥離材の硬化により強力な結合力を発揮するパッチ材で、長期に渡る転圧で、さらに硬化強度を増加させます。
用途道路補修に。質量(kg)20寸法(cm)【使用目安】50×50×4危険物の類別非危険物
高耐熱レッドRTVシリコーン PERMATEX高耐熱レッドRTVシリコーンPERMATEX
5,398税込5,938
1個
当日出荷
不燃性で優れた接着性と柔軟性を備えています。
用途バルブカバー、オイルパン、タイミングカバー、トランスミッションパン、ウォーターポンプ、サーモスタットハウジングトラスコ品番520-8662タイプRTVシリコーン使用温度範囲(℃)-54~316容量(g)311主成分ポリジメチルシロキサン系危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第三石油類危険物の数量0.003L危険物の性状非水溶性
速乾バスセメント 白 2kg (1袋入) トーヨーマテラン速乾バスセメント 白 2kg (1袋入)トーヨーマテラン
719税込791
1箱
当日出荷
水を加えるだけで作業ができます。
用途池の補修、浴室などの浸水しやすい水回りの防水補修施工に。トラスコ品番459-0157セット内容防水剤材質白セメント、シリカサンド、急結剤、接着剤容量(kg)2可使時間(分)15硬化時間(時間)4~6危険物の類別非危険物施工面積30cm×30cm(1cm厚)
超強力多用途弾性接着剤 エスコ超強力多用途弾性接着剤エスコ
1,690税込1,859
1個
翌日出荷
屋外使用可能。凹凸素材も強力に接着するペーストタイプの強力接着剤です。弾力があり衝撃や振動に強く優れた耐水性で屋外にも最適。コンクリート、レンガ、石材等に最適。収縮・膨張に強くひび割れしない。固定時間は最速30秒。濡れた面でもOK。無溶剤で肉やせしない。垂れないペーストタイプ。耐寒・耐熱(-40~93℃)。約1時間で塗装OK(水性塗料を使用してください)。ASTM C557、ASTM D3498、AFG-01の基準をクリア。コンクリート、モルタル、レンガ、石材、大理石、花崗岩、タイル、金属、プラスチック、木材、ガラス、紙などに。使用できないもの。アスファルト、油分を多く含んだ合成ゴム、ポリエチレン、ポリプロピレン、フェノール樹脂、フッ素樹脂、シリコーン樹脂、コーティングが施された人工木材、貴金属、高価格品、食器などの飲食物の触れる箇所。
用途屋内や屋外環境の粗面、凹凸面などさまざまな箇所の接着及び補修材質変成シリコーン(50%)、その他成分(50%)使用温度範囲(℃)4~38シリーズゴリラ(GORILLA)内容量(mL)73耐熱温度(℃)範囲:-40~93完全硬化時間24時間以上硬化時間(時間)24危険物の類別非危険物
注型用透明クリアポリエステル樹脂 EpoChemical注型用透明クリアポリエステル樹脂EpoChemical
3,898税込4,288
1缶(500g)ほか
6日以内出荷から12日以内出荷
標本制作・アクセサリー制作に最適な超透明レジン 製品の表面がべたつかない。 注型・透明積層用 封入物注型 顔料混入に最適です。 補修・接着塗布用 木の切断面保護 硬質ウレタン接着
用途ホビー、標本制作・アクセサリー制作仕様専用硬化促進剤:PN、P-HB、FD使用方法個体物に塗装する場合は面を耐水ペーパーで研磨処理を行ってから使用してください。作業環境は20℃~25℃が最適な使用環境です。樹脂クリアタイプ2液性硬化時間(分)30~50硬化時間(時間)24危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第二石油類危険物の性状非水溶性
330ml 耐候性シリコンコーク グレー/1本 エスコ330ml 耐候性シリコンコーク グレー/1本エスコ
875税込963
1本
当日出荷
防カビ剤入りで耐候性、耐水性に優れています。屋根の板金や配管取付け部、ダクトまわりに(上水道の給水塩ビ管には使用しないで下さい。)
仕様●商品名:ハイパーコーク●内容量(mL):330●使用温度範囲:-40~150℃●色:グレー●入数(本):1●硬化時間:15分以下(23℃)●成分:1成分形シリコーン系シーリング材●速硬化型●F☆☆☆☆取得アズワン品番65-9312-66危険物の類別非危険物
太平洋ホワイトセメント 太平洋セメント太平洋ホワイトセメント太平洋セメント
3,898税込4,288
1袋
4日以内出荷
白さが際立ち、色鮮やかな着色コンクリートにも幅広く対応。ホワイトセメントは、一般のポルトランドセメントの呈色成分である酸化第二鉄 (Fe203) および酸化マグネシウム (MgO) を少なくすることによって白色化したセメントであり、 基本的な性質は普通ポルトランドセメントとほぼ同等です。また、ホワイトセメントは顔料を混ぜて自由に着色できることから、 建築物の内外壁や装飾用、 コンクリート製品などに使用されています。1. 色合いが純白であるホワイトセメントの白色度は、 CIE白色度で65程度となり、 ほぼ純白です。2. 基本的な物性はポルトランドセメントと同等圧縮強さなどの基本的な物性は、 普通ポルトランドセメントとほぼ同等です。3. 自由に着色できるコンクリートの骨材や顔料を変えることによって、 自由に着色ができます。4. 耐久性が大きく水に侵されないホワイトセメントは、 プラスター類とは異なり、 水や風雨に対して充分な耐久性、耐候性をもっています。
用途レディーミクストコンクリート(打放し仕上げ)記念碑、 道路用製品建築用プレキャストコンクリートテラゾタイル、 テラゾ製品化粧コンクリートブロック左官用仕様比表面積(cm2/g):3840、凝結:水量27.5%、始発2h-30min、終結3h-30min成分強熱減量ig.loss2.27%、酸化マグネシウムMgO0.81%、三酸化硫黄SO32.90%、塩化物イオンCl-0.012%、全アルカリNa2Oeq0.23%ホワイト密度(g/cm3)3.05圧縮強度(N/mm2)1d:15.3、3d:33.7、 7d:49.8、28d:67.1危険物の類別非危険物特性耐候性安定性
壁紙施工用粉末パテグランド ウォールボンド工業壁紙施工用粉末パテグランドウォールボンド工業
4,798税込5,278
1箱(8kg)
9日以内出荷
練り置きが可能のためムダがない、乾燥硬化型の上塗用パテ。ヘラ滑り抜群で、強固な接着力のパテ。施工可能面積:約300~400m2(混水量1袋に対し水2.0~2.2L)
用途壁紙施工用接着剤内容量(kg)8危険物の類別非危険物施工面積(m2)約300~400(混水量1袋に対し水2.0~2.2l)
Newサンゲツ糊 サンゲツNewサンゲツ糊サンゲツ
3,398税込3,738
1缶(18kg)
3日以内出荷
種類JIS分類2種1号主成分澱粉液性水性希釈糊と水の調合比率は10:7を基本として均一に混ぜ合わせてください危険物の類別非危険物施工面積(可能)約170~2002/18Kg適応下地石膏ボード主なワークパーツ
アトミクス ウマールチューブカラー アトミクスアトミクス ウマールチューブカラーアトミクス
5,198税込5,718
1セット
当日出荷
コンクリート床の欠損部分を手軽に補修できます。 チューブ入りなので、主剤と硬化剤の混合が簡単で、必要な量だけを作れます。 フロアトップ#11グリーンに合わせた色調なので補修部分が目立ちません。 ホルムアルデヒド放散等級F☆☆☆☆、NTX仕様です。
用途既存塗り床コンクリート等のクラック、目地、穴、へこみ等の不陸修正に。付属品ヘラ×1枚、攪拌板×1枚トラスコ品番364-4923セット内容主剤180g+硬化剤180g/セット材質主剤:エポキシ樹脂 硬化剤:脂肪族ポリアミングリーン容量(kg)0.36容量(g)360可使時間(分)床面5℃:40、床面10~20℃時:30~40、床面35℃時:20可使時間(分/25℃)20~40塗膜硬化時間(時間/25℃)2~4危険物の類別非危険物
瞬間接着剤(ゼリー状) TRUSCO瞬間接着剤(ゼリー状)TRUSCO
199税込219
1個
当日出荷
ゼリー状のため、垂れずに浸み込みにくく隙間埋めも可能です。(硬化促進剤の併用か、長時間の養生が必要になる場合があります。)浸み込みやすい木材にも適しています。
用途木材・陶磁器・金属・合成ゴム・硬質プラスチックの接着に。トラスコ品番380-5503材質シアノアクリレート透明タイププロ用(小容量)使用温度範囲(℃)-10~60容量(g)4粘度高粘度危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第三石油類危険物の数量0.004L固着時間(秒)30~40秒(23℃)(但し木材は60秒)危険物の性状非水溶性
MAGIC BOND PRO 旭エンジニアリングMAGIC BOND PRO旭エンジニアリング
15,980税込17,578
1組ほか
翌々日出荷から5日以内出荷
UV照射で、即固まる1液UV硬化型アクリルパテです。高粘着性で垂れにくく、上向きでの作業も可能です。金属・木材・ガラス・樹脂・布・紙・セラミックなどほとんどの材質に接着します。水・エアー・オイル・ガスなどほとんどの液体に使用可能です。水中でも硬化し、硬化後はドリル・タップなどの機械加工が可能です。
用途工業用紫外線硬化性樹脂使用温度範囲(℃)-40~150危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第三石油類RoHS指令(10物質対応)対応危険物の性状非水溶性
リペアースティック(鉄) WEICONリペアースティック(鉄)WEICON
2,198税込2,418
1個
当日出荷
WEICON Repair Sticks:あらゆる修理・メンテナンス作業をシンプルに解決します。 使い方は簡単、切り取る・練る・使うの3つで小さな修理でも、常に必要な分量だけ使えます。 耐熱温度は、-50℃~120℃(短時間で150℃まで)、圧縮強度は、80N/mm。 約60分後には、加工が可能です。
用途湿気や水分の多い場所でも、ひび割れや穴、水漏れを素早く補修することができます。使用方法必要な量を切り取り、樹脂と硬化剤(内側の硬化剤成分と外側の樹脂)を色が均一になるまで練り合わせます。完成したリペアスティックを対象物に塗布してください。(混合後)ダークグレー剪断強度(N/mm2)4.1(595psi)耐熱温度(℃)-50~120(短時間であれば150℃まで)硬化時間(分)60耐薬品性(耐化学薬品)アルコール類、エステル類、塩類水溶液など溶液、希酸、希アルカリ材質(ベース)エポキシ樹脂、金属充填材貯蔵期間保存可能:室温(18-25℃) 18ヶ月以上完全硬化時間24時間使用可能時間(分間)4危険物の類別非危険物特性耐熱耐圧強度(N/mm2)80硬度(ショア D)75
STORM SELLEYSSTORMSELLEYS
1,498税込1,648
1本(290mL)
当日出荷
やせない。特殊なハード設計。 屋内外多用途タイプ、変性シリコーンシーリング材。 濡れた表面でも施工が可能。
用途一般建築物の目地埋め、接合部・亀裂などの補修、塩ビ鋼板・金属屋根・モルタル・コンクリート・外壁などの屋外、浴室・洗面所・キッチンなどの水回り成分変性シリコーン樹脂乾燥時間(時間)24(完全硬化1~2週間)危険物の類別指定可燃物危険物の品名可燃性液体類危険物の数量290mL
瞬間 穴埋め職人 900g 大成ファインケミカル瞬間 穴埋め職人 900g大成ファインケミカル
11,980税込13,178
1箱(900g×6個)
3日以内出荷
水を混ぜるだけで、往来が頻繁な場所でも短時間で補修可能です(25℃時、硬化15分以内)。 強度・付着力の高い、下塗り剤不要の補修材です。 温度変化による収縮がないため施工後の亀裂が起きにくく、安定して高い強度を維持します。
用途工場の床の補修に。ネズミの穴ふさぎ用に。段差補修に。ホワイト系硬化時間(時間)15~45危険物の類別非危険物
AC100V/ 16W ホットメルトガン エスコAC100V/ 16W ホットメルトガンエスコ
6,780税込7,458
1台
8日以内出荷
二重絶縁構造 電熱瞬間接着機 ホビーに最適! 手を汚さずにカンタン接着。 電子制御ヒーター採用※ボンドスティックは必ずボッシュ純正品をご使用ください。
仕様●電源:AC100V(50/60Hz)・16W●設定温度:200℃●予熱時間:約7分間●使用スティック径:11mm●サイズ:160(W)×185(D)×50(H)mm●重量:350g●付属品:ノズル(ロングタイプ穴径:Φ2.7mm)、スイングスタンド、ボンドスティックΦ11mm×200mm×1本●接着剤吐出量:20g/分アズワン品番65-2113-47危険物の類別非危険物
パネルボンドKU コニシパネルボンドKUコニシ
10,980税込12,078
1箱(510g×10本)
当日出荷
危険物の類別指定可燃物危険物の品名可燃性固体類
金属接合構造接着剤 Genus GM-5520 Genus金属接合構造接着剤 Genus GM-5520Genus(1件のレビュー)
7,698税込8,468
1個(88g)ほか
当日出荷から4日以内出荷
【接着強度が極めて高い】【剥離しないで母材についていく高い柔軟性】【環境耐性の高さ】耐サーマルショック(急激な温度変化)、耐熱サイクル(繰り返しの冷熱)、耐水性、耐海水性、耐腐食性、耐衝撃性、充填効果(低収縮率)、耐薬品性、耐油性(硬化後)、耐振動性、耐低周波振動性
用途金属接合、金属―FRP接合などで強度が特に必要なところに重宝する強力エポキシ接着剤です。灰色粘度(参考)はちみつくらい可使時間(分)約10分~(使用状況によって変動します。)可使時間…2液を混合してから、液の粘度や状態が塗布に耐えられなくなるまでの時間です。使用可能時間。主な用途金属接合危険等級Ⅲ/Ⅲ危険物の類別第四類/第四類混合比重量比 主剤100:硬化剤50RoHS指令(10物質対応)対応特性耐サーマルショック(急激な温度変化)、耐熱サイクル(繰り返しの冷熱)、耐水性、耐海水性、耐腐食性、耐衝撃性、充填効果(低収縮率)、耐薬品性、耐油性(硬化後)、耐振動性、耐低周波振動性関連資料製品安全データシート(MSDS)(0.01MB) 強度テスト(ハンマー打ち付け)(0.38MB)硬化時間常温(23℃)でも硬化しますが、60℃の加熱硬化1時間以上で性能を発揮します(硬化自体は約20~30分程)。さらに2、3時間60℃加熱硬化でさらに性能が上がります[加熱硬化の方法は添付画像(「60℃加熱硬化の例」)をご覧ください]取扱説明書取扱説明書_GM-5520(0.29MB)
デブコンF2 治工具補修・液状 Devcon(デブコン)デブコンF2 治工具補修・液状Devcon(デブコン)
9,998税込10,998
1セット
当日出荷
各種設備への流し込み充填、接着、補修が可能です
用途各種治具の製作や形状型取りに。トラスコ品番195-0733危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第三石油類危険物の性状非水溶性
二液型RTVゴム 高強度付加タイプ KE-1603-A/B 信越化学工業二液型RTVゴム 高強度付加タイプ KE-1603-A/B信越化学工業
31,980税込35,178
1セット(2kg)
当日出荷
複雑な型取り用に適しています。高透明の型取り製品です。
仕様作業可能時間:90分、標準硬化時間:24時間タイプ高強度付加配合(比率)1:1引張強度(MPa)3.5硬さ(デュロメータA)28外観無色透明内容量(kg)A剤:1、B剤:1粘度(Pa・s)A:85、B:50危険物の類別指定可燃物危険物の品名可燃性液体類引裂強度12(kN/m)
液状ガスケット TB1217 スリーボンド液状ガスケット TB1217スリーボンド
5,998税込6,598
1本(330mL)
当日出荷
耐油性、初期耐圧性に優れております。
仕様1液性常温硬化型シリコーン系シール剤トラスコ品番205-5769使用温度範囲(℃)-60~200液色グレー危険物の類別非危険物
シールカラーマスター コニシシールカラーマスターコニシ(1件のレビュー)
469税込516
1個(160g)
当日出荷から4日以内出荷
トナー
改正建築基準法(JAIA対応)F☆☆☆☆危険物の類別指定可燃物危険物の品名可燃性固体類
ペンギンシール 989NB 速攻 サンスターペンギンシール 989NB 速攻サンスター
809税込890
1本(320mL)
5日以内出荷
用途屋上の塗膜防水下地処理、シート防水端末処理 外壁や屋上のコンクリート下地等のひび割れ、欠損補修 伸縮目地補修成分一成分形ポリウレタン系グレイ硬度23℃ JIS K 6253比重23度:1.47有効期間6ヶ月(25℃以下貯蔵)加熱減量(%)7危険等級タックフリータイム(分)5℃:60%RH 60 JIS A 143923℃:50%RH 40 JIS A 143935℃:25%RH 60 JIS A 1439危険物の類別第二類危険物の品名引火性固体危険物の数量0.32kg
ロードプラスターK シンレキ工業ロードプラスターKシンレキ工業
5,498税込6,048
1袋(20kg)
6日以内出荷
「ロードプラスター K」は、水をかけることで急速に固まる全天候反応硬化型常温合材です。 軟質なアスファルトと特殊な繊維材料を使用しているため、高耐久性と柔軟性を両立した補修材です。 従来の全天候型常温合材(カットバック系)と比べて早期に硬化し、非常に優れた耐久性があります。 雨天時や水たまりへの施工でも、耐久性が低下しません。 首都高速道路株式会社の定める緊急補修材料(常温混合物)の品質規格を満足します。 柔らかいバインダを使用することで、作業性が向上。砂を均すような感覚での作業が可能に。 水を散布後、急速に硬化。24時間で完全硬化。 軟質なアスファルトと繊維材料の配合で施工後のひび割れを抑える。 VOC 不使用 植物由来の材料使用で、環境に優しい。
危険物の類別非危険物
乾燥モルタル 陽光物産乾燥モルタル陽光物産(1件のレビュー)
1,198税込1,318
1袋(10kg)
翌日出荷
セメント、砂比が1:3のベーシックで、汎用性の高い既調合セメントモルタルです。 又、一般的なドライモルタルと違い、骨材は生コン規格の高品質な加工砂(花崗岩砕砂)を採用していますので、性能が安定すると共に、品質の証明も万全です。
標準使用量88袋/m3強度30N/mm2程度危険物の類別非危険物施工面積(m2)1.63(7mm厚)、1.14(10mm厚)、0.76(15mm厚)、0.57(20mm厚)、0.38(30mm厚)
イージーリペアスティック(シェラックつや消し) ハウスボックスイージーリペアスティック(シェラックつや消し)ハウスボックス
819税込901
1本
当日出荷
熱で溶かして冷やして固めるタイプの床用補修剤です。補修専用のコテを使って補修をします。クレヨンタイプの床補修に比べ、耐久性、耐熱性(床暖房等)に優れています。イージーリペアスティック同士を溶かして混ぜ合わせることも可能です。
用途フローリングのえぐれキズの補修。成分(補修スティック)パラフィン耐熱温度(℃)81危険物の類別非危険物
ドクター1 ハード マノールドクター1 ハードマノール
6,398税込7,038
1袋(20kg)
当日出荷
カチオン性再乳化形粉末樹脂が既調合されている為、水で練るだけで施工でき、高い接着力を発揮します。特殊プレミックスモルタルの為、秋期~冬期において気温0℃まで対応可能です。既調合品の為、品質が安定しており、規定量の水で混練りすることにより、諸物性に優れたカチオン性ポリマーセメントモルタルとなります。
用途欠損部・断面修復・床面補修高強度コンクリートの補修仕様オールシーズンタイプ、ファイバー入り、カチオン性再乳化形粉末樹脂一材型タイプ重骨タイプ危険物の類別非危険物ホルムアルデヒド等級F☆☆☆☆塗布厚さ(mm)5~60
一般用シリコーン接着シール材 モメンティブジャパン(旧:GE東芝)一般用シリコーン接着シール材モメンティブジャパン(旧:GE東芝)(1件のレビュー)
3,298税込3,628
1本(100g)ほか
当日出荷から32日以内出荷
TSE370は、空気中の湿気と反応しゴム弾性体に硬化する1成分酢酸型の接着シール材です。 硬化と同時に金属、プラスチック、ガラスなどほとんどの材質に対して接着します。 硬化後は一般のシリコーンゴムと同様、耐熱・耐寒性、耐候性、耐水性、電気特性などに優れていますので、 工業機器、電気通信機器の接着シール材をはじめ、輸送工業、ガラス工業など多くの産業で使用されます。
用途電気、通信機器の絶縁防水シール計器類の防水、防塵、気密のための接着シール自動車、船舶などの窓枠のシール自動車などのエンジン部の油漏れ防止シール冷凍庫、ショーケースなどの接着シール水槽、タイルなどの接着シール洗面台、流し台などの補修接着シール金属、ガラス、プラスチック、木材などの接着その他、耐熱・耐寒性が要求される部品や屋外で使用される機器の接着シールとして仕様速乾性、電気特性使用温度範囲(℃)-55~200対応材質金属、プラスチック、ガラスなど耐候性耐紫外線、耐オゾン性、耐水性危険物の類別指定可燃物危険物の品名可燃性固体類

スプレー・オイル・グリス/塗料/接着・補修/溶接』には他にこんなカテゴリがあります

接着剤・補修材