絞り込み
ブランド
特性
サービス分類
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

48ページ目: 接着剤・補修材

接着剤・補修材は、物質同士を接着したり設備や部品のひび割れを補修したりする製品です。機械類の組み立て、電化製品や家具の補修、モーター周辺部品の接着など用途は多様です。速乾性があり接着力が強力な瞬間接着剤、粘着力の強い建築用の接着剤、モルタルや配管の目地処理に使用するシーラントなどがあります。補修材は、モルタル・シーリング材・配管などの補修や強化に欠かせません。粘土状で穴埋めが容易なパテ、硬化後の耐久性にすぐれたプラスチック専用補修材などがあります。
5,386件中 1,8811,920
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
イージーリペアキット ハウスボックスイージーリペアキットハウスボックス(1件のレビュー)
4,298税込4,728
1セット
当日出荷
つき板フローリングに加え、シートフローリングなどの熱に弱い建材の補修ができます。専用補修スティック4本と電池コテを組み合わせたセットです。床暖房の熱にも強く、丈夫な補修ができます。
用途フローリングのえぐれキズの補修。成分(補修スティック)パラフィンセット内容ホットナイフB2006、ゴシゴシスクレーパー、イージーリペアスティック201・202・203・204、ミニヘラ最高温度(℃)(電池コテ)200危険物の類別非危険物
マノール防凍剤 マノールマノール防凍剤マノール(2件のレビュー)
5,598税込6,158
1缶(18kg)ほか
6日以内出荷から7日以内出荷
練水に氷点降下作用を与えて不凍性にし、凍害を防止します。セメントの加水分解を促進し、反応熱を大きくして凝結硬化を早めます。セメントの初期強度を促進し、長期に渡っても増強します。
用途セメント・モルタルの凍害防止用セメント・モルタルの硬化促進作用淡赤色液体主成分塩化カルシウム比重1.22危険物の類別非危険物ホルムアルデヒド等級F☆☆☆☆
545油圧配管用シール剤 LOCTITE(ロックタイト/ヘンケル)545油圧配管用シール剤LOCTITE(ロックタイト/ヘンケル)
5,998税込6,598
1本(50mL)ほか
当日出荷から8日以内出荷
油圧配管用シール剤(中強度)です。2インチまでの配管・プラグのシールに適しています。
用途油圧配管用。材質主成分:アクリル危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第三石油類危険物の性状非水溶性
非腐食性シリコーン接着シール材 モメンティブジャパン(旧:GE東芝)非腐食性シリコーン接着シール材モメンティブジャパン(旧:GE東芝)
4,398税込4,838
1本(100g)ほか
当日出荷から9日以内出荷
TSE385は、空気中の湿気(水分)と反応しゴム状弾性体に硬化する1成分アルコール型の液状シリコーンゴムです。 硬化と同時に金属、プラスチック、ガラスなどほとんどの材質とプライマーなしで良好な接着性を示します。 また硬化の際、放出するものはアルコールですので、金属を腐食させる心配がありません。 硬化後のゴムは一般のシリコーンゴムと同様、耐熱・耐寒性、耐候性、耐水性、電気特性などに優れていますので、 工業機器、特に電気、電子、通信機器の部品や結線部分の接着シール材として広く用いられています。
用途電気、通信機器、計器の防湿、防塵、気密のため、絶縁、保護のため、通信機器などの防食、耐食シールとして仕様刺激臭なし、電気特性使用温度範囲(℃)-55~200適合規格MIL-A-46146B対応材質金属、プラスチック、ガラス、ポリカーボネート耐候性耐紫外線、耐オゾン性、耐水性危険物の類別指定可燃物危険物の品名可燃性固体類
補修用接着剤 硬化剤 スリーボンド補修用接着剤 硬化剤スリーボンド(1件のレビュー)
1,598税込1,758
1個(250g)
当日出荷
トラスコ品番817-9676青緑危険物の類別非危険物主なワークパネル・フレーム、パーツ、3次元形状
セメント系ウメール30分 家庭化学セメント系ウメール30分家庭化学(3件のレビュー)
299税込329
1袋ほか
当日出荷から4日以内出荷
本品は少量の使い切りタイプです。小さな補修で大量に残った材料の処分に困りません。 面倒な水を計る手間が要らない「専用練り液」付です。付属のヘラをお使い下さい。 本品はヒビ割れなおしや穴埋めを目的としたセメント系補修材です。 モルタルやコンクリート・ブロック・やレンガのヒビ割れや穴埋めにお使い下さい。 特殊配合により補修後の乾燥収縮や亀裂の発生・接着不良がございません。
硬化時間(分)30仕様砂入り樹脂セメント付属品専用練り液、ヘラ付き成分粉体(ポルトランドセメント、骨材、膨張剤)、練り液(アクリルスチレン系樹脂エマルジョン)容量(g)粉体:60、練り液:13(少量使い切りタイプ)寸法(縦×横×厚さ)(mm)115×190×10危険物の類別非危険物適応下地モルタル、コンクリート面
セメント系10分接着剤 家庭化学セメント系10分接着剤家庭化学(1件のレビュー)
299税込329
1袋ほか
当日出荷から4日以内出荷
本品は少量の使い切りタイプです。小さな補修で大量に残った材料の処分に困りません。 面倒な水を計る手間が要らない「専用練り液」付です。付属のヘラをお使いください。 本品は超速乾タイプのセメント系補修材です。 ブロック・レンガのハガレやワレカケ、タイルの圧着、門柱金具やフェンスのセメントとのジョイントなどの補修にお使い下さい。
硬化時間(分)10仕様砂入り樹脂セメント付属品専用練り液、ヘラ付き成分粉体(ポルトランドセメント、硬化促進剤、骨材)、練り液(アクリルスチレン系樹脂エマルジョン)材質粉体:セメント・骨材・粉末樹脂、練り液:アクリル系エマルジョン樹脂グレー容量(g)粉体:60、練り液:17(少量使い切りタイプ)寸法(縦×横×厚さ)(mm)115×190×10危険物の類別非危険物適応下地モルタル、コンクリート面、ブロック、レンガ等
気密保持剤 リキッドシール300DPM U-METAL気密保持剤 リキッドシール300DPMU-METAL(1件のレビュー)
23,980税込26,378
1本(1000mL)
当日出荷
鋳造物や溶接部に生ずる0.1~0.5mm以内の微小穴(ヘアクラック、ピンホール)を完全密閉させ、漏れをふさぐ一液性液体シーリング剤です。耐熱温度260℃を実現。 単に塗布するだけで自らが微小穴の奥深くに毛細管現象で浸透します。 特別な機器は不要です。 硬化後350bars(最高)の耐圧性能を持ちます。 従来品に比べ、塗布直後の表面乾燥時間が若干遅くなりますが、それにより浸透力が増し、完全硬化時間が早くなりました
仕様(対象微小穴)0.1~0.5mmその他(適用法令)船舶安全法/引火性液体類、航空法/引火性液体成分アセトン、酢酸エチル、ブタノン、他耐熱温度(℃)(連続)260、(短時間)300、(瞬間)400完全硬化時間(深さ5mm以下)22時間、(深さ5~10mm)24時間、(深さ10~15mm)42時間、(深さ15mm以上)46時間危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第一石油類危険物の数量1LRoHS指令(10物質対応)対応浸透時間(深さ5mm以下)6分、(深さ5~10mm)12分、(深さ10~15mm)15分、(深さ15mm以上)40分危険物の性状非水溶性
ロックタイト 2701 ネジロック 高強度 LOCTITE(ロックタイト/ヘンケル)ロックタイト 2701 ネジロック 高強度LOCTITE(ロックタイト/ヘンケル)
21,980税込24,178
1本
当日出荷
ねじの永久固定やシール用の接着剤です。 金属接合部で空気の供給が断たれることによって硬化し、衝撃や振動によるねじの緩みやねじ接合部からの漏れを防ぎます。
用途不活性な基材で高温のオイル耐性が必要とされる箇所に仕様嫌気性、取り外し可、(推奨硬化促進剤)7471、7649(推奨硬化促進剤)7649、7471トラスコ品番793-9132材質アクリル樹脂容量(mL)250質量(g)275タイプ高強度タイプ、1液タイプ液色粘度500~900mPa粘度(mPa・s)500~900mPa/s使用温度-55~150℃危険物の類別非危険物主なワーク3次元形状
ボンドサイレックス100 333ml(カートリッジ) コニシボンドサイレックス100 333ml(カートリッジ)コニシ
3,998税込4,398
1本
当日出荷
膨張係数の異なる硬質材同士の接着も可能です。 無溶剤で安全な汎用接着剤です。 JAIA F☆☆☆☆規格品です。 JAIA 4VOC基準適合品です。
用途各種プラスチック・金属(特にステンレス・アルミ)成分シリル基末端ポリマー系トラスコ品番752-0476材質主成分:変成シリコーン樹脂白色容量(mL)333質量(g)462比重1.25±0.05危険物の類別非危険物適合用途低VOC主なワークパーツ
TC オッシャーコート コンクリート凹凸補修剤 6Kgセット タイムケミカルTC オッシャーコート コンクリート凹凸補修剤 6Kgセットタイムケミカル
11,980税込13,178
1セット
3日以内出荷
コンクリートの凹凸補修・通路の亀裂補修・側溝等の補修に優れています。 臭気がほとんど無く、臭気を嫌う環境での作業に適しています。 耐熱水性で耐熱温度120℃です。 攪拌機、計量器が不要で作業性に優れています。
用途凹凸処理(アンカーボルト処理跡など)・亀裂の補修施工面積(m2)0.5(厚さ(7mm)硬化時間(時間)13℃/8~10時間(5℃以下では硬化しません)質量(kg)6危険物の類別非危険物
カートリッジガン TRUSCOカートリッジガンTRUSCO(1件のレビュー)
799税込879
1丁
当日出荷
ガラス繊維強化ナイロンプラスチックをフレームに採用することで、軽量と強靭が実現しました。 使用後の先端からの液だれを少なくしたドリップレス仕様です。
材質ガラス繊維強化ナイロンプラスチック仕様穴あけ用ピン付適合(コーキング剤)300~333mlトラスコ品番819-1244全長(mm)377質量(g)288タイプ標準タイプ全高(mm)190筒径(Φmm)58危険物の類別非危険物
二液型RTVゴム 高強度付加 信越化学工業二液型RTVゴム 高強度付加信越化学工業
18,980税込20,878
1缶(1kg)ほか
10日以内出荷
高強度、高引裂、高伸長半透明のゴム特性を有する付加タイプの製品です。 CAT-1310SまたはCAT-1310Lを10%添加・混合することにより硬化します。 半透明で、原型を観察しながら割型を作成できます。 硬化前は粘度がたかいため、原型注型する前には真空脱泡機で脱泡作業を行ってください。 付加タイプRTVシリコーンゴムは、ある種の物質を含む原型や型枠との接触や、空気中にある物質に反応し、硬化不良を起こすことがありますので注意が必要です。
付属品CAT-1310S 100gタイプ高強度付加タイプ破断伸度(%)350可使時間(分)80(23℃)引張強度(MPa)5.5密度(g/cm3)1.08(23℃)硬さ(デュロメータA)40外観半透明粘度(Pa・s)75危険等級その他のもの危険物の類別指定可燃物危険物の品名合成樹脂類硬化時間23℃×24時間引裂き強度(kN/m)25添加量CAT-1310S(10.0%)
20g 木材補修ねんどパテ (ダークオーク) エスコ20g 木材補修ねんどパテ (ダークオーク)エスコ
770税込847
1個
翌日出荷
接着性ねんどパテ。
用途屋内外の木部・木製品の穴埋め、キズ補修にダークオークエスコ品番EA934SB-2タイプ5分硬化型危険物の類別非危険物
50g 2液性エポキシパテ エスコ50g 2液性エポキシパテエスコ
1,670税込1,837
1個
当日出荷
PPバンパー、ウレタンバンパーの擦りキズ、ヘコミ補修用の2液性エポキシパテ。 高弾力性で面出しがし易い。ヘラ付。全塗装色対応。
ホワイト・ナチュラル硬化時間(時間)約1(20℃)エスコ品番EA934AS-12耐熱温度(℃)90~100危険物の類別非危険物可使時間(時間)約1(20℃)
50mm x 1 m 発泡ポリエチレン丸棒 (10本) エスコ50mm x 1 m 発泡ポリエチレン丸棒 (10本)エスコ
6,150税込6,765
1個
当日出荷
シーラント用バックアップ材。 硬すぎず、柔かすぎず、柔軟性に優れ耐薬品性にも優れており、シーラント効果を高め理想的な二面接着を実現します。
用途建築場面のジョイント部、精密機械の包装緩衝材などエスコ品番EA930PB-50形状丸形直径(Φmm)50長さ(m)1適合目地幅(mm)35~42直径(Φmm)×長さ(m)50×1危険物の類別非危険物
2液アクリル系接着剤 Y600H(高粘度タイプ) セメダイン2液アクリル系接着剤 Y600H(高粘度タイプ)セメダイン
5,998税込6,598
1箱(50g×5本)
当日出荷
構造用接着剤としての強靭な強度を持っています。 短時間で高強度に達するため、生産スピードの向上が可能です。 硬化に加熱を要せず、常温硬化で高い耐熱性能を発揮します。 引火性のある溶剤を含んでいません。 二液の計量がラフでも安定した接着性能を発揮します。 0℃からでも硬化します。 多少の油面でも接着強度が発現します。 常温(5℃~25℃)で長期保管が可能です。 従来のアクリル接着剤のような悪臭がありません。 金属とCFRP等、異なる材料の接合が可能です。
用途金属同士の高強度接着 炭素繊維同士、炭素繊維と金属の高強度接着 鉄道模型の接着・修理 鋼製オフィス家具の組立接着 車輌の組立接着など付属品ノズルA剤:白色、B剤:灰色容量(g)250破断伸度(%)8.0主成分変成アクリル樹脂可使時間(分)2不揮発分100%密度(g/cm3)1.00外観(A剤)白色、(B剤)灰色硬化条件常温硬化塗布方法専用ガン(XA-555)で吐出可能セットタイム(分)4引張剪断強度(N/mm2)19.4(SPCC板)T型剥離強度(N/mm)3.6(SPCC板)粘度(mPa・s)30000危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第三石油類危険物の数量0.25L混合比1:1特性高粘度、高強度、高靭性、耐衝撃、常温速硬化、低臭気、油面接着、SGA危険物の性状非水溶性硬度(ショア D)65ガラス転移点(℃)78破断強度(N/mm2)14.0弾性率(N/mm2)742被着材の素材チタン、ステンレス、アルミニウム、鉄、銅、真鍮、亜鉛メッキ鋼などの金属、炭素繊維(CFRP)など
LOCTITE高機能瞬間接着剤408 LOCTITE(ロックタイト/ヘンケル)LOCTITE高機能瞬間接着剤408LOCTITE(ロックタイト/ヘンケル)(1件のレビュー)
2,198税込2,418
1本(20g)ほか
当日出荷から13日以内出荷
乾燥した条件下でも刺激臭を放ちません。接着付近で白化現象や部品の曇りが無い為、プラスチックレンズ、プリズムや外観が気になる接着に最適です。耐熱性が70℃から100℃に向上されています。
用途外観重要部品等に最適特性耐熱性透明タイプ低臭低白化使用温度範囲(℃)-55~100主成分シアノアクリレート系引張剪断強度(N/mm2)20.8粘度(mPa・s)4~10危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第三石油類危険物の性状非水溶性主なワークパーツ
シームグリップ CAPTAIN STAGシームグリップCAPTAIN STAG(1件のレビュー)
1,998税込2,198
1個
当日出荷
成分有機溶剤容量(g)約28危険物の類別非危険物
京壁なおし フジワラ化学京壁なおしフジワラ化学(3件のレビュー)
2,998税込3,298
1袋(1.5kg)ほか
翌々日出荷から4日以内出荷
京壁・じゅらく壁の風合いを損なわずに塗り替えができます。 天然の珪藻土を主成分とした、人にやさしい塗料タイプの壁材です。 揮発性有機化合物(シンナー)を使用しない水性タイプです。 センイ壁やジュラク壁の上にも、ローラーで塗ることができます。コテ刷毛、刷毛でも塗れます。 調湿・脱臭効果があり、快適なお部屋づくりにおすすめです。
用途内装壁用(風呂場を除く)材質アクリルエマルション、珪藻土、他タイプ水性・塗料適合材砂壁、せんい壁、じゅらく壁、などの古壁、合板、中塗土、石こうボード、しっくい、ビニール壁紙、コンクリート、モルタル。塗布方法ローラー(中毛)乾燥時間(時間)1回目:約2時間、2回目:約12時間(20℃)危険物の類別非危険物不適合外壁や風呂場内部など、湿気が多く、水が掛かる場所高温になったり、炎が発生する場所ビニール板、ガラス、金属など、水を吸わない下地乾燥時間1回目:2時間、2回目:12時間(20℃)塗回数2回
めじっ粉 100gセット ニットー[塗装・養生・内装用品]めじっ粉 100gセットニットー[塗装・養生・内装用品](1件のレビュー)
2,098税込2,308
1セット
翌日出荷から3日以内出荷
クロスジョイントの単純な隙に充填して使用する商品です。 粉末状のため充填しやすくまた隙以外の壁紙表面に付着した、余分なものは落としやすい、非常に作業性の良い充填材といえます。 隙に充填された「めじっ粉」は室内の湿気で、成分中の合成樹脂により固着しそのままの状態を保ちます。
危険物の類別非危険物
穴うめ職人 木部用 ハウスボックス穴うめ職人 木部用ハウスボックス
389税込428
1セット(15g)ほか
4日以内出荷から5日以内出荷
木部の釘穴やすき間を手軽に補修できます。べとつきや臭いが少ない水性タイプの充填材です。
成分アクリル樹脂系アマルジョン、水など危険物の類別非危険物ホルムアルデヒド等級F☆☆☆☆
クロスのボンド 高森コーキクロスのボンド高森コーキ(1件のレビュー)
499税込549
1個(25g)
当日出荷
壁紙のはがれを補修!はがれの程度に応じて使い分けられるツインキャップ式。速乾性で簡単に補修。
用途各種壁紙(紙、ビニール系、塩ビ系、布製など)のはがれの補修に!成分エチレン酢酸ビニル共重合体水性エルマジョン危険物の類別非危険物主なワークパーツ
繊維壁・じゅらく壁用はがし材 家庭化学繊維壁・じゅらく壁用はがし材家庭化学(1件のレビュー)
219税込241
1袋(30g)ほか
当日出荷
下地を痛めずに繊維壁、じゅらく壁を取り除く事ができます。 水を加えて施工できます。
用途古くなった繊維壁、じゅらく壁のはがし剤。仕様吸水性ポリマー壁のはがし剤成分高分子吸収剤材質高分子吸収剤、ポリエステル樹脂寸法(縦×横×厚さ)(mm)100×155×10危険物の類別非危険物施工面積約2~3坪分適応下地繊維壁、聚楽壁
瓦の補修材 家庭化学瓦の補修材家庭化学(4件のレビュー)
479税込527
1袋(1.5kg)ほか
翌々日出荷から4日以内出荷
骨材を配合しているので、水を加えるだけで施工できます。 接着性に優れ瓦のワレ、カケ補修に最適です。
用途屋根瓦の補修。仕様砂入りセメント成分ポルトランドセメント、骨材、粉末樹脂材質ポルトランドセメント、骨材、粉末樹脂グレー寸法(縦×横×厚さ)(mm)240×200×30硬化時間(時間)夏:24、冬:48危険物の類別非危険物施工面積5mm厚 約0.225m2適応下地
じゅらく壁 京壁 家庭化学じゅらく壁 京壁家庭化学(5件のレビュー)
1,098税込1,208
1袋(900g)ほか
当日出荷から4日以内出荷
接着剤配合。初めての方でも塗りやすい室内用じゅらく壁。 京壁は塗り易く、コテののびが良いので経済的です。 強力接着剤配合により、簡単に塗れコテムラが出ません。 優雅な風合と、しっとりと落ち着いた色調と豪華さのある素晴らしい壁に仕上がります。
用途室内用じゅらく壁。仕様接着剤入り聚楽壁成分木粉、繊維類、パルプ、接着剤その他種別一坪用材質木粉、繊維類、パルプ、接着剤その他寸法(縦×横×厚さ)(mm)220×180×60乾燥時間(時間)48危険物の類別非危険物施工面積塗り厚1mm約1坪(3.3m2)適応下地聚楽壁、モルタル、コンクリート、土壁乾燥時間約3~5日
カンタン補修セット 高森コーキカンタン補修セット高森コーキ(1件のレビュー)
2,098税込2,308
1セット
当日出荷
木製品平面のへこみキズ・えぐれキズ補修にコテを使った本格補修セット。フロアー、家具等の木製品平面のへこみ、欠け、ひっかけキズの補修に。スプーン上でスティックを溶かして簡単に色合わせができます。仕上げ用木目書きペンで美しく仕上がります。
用途フロアー、家具等の大きくて深いキズに。セット内容ソフトスティック(RAS-24/RAS-16/RAS-17/RAS-18/RAS-19)、溶解スプーン、ヘラ、スチールウール、木目書きペン危険物の類別非危険物
1液ウレタン・直貼用接着剤 AICA(アイカ工業)1液ウレタン・直貼用接着剤AICA(アイカ工業)(4件のレビュー)
7,090税込7,799
1缶(10kg)ほか
6日以内出荷から7日以内出荷
くし目作業性、接着性、低温硬化性に優れています。また低臭タイプなので作業環境も良好です。
用途床がコンクリートまたはモルタル下地の場合に直貼り用フロアを施工する場合の接着剤。仕様健康住宅対応、ノンホルムアルデヒド仕様、脱トルエンキシレンタイプ、床暖房対応可成分ウレタン樹脂系使用方法(1)下地コンクリート、モルタルが最適です。凹凸、段差のある下地は修正し、油類等の離型剤、サビ、塗料等は除去し入念に清掃してください。(2)一液ウレタンですので混合する必要はありません。(3)塗布は専用クシ目ゴテで均一にクシ目が目立つよう塗り広げてください。木質系フロアの場合550g/m2(塗布量)(4)塗布直後から貼付可能です。(5)接着剤の強度が発現するのに1日以上の養生が必要です。(6)使用に当たっては、事前にフロアメーカーの施工説明書を必ず読み、施工方法、接着剤の適合性を確認してください。標準塗布量17~18m2/10kg(5坪/10kg)<0.5~0.6kg/m2>危険物の類別指定可燃物ホルムアルデヒド等級F☆☆☆☆(JIS A 5536)JAIA4VOC基準適合品主なワークパーツ
かくれん棒プロ No.25 電熱補修コテ 建築の友かくれん棒プロ No.25 電熱補修コテ建築の友(7件のレビュー)
1,998税込2,198
1セット
当日出荷
木製品やフローリングのへこみキズ、深いキズ、広いキズ、耐久性が必要な箇所のキズを電熱のコテを使用して、簡単に補修できます。床暖房対応! ハードタイプなので、耐久性に優れています。 特にフローリング傷やテーブル傷に最適です。 へこみキズも簡単に補修できます。 施工後のフローリング用ワックスの使用はできます。 施工後の収縮は、ほとんどありません。 床暖房のフローリングにも使用できます。
消費電力(W)18コテ先温度(℃)約150危険物の類別非危険物
クロスタッチ 落書きかくし 建築の友クロスタッチ 落書きかくし建築の友
629税込692
1セット(20mL)
当日出荷
クロスや壁に付いた汚れや落書きを塗って簡単に隠すことができます。 施工後のテカリや下写り、変色、乾燥後のヒビ割れがなく、また、下地の汚れが浮き出てくることもありません。 水性タイプで乾燥が速く、隠蔽力が強いのでしっかり隠すことができます。
成分酸化チタン、アクリル樹脂、顔料、水危険物の類別非危険物
かくれん棒ミニ5色+マニキュアミニミニ5色 建築の友かくれん棒ミニ5色+マニキュアミニミニ5色建築の友
2,098税込2,308
1セット
当日出荷
【かくれん棒】 簡単に素早く切りキズ、狭いキズの補修が出来ます。 かくれん棒どうしで調色が出来ます。 補修後の収縮、ひび割れがほとんどありません。 補修後、油性以外のフローリング用ワックスは使用できます。 【住まいのマニキュア】 簡単にスリキズ、小キズ、色あせの補修が出来ます。 かくれん棒で補修した後、木目書き用として使用出来ます。
成分かくれん棒:パラフィンワックス、流動パラフィン、牛脂硬化油、合成酸化鉄、酸化チタン、カーボンブラック マニキュア:アルコール、染料、合成樹脂セット内容かくれん棒ミニ、#1ダークオーク、#2ライトオーク、#5ミディアムブラウンオーク、#1ブラウン、#23グレーオーク、住まいのマニキュアグレーオーク、#7ナッツブラウン、#8ダークブラウン、#9ダークブロンズ、#15ブラック、#17マホガニー/ヘラ1枚危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第二石油類危険物の数量1.35mL危険物の性状非水溶性
かくれん棒ミニ4色セット 建築の友かくれん棒ミニ4色セット建築の友(1件のレビュー)
779税込857
1セット
当日出荷
簡単に素早く補修ができます。 かくれん棒同士で調色ができます。 施工後の収縮、ひび割れは、ほとんどありません。 施工後のフローリング用ワックスの使用はできます。 床暖房のフローリングには「かくれん棒フローリング用」をご使用下さい。
成分パラフィンワックス、流動パラフィン、牛脂硬化油、合成酸化鉄、酸化チタン、カーボンブラックセット内容#1ダークオーク、#2ライトオーク、#3ダークオリーブオーク、#4パステルグレーオーク、#5ミディアムブラウンオーク、#7ナッツブラウン、#9ダークブロンズ、#15ブラック、#17マホガニー、#19木目書き用 茶危険物の類別非危険物
ハンドシリンダーガン らくらく700B(強力型) 山本製作所ハンドシリンダーガン らくらく700B(強力型)山本製作所(1件のレビュー)
18,980税込20,878
1丁
当日出荷
シリンダーガンの大容量,外径寸法65mmタイプ。 ハンドル部の耐久性抜群(スライドバーの採用) 高粘度材(2液シリコン、サイディング用缶入1液材)に最適。 1回の握りで23mLの射出量。握りは軽いが、射出量は少ない(らくらく60MBとの比較) ゴム製ピストンパッキンで吸込みがスムーズ。ゴム製ピストンパッキンで裏漏れがしにくい。 バックレバーはフック式のみ。
容量(mL)750仕様23mL/1握り付属品プラスチックノズル(コーン)5本、グリス(チューブ入)1本長さ(mm)295全長(mm)430質量(kg)1.2内径(Φmm)60ハンドル標準型危険物の類別非危険物
シャーピーシリコーンSパウチ ホワイト シャープ化学シャーピーシリコーンSパウチ ホワイトシャープ化学
819税込901
1本(330mL)ほか
当日出荷から4日以内出荷
危険物の類別非危険物
フレクサンプライマー Devcon(デブコン)フレクサンプライマーDevcon(デブコン)(1件のレビュー)
6,998税込7,698
1個
当日出荷
フレクサン80P、フレクサン80L、フレクサン94L用の液状プライマー。 フレクサン専用プライマーで、接着力をより強力にしたい時に。
仕様液状質量(g)143
瞬間接着剤(一般タイプ) TB1745 スリーボンド瞬間接着剤(一般タイプ) TB1745スリーボンド(1件のレビュー)
1,598税込1,758
1本(20g)
翌日出荷
中粘度 標準タイプ
用途仮固定トラスコ品番813-0527無色透明粘度中粘度危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第三石油類危険物の数量0.02L危険物の性状非水溶性主なワークパーツ
嫌気性封着剤 スリーボンド嫌気性封着剤スリーボンド
3,998税込4,398
1本(50g)
当日出荷
トラスコ品番813-0516緑色透明容量(g)50危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第三石油類危険物の数量0.0555L危険物の性状非水溶性主なワーク3次元形状
壁面の目地補修用 かべシール (ノンブリードタイプ) セメダイン壁面の目地補修用 かべシール (ノンブリードタイプ)セメダイン(1件のレビュー)
499税込549
1本(500g)ほか
当日出荷から4日以内出荷
屋内かべのすき間補修、及び壁面に接する各種取り合いのすき間充てんに適したアクリル樹脂系充填材です。 ノンブリードタイプですので塗装仕上げ面の汚染がありませんので、塗装下地の補修に適しています。 チューブタイプなので、チューブからから直接シールするほか、ヘラでの塗りつけも可能です。 水系アクリル系で塗装ができ、なめらかです。 保管に便利なキャップ付きです。 防カビタイプです。 目地幅の変更や詰まり・汚れなどによるノズルの取り替え時は、ノズル・キャップセット(XA-196)をご使用ください。
用途壁面の割れ・すき間の充てん、石膏ボードなど壁面の継ぎ目・巾木・廻り縁・天井との取り合いの充てん、壁クロスの継ぎ目充てん液色NBホワイト容量(g)500主成分アクリル樹脂エマルジョン系標準使用量目地巾5mm×深さ5mm→約12m/本指触乾燥時間(分)180硬化時間(時間)24(10mm×5mm/23℃)粘度(Pa・s)100ホルムアルデヒド等級JSIA F☆☆☆☆
リフォームシール ヤヨイ化学リフォームシールヤヨイ化学(1件のレビュー)
3,098税込3,408
1袋(3.6kg)
当日出荷
既存床材(ビニル床タイル、ビニル床シート、木質系フローリング等)を剥がさずにリフォームシールで下地処理し、水性系接着剤で新規床材の施工ができる。 タイルカーペット用粘着剤残存床面をリフォームシールで下地処理し、新規床材が施工できる。 ローラー塗布ができ、塗布後、約30分で硬化。
用途既存床材面へのセメント吸水層の形成。 タイルカーペット用粘着剤残存面へのセメント吸水層の形成。 モルタル、コンクリート面の全面補修。 凹凸のある既存ビニル床材面、磁器タイルの全面補修。 モルタル、コンクリートのクラック、欠損部、段差等の補修。 合板、コンパネ等木質系床下地の段差、全面補修。使用方法(1)「リフォームシール」:3.6kgに対し、水約1.0~1.2Lを徐々に加え、ヘラ、電気ドリル等を用いてツブを残さないよう均等に撹拌、混合してください。 (※練り方のポイントとして、一度少ない水の量で固練りし、その後所定の量まで水を加えて、柔練りするとダマができにくく、きれいに練り上げることができます)(2)混合した「リフォームシール」をローラー、パテベラ等で塗布し、下地を平滑にしてください。塗布厚みは、0.3mm(クラフトテープ2枚分)を目安にしてください。(3)「リフォームシール」が十分に硬化・乾燥した後、床材施工してください。危険物の類別非危険物施工面積(標準)約10m2主なワークパーツ
プラゾール水性巾木糊スーパー ヤヨイ化学プラゾール水性巾木糊スーパーヤヨイ化学(1件のレビュー)
3,698税込4,068
1箱(3kg)
9日以内出荷
巾木の施工性が向上。 高凝集力により、出隅箇所等の巾木施工が容易。 巾木施工や腰壁部への床材施工に最適。
仕様低VOC種別アクリル樹脂系エマルション系接着剤規格JIS・F☆☆☆☆危険物の類別非危険物施工面積10cm幅で80m2/3kg主なワークパーツ

スプレー・オイル・グリス/塗料/接着・補修/溶接』には他にこんなカテゴリがあります

接着剤・補修材