カテゴリ

  • すべてのカテゴリ
    • スプレー・オイル・グリス/塗料/接着・補修/溶接
      • 接着剤・補修材
        • 接着剤(1)
        • セメント/アスファルト(1)
        • 補修材(1)
絞り込み

接着剤・補修材 :「修正液」の検索結果

接着剤・補修材は、物質同士を接着したり設備や部品のひび割れを補修したりする製品です。機械類の組み立て、電化製品や家具の補修、モーター周辺部品の接着など用途は多様です。速乾性があり接着力が強力な瞬間接着剤、粘着力の強い建築用の接着剤、モルタルや配管の目地処理に使用するシーラントなどがあります。補修材は、モルタル・シーリング材・配管などの補修や強化に欠かせません。粘土状で穴埋めが容易なパテ、硬化後の耐久性にすぐれたプラスチック専用補修材などがあります。
3件中 13
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
クイックパッチ ホーシン(HOSHIN)クイックパッチホーシン(HOSHIN)
16,980税込18,678
1箱(19.2kg)
5日以内出荷
液と粉末を30秒混ぜて敷き均すだけの簡単補修 アスファルト舗装、またはコンクリートにおける段差修正を目的としたアクリル樹脂系モルタルです。 アクリル樹脂と特殊粉末を配合したことにより、クラックが生じにくくなっています。 作業性:コテ塗り施工2mm~40mm程度が可能 速硬性:冬季(5℃環境)でも施工後40分で開放 耐ひび割れ性:収縮が小さく、特殊繊維入りのため柔軟性がある
セット内容粉末(4kg×4袋)、樹脂(800g×4個)容量(kg)19.2危険物の類別非危険物施工面積(m2)1(施工厚1cmの場合)
ステンレス用シリコン接着剤 エスコステンレス用シリコン接着剤エスコ
1,850税込2,035
1本
翌日出荷
健康住宅対応。弾力性。耐震性。耐熱。耐寒。4VOC基準適合。JSIA F☆☆☆☆。1液無溶剤常温硬化型で肉やせがない。耐熱・耐寒性(-40℃~90℃)に優れ、温度差による接着強さの変化が少ない。片面塗布のため、はり合わせ時の位置修正が可能。部材の膨張・収縮の応力を緩和する。
用途内装材とステンレス板の接着キッチン食品工場インテリア内装壁面へのステンレス板の接着 ステンレス板をモルタルコンクリートせっこうボードスレートALC板合板などの下地材へ接着する。ステンレス製笠木の補強接着。表面強度の弱い材料同士の接着(けい酸カルシウム板せっこうボードALC板)材質変成シリコン樹脂系無溶剤形ホワイト使用温度範囲(℃)5~35内容量(mL)333耐熱温度(℃)範囲:-40~90可使時間(分)30(20℃)完全硬化時間24時間粘度(Pa・s)900~1300危険物の類別非危険物
目地修正ペン ニトムズ目地修正ペンニトムズ
45,980税込50,578
1セット(100個)
翌々日出荷
撥水剤を配合していますので、汚れが付きにくくなります。 目地の幅(4~2mm)に合ったペン芯ではみ出し難い。 油性インクですので、乾燥時間が短く重ね塗りがすぐに出来ます。
用途目地の汚れ隠し材質ペン/合成樹脂、酸化チタン、溶剤(エチルシクロヘキサン)トラスコ品番730-8311容量(mL)7質量(g)36危険物の類別非危険物

スプレー・オイル・グリス/塗料/接着・補修/溶接』には他にこんなカテゴリがあります

接着剤・補修材