カテゴリ

  • すべてのカテゴリ
    • スプレー・オイル・グリス/塗料/接着・補修/溶接
      • 接着剤・補修材
        • 接着剤(2)
        • セメント/アスファルト(10)
        • 補修材(3)

接着剤・補修材 :「水刷毛」の検索結果

接着剤・補修材は、物質同士を接着したり設備や部品のひび割れを補修したりする製品です。機械類の組み立て、電化製品や家具の補修、モーター周辺部品の接着など用途は多様です。速乾性があり接着力が強力な瞬間接着剤、粘着力の強い建築用の接着剤、モルタルや配管の目地処理に使用するシーラントなどがあります。補修材は、モルタル・シーリング材・配管などの補修や強化に欠かせません。粘土状で穴埋めが容易なパテ、硬化後の耐久性にすぐれたプラスチック専用補修材などがあります。
15件中 115
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
スーパー家庭セメント サンホームスーパー家庭セメントサンホーム(14件のレビュー)
989税込1,088
1袋(1.3kg)ほか
当日出荷から6日以内出荷
カチオン化樹脂(粉体)などの配合で今までの家庭セメントでは難しかった、コンクリートやモルタルの塗り継ぎ・鉄や木材へも塗れる(接着する)、外壁やベランダの細かいひび割れ・タイルの上にタイルを貼る事も可能になりました。コテ塗り、刷毛塗り、厚塗り、薄塗りなんでもOKで施工箇所、施工方法を選びません。発塵抑制セメントを使用しており普通セメントに比べ、ほこりがたちにくい。水を加えるだけで砂は不要で手軽に使えます。
硬化時間30~60分危険物の類別非危険物塗布面積(cm/袋)約0.5×40×40
NSフロアハード 日本化成NSフロアハード日本化成
5,298税込5,828
1袋(25kg)
5日以内出荷
仕上り色はコンクリート近似色であり、露出仕上げが可能です。耐摩耗性に優れ、人・車等の通る場所など強度を必要とする場所への露出仕上げが可能です。刷毛引き仕上げ・こて押え仕上げが可能です。一材型製品のため、缶・ボトル等の廃材が出ません。工場生産による均一配合のため、水練りだけで使用でき、品質管理が容易です。
仕様標準調合:清水/約4.5r仕上適合:露出仕上げ、塗床適合部位内・外床、住宅基礎立ち上り危険物の類別非危険物適応下地コンクリート、モルタル等特性耐摩耗性施工面積(m2)標準:約4(4mm厚)塗布厚さ(mm)標準:2~5
耐蝕・耐摩耗補修剤 ブラッシャブルセラミック Devcon(デブコン)耐蝕・耐摩耗補修剤 ブラッシャブルセラミックDevcon(デブコン)
61,980税込68,178
1セット
当日出荷から翌々日出荷
刷毛塗りが可能で耐熱性に優れており、熱交換器、チューブシートや水循環装置の再生/防蝕用途、ポンプケーシング、インペラーブレード、ゲートバルブや水槽、ファンブレードの錆、腐蝕からの保護及び再生等に適してます。 金属性設備のキャビテーション及び腐蝕からの保護ライニングに。 耐熱性、耐薬品性に優れている。 耐摩耗性がありスラリーの摩耗に効力を発揮する。 赤を下塗りに2層塗りすることで、点検時に減肉度合いが分かる。 青色は、食品衛生法(厚生省告示第370号)規格適合品 高温部の腐食防止に適してます 非常に優れた耐薬品性を持っており、設備を様々な薬品から保護します
用途工業用の施設補修に。特性耐蝕、耐摩耗、耐熱、耐薬品仕様液状容量(g)900主成分エポキシ樹脂耐熱温度(℃)180硬化剤比率主剤:硬化剤=11:2(重量比)
アンダーテックス S 菊水化学工業アンダーテックス S菊水化学工業
9,898税込10,888
1セット(29kg)
4日以内出荷
硬化体は耐溶剤性に優れ、ウレタン防水・シート防水の下地調整として最適です。 刷毛塗り、吹付けが可能で現場に合わせた施工方法が選択できます。
用途一般建築物の内外装 ウレタン防水・シート防水の下地調整材 下地調整 0.5~2mm厚厚さ(mm)0.5~2種類カチオン系ポリマーセメント危険物の類別非危険物希釈液清水施工内容施工方法:吹付け/刷毛塗り/ローラー塗り、施工器具:リシンガン/刷毛/ウールローラー等所要量(kg/m2)約1.4kg/m2、約20m2(1mm厚)、単位容積質量:約1.7kg/L、練り上り容量:約20L
黒しっくい 瑞黒(ズイグロ) ホームテイスト黒しっくい 瑞黒(ズイグロ)ホームテイスト
11,980税込13,178
1袋
3日以内出荷
島かべ瑞黒(ずいぐろ)は真っ黒に仕上がる黒漆喰です。白色の漆喰、松煙などを混ぜて黒くしても、乾燥後色むらになってしまいます。島かべ瑞黒は、練り漆喰で使いやすく、発生しやすい色ムラを軽減させる新しいタイプの黒漆喰仕上げ材です。
用途下地はラスモルタルをご利用下さい下地処理(吸水調整)にシーラーを刷毛などで塗布専用下地材コテ塗り島かべしっくいコテ塗り瑞黒仕上げコテ塗り表面保護のために島かべ撥水剤を刷毛などで塗布容量(kg)5塗布厚さ(mm)0.5施工面積(m2)2成分消石灰・松煙仕様産地 製造地:淡路島危険物の類別非危険物
きりつぎ楽々 広島きりつぎ楽々広島
4,198税込4,618
1個(1kg)
5日以内出荷
切り継ぎ及び耳折専用糊です。 仕上がりが柔らかく平らで、引きつり引っ張りがありません。 刷毛運びが非常に良くできています。 接着剤は強力ですが、乾燥時間を少し遅らせています。(乾燥時間の作業においても非常に便利です。) 水を混ぜずにお使い下さい。
容量(kg)1危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第三石油類危険物の数量0.075L危険物の性状水溶性主なワークパーツ
モルタルシーラー60 ナショペン工業モルタルシーラー60ナショペン工業
6,898税込7,588
1缶(4kg)ほか
翌々日出荷から3日以内出荷
モルタルシーラー60は低粘度、微粒子タイプのスチレン・アクリル酸エステル共重合樹脂エマルションで、最低造膜温度は10℃です。 モルタルシーラー60の皮膜は、耐水性、耐アルカリ性、耐候性が優れています。
用途メーカーは特にモルタル等の吸水性防止、耐アルカリ用シーラ剤として製造したもので、塗料のアク止、バインダー、クロス又は壁紙用のシーラー剤として最適です。使用方法セメントモルタル用シーラとしてご使用の場合モルタルシーラー60を3~5倍の水でうすめて刷毛及びスプレーにてむらのない様塗布して下さい。塗布後2時間位経過してから、施工して下さい。濃度(%)約50主成分スチレンアクリル共重合樹脂粘度(BH型25℃)1500eps以下外観白色にして均一な乳化液危険物の類別非危険物
防水樹脂モルタル エスコ防水樹脂モルタルエスコ
3,250税込3,575
1個
翌日出荷
コンクリートの壁面を簡易に防水できる樹脂モルタル補修材。刷毛で塗れるので簡単に施工できます。塗装面や石膏面には使用できません。つや無し。水を混ぜるだけで使える刷毛塗りタイプ。屋内外のコンクリート、モルタル、レンガなどの壁の簡易防水に。
成分ポルトランドセメント、骨材、樹脂グレー使用温度範囲(℃)30液性アルカリ性可使時間(分)40内容量(kg)3比率【配合(重量比)】粉体:水=1:0.33~0.34危険物の類別非危険物硬化時間【指触】20℃:約2時間、夏期(30℃):約1時間、冬期(5℃):約3時間施工面積(m2)2回塗りで約1mm厚:約2.3
たたき風仕上げ材 ウルトラソイル1平方mセット ホームテイストたたき風仕上げ材 ウルトラソイル1平方mセットホームテイスト
11,980税込13,178
1箱
3日以内出荷
固くて強い土系床材【ウルトラソイル】 新築・リフォーム・店舗などのデザイン(意匠)にお悩みではないですか? 土間たたきが施工できない現代の下地コンクリートの上や、駐車場など強度が必要とされる場所など、外部だけではなく屋内にもご使用いただける土間仕上げ材です。 従来の施工方法を見直し、できるかぎり簡素化し、工期短縮・コスト削減を実現する材料です。
用途(1)モルタルコンクリート面に「専用ウルトラ下塗材」をローラー刷毛鏝で塗布し、その後、24 時間乾燥させてください。(2)タライミキサーで主材、骨材、添加剤を空合わせします。(3)水 3.4リットル~ 3.5リットルと配合剤を希釈し、ミキサーにいれます。(4)加水し固さを調節します。(5)塗り付けは、土間モルタル、洗い出し同様に一度に施工厚 15 mm塗り付けます。定規、鏝を用いて平滑に均して下さい。(6)数時間養生し、表面をスポンジで拭き取ります。刷毛ブラシ等ノロを浮かしながら拭き取ると綺麗に拭き取ることができます。(7)施工後 24 時間以上乾燥させて下さい。駐車場の場合は、7 日以上乾燥させて下さい。(8)施工後の白華、セメントのあく等が気になる場合は白華洗いを行います。白華洗いには、「たたき洗浄剤」をお使い下さい塗布厚さ(mm)15施工面積(m2)1成分セメント・土タイプ駐車場用仕様産地 製造地:淡路島危険物の類別非危険物
たたき風仕上げ材 ウルトラソイル1平方mセット ホームテイストたたき風仕上げ材 ウルトラソイル1平方mセットホームテイスト
11,980税込13,178
1箱
3日以内出荷
固くて強い土系床材【ウルトラソイル】 新築・リフォーム・店舗などのデザイン(意匠)にお悩みではないですか? 土間たたきが施工できない現代の下地コンクリートの上や、駐車場など強度が必要とされる場所など、外部だけではなく屋内にもご使用いただける土間仕上げ材です。 従来の施工方法を見直し、できるかぎり簡素化し、工期短縮・コスト削減を実現する材料です。
用途(1)モルタルコンクリート面に「専用ウルトラ下塗材」をローラー刷毛鏝で塗布し、その後、24 時間乾燥させてください。(2)タライミキサーで主材、骨材、添加剤を空合わせします。(3)水 3.4リットル~ 3.5リットルと配合剤を希釈し、ミキサーにいれます。(4)加水し固さを調節します。(5)塗り付けは、土間モルタル、洗い出し同様に一度に施工厚 15 mm塗り付けます。定規、鏝を用いて平滑に均して下さい。(6)数時間養生し、表面をスポンジで拭き取ります。刷毛ブラシ等ノロを浮かしながら拭き取ると綺麗に拭き取ることができます。(7)施工後 24 時間以上乾燥させて下さい。駐車場の場合は、7 日以上乾燥させて下さい。(8)施工後の白華、セメントのあく等が気になる場合は白華洗いを行います。白華洗いには、「たたき洗浄剤」をお使い下さい塗布厚さ(mm)15施工面積(m2)1成分セメント・土仕様産地 製造地:淡路島危険物の類別非危険物
たたき風仕上げ材 ウルトラソイル1平方mセット ホームテイストたたき風仕上げ材 ウルトラソイル1平方mセットホームテイスト
11,980税込13,178
1箱
3日以内出荷
固くて強い土系床材【ウルトラソイル】 新築・リフォーム・店舗などのデザイン(意匠)にお悩みではないですか? 土間たたきが施工できない現代の下地コンクリートの上や、駐車場など強度が必要とされる場所など、外部だけではなく屋内にもご使用いただける土間仕上げ材です。 従来の施工方法を見直し、できるかぎり簡素化し、工期短縮・コスト削減を実現する材料です。
用途(1)モルタルコンクリート面に「専用ウルトラ下塗材」をローラー刷毛鏝で塗布し、その後、24 時間乾燥させてください。(2)タライミキサーで主材、骨材、添加剤を空合わせします。(3)水 3.4リットル~ 3.5リットルと配合剤を希釈し、ミキサーにいれます。(4)加水し固さを調節します。(5)塗り付けは、土間モルタル、洗い出し同様に一度に施工厚 15 mm塗り付けます。定規、鏝を用いて平滑に均して下さい。(6)数時間養生し、表面をスポンジで拭き取ります。刷毛ブラシ等ノロを浮かしながら拭き取ると綺麗に拭き取ることができます。(7)施工後 24 時間以上乾燥させて下さい。駐車場の場合は、7 日以上乾燥させて下さい。(8)施工後の白華、セメントのあく等が気になる場合は白華洗いを行います。白華洗いには、「たたき洗浄剤」をお使い下さい塗布厚さ(mm)15施工面積(m2)1成分セメント・土仕様産地 製造地:淡路島危険物の類別非危険物
壁モル マツモト産業壁モルマツモト産業
2,298税込2,528
1袋(25kg)
3日以内出荷
砂モルタルと比べ重量が1/2程度、躯体への負担軽減、運搬や塗り作業を楽にします。工場生産の既調合タイプ、配合比率も均一で、品質が安定しています。現場調合不要、水と混練りするだけで使用可能。発泡骨材を使用した無塩・無石綿の下地モルタルです。砂モルタルに比べ保温性に優れ、結露防止に有効です。刷毛引きもでき、塗装下塗り・吹付下地としても使用できます。
用途ラス下地・コンクリート下地・ブロック下地厚さ(mm)標準施工厚:15(2回塗)使用量(1立米)43袋危険物の類別非危険物施工面積(m2)約1.58/袋
たたき風仕上げ材 ウルトラソイル1平方mセット ホームテイストたたき風仕上げ材 ウルトラソイル1平方mセットホームテイスト
11,980税込13,178
1箱
3日以内出荷
固くて強い土系床材【ウルトラソイル】 新築・リフォーム・店舗などのデザイン(意匠)にお悩みではないですか? 土間たたきが施工できない現代の下地コンクリートの上や、駐車場など強度が必要とされる場所など、外部だけではなく屋内にもご使用いただける土間仕上げ材です。 従来の施工方法を見直し、できるかぎり簡素化し、工期短縮・コスト削減を実現する材料です。
用途(1)モルタルコンクリート面に「専用ウルトラ下塗材」をローラー刷毛鏝で塗布し、その後、24 時間乾燥させてください。(2)タライミキサーで主材、骨材、添加剤を空合わせします。(3)水 3.4リットル~ 3.5リットルと配合剤を希釈し、ミキサーにいれます。(4)加水し固さを調節します。(5)塗り付けは、土間モルタル、洗い出し同様に一度に施工厚 15 mm塗り付けます。定規、鏝を用いて平滑に均して下さい。(6)数時間養生し、表面をスポンジで拭き取ります。刷毛ブラシ等ノロを浮かしながら拭き取ると綺麗に拭き取ることができます。(7)施工後 24 時間以上乾燥させて下さい。駐車場の場合は、7 日以上乾燥させて下さい。(8)施工後の白華、セメントのあく等が気になる場合は白華洗いを行います。白華洗いには、「たたき洗浄剤」をお使い下さい塗布厚さ(mm)15施工面積(m2)1成分セメント・土タイプ駐車場用仕様産地 製造地:淡路島危険物の類別非危険物
水性接着剤 ボンド7 3M(スリーエム)水性接着剤 ボンド73M(スリーエム)
82,980税込91,278
1缶(18L)
7日以内出荷
ポリプロピレンなどの難接着素材をはじめ、プラスチック全般に良好な接着性が得られます。 耐水性に優れます。片面塗布でも接着可能です。
用途グラスウール・ポリエチレンフォームなど軽量断熱材の接着、EPDMなどの防水シート・プラスチック床材の接着、刷毛・へら・スプレー・ローラーなどで塗布特性耐水性乳白色主成分アクリル樹脂標準塗布量(ウエット時)50~100接着力(N/cm)(剥離)3.9溶剤危険物の類別指定可燃物危険物の品名可燃性液体類適合用途防水・耐水・屋外、低VOC、耐衝撃被着材の素材金属、PP・PE主なワーク大面材、パーツ、3次元形状
水性スキマフィルNB Sharpie(シャーピー)水性スキマフィルNBSharpie(シャーピー)
10,980税込12,078
1箱(320mL×10本)
5日以内出荷
水性タイプなので充てん後、乾燥前に水刷毛などでなじませることで仕上げが可能! 大小2種類の骨材を配合で、補修跡が目立ち難い! ノンブリードタイプなので塗装後のベタつきが少ない! JAIA F☆☆☆☆/4VOC基準適合、内装にも安心!
用途各種内外壁(サイディングボード・ALC・PC・RC・モルタル・石膏ボード・ケイカル板)の塗装前のクラック補修、塗装下地処理用ホワイト粘度(23℃)(Pa・s[P])400タックフリータイム(分)30(23℃)不揮発分0.85危険物の類別非危険物

スプレー・オイル・グリス/塗料/接着・補修/溶接』には他にこんなカテゴリがあります

接着剤・補修材