カテゴリ

  • すべてのカテゴリ
    • スプレー・オイル・グリス/塗料/接着・補修/溶接
      • 接着剤・補修材
        • 接着剤(1)
        • セメント/アスファルト(3)
        • 補修材(1)
絞り込み

接着剤・補修材 :「0.2mm 針」の検索結果

接着剤・補修材は、物質同士を接着したり設備や部品のひび割れを補修したりする製品です。機械類の組み立て、電化製品や家具の補修、モーター周辺部品の接着など用途は多様です。速乾性があり接着力が強力な瞬間接着剤、粘着力の強い建築用の接着剤、モルタルや配管の目地処理に使用するシーラントなどがあります。補修材は、モルタル・シーリング材・配管などの補修や強化に欠かせません。粘土状で穴埋めが容易なパテ、硬化後の耐久性にすぐれたプラスチック専用補修材などがあります。
5件中 15
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
瞬間接着剤用ノズル ステンレス針 アルテコ(ALTECO)瞬間接着剤用ノズル ステンレス針アルテコ(ALTECO)
499税込549
1袋(3本)
当日出荷
瞬間接着剤のステンレス製ノズル。高精度の塗布可能(内径0.2mm)ステンレス製ノズルで詰まりにくい
用途瞬間接着剤での細部の接着に内径(Φmm)0.2材質(ノズル)ステンレス針危険物の類別非危険物RoHS指令(10物質対応)対応主なワークパーツ
プラリペア ニードル 武藤商事プラリペア ニードル武藤商事(20件のレビュー)
359税込395
1個
当日出荷
長さ(mm)42外径(Φmm)0.5危険物の類別非危険物
コンクリート舗装用 目地材 プロパッチシート AOIコンクリート舗装用 目地材 プロパッチシートAOI
15,980税込17,578
1箱(50枚)
21日以内出荷
貼り付けるだけで補修できる新しいクラック補修シート 優れた止水性 クラック箇所にシートを貼り付けてクラックへの雨水の浸入を防ぎます。 短時間施工が可能 貼り付けるだけの簡単施工。短時間で補修が完了します。 耐暑性に優れる 耐暑性に優れ、施工後タイヤに付着することがありません。 容易な施工 特殊な機械を使用せず、容易に施工できます。
用途アスファルト舗装のクラック補修(亀甲状クラック、線状クラック等) ポットホール補修材充填後の飛散防止厚さ(mm)2~3伸び(%)300以上引張強力(N/mm2)抗張力:0.2以上強度付着強度(被着体:アスファルトコンクリート):0.15N/mm2以上危険物の類別非危険物
コンクリート構造物 目地材 ポリジェット200H AOIコンクリート構造物 目地材 ポリジェット200HAOI
21,980税込24,178
1組(5L)
6日以内出荷
空港舗装の耐油性目地には必要不可欠です 耐候性、耐老化性良好 接着性が良好 高弾性で耐熱・耐油性あり 早期開放が可能 鉛化合物不使用 作業性良好 可使時間は1~2手動式の簡単な混合機械(ハンドミキサー等)と注入用ハンドガンが必要です。 小規模工事や専用注入機械で施工できない箇所に使用されます。
用途手混合注入用 滑走路・エプロン・タクシーウェイ・洗機場等 コンクリート膨張目地及び収縮目地 その他(耐油性を必要とする水平目地) ガソリンスタンド、道路側溝、道路地覆部目地、防波堤、工場倉庫など仕様重量変化:±2.0h以内(±5.0以内)、弾性試験:70%以下接着性試験(非浸漬、水浸漬、油浸漬):3サイクルの伸長、圧縮後表面のクラック亀裂、剥離、シーラントの空隙の無い事耐炎性試験:燃焼、硬化、流動、剥離の無い事流動試験:クラック、垂れ、その他寸法の変化の無い事寸法(mm)自己水平性:高低平均差異3.2以下、溝断面両端の深さの差1.6以下、初期針入度:0.2 ~5.0タイプ6.65kgセット荷姿主剤:2.5L/缶、硬化剤:2.5L/缶粘度(Pa・s)A:150以下、B:150以下危険等級耐候性【試験】 外観:表面の軟化、硬化不足、軟化中断のオイル状被膜の形成、マスチック状物質の以移行、発泡、泡立ちの無い事、体積変化:±5.0%以内体積変化(%)±5.0以内危険物の類別第四類危険物の品名第三石油類危険物の数量5000mL混合比(容積比(1 :1=硬化剤:主可使時間(時間)1以上(23℃)危険物の性状非水溶性タックフリータイム(時間)12以内
コンクリート構造物 目地材 ポリジェット200M AOIコンクリート構造物 目地材 ポリジェット200MAOI
21,980税込24,178
1組(5L)ほか
6日以内出荷から21日以内出荷
空港舗装の耐油性目地には必要不可欠です。 耐候性、耐老化性良好 接着性が良好 高弾性で耐熱・耐油性あり 早期開放が可能 鉛化合物不使用 作業性良好 自動混合注入機械にて注入します。 少量使用の場合は、手混合注入をする事も可能です。 混合物は短時間で硬化します。 ポリジェット200Mは低温下においても短時間で硬化可能です。
用途機械混合注入用 滑走路・エプロン・タクシーウェイ・洗機場等 コンクリート膨張目地及び収縮目地 その他(耐油性を必要とする水平目地) ガソリンスタンド、道路側溝、道路地覆部目地、防波堤、工場倉庫など仕様重量変化:±2.0h以内(±5.0以内)、弾性試験:70%以下接着性試験(非浸漬、水浸漬、油浸漬):3サイクルの伸長、圧縮後表面のクラック亀裂、剥離、シーラントの空隙の無い事耐炎性試験:燃焼、硬化、流動、剥離の無い事流動試験:クラック、垂れ、その他寸法の変化の無い事寸法(mm)自己水平性:高低平均差異3.2以下、溝断面両端の深さの差1.6以下、初期針入度:0.2 ~5.0粘度(Pa・s)A:200以下、B:200以下危険等級耐候性【試験】 外観:表面の軟化、硬化不足、軟化中断のオイル状被膜の形成、マスチック状物質の以移行、発泡、泡立ちの無い事、体積変化:±5.0%以内体積変化(%)±5.0以内危険物の類別第四類危険物の品名第三石油類混合比(容積比(1 :1=硬化剤:主危険物の性状非水溶性タックフリータイム(時間)3以内

スプレー・オイル・グリス/塗料/接着・補修/溶接』には他にこんなカテゴリがあります

接着剤・補修材