絞り込み
使用ガス
  • LPG(3)
  • その他(1)
  • アセチレン(8)
  • エチレン(3)
  • プロパン(6)
  • 水素(1)
切断板厚(mm)
  • 30~40
  • 0~5(6)
  • 1~30(20)
  • 1~100(28)
  • 3~10(9)
  • 3~15(10)
  • 5~10(23)
  • 5~15(20)
  • 10~15(17)
  • 10~20(15)
  • 10~50(6)
  • 15~30(17)
  • 15~40(7)
  • 20~30(21)
  • 40~50(17)
  • 40~80(11)
  • 50~100(25)
  • 100~150(12)
  • 200~250(9)
  • 300~400(7)
ブランド
  • 日酸TANAKA(12)
  • 小池酸素工業(9)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
ガス溶断・溶接とはガスを使って熱で金属を接合したり、鉄板などを切る作業です。主にアセチレンと酸素の混合ガスを使って溶接や溶断を行います。軟鋼やパイプなどの切断や薄板の接合などに用いられています。溶接用品としては主に火口などがあります。切断器に取り付ける火口は火が出る部分なので消耗しやすく、交換することも多いものですが、溶断する板の厚さによって火口のサイズも変わるので用途にあったものを選ぶ必要があります。
21件中 121
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
切断火口 中圧式 100型 小池酸素工業切断火口 中圧式 100型小池酸素工業
9,898税込10,888
1個
当日出荷から6日以内出荷
切断器 スキルカット250用火口
大型溶接器用火口 小池酸素工業大型溶接器用火口小池酸素工業
3,198税込3,518
1個
6日以内出荷
大型溶接器ゴールド用火口
使用ガスアセチレン
火口 3040G 日酸TANAKA火口 3040G日酸TANAKA
8,198税込9,018
1個
当日出荷から6日以内出荷
自動切断火口
使用ガスアセチレン呼称アセチレン用火口取付ねじ3段当り使用吹管HC-312、316、325シリーズ、HC-326シリーズ、HC-338S(手動切断器)火口全長(mm)90
火口 6620 日酸TANAKA火口 6620日酸TANAKA
12,980税込14,278
1個
当日出荷
溶接加熱火口
使用ガスアセチレン呼称3溶アセチレン用火口取付ねじW18.5-19使用吹管3号溶接器火口全長(mm)144
100型切断火口  107-D7  #3 小池酸素工業100型切断火口 107-D7 #3小池酸素工業
19,980税込21,978
1本
5日以内出荷
用途100型切断火口形状ダイバージェント火口板厚(mm)30~40使用ガス天然ガス
100型切断火口  106-D7  #3 小池酸素工業100型切断火口 106-D7 #3小池酸素工業
14,980税込16,478
1本
5日以内出荷
用途100型切断火口形状ダイバージェント火口板厚(mm)30~40使用ガスLPG
100型切断火口  106-D5  #3 小池酸素工業100型切断火口 106-D5 #3小池酸素工業
13,980税込15,378
1本
5日以内出荷
用途100型切断火口形状ダイバージェント火口板厚(mm)30~40使用ガスLPG
100型切断火口  103-D7  #3 小池酸素工業100型切断火口 103-D7 #3小池酸素工業
9,698税込10,668
1本
5日以内出荷
用途100型切断火口形状ダイバージェント火口板厚(mm)30~40使用ガスエチレン
100型切断火口  103  #3 小池酸素工業100型切断火口 103 #3小池酸素工業
9,698税込10,668
1本
5日以内出荷
用途100型切断火口形状ストレート火口板厚(mm)30~40使用ガスエチレン
100型切断火口  102-D7  #3 小池酸素工業100型切断火口 102-D7 #3小池酸素工業
15,980税込17,578
1本
5日以内出荷
用途100型切断火口形状ダイバージェント火口板厚(mm)30~40使用ガスアセチレン
100型切断火口  102-D5  #3 小池酸素工業100型切断火口 102-D5 #3小池酸素工業
15,980税込17,578
1本
5日以内出荷
用途100型切断火口形状ダイバージェント火口板厚(mm)30~40使用ガスアセチレン
火口 3045G 日酸TANAKA火口 3045G日酸TANAKA
19,980税込21,978
1個
6日以内出荷
自動切断火口
使用ガスアセチレン呼称アセチレン用5K ダイバー火口SUSチップ入り取付ねじ3段当り使用吹管HC-312、316、325シリーズ、HC-326シリーズ、HC-338S(手動切断器)火口全長(mm)90
火口 3011 日酸TANAKA火口 3011日酸TANAKA(1件のレビュー)
6,298税込6,928
1個
6日以内出荷
自動切断火口
使用ガス水素呼称水素用火口取付ねじ3段当り使用吹管HC-312、316、325シリーズ、HC-326シリーズ、HC-338S(手動切断器)火口全長(mm)91
火口 6820 日酸TANAKA火口 6820日酸TANAKA
2,998税込3,298
1個
6日以内出荷
溶接加熱火口
使用ガスアセチレン呼称2溶アセチレン用火口取付ねじW12~W20使用吹管2号溶接器火口全長(mm)52
火口 3250M 日酸TANAKA火口 3250M日酸TANAKA
63,980税込70,378
1個
6日以内出荷
自動切断火口
使用ガスプロパン呼称KT-74 LPG用火口取付ねじ3段当り使用吹管HC-311M火口全長(mm)120
火口 3080 日酸TANAKA火口 3080日酸TANAKA
12,980税込14,278
1個
6日以内出荷
自動切断火口
使用ガスエチレン呼称エチレン用火口取付ねじ3段当り使用吹管HC-312、316、325シリーズ、HC-326シリーズ、HC-338S(手動切断器)火口全長(mm)92
火口 3059EA 日酸TANAKA火口 3059EA日酸TANAKA
11,980税込13,178
1個
6日以内出荷
自動切断火口
使用ガスプロパン呼称LPG用9K ダイバーOリング付火口取付ねじ3段当り使用吹管HC-312、316、325シリーズ、HC-326シリーズ、HC-338S(手動切断器)火口全長(mm)92
火口 3059E 日酸TANAKA火口 3059E日酸TANAKA
7,698税込8,468
1個
6日以内出荷
自動切断火口
使用ガスプロパン呼称LPG用9K ダイバー火口取付ねじ3段当り使用吹管HC-312、316、325シリーズ、HC-326シリーズ、HC-338S(手動切断器)火口全長(mm)92
火口 3057BB 日酸TANAKA火口 3057BB日酸TANAKA
17,980税込19,778
1個
6日以内出荷から24日以内出荷
自動切断火口
使用ガスプロパン呼称LPG用7Kダイバー火口SUSチップ入り(予熱テーパー)取付ねじ3段当り使用吹管HC-312、316、325シリーズ、HC-326シリーズ、HC-338S(手動切断器)火口全長(mm)90
火口 3057B 日酸TANAKA火口 3057B日酸TANAKA
14,980税込16,478
1個
6日以内出荷
自動切断火口
使用ガスプロパン呼称LPG用7Kダイバー火口SUSチップ入り(予熱ストレート)取付ねじ3段当り使用吹管HC-312、316、325シリーズ、HC-326シリーズ、HC-338S(手動切断器)火口全長(mm)90
火口 3055BD 日酸TANAKA火口 3055BD日酸TANAKA
16,980税込18,678
1個
6日以内出荷
自動切断火口
使用ガスプロパン呼称LPG用5K ダイバー火口SUSチップ入り取付ねじ3段当り使用吹管HC-312、316、325シリーズ、HC-326シリーズ、HC-338S(手動切断器)火口全長(mm)90
ガス溶断・溶接