絞り込み
使用ガス
  • LPG(3)
  • その他(1)
  • アセチレン(8)
  • エチレン(4)
  • ガス(1)
  • プロパン(8)
切断板厚(mm)
  • 5~10
  • 0~5(6)
  • 1~30(20)
  • 1~100(28)
  • 3~10(9)
  • 3~15(10)
  • 5~15(20)
  • 10~15(17)
  • 10~20(15)
  • 10~50(6)
  • 15~30(17)
  • 15~40(7)
  • 20~30(21)
  • 30~40(21)
  • 40~50(17)
  • 40~80(11)
  • 50~100(25)
  • 100~150(12)
  • 200~250(9)
  • 300~400(7)
ブランド
  • 小池酸素工業(9)
  • 千代田精機(6)
  • 日酸TANAKA(6)
  • 阪口製作所(2)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(1)
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
ガス溶断・溶接とはガスを使って熱で金属を接合したり、鉄板などを切る作業です。主にアセチレンと酸素の混合ガスを使って溶接や溶断を行います。軟鋼やパイプなどの切断や薄板の接合などに用いられています。溶接用品としては主に火口などがあります。切断器に取り付ける火口は火が出る部分なので消耗しやすく、交換することも多いものですが、溶断する板の厚さによって火口のサイズも変わるので用途にあったものを選ぶ必要があります。
23件中 123
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
自動切断火口 小池酸素工業自動切断火口小池酸素工業(1件のレビュー)
4,498税込4,948
1個
当日出荷
圧力(kg/cm2)0.2使用ガスアセチレンRoHS指令(10物質対応)対応
中圧切断器用火口 アセチレン用 千代田精機中圧切断器用火口 アセチレン用千代田精機
8,198税込9,018
1個
当日出荷から3日以内出荷
使用ガスアセチレン
切断火口 中圧式 100型 小池酸素工業切断火口 中圧式 100型小池酸素工業
9,798税込10,778
1個
当日出荷から6日以内出荷
切断器 スキルカット250用火口
75°中圧ガウジング吹管 千代田精機75°中圧ガウジング吹管千代田精機
35,980税込39,578
1台
23日以内出荷
切断能力(mm)#5:幅5~9、深3~6/#6:幅5~9、深3~6/#7:幅7~10、深3~7/#8:幅9~13、深5~10/#9:幅10~17、深5~12/#10:幅10~17、深5~12使用ガスアセチレンガス圧力(MPa)酸素:#5~#7:0.4、#8~#10:0.5/燃料ガス:#5~#7:0.03、#8~#10:0.04ガス消費量(L/h)#5:酸素500、アセチレン420/#6:酸素500、アセチレン420/#7:酸素500、アセチレン420/#8:酸素770、アセチレン640火口番号#5/#6/#7/#8/#9/#10
75°ガウジング吹管 プロパン用 千代田精機75°ガウジング吹管 プロパン用千代田精機
43,980税込48,378
1台
22日以内出荷
使用ガスプロパン
75°ガウジング吹管 アセチレン用 千代田精機75°ガウジング吹管 アセチレン用千代田精機
43,980税込48,378
1台
22日以内出荷
使用ガスアセチレン
火口 3040G 日酸TANAKA火口 3040G日酸TANAKA
8,198税込9,018
1個
当日出荷から6日以内出荷
自動切断火口
使用ガスアセチレン呼称アセチレン用火口取付ねじ3段当り使用吹管HC-312、316、325シリーズ、HC-326シリーズ、HC-338S(手動切断器)火口全長(mm)90
100型切断火口  107-D7  #0 小池酸素工業100型切断火口 107-D7 #0小池酸素工業
19,980税込21,978
1本
5日以内出荷
用途100型切断火口形状ダイバージェント火口板厚(mm)5~10使用ガス天然ガス
100型切断火口  106-D7  #0 小池酸素工業100型切断火口 106-D7 #0小池酸素工業
14,980税込16,478
1本
5日以内出荷
用途100型切断火口形状ダイバージェント火口板厚(mm)5~10使用ガスLPG
100型切断火口  106-D5  #0 小池酸素工業100型切断火口 106-D5 #0小池酸素工業
13,980税込15,378
1本
5日以内出荷
用途100型切断火口形状ダイバージェント火口板厚(mm)5~10使用ガスLPG
100型切断火口  103-D7  #0 小池酸素工業100型切断火口 103-D7 #0小池酸素工業
9,698税込10,668
1本
5日以内出荷
用途100型切断火口形状ダイバージェント火口板厚(mm)5~10使用ガスエチレン
100型切断火口  103  #0 小池酸素工業100型切断火口 103 #0小池酸素工業
9,698税込10,668
1本
5日以内出荷
用途100型切断火口形状ストレート火口板厚(mm)5~10使用ガスエチレン
100型切断火口  102-D7  #0 小池酸素工業100型切断火口 102-D7 #0小池酸素工業
15,980税込17,578
1本
5日以内出荷
用途100型切断火口形状ダイバージェント火口板厚(mm)5~10使用ガスアセチレン
100型切断火口  102-D5  #0 小池酸素工業100型切断火口 102-D5 #0小池酸素工業
15,980税込17,578
1本
5日以内出荷
用途100型切断火口形状ダイバージェント火口板厚(mm)5~10使用ガスアセチレン
小型加熱器火口 アセチレン用 阪口製作所小型加熱器火口 アセチレン用阪口製作所
5,198税込5,718
1個
4日以内出荷
小型加熱器用の火口です。アセチレン用です。
ねじ寸法W16-20使用ガスアセチレンガス圧力(MPa)可燃性:0.02酸素圧力(MPa)0.4
小型加熱器火口 プロパン用 阪口製作所小型加熱器火口 プロパン用阪口製作所
4,498税込4,948
1個
当日出荷から4日以内出荷
小型加熱器用の火口です。プロパン用です。
使用ガスプロパンガス圧力(MPa)可燃性:0.02酸素圧力(MPa)0.4
火口 3080 日酸TANAKA火口 3080日酸TANAKA
11,980税込13,178
1個
6日以内出荷
自動切断火口
使用ガスエチレン呼称エチレン用火口取付ねじ3段当り使用吹管HC-312、316、325シリーズ、HC-326シリーズ、HC-338S(手動切断器)火口全長(mm)92
火口 3059E 日酸TANAKA火口 3059E日酸TANAKA
7,698税込8,468
1個
6日以内出荷
自動切断火口
使用ガスプロパン呼称LPG用9K ダイバー火口取付ねじ3段当り使用吹管HC-312、316、325シリーズ、HC-326シリーズ、HC-338S(手動切断器)火口全長(mm)92
火口 3057BB 日酸TANAKA火口 3057BB日酸TANAKA
17,980税込19,778
1個
6日以内出荷から24日以内出荷
自動切断火口
使用ガスプロパン呼称LPG用7Kダイバー火口SUSチップ入り(予熱テーパー)取付ねじ3段当り使用吹管HC-312、316、325シリーズ、HC-326シリーズ、HC-338S(手動切断器)火口全長(mm)90
火口 3057B 日酸TANAKA火口 3057B日酸TANAKA
14,980税込16,478
1個
6日以内出荷
自動切断火口
使用ガスプロパン呼称LPG用7Kダイバー火口SUSチップ入り(予熱ストレート)取付ねじ3段当り使用吹管HC-312、316、325シリーズ、HC-326シリーズ、HC-338S(手動切断器)火口全長(mm)90
火口 3055BD 日酸TANAKA火口 3055BD日酸TANAKA
14,980税込16,478
1個
6日以内出荷
自動切断火口
使用ガスプロパン呼称LPG用5K ダイバー火口SUSチップ入り取付ねじ3段当り使用吹管HC-312、316、325シリーズ、HC-326シリーズ、HC-338S(手動切断器)火口全長(mm)90
75°ガウジング吹管 千代田精機75°ガウジング吹管千代田精機
31,980税込35,178
1台
21日以内出荷
関連資料(0.26MB)
中圧切断器用火口 プロパン用 千代田精機中圧切断器用火口 プロパン用千代田精機
6,998税込7,698
1個
当日出荷から3日以内出荷
使用ガスプロパン質量(g)110
ガス溶断・溶接