絞り込み
ブランド
  • ヤマト産業
  • モノタロウ(4)
  • 小池酸素工業(142)
  • 阪口製作所(115)
  • 日酸TANAKA(96)
  • エスコ(87)
  • 千代田精機(55)
  • イチネンTASCO(43)
  • SUZUKID(スズキッド)(26)
  • 酸素アーク工業(23)
  • I・T・O(旧 伊藤工機)(17)
  • ファイアーランス工業(15)
  • BBKテクノロジーズ(14)
  • H&H(12)
  • カミマル(11)
  • アサダ(6)
  • NTG(日本炭酸瓦斯)(4)
  • 新富士バーナー(3)
  • フジ ハンドカー事業部(3)
  • アズワン(2)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
特価
本日1月3日(土)は、モノタロウの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10引き!
キャンペーンコード000026260116
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません
39件中 139
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
火口 ヤマト産業火口ヤマト産業(6件のレビュー)
999税込1,099
1個
当日出荷
適合中型切断器(アセチレン用)質量(g)70
中型切断器(AC) 火口付 ヤマト産業中型切断器(AC) 火口付ヤマト産業
17,980税込19,778
1個
当日出荷
逆火を低減させる構造を採用し、逆火による事故を低減させます。 新JIS対応品です。 工場内・現場作業に最適です。
用途鋼材の切断用切断能力(mm)1~30適合(火口)M1A、M2A、M3Aトラスコ品番820-2721セット内容適合火口3本型式中型全長(mm)465.5タイプメッキ
火口 ヤマト産業火口ヤマト産業
1,598税込1,758
1個
当日出荷
適合大型A号切断器(アセチレン用)質量(g)100
大型A号切断器(AC) ヤマト産業大型A号切断器(AC)ヤマト産業
23,980税込26,378
1個
予約販売
逆火を低減させる構造を採用し、逆火による事故を低減させます。 新JIS対応品です。 工場内・現場作業に最適です。
用途鋼材の切断用切断能力(mm)1~100付属品適合火口3本適合火口/A1A、A2A、A3Aトラスコ品番828-9251型式大型A号全長(mm)517タイプメッキ
中型溶接器 ヤマト産業中型溶接器ヤマト産業
23,980税込26,378
1セット
当日出荷
酸素・アセチレンガス用溶接器です。 鉄材銅材の溶接、ロウ付け作業等に最適です。 新JIS対応品です。
用途金属の加熱用。 ガス溶接およびロウ付用。適合200~500(7本付)トラスコ品番281-6024型式中型質量(g)520溶接能力(mm)2.0~6.0
小型・ピストル溶接火口 ヤマト産業小型・ピストル溶接火口ヤマト産業
889税込978
1個
6日以内出荷
大型B号切断火口 NO.5 アセチレン用 ヤマト産業大型B号切断火口 NO.5 アセチレン用ヤマト産業
5,498税込6,048
1個
当日出荷
使用ガスアセチレントラスコ品番851-3227全長(mm)97
大型A号切断火口 ヤマト産業大型A号切断火口ヤマト産業
2,198税込2,418
1個
6日以内出荷から9日以内出荷
全長(mm)92.5取付ねじW16-20山使用ガスプロパン
大型B号切断火口 ヤマト産業大型B号切断火口ヤマト産業
5,998税込6,598
1個
6日以内出荷
全長(mm)97取付ねじW18-20山
大型C号切断火口 ヤマト産業大型C号切断火口ヤマト産業
9,698税込10,668
1個
6日以内出荷
全長(mm)97取付ねじW20-17山
ガウジングA火口(大型A号切断器用) ヤマト産業ガウジングA火口(大型A号切断器用)ヤマト産業
16,980税込18,678
1個
6日以内出荷
全長(mm)111取付ねじW16-20山使用ガスアセチレン
大型B号切断器 ヤマト産業大型B号切断器ヤマト産業
28,980税込31,878
1台
4日以内出荷
アセチレン、LPガスなどの燃料ガスと酸素を適切な比率で混合して火口の先端に高温の火炎を発生させて金属の溶接等に用いる機器です。
全長(mm)620質量(g)1060切断板厚(mm)火口番号4:50~100/火口番号5:100~150/火口番号6:150~200酸素圧力(MPa)0.5~0.6火口番号4、5、6関連資料(0.56MB)
拡散型小型加熱器 火口付 ヤマト産業拡散型小型加熱器 火口付ヤマト産業
39,980税込43,978
1台
5日以内出荷
トラスコ品番434-5011全長(mm)660質量(g)1000ガス圧力(MPa)酸素:0.4、LPG:0.02
拡散型中型加熱器 火口付 ヤマト産業拡散型中型加熱器 火口付ヤマト産業
51,980税込57,178
1台
翌日出荷
トラスコ品番434-4715全長(mm)930質量(g)1250ガス圧力(MPa)酸素:0.5、LPG:0.04
小型溶接器 関東式 ヤマト産業小型溶接器 関東式ヤマト産業
18,980税込20,878
1セット
5日以内出荷
酸素・アセチレンガス用溶接器。 ロー付作業等に最適。
溶接能力(mm)0.5~2.5トラスコ品番281-6008長さ(mm)388質量(g)490溶接火口50~200(5本)
大型1号溶接火口 ヤマト産業大型1号溶接火口ヤマト産業
1,898税込2,088
1個
6日以内出荷
全長(mm)47取付ねじM12×1.25
中型切断火口 ヤマト産業中型切断火口ヤマト産業
1,498税込1,648
1個
6日以内出荷
全長(mm)74.5取付ねじW13.5-24山使用ガスプロパン
0号溶接火口 ヤマト産業0号溶接火口ヤマト産業
729税込802
1個
6日以内出荷
全長(mm)25取付ねじM6×1.0
中型溶接火口 ヤマト産業中型溶接火口ヤマト産業
1,098税込1,208
1個
6日以内出荷
全長(mm)40取付ねじM8×1.0
大型2号溶接火口 ヤマト産業大型2号溶接火口ヤマト産業
1,898税込2,088
1個
6日以内出荷
全長(mm)52取付ねじM12×1.25
ウェルディングパック ヤマト産業ウェルディングパックヤマト産業
149,800税込164,780
1セット
31日以内出荷
冷暖房機器の取付工事、造船、土木軽量建築工事、水道衛生の配管、ネオンの取付工事、その他あらゆる出張作業現場において、加熱・溶接・切断作業を施工するのに必要な装置を、携帯用に組み込んでおります。重量が軽く、車輪が付いていますので緊急用に便利ですし、悪条件の作業場でも能率的にご使用いただけます。容器・調整器・ホース吹管など取付けた状態で格納、運搬出来るため、使用にあたっては、バルブ操作のみにて即使用できます。
仕様●アセチレン調整器:ウェルディングパック用クイックジュニア(アセチレン用)●ホース:酸素、アセチレンホース:ツイン4mホース(ナット式:HN-04N)●酸素調整器:ウェルディングパック用クイックジュニア(酸素用)付属品酸素調整器、アセチレン調整器×各1、酸素・アセチレンツインホース4m×1、中型両用器(切断・溶接可能)×1、溶接用・切断用火口(#200・#450)×各1、点火用ライター×1、開閉ハンドル×1、調整器取付用スパナ×1、作業用遮光メガネ×1、モンキー(200mm)×1質量(kg)17(容器質除く)関連資料(0.98MB)
一本継手 ヤマト産業一本継手ヤマト産業
599税込659
1本
3日以内出荷
ホースとホースを接続するのに使用します。
ボンベスタンド ラボスタ ヤマト産業ボンベスタンド ラボスタヤマト産業
82,980税込91,278
1台
4日以内出荷から11日以内出荷
ボンベ用スタンドに調整器固定ネジが付いた商品です。安全に簡単に分析用標準ガスを供給可能です。ボンベ交換の際に調整器ではなく、連結管を取り外して交換するため、調整器落下の心配がございません。
接続ねじW22-14山(右)オネジ(P当たり)
線状大型加熱器(火口付) ヤマト産業線状大型加熱器(火口付)ヤマト産業
61,980税込68,178
1台
4日以内出荷
LPGでの集中加熱、ロウ付け作業に、鋼材・鋼管の曲げ、建設構造物における溶接歪取りや固体物質の溶解に幅広い用途を有しています。加熱の目的に応じたバーナー及び火口を使用ください。
仕様●LPG圧力(MPa):火口番号1000:0.03/火口番号2000:0.04/火口番号3000:0.05/火口番号4000:0.06/火口番号5000:0.07●LPG流量(L/h):火口番号1000:1000/火口番号2000:2000/火口番号3000:3000/火口番号4000:4000/火口番号5000:5000●加熱板厚(mm):火口番号1000:3~6/火口番号2000:6~10/火口番号3000:15~20/火口番号4000:20~30/火口番号5000:25~35●酸素流量(m3/h):火口番号1000:4/火口番号2000:8/火口番号3000:12/火口番号4000:16/火口番号5000:20全長(mm)660質量(g)1000酸素圧力(MPa)火口番号1000:0.4/火口番号2000:0.5/火口番号3000:0.5/火口番号4000:0.5/火口番号5000:0.7火口番号1000/2000/3000/4000/5000
線状小型加熱器(火口付) ヤマト産業線状小型加熱器(火口付)ヤマト産業
99,980税込109,978
1台
4日以内出荷
LPGでの集中加熱、ロウ付け作業に、鋼材・鋼管の曲げ、建設構造物における溶接歪取りや固体物質の溶解に幅広い用途を有しています。加熱の目的に応じたバーナー及び火口を使用ください。
仕様●LPG圧力(MPa):火口番号1000:0.03/火口番号1500:0.03/火口番号2000:0.04/火口番号2500:0.05/火口番号3000:0.05/火口番号3500:0.06/火口番号4000:0.07/火口番号5000:0.07●LPG流量(L/h):火口番号1000:1000/火口番号1500:1500/火口番号2000:2000/火口番号2500:2500/火口番号3000:3000/火口番号3500:3500/火口番号4000:4000/火口番号5000:5000●加熱板厚(mm):火口番号1000:3~6/火口番号1500:5~8/火口番号2000:6~10/火口番号2500:8~15/火口番号3000:15~20/火口番号3500:20~25/火口番号4000:25~30/火口番号5000:30~45●酸素流量(m3/h):火口番号1000:4/火口番号1500:6/火口番号2000:8/火口番号2500:10/火口番号3000:12/火口番号3500:14/火口番号4000:16/火口番号5000:20全長(mm)670質量(g)860酸素圧力(MPa)火口番号1000:0.3/火口番号1500:0.3/火口番号2000:0.4/火口番号2500:0.5/火口番号3000:0.5/火口番号3500:0.6/火口番号4000:0.7/火口番号5000:0.7火口番号1000/1500/2000/2500/3000/3500/4000/5000
ピストル型溶接器(火口付)AC用 ヤマト産業ピストル型溶接器(火口付)AC用ヤマト産業
15,980税込17,578
1台
4日以内出荷
アセチレンと酸素を適切な比率で混合して火口の先端に高温の炎を発生させて金属の溶接などに用いる機器です。
仕様アセチレン圧力(MPa):0.02全長(mm)295質量(g)550溶接板厚(mm)火口番号50:0.5~0.7/火口番号70:0.7~1.0/火口番号100:1.0~1.4/火口番号140:1.4~2.0/火口番号2.0~2.5酸素圧力(MPa)0.2火口番号50/70/100/140/200火口径(Φmm)火口番号50:0.7/火口番号70:0.8/火口番号100:0.9/火口番号140:1.0/火口番号200:1.2
大型A号切断器Flash(火口付)AC用 ヤマト産業大型A号切断器Flash(火口付)AC用ヤマト産業
20,980税込23,078
1台
翌々日出荷
アセチレンと酸素を適切な比率で混合して火口の先端に高温の炎を発生させて金属の溶接などに用いる機器です。使いやすさはそのままに安全を向上させました。逆火を低減させる構造を採用しました。
仕様アセチレン圧力(MPa):0.03●切断酸素孔(Φmm):火口番号1:1.0/火口番号2:1.3/火口番号3:1.6全長(mm)545.5質量(g)960切断板厚(mm)火口番号1:1~10/火口番号2:10~50/火口番号3:50~100酸素圧力(MPa)0.3火口番号2001/2/3
0号溶接器(火口付)AC用 ヤマト産業0号溶接器(火口付)AC用ヤマト産業
15,980税込17,578
1台
5日以内出荷
アセチレンと酸素を適切な比率で混合して火口の先端に高温の炎を発生させて金属の溶接などに用いる機器です。
仕様アセチレン圧力(MPa):0.01全長(mm)325質量(g)350溶接板厚(mm)火口番号10:~0.16/火口番号16:0.16~0.25/火口番号25:0.25~0.40/火口番号40:0.40~0.50酸素圧力(MPa)0.15火口番号10/16/25/40火口径(Φmm)火口番号10:0.4/火口番号16:0.5/火口番号25:0.6/火口番号40:0.7
YMキット ヤマト産業YMキットヤマト産業
77,980税込85,778
1式
4日以内出荷
溶断作業に必要な器具が収納されており(ホース別途)、出張工事用として便利です。
用途出張工事用等に
溶接器(アセチレン用) ヤマト産業溶接器(アセチレン用)ヤマト産業
18,980税込20,878
1個
翌々日出荷
使用ガスアセチレントラスコ品番281-6016型式小型質量(g)490タイプ関西(塗装)溶接能力(mm)0.5~2.5適合火口50~200(5本付)
中型切断・溶接両用器(AC)火口付 ヤマト産業中型切断・溶接両用器(AC)火口付ヤマト産業
26,980税込29,678
1個
6日以内出荷
本体の前部のサオを取り替えるだけで切断・溶接作業が容易にできます。
用途ガス切断およびガス溶接作業に能力(mm)(溶断)2~6適合火口/200~500(7本付)トラスコ品番820-2722セット内容切断用火口3本・溶接用火口7本型式中型全長(mm)465.5タイプメッキ切断能力(mm)1~30溶接能力(mm)2~6
ヤマト ウエルディングキット YMKF型 ヤマト産業ヤマト ウエルディングキット YMKF型ヤマト産業
99,980税込109,978
1セット
翌々日出荷
溶断作業に必要な器具が収納されています。 新JIS対応品です。 調整器は圧力計カバー付です。
用途出張現場でのガス溶接作業に。型式ウェルディングキット全長(mm)555サイズ中型切断板厚(mm)1~30火口(適合)M1A、M2A、M3A、200~500(7本付)溶接板厚(mm)2.0~6.0
大型B号切断器(AC) 火口付 ヤマト産業大型B号切断器(AC) 火口付ヤマト産業
39,980税込43,978
1個
4日以内出荷
トラスコ品番851-3312
大型B号切断火口 NO.6 アセチレン用 ヤマト産業大型B号切断火口 NO.6 アセチレン用ヤマト産業
5,498税込6,048
1個
当日出荷
使用ガスアセチレントラスコ品番851-3228全長(mm)97
拡散型大型加熱器 火口付 ヤマト産業拡散型大型加熱器 火口付ヤマト産業
79,980税込87,978
1台
翌々日出荷
拡散タイプのため、高範囲に加熱できます。
用途鋼板の歪取りなどに。加工可能板厚(mm)5~40、5~50トラスコ品番434-4481全長(mm)1565(火口除く)質量(kg)2.5材質(本体)真鍮使用圧力(MPa)(LPG)0.08火口(適合)7500、10000標準流量(酸素)30、40m3/h、(LPG)7500、10000L/h
自主点検工具セット ヤマト産業自主点検工具セットヤマト産業
59,980税込65,978
1セット
11日以内出荷
点検工具セットは、格納箱に保管され持ち運びができますので、現場ごとの検査に対応できます。ワンタッチ継手を装備し、個別検査もスムーズに行えます。
セット内容供給ゴムホース(1.5m)×1本、圧力計ユニット×1式、圧力計(0.2MPa・1.5MPa)×2式、酸素用アダプターセット(右ネジ)×1セット、燃料ガス用アダプターセット(左ネジ)×1セット、内蔵調整器アダプターセット×1セット、両口スパナ×2本、洩れ検知液×1本、自主点検確認シール×1セット、キャリングケース×1個関連資料(0.61MB)
大型B号直頭式切断器 ヤマト産業大型B号直頭式切断器ヤマト産業
32,980税込36,278
1台
4日以内出荷
アセチレン、LPガスなどの燃料ガスと酸素を適切な比率で混合して火口の先端に高温の火炎を発生させて金属の溶接等に用いる機器です。
全長(mm)632(火口除く)質量(g)1060切断板厚(mm)火口番号4:50~100/火口番号5:100~150/火口番号6:150~200酸素圧力(MPa)0.5~0.6火口番号4、5、6関連資料(0.56MB)
中型直頭式切断器 ヤマト産業中型直頭式切断器ヤマト産業
18,980税込20,878
1台
4日以内出荷
アセチレン、LPガスなどの燃料ガスと酸素を適切な比率で混合して火口の先端に高温の火炎を発生させて金属の溶接等に用いる機器です。OKコック使用可能です。
全長(mm)482(火口除く)質量(g)750切断板厚(mm)火口番号1:1~5/火口番号2:5~15/火口番号3:15~30酸素圧力(MPa)火口番号1:0.2/火口番号2:0.25/火口番号3:0.3火口番号1、2、3関連資料(0.56MB)
大型A号直頭式切断器 ヤマト産業大型A号直頭式切断器ヤマト産業
21,980税込24,178
1台
4日以内出荷
アセチレン、LPガスなどの燃料ガスと酸素を適切な比率で混合して火口の先端に高温の火炎を発生させて金属の溶接等に用いる機器です。OKコック使用可能です。
全長(mm)567(火口除く)質量(g)960切断板厚(mm)火口番号1:1~10/火口番号2:10~50/火口番号3:50~100酸素圧力(MPa)0.3火口番号1、2、3関連資料(0.56MB)
ガス溶断・溶接