ガス溶断・溶接 :「水中 切断棒」の検索結果

特価
本日8月11日(月)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より 10% 引き!
キャンペーンコード 000025250815
キャンペーンコードのご利用方法 ※特価からの更なる割引はございません
9件中 1~9件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
酸素アーク工業水中溶断棒
水中熔断電極棒は、現在の海洋開発時代に自動器具にも負けない作業の高効率と経済性で、全国の潜水業者、サルベージ会社の皆様に認めて戴いている製品です。
用途水中切断
1箱(100本)ほか
42,980 税込47,278
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

酸素アーク工業水中溶接棒
水中熔断電極棒は、現在の海洋開発時代に自動器具にも負けない作業の高効率と経済性で、全国の潜水業者、サルベージ会社の皆様に認めて戴いている製品です。
用途水中溶接 外径(Φmm)4.0 全長(mm)450 質量(kg/本)0.065 酸素圧力(MPa)-
1箱(20kg)
39,980 税込43,978
翌々日出荷

1台
38,980 税込42,878
翌々日出荷

1台
45,980 税込50,578
翌々日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

酸素アーク工業シャープランス
シャープランスは、ランスが発生する熱量を増加する目的で、燃焼用鋼管の中に熔断用芯線を数本から数十本内蔵させ熔断効率を向上させた製品です。 鉄鋼に限らず、ステンレス、真鍮などの合金、非鉄金属、セラミックなど、ガス切断、機械的切断では困難を伴う切断物を騒音、振動なしに3600℃以上の高温で簡単に、敏速に熔断、穿孔することができます。 特殊鋼、鋳鋼、銑鉄、スラグ、耐火物の熔断、穿孔に最適で装置に熱源を必要としませんので、移動する作業にも適しています。また作業環境によっては水中での熔断も可能です。
1箱(5本)ほか
13,980 税込15,378
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

スターカッテンド 酸素アーク工業 動画あり
酸素アーク工業スターカッテンド
スターカッテンドは、熔断棒と被熔断物との間でアークを発生させながら加熱し、内孔より酸素を送り込み熔断します。 ガス切断が、予熱炎であらかじめ切断物を発火温度以上に加熱し、酸素気流を吹きつけ、酸化反応熱で熔断するのに対し、スターカッテンドは予熱炎であらかじめ切断物を発火温度以上に加熱し、酸素気流を吹き付け、酸化反応熱で熔断するのに対し、スターカッテンドは予熱炎の替わりにアーク熱を利用した製品で、安定したアークを発生する為に、スターカッテンドにはフラックスが塗布されています。 スターカッテンドは、アーク熱を利用したことで、酸素ランスより高い、6500℃の温度が得られ、より速い熔断速度で、クロム鋼、ステンレスなどの金属を熔断することができます。
1箱(50本)ほか
27,980 税込30,778
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

酸素ガスのみを用いて溶断作業を行うシャープランス棒専用のホルダーです
1個
59,980 税込65,978
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

酸素アーク熔断は、操作が簡単で安価な器具で行える事から、長きにわたり行われてきた方法ですが、使用する電極棒の価格(高価)やフラックスの保護(水中での剥離)等に問題がありました。 そこで、約30年前に特殊鋼管に二重コーティングを施した画期的な水中熔断電極棒を開発し、フラックスの剥離や電撃からの危険性が無くなりました。
1台
69,980 税込76,978
翌々日出荷

1個
2,698 税込2,968
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)