ガス溶断・溶接 :「溶接用メガネ」の検索結果

ガス溶断・溶接とはガスを使って熱で金属を接合したり、鉄板などを切る作業です。主にアセチレンと酸素の混合ガスを使って溶接や溶断を行います。軟鋼やパイプなどの切断や薄板の接合などに用いられています。溶接用品としては主に火口などがあります。切断器に取り付ける火口は火が出る部分なので消耗しやすく、交換することも多いものですが、溶断する板の厚さによって火口のサイズも変わるので用途にあったものを選ぶ必要があります。
関連キーワード
2件中 1~2件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
小型・軽量・圧力調整済。操作性も高いロングセラーモデル。火口#1で5mm軟鋼材を溶接して連続2時間の使用が可能です。サンソ・アセチレンは充てんされておりません。ホース接続…カプラ式。サイズ…850×400×280mm。質量…27kg。サンソボンベ…容量3.4L(0.5m3)。アセチレンボンベ…容量3.6L。酸素・アセチレン用ホース…各5m。溶接火口…No1(#200相当)、No2(#315相当)切断火口#1,#2。付属品…モンキースパナ、火口掃除針、ライター、自在メガネ、コックハンドル
1台
259,800 税込285,780
4日以内出荷

セット内容溶接機・火口・ホース・サンソボンベ・TASGASHYPER(タスガスハイパー)(TA379TH)・サンソ調整器・調整バルブ・ゴーグル 寸法(mm)515×258×155 容量(L)酸素ボンベ:2.1(※酸素は充填されておりません。) 能力ロウ付:40Φ程度(硬ロウ使用)、溶断:1mm鉄、 最高温度(℃)3000 ガスの種類ガスボンベ:プロパン、ブタン、DME混合230g(TA379TH) ホース長さ(m)2.5(逆火防止器付) 溶接火口No.0、No.1、No.2、No.4、二口チップ 火口溶断:1本 総質量(kg)8.5
1台
89,980 税込98,978
翌々日出荷