ガス溶断・溶接 :「吹管 構造」の検索結果
特価
本日8月5日(火)は、スプレー・オイル・グリス/塗料/接着・補修/溶接カテゴリの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より
10%
引き!
キャンペーンコード
000025250815
キャンペーンコードのご利用方法
※特価からの更なる割引はございません
日本工業規格JIS B 6801該当品
ガス名アセチレン
切断板厚(mm)No.1:3~7No.2:5~15No.3:10~20
火口No.1・No.2・No.3
仕様アセチレン用
付属品火口:3本
種別中型切断器(1形1号) ・低圧式
全長(mm)460
質量(g)吹管:640/火口:65
火口径(mm)No.1:Φ0.7No.2:Φ0.9No.3:Φ1.1
ガス圧力(MPa)酸素:0.25/アセチレン:0.03
1台
¥24,980
税込¥27,478
当日出荷
日本工業規格JIS B 6802該当品
ガス名アセチレン
切断板厚(mm)No.1:5~15No.2:10~25No.3:20~50
火口No.1・No.2・No.3
仕様アセチレン用
付属品火口:3本
種別A型切断器(1形2号) ・低圧式
全長(mm)535
質量(g)吹管:850/火口:125
火口径(mm)No.1:Φ1.0No.2:Φ1.3No.3:Φ1.6
ガス圧力(MPa)酸素:0.4/アセチレン:0.04
使用吹管A切、グリッタA、ニューグリッタA切断器
全品着火テスト済みで出荷しているので品質が安定・長持ちし、切断精度が持続します。
新JIS規格準拠品です。
用途薄板から厚板のアセチレンでの切断作業に。
型式中型
適合12MT
質量(g)65
使用ガスアセチレン
日本工業規格JIS B 6801該当品
火口No.50・No.70・No.100・No.140・No.200
付属品火口:5本
種別小型溶接器(B形0号)・低圧式
全長(mm)380
質量(g)吹管:480/火口:25
使用ガスアセチレン
火口径(mm)No.50:Φ0.7No.70:Φ0.8No.100:Φ0.9No.140:Φ1.0No.200:Φ1.2
ガス圧力(MPa)酸素:0.2/アセチレン:0.02
使用吹管小型「、ピストル型溶接器、グリッタSW型
1台
¥18,980
税込¥20,878
当日出荷
『溶接用品』には他にこんなカテゴリがあります
ガス溶断・溶接 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。