絞り込み
ブランド
  • 日酸TANAKA
  • モノタロウ(4)
  • 小池酸素工業(144)
  • 阪口製作所(130)
  • エスコ(78)
  • 千代田精機(66)
  • ヤマト産業(48)
  • イチネンTASCO(43)
  • SUZUKID(スズキッド)(26)
  • 酸素アーク工業(23)
  • I・T・O(旧 伊藤工機)(16)
  • ファイアーランス工業(15)
  • BBKテクノロジーズ(14)
  • H&H(12)
  • カミマル(11)
  • アサダ(6)
  • 新富士バーナー(4)
  • NTG(日本炭酸瓦斯)(4)
  • フジ ハンドカー事業部(3)
  • コンドーテック(2)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(5)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
96件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • 中型切断火口 日酸TANAKA

    中型切断火口

    日酸TANAKA(11件のレビュー)
    1,398税込1,538
    1個
    当日出荷
    適合田中式小形切断吹管、田中式中形切断吹管使用ガスアセチレン火口火口ありRoHS指令(10物質対応)対応
  • 火口ライター 日酸TANAKA

    火口ライター

    日酸TANAKA(2件のレビュー)
    749税込824
    1個
    当日出荷
    タイプ点火用ライター
  • A 型切断火口 日酸TANAKA

    A 型切断火口

    日酸TANAKA(5件のレビュー)
    2,598税込2,858
    1個
    当日出荷
    適合田中式A号切断吹管使用ガスアセチレン火口火口ありRoHS指令(10物質対応)対応
  • 火口ライター交換用火口石 100個入 日酸TANAKA

    火口ライター交換用火口石 100個入

    日酸TANAKA
    999税込1,099
    1パック
    当日出荷
    用途火口ライターNL-101交換用火口石適合ライター:NL-101入数100個
  • 中型切断機Zノバック 日酸TANAKA

    中型切断機Zノバック

    日酸TANAKA(2件のレビュー)
    16,980税込18,678
    1台
    当日出荷
    従来性能を継承しつつ、より安全な構造になりました。握り部内部パイプは、酸素・燃料ガスで独立させ2本にして、安全性と強度を向上しました。バルブツマミに厚みを持たせ、操作性を向上しました。握り部に凹凸形状をつけることで握りやすくなりました。誤操作防止のため、バルブツマミ部を色分けしました。
    全長(mm)433質量(g)吹管/645切断板厚(mm)3~10(使用火口#1)10~20(使用火口#2)20~30(使用火口#3)火口なし
  • 切断器用火口(LPG用) 日酸TANAKA

    切断器用火口(LPG用)

    日酸TANAKA(1件のレビュー)
    3,698税込4,068
    1本
    当日出荷
    LPGを使用した手動切断器用火口のスタンダードモデルです。 (財)日本溶接協会認定品です。
    用途LPGを使用した鋼板の切断作業に。
  • 火口 6320 日酸TANAKA

    火口 6320

    日酸TANAKA
    2,998税込3,298
    1個
    当日出荷
  • A号切断器Zノバック 日酸TANAKA

    A号切断器Zノバック

    日酸TANAKA(1件のレビュー)
    21,980税込24,178
    1セット
    当日出荷
    適合1220N火口全長(mm)517質量(g)790接続形状酸素用:JIS2号ホース口燃料ガス用:JIS3号ホース口切断板厚(mm)#1 3~15、#2 15~40、#3 40~80使用ガスアセチレンガス消費量(NL/h)1220N-1A:切断酸素1600、予熱酸素370、燃料ガス340、1220N-2A:切断酸素2600、予熱酸素480、燃料ガス440、1220N-3A:切断酸素4800、予熱酸素590、燃料ガス540ガス圧力(MPa[kgf/cm2])酸素:0.3[3.0]、燃料ガス:0.03~0.05[0.3~0.5]
  • 手動切断火口 日酸TANAKA

    手動切断火口

    日酸TANAKA
    2,598税込2,858
    1個
    当日出荷
    プロパン中型切断器用の火口です。
    適合田中式小形LPG切断吹管、田中式中形LPG切断吹管使用ガスプロパン火口火口ありRoHS指令(10物質対応)対応
  • 中型切断器U45Ⅱノバックアセチレン用 日酸TANAKA

    中型切断器U45Ⅱノバックアセチレン用

    日酸TANAKA
    19,980税込21,978
    1本
    当日出荷
    使用ガスアセチレン火口なし
  • 火口 1520 日酸TANAKA

    火口 1520

    日酸TANAKA
    27,980税込30,778
    1個
    当日出荷
    ガウジング火口
    呼称ガウジング用アセチレン火口取付ねじW18-20使用ガスアセチレン使用吹管ガウジング吹管Z火口全長(mm)102
  • 微細金属加工用加熱バーナー マイクロトーチII 火口3本付 日酸TANAKA

    微細金属加工用加熱バーナー マイクロトーチII 火口3本付

    日酸TANAKA
    33,980税込37,378
    1丁
    当日出荷
    トラスコ品番204-8108質量(g)58火口あり
  • 火口 1520L 日酸TANAKA

    火口 1520L

    日酸TANAKA
    25,980税込28,578
    1個
    当日出荷
    ガウジング火口
    呼称A切用ガウジングアセチレン火口取付ねじW16-20使用ガスアセチレン使用吹管A号切断器Zノバック火口全長(mm)111
  • 火口 7450 日酸TANAKA

    火口 7450

    日酸TANAKA
    19,980税込21,978
    1個
    当日出荷
    加熱火口
    板厚(mm)極薄~20呼称中プロLPG用火口取付ねじW14-24使用ガスプロパン使用吹管中形LPG加熱器火口全長(mm)42.5
  • 火口 6950 日酸TANAKA

    火口 6950

    日酸TANAKA
    7,998税込8,798
    1個
    当日出荷から6日以内出荷
    加熱火口
    板厚(mm)12~50呼称ハイパワーLPG用火口取付ねじW12-24使用ガスプロパン使用吹管ハイパワーZS火口全長(mm)75.5
  • 火口 6220 日酸TANAKA

    火口 6220

    日酸TANAKA
    1,798税込1,978
    1個
    当日出荷
    溶接加熱火口
    呼称小溶アセチレン用火口取付ねじW7.5-28使用ガスアセチレン使用吹管小形溶接器N、M火口全長(mm)35
  • 火口 3051 日酸TANAKA

    火口 3051

    日酸TANAKA(1件のレビュー)
    6,198税込6,818
    1個
    当日出荷から6日以内出荷
    自動切断火口
    呼称LPG用火口取付ねじ3段当り使用ガスプロパン使用吹管HC-312、316、325シリーズ、HC-326シリーズ、HC-338S(手動切断器)火口全長(mm)92
  • 自動切断火口(アセチレン) 日酸TANAKA

    自動切断火口(アセチレン)

    日酸TANAKA
    7,698税込8,468
    1個
    当日出荷から6日以内出荷
    適合HC-312、316、325、326シリーズ全長(mm)90使用ガスアセチレン
  • 小形溶接器NZ(火口6200  5本組付き) 日酸TANAKA

    小形溶接器NZ(火口6200 5本組付き)

    日酸TANAKA
    34,980税込38,478
    1台
    6日以内出荷
    適合6220火口セット内容火口№25・50・75・100・150の5本付小型ガス溶接器全長(mm)300質量(g)490(吹管)板厚(mm)#25:~0.5、#50:0.5~1.0、#75:1.0~1.5、#100:1.5~2.0、#150:2.0~2.5使用ガスアセチレン火口火口ありガス消費量(NL/h)酸素[#25:75、#50:100、#75:120、#100:155、#150:190]アセチレン[#25:70、#50:90、#75:110、#100:140、#150:170]ガス圧力(MPa[kgf/cm2])酸素 #25:0.07~0.09[0.7~0.9]、#50:0.08~0.1[0.8~1]、#75:0.1~0.15[1~1.5]、#100:0.1~0.2[1~2]、#150:0.2~0.25[2~2.5]アセチレン 0.01~0.03[0.1~0.3]RoHS指令(10物質対応)対応
  • 中型LPG加熱器 日酸TANAKA

    中型LPG加熱器

    日酸TANAKA
    87,980税込96,778
    1本
    当日出荷
    使用ガスLPG火口なし
  • 火口 1320N 日酸TANAKA

    火口 1320N

    日酸TANAKA
    6,298税込6,928
    1個
    当日出荷から6日以内出荷
    手動切断火口
    呼称B切アセチレン用火口取付ねじW16~20使用ガスアセチレン使用吹管B号切断器Z火口全長(mm)94
  • 火口 6620 日酸TANAKA

    火口 6620

    日酸TANAKA
    9,898税込10,888
    1個
    当日出荷
    溶接加熱火口
    呼称3溶アセチレン用火口取付ねじW18.5-19使用ガスアセチレン使用吹管3号溶接器火口全長(mm)144
  • 中形切断器Zトリガー アセチレン 日酸TANAKA

    中形切断器Zトリガー アセチレン

    日酸TANAKA
    22,980税込25,278
    1台
    6日以内出荷
    切断酸素バルブをトリガーに変更。 切断酸素全開操作が瞬時に可能となり、スムーズな切断開始を実現。 切断酸素トリガーはバルブ操作とレバー操作の2通りが可能で、向きも自在、お好みに合わせて使い方を合わせられます。 ノバック機構搭載し、逆火発生を低減
    用途切断トリガーは2通りの開操作が可能!1切断トリガー”閉” 2倒すとバルブとして”開” (手を離しても開を維持)3押し込むとレバーとして”開”(押し続けている間だけ開状態)全長(mm)395材質(本体)C3771質量(g)645使用ガスアセチレン火口1120N#1~#3接続形状酸素ガス側:JIS2号ホース継手台(M16×1.5右)、燃料ガス側:JIS3号ホース継手台(M16×1.5左)
  • 中形切断器 Zノバック 501ZF 日酸TANAKA

    中形切断器 Zノバック 501ZF

    日酸TANAKA(1件のレビュー)
    18,980税込20,878
    1個
    当日出荷
    逆火を軽減させる構造を採用し、逆火による事故を低減させます。ノバック方式:逆火につながる異常圧力の発生を未然に防ぎ吹管内部への炎の進入を低減させる日酸TANAKA独自の構造です。
    用途3~30mmまでの板厚の切断に最適です。材質C3771全長(mm)433質量(g)645切断板厚(mm)3~30使用ガスプロパン・エチレン火口なしガス圧力(MPa)酸素:0.3、燃料ガス:0.02接続形状酸素用JIS2号ホース口、燃料ガス用JIS3号ホース口
  • 中型溶接器P 日酸TANAKA

    中型溶接器P

    日酸TANAKA
    28,980税込31,878
    1本
    6日以内出荷
    火口なし
  • 切断器 日酸TANAKA

    切断器

    日酸TANAKA
    29,980税込32,978
    1本
    6日以内出荷
    火口なし
  • 3号溶接器 日酸TANAKA

    3号溶接器

    日酸TANAKA
    63,980税込70,378
    1本
    6日以内出荷
    火口なし
  • 火口 3040G 日酸TANAKA

    火口 3040G

    日酸TANAKA
    6,598税込7,258
    1個
    当日出荷から6日以内出荷
    自動切断火口
    呼称アセチレン用火口取付ねじ3段当り使用ガスアセチレン使用吹管HC-312、316、325シリーズ、HC-326シリーズ、HC-338S(手動切断器)火口全長(mm)90
  • 火口 3011 日酸TANAKA

    火口 3011

    日酸TANAKA(1件のレビュー)
    6,298税込6,928
    1個
    6日以内出荷
    自動切断火口
    呼称水素用火口取付ねじ3段当り使用ガス水素使用吹管HC-312、316、325シリーズ、HC-326シリーズ、HC-338S(手動切断器)火口全長(mm)91
  • 火口 1351N 日酸TANAKA

    火口 1351N

    日酸TANAKA(1件のレビュー)
    8,298税込9,128
    1個
    当日出荷から6日以内出荷
    手動切断火口
    呼称B切LPG用火口取付ねじW16~20使用ガスプロパン使用吹管B号切断器Z火口全長(mm)94
  • 火口 1180N 日酸TANAKA

    火口 1180N

    日酸TANAKA
    3,500税込3,850
    1個
    当日出荷から6日以内出荷
    手動切断火口
    呼称中切エチレン用火口取付ねじW13.5-24使用ガスエチレン使用吹管中形切断器Zノバック火口全長(mm)73
  • 火口 6951 日酸TANAKA

    火口 6951

    日酸TANAKA
    7,398税込8,138
    1個
    当日出荷から6日以内出荷
    加熱火口
    板厚(mm)5~50呼称ハイパワーMOXA LPG用火口取付ねじG1/4使用ガスプロパン使用吹管ハイパワーMOXA S火口全長(mm)61
  • 火口 6550 日酸TANAKA

    火口 6550

    日酸TANAKA
    12,980税込14,278
    1個
    6日以内出荷
    加熱火口
    板厚(mm)5~25呼称B溶LPG用火口取付ねじW17-19使用ガスプロパン使用吹管B号溶接器火口全長(mm)129
  • 火口 6250 日酸TANAKA

    火口 6250

    日酸TANAKA
    5,398税込5,938
    1個
    6日以内出荷
    加熱火口
    板厚(mm)0.5~2.5呼称小溶LPG用火口取付ねじW7.5-28使用ガスプロパン使用吹管小形溶接器N、M火口全長(mm)37
  • 火口 6220A 日酸TANAKA

    火口 6220A

    日酸TANAKA
    8,198税込9,018
    1個
    6日以内出荷
    加熱火口
    板厚(mm)極薄~5呼称リードバーニングトーチ用火口取付ねじW7.5-28使用ガス水素使用吹管リードバーニングトーチ火口全長(mm)30
  • 火口 6120 日酸TANAKA

    火口 6120

    日酸TANAKA
    1,198税込1,318
    1個ほか
    6日以内出荷
    溶接加熱火口
    呼称00 溶アセチレン用火口取付ねじW3/16-24使用ガスアセチレン使用吹管00号溶接器火口全長(mm)21.5
  • 溶接加熱火口 日酸TANAKA

    溶接加熱火口

    日酸TANAKA
    8,998税込9,898
    1組(5本)ほか
    当日出荷から9日以内出荷
    日酸TANAKA製溶接器(溶接吹管)用の5本組み火口です。必ずご使用の溶接器に合わせてお選びください。
    使用ガスアセチレン火口火口ありRoHS指令(10物質対応)対応
  • 00号溶接器 日酸TANAKA

    00号溶接器

    日酸TANAKA
    19,980税込21,978
    1本
    6日以内出荷
    火口なし
  • 切断器(LPG/エチレン用) 日酸TANAKA

    切断器(LPG/エチレン用)

    日酸TANAKA
    19,980税込21,978
    1台
    当日出荷
    逆火を軽減するノバック構造を採用しています。(一社)日本溶接協会認定品です。逆火を軽減する構造を採用
    用途酸素+LPGまたは酸素+エチレンでの切断作業に。トラスコ品番224-8303長さ(mm)395型式中型タイプ関東関西両用切断能力(mm)3~30使用ガス燃料:プロパン、アセチレンガス圧力(MPa)燃料ガス:0.02、酸素:0.3ガス消費量(L/h)予熱酸素:500~1230、切断酸素:700~2000、燃料ガス:240~350接続形状酸素用JIS2号ホース継手台(M16×1.5右)、燃料ガス用JIS3号ホース継手台(M16×1.5左)適合火口Q1151N/Q1180N
  • 中形切断器Zトリガー LPG 日酸TANAKA

    中形切断器Zトリガー LPG

    日酸TANAKA
    22,980税込25,278
    1台
    6日以内出荷
    切断酸素バルブをトリガーに変更。 切断酸素全開操作が瞬時に可能となり、スムーズな切断開始を実現。 切断酸素トリガーはバルブ操作とレバー操作の2通りが可能で、向きも自在、お好みに合わせて使い方を合わせられます。 ノバック機構搭載し、逆火発生を低減
    用途切断トリガーは2通りの開操作が可能!1切断トリガー”閉” 2倒すとバルブとして”開” (手を離しても開を維持)3押し込むとレバーとして”開”(押し続けている間だけ開状態)全長(mm)395材質(本体)C3771質量(g)645使用ガスプロパン/エチレン火口プロパン(1151N#1~#3/・エチレン(1180B#1~#3)接続形状酸素ガス側:JIS2号ホース継手台(M16×1.5右)、燃料ガス側:JIS3号ホース継手台(M16×1.5左)
ガス溶断・溶接