ガス溶断・溶接 :「切断器」の検索結果

関連キーワード
39件中 1~39件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
従来性能を継承しつつ、より安全な構造になりました。握り部内部パイプは、酸素・燃料ガスで独立させ2本にして、安全性と強度を向上しました。バルブツマミに厚みを持たせ、操作性を向上しました。握り部に凹凸形状をつけることで握りやすくなりました。誤操作防止のため、バルブツマミ部を色分けしました。
全長(mm)433 質量(g)吹管/645 切断板厚(mm)3~10(使用火口#1)10~20(使用火口#2)20~30(使用火口#3) 火口なし
1台
16,980 税込18,678
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

1本
29,980 税込32,978
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

使用ガスアセチレン 切断板厚(mm)#1 3~15、#2 15~40、#3 40~80 適合1220N火口 全長(mm)517 質量(g)790 接続形状酸素用:JIS2号ホース口燃料ガス用:JIS3号ホース口 ガス消費量(NL/h)1220N-1A:切断酸素1600、予熱酸素370、燃料ガス340、1220N-2A:切断酸素2600、予熱酸素480、燃料ガス440、1220N-3A:切断酸素4800、予熱酸素590、燃料ガス540 ガス圧力(MPa[kgf/cm2])酸素:0.3[3.0]、燃料ガス:0.03~0.05[0.3~0.5]
1セット
21,980 税込24,178
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

逆火を軽減するノバック構造を採用しています。(一社)日本溶接協会認定品です。逆火を軽減する構造を採用
用途酸素+LPGまたは酸素+エチレンでの切断作業に。 トラスコ品番224-8303 長さ(mm)395 型式中型 タイプ関東関西両用 切断能力(mm)3~30 使用ガス燃料:プロパン、アセチレン ガス圧力(MPa)燃料ガス:0.02、酸素:0.3 ガス消費量(L/h)予熱酸素:500~1230、切断酸素:700~2000、燃料ガス:240~350 接続形状酸素用JIS2号ホース継手台(M16×1.5右)、燃料ガス用JIS3号ホース継手台(M16×1.5左) 適合火口Q1151N/Q1180N
1台
19,980 税込21,978
当日出荷

1本
19,980 税込21,978
当日出荷

逆火を軽減させる構造を採用し、逆火による事故を低減させます。ノバック方式:逆火につながる異常圧力の発生を未然に防ぎ吹管内部への炎の進入を低減させる日酸TANAKA独自の構造です。
用途3~30mmまでの板厚の切断に最適です。 材質C3771 全長(mm)433 質量(g)645 切断板厚(mm)3~30 使用ガスプロパン・エチレン 火口なし ガス圧力(MPa)酸素:0.3、燃料ガス:0.02 接続形状酸素用JIS2号ホース口、燃料ガス用JIS3号ホース口
1個
18,980 税込20,878
当日出荷

逆火を軽減するノバック構造を採用しています。 (一社)日本溶接協会認定品です。
用途酸素+LPGまたは酸素+エチレンでの切断作業に トラスコ品番224-8304 セット内容本体のみ サイズ大型A号 質量(g)790 タイプ関東関西両用 切断能力(mm)3~80 火口あり 適合火口Q1251N/Q1280N
1台
24,980 税込27,478
当日出荷

1本
38,980 税込42,878
5日以内出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

1本
33,980 税込37,378
5日以内出荷

1本
179,800 税込197,780
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

501ZTF 中形切断器Zトリガー LPG 日酸TANAKA 動画あり
切断酸素バルブをトリガーに変更。 切断酸素全開操作が瞬時に可能となり、スムーズな切断開始を実現。 切断酸素トリガーはバルブ操作とレバー操作の2通りが可能で、向きも自在、お好みに合わせて使い方を合わせられます。 ノバック機構搭載し、逆火発生を低減
用途切断トリガーは2通りの開操作が可能!1切断トリガー”閉” 2倒すとバルブとして”開” (手を離しても開を維持)3押し込むとレバーとして”開”(押し続けている間だけ開状態) 全長(mm)395 材質(本体)C3771 質量(g)645 使用ガスプロパン/エチレン 火口プロパン(1151N#1~#3/・エチレン(1180B#1~#3) 接続形状酸素ガス側:JIS2号ホース継手台(M16×1.5右)、燃料ガス側:JIS3号ホース継手台(M16×1.5左)
1台
22,980 税込25,278
5日以内出荷

101ZT 中形切断器Zトリガー アセチレン 日酸TANAKA 動画あり
切断酸素バルブをトリガーに変更。 切断酸素全開操作が瞬時に可能となり、スムーズな切断開始を実現。 切断酸素トリガーはバルブ操作とレバー操作の2通りが可能で、向きも自在、お好みに合わせて使い方を合わせられます。 ノバック機構搭載し、逆火発生を低減
用途切断トリガーは2通りの開操作が可能!1切断トリガー”閉” 2倒すとバルブとして”開” (手を離しても開を維持)3押し込むとレバーとして”開”(押し続けている間だけ開状態) 全長(mm)395 材質(本体)C3771 質量(g)645 使用ガスアセチレン 火口1120N#1~#3 接続形状酸素ガス側:JIS2号ホース継手台(M16×1.5右)、燃料ガス側:JIS3号ホース継手台(M16×1.5左)
1台
22,980 税込25,278
6日以内出荷

逆火を軽減させる構造を採用し、逆火による事故を低減させます。ノバック方式:逆火につながる異常圧力の発生を未然に防ぎ吹管内部への炎の進入を低減させる日酸TANAKA独自の構造です。
用途3~80mmまでの幅広い板厚の切断用途のい最適です。 材質C3771 全長(mm)517 質量(g)790 切断板厚(mm)3~80 使用ガスプロパン・エチレン 火口なし ガス圧力(MPa)酸素:0.3、燃料ガス:0.02 接続形状酸素用JIS2号ホース口、燃料ガス用JIS3号ホース口
1個
23,980 税込26,378
5日以内出荷

使用ガスアセチレン 適合田中式小形切断吹管、田中式中形切断吹管 火口火口あり RoHS指令(10物質対応)対応
1個
989 税込1,088
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

使用ガスアセチレン 適合田中式A号切断吹管 火口火口あり RoHS指令(10物質対応)対応
1個
1,998 税込2,198
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

プロパン中型切断器用の火口です。
使用ガスプロパン 適合田中式小形LPG切断吹管、田中式中形LPG切断吹管 火口火口あり RoHS指令(10物質対応)対応
1個
1,498 税込1,648
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

LPGを使用した手動切断器用火口のスタンダードモデルです。 (財)日本溶接協会認定品です。
用途LPGを使用した鋼板の切断作業に。
1本
3,298 税込3,628
当日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

日酸TANAKA溶接加熱火口
RoHS
日酸TANAKA製溶接器(溶接吹管)用の5本組み火口です。必ずご使用の溶接器に合わせてお選びください。
使用ガスアセチレン 火口火口あり RoHS指令(10物質対応)対応
1組(5本)ほか
8,998 税込9,898
6日以内出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

日酸TANAKA火口 1520L
ガウジング火口
使用ガスアセチレン 呼称A切用ガウジングアセチレン火口 取付ねじW16-20 使用吹管A号切断器Zノバック 火口全長(mm)111
1個
18,980 税込20,878
当日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

自動切断火口
使用ガスプロパン 呼称LPG用火口 取付ねじ3段当り 使用吹管HC-312、316、325シリーズ、HC-326シリーズ、HC-338S(手動切断器) 火口全長(mm)92
1個
6,198 税込6,818
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

日酸TANAKA火口 3040G
自動切断火口
使用ガスアセチレン 呼称アセチレン用火口 取付ねじ3段当り 使用吹管HC-312、316、325シリーズ、HC-326シリーズ、HC-338S(手動切断器) 火口全長(mm)90
1個
7,698 税込8,468
当日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

手動切断火口
使用ガスプロパン 呼称B切LPG用火口 取付ねじW16~20 使用吹管B号切断器Z 火口全長(mm)94
1個
6,498 税込7,148
当日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

日酸TANAKA火口 3059E
自動切断火口
使用ガスプロパン 呼称LPG用9K ダイバー火口 取付ねじ3段当り 使用吹管HC-312、316、325シリーズ、HC-326シリーズ、HC-338S(手動切断器) 火口全長(mm)92
1個
7,698 税込8,468
4日以内出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

日酸TANAKA火口 1550L
ガウジング火口
使用ガスプロパン 呼称A切用ガウジングLPG火口 取付ねじW16-20 使用吹管A号切断器Zノバック 火口全長(mm)129
1個
18,980 税込20,878
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

日酸TANAKA火口 1180N
手動切断火口
使用ガスエチレン 呼称中切エチレン用火口 取付ねじW13.5-24 使用吹管中形切断器Zノバック 火口全長(mm)73
1個
3,500 税込3,850
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

日酸TANAKA火口 1320N
手動切断火口
使用ガスアセチレン 呼称B切アセチレン用火口 取付ねじW16~20 使用吹管B号切断器Z 火口全長(mm)94
1個
6,298 税込6,928
5日以内出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

日酸TANAKA火口 3250B
自動切断火口
使用ガスプロパン 呼称LPG用ミニ火口 取付ねじ3段当り 使用吹管HC-311、HC-337(手動切断器) 火口全長(mm)75
1個
3,698 税込4,068
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

日酸TANAKA火口 3240G
自動切断火口
使用ガスアセチレン 呼称アセチレン用ミニ火口 取付ねじ3段当り 使用吹管HC-311、HC-337(手動切断器) 火口全長(mm)75
1個
3,698 税込4,068
5日以内出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

自動切断火口
使用ガス水素 呼称水素用火口 取付ねじ3段当り 使用吹管HC-312、316、325シリーズ、HC-326シリーズ、HC-338S(手動切断器) 火口全長(mm)91
1個
6,298 税込6,928
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

日酸TANAKA火口 1280N
手動切断火口
使用ガスエチレン 呼称A切エチレン用火口 取付ねじW16~20 使用吹管A号切断器Zノバック 火口全長(mm)94
1個
2,998 税込3,298
6日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

日酸TANAKA火口 1450
手動切断火口
使用ガスプロパン 呼称C切LPG用火口 取付ねじM20×1.5 使用吹管C号切断器 火口全長(mm)116
1個
29,980 税込32,978
6日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

日酸TANAKA火口 1420
手動切断火口
使用ガスアセチレン 呼称C切アセチレン用火口 取付ねじM20×1.5 使用吹管C号切断器 火口全長(mm)116
1個
21,980 税込24,178
6日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

日酸TANAKA火口 3080
自動切断火口
使用ガスエチレン 呼称エチレン用火口 取付ねじ3段当り 使用吹管HC-312、316、325シリーズ、HC-326シリーズ、HC-338S(手動切断器) 火口全長(mm)92
1個
7,998 税込8,798
6日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

日酸TANAKA火口 3045G
自動切断火口
使用ガスアセチレン 呼称アセチレン用5K ダイバー火口SUSチップ入り 取付ねじ3段当り 使用吹管HC-312、316、325シリーズ、HC-326シリーズ、HC-338S(手動切断器) 火口全長(mm)90
1個
13,980 税込15,378
6日以内出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

日酸TANAKA火口 3059EA
自動切断火口
使用ガスプロパン 呼称LPG用9K ダイバーOリング付火口 取付ねじ3段当り 使用吹管HC-312、316、325シリーズ、HC-326シリーズ、HC-338S(手動切断器) 火口全長(mm)92
1個
7,398 税込8,138
6日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

日酸TANAKA火口 3055W
自動切断火口
使用ガスプロパン 呼称ダブルフレームLPG用5Kダイバー火口 取付ねじ3段当り 使用吹管HC-312、316、325シリーズ、HC-326シリーズ、HC-338S(手動切断器) 火口全長(mm)91.5
1個
25,980 税込28,578
6日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

日酸TANAKA火口 3055BD
自動切断火口
使用ガスプロパン 呼称LPG用5K ダイバー火口SUSチップ入り 取付ねじ3段当り 使用吹管HC-312、316、325シリーズ、HC-326シリーズ、HC-338S(手動切断器) 火口全長(mm)90
1個
9,998 税込10,998
6日以内出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

日酸TANAKA火口 3057B
自動切断火口
使用ガスプロパン 呼称LPG用7Kダイバー火口SUSチップ入り(予熱ストレート) 取付ねじ3段当り 使用吹管HC-312、316、325シリーズ、HC-326シリーズ、HC-338S(手動切断器) 火口全長(mm)90
1個
9,998 税込10,998
6日以内出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

日酸TANAKA火口 3057BB
自動切断火口
使用ガスプロパン 呼称LPG用7Kダイバー火口SUSチップ入り(予熱テーパー) 取付ねじ3段当り 使用吹管HC-312、316、325シリーズ、HC-326シリーズ、HC-338S(手動切断器) 火口全長(mm)90
1個
11,980 税込13,178
6日以内出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)