13ページ目: ガス溶断・溶接

ガス溶断・溶接とはガスを使って熱で金属を接合したり、鉄板などを切る作業です。主にアセチレンと酸素の混合ガスを使って溶接や溶断を行います。軟鋼やパイプなどの切断や薄板の接合などに用いられています。溶接用品としては主に火口などがあります。切断器に取り付ける火口は火が出る部分なので消耗しやすく、交換することも多いものですが、溶断する板の厚さによって火口のサイズも変わるので用途にあったものを選ぶ必要があります。
749件中 481520
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
圧接吹菅中型固定式 阪口製作所圧接吹菅中型固定式阪口製作所
16,980税込18,678
1台
4日以内出荷
中型の圧接吹菅です。
全長(mm)480質量(g)840ガス圧力(MPa)可燃性:0.06~0.07溶接能力Φ35~Φ51(参考)酸素圧力(MPa)0.6~0.7火口番号D-35、D-38、D-51
圧接吹菅小型固定式 阪口製作所圧接吹菅小型固定式阪口製作所
14,980税込16,478
1台
4日以内出荷
小型の圧接吹菅です。
全長(mm)500質量(g)760ガス圧力(MPa)可燃性:0.05~0.06溶接能力Φ22~Φ32(参考)酸素圧力(MPa)0.5~0.6火口番号D-22、D-25、D-29、D-32
中圧切断器レバー式(アセチレン/プロパン兼用)火口無し 阪口製作所中圧切断器レバー式(アセチレン/プロパン兼用)火口無し阪口製作所
22,980税込25,278
1台
4日以内出荷
レバー式の中圧切断器です。
仕様予熱酸素消費量:1100~1850、切断酸素消費量:650~16500全長(mm)500質量(g)770切断能力(mm)3~150適合ガスアセチレン/プロパン兼用ガス圧力(MPa)可燃性:0.02~0.06ガス消費量(L/h)可燃性:300~500酸素圧力(MPa)0.2~0.6火口番号00、0、1、2、3、4、5、6
ミニ溶接機(TASGASHYPER) イチネンTASCOミニ溶接機(TASGASHYPER)イチネンTASCO
89,980税込98,978
1台
翌々日出荷
セット内容溶接機・火口・ホース・サンソボンベ・TASGASHYPER(タスガスハイパー)(TA379TH)・サンソ調整器・調整バルブ・ゴーグル寸法(mm)515×258×155容量(L)酸素ボンベ:2.1(※酸素は充填されておりません。)能力ロウ付:40Φ程度(硬ロウ使用)、溶断:1mm鉄、最高温度(℃)3000ガスの種類ガスボンベ:プロパン、ブタン、DME混合230g(TA379TH)ホース長さ(m)2.5(逆火防止器付)溶接火口No.0、No.1、No.2、No.4、二口チップ火口溶断:1本総質量(kg)8.5
スタビライザー マグネット 新富士バーナースタビライザー マグネット新富士バーナー
1,498税込1,648
1台
当日出荷
強力磁石のチカラで、しっかりキャッチ。ガストーチの転倒を防ぎます。 強力磁石を内蔵したガストーチの転倒防止用スタビライザー(安定台)です。
用途スタビライザーに内蔵された強力磁石により、ガスボンベを吸着し、転倒しにくくなる。材質本体上部/ステンレス、本体下部/樹脂、磁 石/ネオジウム磁石質量(g)92
B型切断器(アセチレン用)火口3本付 阪口製作所B型切断器(アセチレン用)火口3本付阪口製作所
33,980税込37,378
1台
4日以内出荷
火口3本付です。
全長(mm)580質量(g)850切断能力(mm)50~200使用ガスアセチレンガス圧力(MPa)可燃性:0.05ガス消費量(L/h)予熱酸素:660~1210、切断酸素:11000~23990、可燃性:600~1000酸素圧力(MPa)0.5火口番号NO.4、5、6
A型切断器レバー式高圧調整バルブ付(アセチレン用)火口3本付 阪口製作所A型切断器レバー式高圧調整バルブ付(アセチレン用)火口3本付阪口製作所
21,980税込24,178
1台
4日以内出荷
火口3本付です。
全長(mm)700質量(g)985切断能力(mm)1~100使用ガスアセチレンガス圧力(MPa)可燃性:0.03ガス消費量(L/h)予熱酸素:330~550、切断酸素:1620~4850、可燃性:300~500酸素圧力(MPa)0.3火口番号NO.1、2、3
中型切断器レバー式(アセチレン用)火口3本付 阪口製作所中型切断器レバー式(アセチレン用)火口3本付阪口製作所
18,980税込20,878
1台
4日以内出荷
火口3本付です。
全長(mm)700質量(g)765切断能力(mm)1~30使用ガスアセチレンガス圧力(MPa)可燃性:0.02ガス消費量(L/h)予熱酸素:220~330、切断酸素:550~2100、可燃性:200~300酸素圧力(MPa)0.2~0.3火口番号NO.1、2、3
大型加熱器(プロパン用)火口2本付 阪口製作所大型加熱器(プロパン用)火口2本付阪口製作所
48,980税込53,878
1台
4日以内出荷
火口2本付です。
全長(mm)1320質量(g)2040板厚(mm)作業:5.0~50.0使用ガスプロパンガス圧力(MPa)可燃性:0.08酸素圧力(MPa)0.8火口番号NO.7500、10000
大型2号溶接器(アセチレン用)火口7本付 阪口製作所大型2号溶接器(アセチレン用)火口7本付阪口製作所
16,980税込18,678
1台
4日以内出荷
火口7本付です。
全長(mm)625質量(g)780使用ガスアセチレン溶接能力(mm)12~45ガス圧力(MPa)可燃性:0.04~0.06ガス消費量(L/h)酸素:1350~4400、可燃性:1200~4000酸素圧力(MPa)0.5火口番号NO.1200、1500、2000、2500、3000、3500、4000
大型1号溶接器(アセチレン用)火口7本付 阪口製作所大型1号溶接器(アセチレン用)火口7本付阪口製作所
14,980税込16,478
1台
4日以内出荷
火口7本付です。
全長(mm)520質量(g)730使用ガスアセチレン溶接能力(mm)2.5~12ガス圧力(MPa)可燃性:0.03~0.04ガス消費量(L/h)酸素:275~1100、可燃性:250~1000酸素圧力(MPa)0.3~0.4火口番号NO.250、315、400、500、630、800、1000
酸素アーク溶断(スターカッテンド)ホルダ用部品 酸素アーク工業酸素アーク溶断(スターカッテンド)ホルダ用部品酸素アーク工業
2,298税込2,528
1個
翌々日出荷
使用ガス酸素ガス
酸素アーク溶断(スターカッテンド)ホルダ用部品 酸素アーク工業酸素アーク溶断(スターカッテンド)ホルダ用部品酸素アーク工業
12,980税込14,278
1個
翌々日出荷
スターカッテンドホルダーSG64用の部品です。
用途SG-64ホルダー用交換部品
酸素アーク溶断(スターカッテッド)ホルダー 酸素アーク工業酸素アーク溶断(スターカッテッド)ホルダー酸素アーク工業
87,980税込96,778
1台
翌々日出荷
作業効率と安全性を両立したスターカッテンドホルダーです。部品(コレット・ゴムパッキン)を交換する事で外径6mm~9mmサイズのスターカッテンドを使用する事が出来ます。軽量でグリップ型の形状が作業者の負担を軽減し、またホルダー防熱板が被溶断物の反射熱から作業者を保護します。
用途酸素ガスとアーク溶接機を用いて溶断するスターカッテッド棒用の専用ホルダー付属品酸素ホース(8mm用)ニップル、袋ナット、38Φキャブタイヤケーブル1400mm(末端は切断のまま)
ロウ付け用バーナー アサダロウ付け用バーナーアサダ
79,980税込87,978
1箱(10個)
3日以内出荷
軟ロウ付:~Φ2" 、ターボ炎、火力調整、エア流量調整、電子着火、逆さ使用可能、2100℃ プロパン16%増量 (対250AP)の低沸点タイプだから、長時間使用時で缶が冷えても火力が落ちません。 (※) 寒冷地でも安心して使用可能。 ※プロパンとブタンの沸点 (気化温度) は、それぞれ42℃と0.5℃で、この温度が低いほど低温でも気化ガスが発生し、燃焼しやすくなります。プロパン量が多いガスほど低温でも安定した燃焼が得られますので、300APは、250APと比較して燃焼しやすいバーナーとなります。 ターボ炎:銅管の裏側にも炎が回るターボ炎。高効率で加熱スピードアップ。 火力調整:用途に応じた火力調整が可能。 エア流量調整:柔らかな炎から強力炎まで用途に応じて自由自在。
付属品ハンディターボ本体、マルチガス300AP型式ハンディターボハイパワー300質量(g)630能力軟ロウ付け能力:~2"寸法(Φmm)16(トーチ)温度2100℃適合ガスマルチガス250AP・400AP、マルチガスハイパワー300AP燃焼時間(分)約70炎の種類ターボ炎
ランスホルダー(押座金・パッキン・ホース口付き) ファイアーランス工業ランスホルダー(押座金・パッキン・ホース口付き)ファイアーランス工業
109,800税込120,780
1セット
翌々日出荷
FL-30CSのレバー式モデル。ランスの脱着をレバーにて行う事が出来るため、ランスを大量・連続使用等の厳しい条件下で威力を発揮します
ランスホルダー(押座金・座金(小)ゴムパッキン・ホース口付き) ファイアーランス工業ランスホルダー(押座金・座金(小)ゴムパッキン・ホース口付き)ファイアーランス工業
76,980税込84,678
1セット
翌々日出荷
FL-20Cのクロムメッキタイプ。メッキ処理により耐久性UP
ランスホルダー(押座金・座金(小)ゴムパッキン・ホース口付き) ファイアーランス工業ランスホルダー(押座金・座金(小)ゴムパッキン・ホース口付き)ファイアーランス工業
64,980税込71,478
1セット
翌々日出荷
FL-30Cの普及タイプ
ランスホルダー(押座金・座金(小)ゴムパッキン・ホース口付き) ファイアーランス工業ランスホルダー(押座金・座金(小)ゴムパッキン・ホース口付き)ファイアーランス工業
67,980税込74,778
1セット
翌々日出荷
6F-14S専用ホルダー
適合【ランス棒】6F-14S
シャープランス オクトギア 酸素アーク工業シャープランス オクトギア酸素アーク工業
21,980税込24,178
1箱(10本)
翌々日出荷
OCT型ランスに特殊塗装を施し、従来品(SC2-6B)をさらに進化させた高性能穿孔用シャープランスです。
用途厚板鉄板溶断の予備孔開け作業、大型重機等シャフトピン抜き等の作業全長(mm)1860外径(Φmm)12.7接続方法ホルダー側拡管式(外径16mm)質量(kg/本)1.3酸素圧力(MPa)0.59~0.78
シャープランス オクトギア 酸素アーク工業シャープランス オクトギア酸素アーク工業
19,980税込21,978
1箱(10本)
翌々日出荷
土木現場全般の溶断作業、構造物解体、鋳物溶断等従来品(SC2-6BX)をさらに進化させた高性能シャープランスです。
用途シートパイル、鋼管杭、ケーシング等の溶断、焼き付き砂の除去、鋳物押し湯の溶断、構造物解体時の溶断作業、特殊鋼溶断全長(mm)1860外径(Φmm)12.7接続方法ホルダー側拡管式(外径16mm)質量(kg/本)1.3酸素圧力(MPa)0.59~0.78
シャープランス オクトギア 酸素アーク工業シャープランス オクトギア酸素アーク工業
32,980税込36,278
1箱(10本)
翌々日出荷
厚物溶断・大型構造物解体・炉前タッピング等、従来品(SL8-6X)をさらに進化させた高性能シャープランスです。
用途溶融炉前の離れた位置でのタッピング作業、鋳物の焼き付き砂除去、厚鋼板溶断、解体作業全長(mm)3000外径(Φmm)13.8接続方法ワンタッチソケット質量(kg/本)2.7酸素圧力(MPa)0.59~0.78
ボンベスタンド アズワンボンベスタンドアズワン
133,000税込146,300
1台
21日以内出荷から30日以内出荷
適合ボンベΦ230~255mm・高さ1070~1600mm
A号切断器  Zノバック 512ZF 日酸TANAKAA号切断器 Zノバック 512ZF日酸TANAKA
23,980税込26,378
1個
6日以内出荷
逆火を軽減させる構造を採用し、逆火による事故を低減させます。ノバック方式:逆火につながる異常圧力の発生を未然に防ぎ吹管内部への炎の進入を低減させる日酸TANAKA独自の構造です。
用途3~80mmまでの幅広い板厚の切断用途のい最適です。材質C3771全長(mm)517質量(g)790切断板厚(mm)3~80使用ガスプロパン・エチレン火口なしガス圧力(MPa)酸素:0.3、燃料ガス:0.02接続形状酸素用JIS2号ホース口、燃料ガス用JIS3号ホース口
中型ゴールド両用器 AC溶接・切断火口付 小池酸素工業中型ゴールド両用器 AC溶接・切断火口付小池酸素工業
57,980税込63,778
1台
6日以内出荷
中型ゴールド両用器 AC溶接・切断火口付
全長(mm)485本体質量(g)780使用ガスアセチレン火口径(mm)200~500(付属溶接火口)、1~3(付属切断火口)溶接板厚(mm)~5.0
中型溶接器ゴールドAC  ロック式 火口7本付 小池酸素工業中型溶接器ゴールドAC ロック式 火口7本付小池酸素工業
43,980税込48,378
1台
6日以内出荷
中型溶接器ゴールド 火口7本付
仕様付属火口200・225・250・315・400・450・500全長(mm)432本体質量(g)544
大型両用器溶接火口 小池酸素工業大型両用器溶接火口小池酸素工業
3,198税込3,518
1個
6日以内出荷
大型両用器ゴールド用 溶接火口
使用ガスアセチレン
大型両用器ゴールド 火口なし 小池酸素工業大型両用器ゴールド 火口なし小池酸素工業
63,980税込70,378
1台
7日以内出荷
大型両用器ゴールド
仕様付属火口無し全長(mm)485本体質量(g)780
大型溶接器ゴールドAC 火口7本付 小池酸素工業大型溶接器ゴールドAC 火口7本付小池酸素工業
55,980税込61,578
1台
6日以内出荷
大型溶接器ゴールドAC 火口7本付
仕様付属火口1200・1500・2000・2500・3000・3500・4000全長(mm)645本体質量(g)710
大型溶接器ゴールドAC 火口なし 小池酸素工業大型溶接器ゴールドAC 火口なし小池酸素工業
43,980税込48,378
1台
7日以内出荷
大型溶接器ゴールドAC 火口なし
仕様付属火口無し全長(mm)645本体質量(g)710
スキルカット250  90° 小池酸素工業スキルカット250 90°小池酸素工業
27,980税込30,778
1台
当日出荷
スキルカット250 90°
全長(mm)578質量(g)980先端角(°)90使用ガスアセチレン/LPG
M3B2厚物切断器  90° (火口なし) 小池酸素工業M3B2厚物切断器 90° (火口なし)小池酸素工業
1台
欠品中
M3B2厚物切断器 90° (火口なし)
全長(mm)850質量(g)2300先端角(°)90使用ガスアセチレン/LPG
LPG加熱器 S型 吹管  (火口なし) 小池酸素工業LPG加熱器 S型 吹管 (火口なし)小池酸素工業
69,980税込76,978
1台
6日以内出荷
LPG加熱器 S型 吹管 (火口なし)
仕様付属火口無し使用ガスLPG
LPG加熱器 M型 吹管 (火口なし) 小池酸素工業LPG加熱器 M型 吹管 (火口なし)小池酸素工業
86,980税込95,678
1台
6日以内出荷
LPG加熱器 M型 吹管 (火口なし)
仕様付属火口無し使用ガスLPG
LPG加熱器 L型 吹管 (火口なし) 小池酸素工業LPG加熱器 L型 吹管 (火口なし)小池酸素工業
169,800税込186,780
1台
6日以内出荷
LPG加熱器 L型 吹管 (火口なし)
仕様付属火口無し使用ガスLPG
L型加熱器用火口 中圧式 小池酸素工業L型加熱器用火口 中圧式小池酸素工業
47,980税込52,778
1個
6日以内出荷
L型加熱器用火口
使用ガスLPG火炎形状拡散炎
M型加熱器用火口 中圧式 小池酸素工業M型加熱器用火口 中圧式小池酸素工業
31,980税込35,178
1個
7日以内出荷
M型加熱器用火口
使用ガスLPG
S型加熱器用火口 中圧式 小池酸素工業S型加熱器用火口 中圧式小池酸素工業
18,980税込20,878
1個
7日以内出荷
S型加熱器用火口
使用ガスLPG
A2号溶接器ゴールド バルブ式 小池酸素工業A2号溶接器ゴールド バルブ式小池酸素工業
52,980税込58,278
1台
6日以内出荷
A2号溶接器ゴールド バルブ式
仕様付属火口無し全長(mm)530質量(g)930タイプバルブ式使用ガスアセチレン
中圧式手動ガス溶接器 A1号用火口 小池酸素工業中圧式手動ガス溶接器 A1号用火口小池酸素工業
8,798税込9,678
1個
7日以内出荷
中圧式手動ガス溶接器 A1号用火口
使用ガスアセチレン
ガス溶断・溶接