ガス溶断・溶接とはガスを使って熱で金属を接合したり、鉄板などを切る作業です。主にアセチレンと酸素の混合ガスを使って溶接や溶断を行います。軟鋼やパイプなどの切断や薄板の接合などに用いられています。溶接用品としては主に火口などがあります。切断器に取り付ける火口は火が出る部分なので消耗しやすく、交換することも多いものですが、溶断する板の厚さによって火口のサイズも変わるので用途にあったものを選ぶ必要があります。
334件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • 火口 中型切断器用 モノタロウ

    火口 中型切断器用

    モノタロウ(85件のレビュー)
    829税込912
    1個
    当日出荷
    中型切断機用の火口です。アセチレン・酸素用です。
    使用ガスアセチレン・酸素取付ねじW13.5×24山ガス圧力(MPa)(O2)0.2(C2H2)0.02~0.03販売区分業務用
  • ピストル型ライター SUZUKID(スズキッド)

    ピストル型ライター

    SUZUKID(スズキッド)(8件のレビュー)
    699税込769
    1個
    当日出荷
    ガス溶接、切断用ライターです。
  • A型切断火口 モノタロウ

    A型切断火口

    モノタロウ(30件のレビュー)
    1,198税込1,318
    1個
    当日出荷
    用途あらゆる分野の切断作業に。全長(mm)92質量(g)120取付ねじW16×20山使用ガスアセチレン使用吹管A型切断器販売区分業務用
  • 中型切断火口 日酸TANAKA

    中型切断火口

    日酸TANAKA(11件のレビュー)
    1,398税込1,538
    1個
    当日出荷
    使用ガスアセチレン適合田中式小形切断吹管、田中式中形切断吹管火口火口ありRoHS指令(10物質対応)対応
  • 火口ライター 日酸TANAKA

    火口ライター

    日酸TANAKA(2件のレビュー)
    749税込824
    1個
    当日出荷
    タイプ点火用ライター
  • 溶接用スパークライター TRUSCO

    溶接用スパークライター

    TRUSCO(7件のレビュー)
    1,298税込1,428
    1個
    当日出荷
    ガス溶接時の着火に使用します。
    タイプ点火用ライター仕様スパークライター用石(TWC-SLC)1個装着付トラスコ品番256-2162全長(mm)185質量(g)70
  • 中切 C2H2火口 小池酸素工業

    中切 C2H2火口

    小池酸素工業(1件のレビュー)
    1,498税込1,648
    1本
    当日出荷
    手に " ピッタリ " の握り感覚を大切に。 ガス導管を個別独立した安全構造が特長。 使い易さがフィットして、現場作業でも疲れがないラクラク切断を発揮。 燃料ガスはLPガス用だけでなく、アセチレン用も標準化。 落下テストにおいても従来品(メーカー製)と同等の強靭な構造。 継手は作業に便利な 『アポロコック』、小型逆火防止器 『アポロミニタックル』をつければ逆火対策、安全も万全。 日本溶接協会(JWA)認定品
    使用ガスアセチレンガス圧力(MPa)(LPG)0.02酸素圧力(MPa)0.3
  • 中型切断器火口 千代田精機

    中型切断器火口

    千代田精機(5件のレビュー)
    1,298税込1,428
    1本
    当日出荷
    全品着火テスト済みで出荷しているので品質が安定・長持ちし、切断精度が持続します。 新JIS規格準拠品です。
    用途薄板から厚板のアセチレンでの切断作業に。型式中型適合12MT質量(g)65使用ガスアセチレン
  • ピストル型ガス点火ライター 東安

    ピストル型ガス点火ライター

    東安(1件のレビュー)
    649税込714
    1本
    当日出荷
    形状がピストル式のため点火時の安全性を保持します!。手袋を使用してでもお使い頂けます!。赤色のため現場作業の際目立ちます!
    用途ガス溶接の着火に使用。アウトドア用としても使用可能!仕様GAS-Pistol-typeセット内容ピストル式ライター:1本点火石:5本
  • ライター替石 モノタロウ

    ライター替石

    モノタロウ(23件のレビュー)
    739税込813
    1パック(100粒)
    欠品中
    点火ライターSL-06用の替え石です。
    用途ガス溶接、溶断用吹管の点火に。タイプ替石販売区分業務用
  • スパークライター用石50個入り TRUSCO

    スパークライター用石50個入り

    TRUSCO(2件のレビュー)
    599税込659
    1パック(50個)
    当日出荷
    タイプ替石トラスコ品番273-0928質量(g)6
  • A 型切断火口 日酸TANAKA

    A 型切断火口

    日酸TANAKA(5件のレビュー)
    2,598税込2,858
    1個
    当日出荷
    使用ガスアセチレン適合田中式A号切断吹管火口火口ありRoHS指令(10物質対応)対応
  • A型切断器 阪口製作所

    A型切断器

    阪口製作所(8件のレビュー)
    11,980税込13,178
    1台
    当日出荷
    用途あらゆる分野の切断作業に。全長(mm)500切断能力(mm)1~100使用ガスアセチレン質量(g)795
  • 火口 ヤマト産業

    火口

    ヤマト産業(6件のレビュー)
    999税込1,099
    1個
    当日出荷
    適合中型切断器(アセチレン用)質量(g)70
  • 中切ゴールドライトⅡ 小池酸素工業

    中切ゴールドライトⅡ

    小池酸素工業(1件のレビュー)
    13,980税込15,378
    1本
    当日出荷
    使用ガスアセチレン切断板厚(mm)火口1:3~10火口2:10~20火口3:20~30全長(mm)395質量(g)610使用圧力(MPa)酸素:0.3アセチレン:0.02JIS規格JIS1形1号相当品火口中切
  • KSライター カミマル

    KSライター

    カミマル(2件のレビュー)
    559税込615
    1個
    当日出荷
    あらゆるガスの点火に!
  • 中型切断器 モノタロウ

    中型切断器

    モノタロウ(22件のレビュー)
    10,980税込12,078
    1セット
    当日出荷
    切断可能範囲M1:1~5mmM2:5~15mmM3:15~30mmガス圧力(MPa)(酸素)M1:0.25/M2:0.3/M3:0.35(アセチレン)M1:0.03/M2:0.03/M3:0.03ガス消費量(L/h)(切断酸素)M1:700/M2:1200/M3:2000(予熱酸素)M1:220/M2:250/M3:330(アセチレン)M1:200/M2:230/M3:300使用ガスアセチレンセット内容火口番号(M1、M2、M3)全長(mm)397使用上の注意逆火を防ぐためにも、商品使用後は、こまめにノズル専用の掃除針で火口の穴を掃除してください。販売区分業務用
  • 万能ガスライター SUZUKID(スズキッド)

    万能ガスライター

    SUZUKID(スズキッド)(3件のレビュー)
    1,598税込1,758
    1個
    当日出荷
    ガス溶接用万能ガスライターです。
    用途ガス溶接・切断用。タイプ点火用ライター仕様ライター石1個付
  • 火口ライター交換用火口石 100個入 日酸TANAKA

    火口ライター交換用火口石 100個入

    日酸TANAKA
    999税込1,099
    1パック
    当日出荷
    用途火口ライターNL-101交換用火口石適合ライター:NL-101入数100個
  • 普及型切断器用火口 プロパン用 千代田精機

    普及型切断器用火口 プロパン用

    千代田精機(1件のレビュー)
    1,198税込1,318
    1個
    当日出荷から3日以内出荷
    使用ガスプロパン
  • 中型切断機Zノバック 日酸TANAKA

    中型切断機Zノバック

    日酸TANAKA(2件のレビュー)
    16,980税込18,678
    1台
    当日出荷
    従来性能を継承しつつ、より安全な構造になりました。握り部内部パイプは、酸素・燃料ガスで独立させ2本にして、安全性と強度を向上しました。バルブツマミに厚みを持たせ、操作性を向上しました。握り部に凹凸形状をつけることで握りやすくなりました。誤操作防止のため、バルブツマミ部を色分けしました。
    全長(mm)433質量(g)吹管/645切断板厚(mm)3~10(使用火口#1)10~20(使用火口#2)20~30(使用火口#3)火口なし
  • ピストル型ガス点火ライター H&H

    ピストル型ガス点火ライター

    H&H
    1,198税込1,318
    1個
    当日出荷
  • 小型溶接器 阪口製作所

    小型溶接器

    阪口製作所(5件のレビュー)
    10,980税込12,078
    1台
    当日出荷
    用途薄板5mm迄の手軽な溶接用全長(mm)325溶接能力(mm)0.5~2.5質量(g)520
  • 発火石(50入り) 星光製作所

    発火石(50入り)

    星光製作所
    839税込923
    1個
    当日出荷
    プラスチックの小瓶に入っているので、保管しやすい。
    用途ロックライター・トミーライターの替石としてお使いいただけます。タイプ替石質量(g)11直径×高さ(cm)1.6×4.4
  • KSライター替石 100個入 カミマル

    KSライター替石 100個入

    カミマル
    1,498税込1,648
    1パック
    当日出荷
    KSライター用の替石です。100個入りです。
  • 中切セーフティライト 小池酸素工業

    中切セーフティライト

    小池酸素工業
    13,980税込15,378
    1台
    当日出荷から4日以内出荷
    逆火防止機構付きでより安全に!ゴールドライトⅡの良さを継承しつつ、軽量化を図り耐逆火性能を向上させたガス切断器です。ガス流路に設けられたスパイラル構造がガス流量の低下を防ぎつつ逆火のリスクを低減します。
    用途ガス切断器切断板厚(mm)3~10(使用火口#1)10~20(使用火口#2)20~30(使用火口#3)全長(mm)430質量(g)610JIS規格JIS1型1号相当品火口中切
  • EXEライター エクセル貿易

    EXEライター

    エクセル貿易
    619税込681
    1個
    翌々日出荷
    あらゆるガスの点火にご使用いただけます。
  • 発火石(100入り) 星光製作所

    発火石(100入り)

    星光製作所
    1,398税込1,538
    1個
    当日出荷
    プラスチックの小瓶に入っているので、保管しやすい。
    用途ロックライター・トミーライターの替石としてお使いいただけます。タイプ替石質量(g)17直径×高さ(cm)1.6×4.4
  • 中型切断器火口(プロパン) 阪口製作所

    中型切断器火口(プロパン)

    阪口製作所(3件のレビュー)
    1,098税込1,208
    1個
    当日出荷
    使用ガスプロパン
  • 容器庫用警戒標 I・T・O(旧 伊藤工機)

    容器庫用警戒標

    I・T・O(旧 伊藤工機)
    1,098税込1,208
    1枚
    当日出荷
    用途LPガス容器収納庫の警戒標識に寸法(横×縦)(mm)281×201
  • ピストル型ライター H&H

    ピストル型ライター

    H&H(1件のレビュー)
    1,298税込1,428
    1個
    当日出荷
    火花が大きく遠くまで飛ぶので安全。片手で操作、手袋をはめても使用できます。
  • 中圧切断器用火口 アセチレン用 千代田精機

    中圧切断器用火口 アセチレン用

    千代田精機
    2,798税込3,078
    1個
    当日出荷から3日以内出荷
    使用ガスアセチレン
  • 小型溶接器用ホースジョイントセット 阪口製作所

    小型溶接器用ホースジョイントセット

    阪口製作所
    529税込582
    1個
    当日出荷
    適合WT-01
  • 中型切断器 (アセチレン切断器) 千代田精機

    中型切断器 (アセチレン切断器)

    千代田精機(3件のレビュー)
    27,980税込30,778
    1台
    当日出荷
    日本工業規格JIS B 6801該当品
    ガス名アセチレン切断板厚(mm)No.1:3~7No.2:5~15No.3:10~20火口No.1・No.2・No.3仕様アセチレン用付属品火口:3本種別中型切断器(1形1号) ・低圧式全長(mm)460質量(g)吹管:640/火口:65火口径(mm)No.1:Φ0.7No.2:Φ0.9No.3:Φ1.1ガス圧力(MPa)酸素:0.25/アセチレン:0.03
  • バルク用 警戒標 I・T・O(旧 伊藤工機)

    バルク用 警戒標

    I・T・O(旧 伊藤工機)
    1,198税込1,318
    1枚
    当日出荷
    用途LPガスバルク貯槽の警戒標識に寸法(横×縦)(mm)281×201
  • A型切断火口(アセチレン) 阪口製作所

    A型切断火口(アセチレン)

    阪口製作所
    1,398税込1,538
    1個
    当日出荷
    使用ガスアセチレン寸法(mm)ネジ:W16-20ガス圧力(MPa)酸素/0.3、アセチレン/0.03
  • 溶接器用火口 阪口製作所

    溶接器用火口

    阪口製作所(3件のレビュー)
    1,998税込2,198
    1組(4本)ほか
    当日出荷
    使用ガスアセチレン
  • 中型切断器直頭(アセチレン用)火口3本付 阪口製作所

    中型切断器直頭(アセチレン用)火口3本付

    阪口製作所(1件のレビュー)
    12,980税込14,278
    1台
    当日出荷
    火口3本付です。
    全長(mm)470質量(g)635切断能力(mm)1~30使用ガスアセチレンガス圧力(MPa)可燃性:0.02ガス消費量(L/h)予熱酸素:220~330、切断酸素:550~2100、可燃性:200~300酸素圧力(MPa)0.2~0.3火口番号NO.1、2、3
  • 小型加熱器(火口2本付) 阪口製作所

    小型加熱器(火口2本付)

    阪口製作所
    25,980税込28,578
    1台
    当日出荷
    火口2本付です。
    全長(mm)550質量(g)870板厚(mm)作業:5.0~15.0ガス圧力(MPa)可燃性:0.02酸素圧力(MPa)0.4火口番号NO.1500、2500
  • トーチボンベ用スタンド SK11

    トーチボンベ用スタンド

    SK11(4件のレビュー)
    399税込439
    1個
    当日出荷
    ボンベに装着し使用する安定スタンド。置いて作業する際の必需品です。 両手をフリーに使いたい作業・作業中頻繁に置く作業全般に最適です。 ボンベ缶の底にはめるだけの簡単装着です。 エアゾールタイプのボンベ缶に幅広く対応致します。 置いての作業がし易いよう、傾斜角を設けてあります。 ストレート缶・ネックイン缶にも対応。
    用途トーチボンベの転倒防止。材質樹脂(P.E)幅(mm)98高さ(mm)28質量(g)18奥行(mm)88傾斜角度(°)5
ガス溶断・溶接