14ページ目: ガス溶断・溶接

ガス溶断・溶接とはガスを使って熱で金属を接合したり、鉄板などを切る作業です。主にアセチレンと酸素の混合ガスを使って溶接や溶断を行います。軟鋼やパイプなどの切断や薄板の接合などに用いられています。溶接用品としては主に火口などがあります。切断器に取り付ける火口は火が出る部分なので消耗しやすく、交換することも多いものですが、溶断する板の厚さによって火口のサイズも変わるので用途にあったものを選ぶ必要があります。
750件中 521560
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
#140/M8x1.0 四割火口(プロパン・天然ガス用) エスコ#140/M8x1.0 四割火口(プロパン・天然ガス用)エスコ
1,910税込2,101
1個
翌日出荷
用途旧EA300H-2用材質真鍮+銅全長(mm)40穴径(Φmm)1.0六角対辺(mm)11アズワン品番64-7832-47ねじサイズM8×1.0
#400/28mm/M6x1.0 三割火口(プロパン用) エスコ#400/28mm/M6x1.0 三割火口(プロパン用)エスコ
1,120税込1,232
1個
翌日出荷
用途EA300M-0、MB-0、EA300M-4、-1用材質真鍮全長(mm)28穴径(Φmm)1.6六角対辺(mm)8アズワン品番64-7832-44ねじサイズM6×1.0
#500/28mm/M6x1.0 溶接火口(アセチレン用) エスコ#500/28mm/M6x1.0 溶接火口(アセチレン用)エスコ
580税込638
1個
翌日出荷
用途EA300-2、-4、-4B、300T用材質真鍮全長(mm)28穴径(Φmm)1.8六角対辺(mm)8アズワン品番64-7832-43ねじサイズM6×1.0
#450/28mm/M6x1.0 溶接火口(アセチレン用) エスコ#450/28mm/M6x1.0 溶接火口(アセチレン用)エスコ
580税込638
1個
翌日出荷
用途EA300-2、-4、-4B、300T用材質真鍮全長(mm)28穴径(Φmm)1.7六角対辺(mm)8アズワン品番64-7832-42ねじサイズM6×1.0
#400/28mm/M6x1.0 溶接火口(アセチレン用) エスコ#400/28mm/M6x1.0 溶接火口(アセチレン用)エスコ
580税込638
1個
翌日出荷
用途EA300-2、-4、-4B、300T用材質真鍮全長(mm)28穴径(Φmm)1.6六角対辺(mm)8アズワン品番64-7832-41ねじサイズM6×1.0
CO2ガスボンベ無しセット SUZUKID(スズキッド)CO2ガスボンベ無しセットSUZUKID(スズキッド)
38,980税込42,878
1セット
翌々日出荷
アーキュリーSAY-120・SAY-160用の軟鋼CO2溶接キットです。ボンベは付属しておりません。
セット内容レギュレータCR-150ヒーター機能付・軟鋼ソリッドワイヤ0.6Φ×0.8kg・チップ0.6Φ・テーパノズル・ホース2m
ステンレス溶接ガスボンベ無セット SUZUKID(スズキッド)ステンレス溶接ガスボンベ無セットSUZUKID(スズキッド)
26,980税込29,678
1セット
翌々日出荷
アーキュリーSAY-120・SAY-160用の軟鋼/ステンレスMAG溶接キットです。ボンベは付属しておりません。
セット内容レギュレーターMR-100・ステンワイヤ0.8Φ×0.45kg・0.8Φチップ・テーパノズル・ホース2m
CO2ガスボンベセット SUZUKID(スズキッド)CO2ガスボンベセットSUZUKID(スズキッド)
99,980税込109,978
1セット
4日以内出荷
アーキュリーSAY-120・SAY-160用の軟鋼CO2溶接ボンベキットです。
セット内容高圧ガス容器10.3L(炭酸ガス100%)・レギュレータ・軟鋼ソリッドワイヤ0.6Φ×0.8kg・チップ0.6Φ・テーパノズル・ホース1m
ステンレス溶接ボンベセット SUZUKID(スズキッド)ステンレス溶接ボンベセットSUZUKID(スズキッド)
79,980税込87,978
1セット
4日以内出荷
アーキュリーSAY-120・SAY-160用の軟鋼/ステンレスMAG溶接ボンベキットです。
用途ステンレスMAG溶接。セット内容高圧ガス容器3.4L(アルゴン80%・炭酸ガス20%)・レギュレーターMR-100・ステンワイヤ0.8Φ×0.5kg・0.8Φチップ・テーパノズル・ホース0.4m
YMキット ヤマト産業YMキットヤマト産業
77,980税込85,778
1式
4日以内出荷
溶断作業に必要な器具が収納されており(ホース別途)、出張工事用として便利です。
用途出張工事用等に
微細金属加工用加熱バーナー マイクロトーチII 火口3本付 日酸TANAKA微細金属加工用加熱バーナー マイクロトーチII 火口3本付日酸TANAKA
29,980税込32,978
1丁
当日出荷
トラスコ品番204-8108質量(g)58火口あり
L型ショートサイズ溶接器 イチネンTASCOL型ショートサイズ溶接器イチネンTASCO
21,980税込24,178
1台
4日以内出荷
狭い場所でも取り回ししやすいコンパクトヘッド&ショートサイズハンドル
仕様細カプラー付全長(mm)250質量(g)370火口#100、#200、#300
L型ショートサイズ溶接器 イチネンTASCOL型ショートサイズ溶接器イチネンTASCO
19,980税込21,978
1台
6日以内出荷
狭い場所でも取り回ししやすいコンパクトヘッド&ショートサイズハンドル
全長(mm)250質量(g)370火口#100、#200、#300
溶接器(アセチレン用) ヤマト産業溶接器(アセチレン用)ヤマト産業
18,980税込20,878
1個
翌々日出荷
使用ガスアセチレントラスコ品番281-6016型式小型質量(g)490タイプ関西(塗装)溶接能力(mm)0.5~2.5適合火口50~200(5本付)
溶接溶断セット(アセチレン・サンソ)カプラ仕様 イチネンTASCO溶接溶断セット(アセチレン・サンソ)カプラ仕様イチネンTASCO
239,800税込263,780
1セット
5日以内出荷
仕様カート式であらゆる現場に持ち運び簡単。便利な付属品収納ケース付。 移動に便利なキャスター付カプラ式サイズ720×380×290mm質量26kg
溶接溶断セット(アセチレン・サンソ) イチネンTASCO溶接溶断セット(アセチレン・サンソ)イチネンTASCO
219,800税込241,780
1セット
5日以内出荷
仕様カート式であらゆる現場に持ち運び簡単。便利な付属品収納ケース付。 移動に便利なキャスター付ネジ式サイズ720×380×290mm質量26kg
溶接器(サンソ・アセチレン用)火口4本付 イチネンTASCO溶接器(サンソ・アセチレン用)火口4本付イチネンTASCO
21,980税込24,178
1個
5日以内出荷
使用ガスアセチレン仕様全長…310mm 質量…300g 火口…♯10、♯16、♯25、♯40―
溶接器(サンソ・アセチレン用)カプラー付 イチネンTASCO溶接器(サンソ・アセチレン用)カプラー付イチネンTASCO
17,980税込19,778
1個
5日以内出荷
使用ガスアセチレン仕様火口先端は自在に曲げることができ、狭い場所での溶接に便利です。 全長…380mm 質量…400g アセチレン・サンソ用 火口…#100、#140付
溶接器(サンソ・アセチレン用) イチネンTASCO溶接器(サンソ・アセチレン用)イチネンTASCO
14,980税込16,478
1個
4日以内出荷
使用ガスアセチレン仕様火口先端は自在に曲げることができ、狭い場所での溶接に便利です。 全長…380mm 質量…400g アセチレン・サンソ用 火口…#100、#140―
溶接器(サンソ.アセチレン用) イチネンTASCO溶接器(サンソ.アセチレン用)イチネンTASCO
29,980税込32,978
1個
5日以内出荷
使用ガスアセチレン仕様グリップがにぎりやすいです。 全長…435mm 質量…530g 火口…#200、#225、#250、#315、#400、#450、#500―
溶接器(アセチレン・サンソ用)カプラー付 イチネンTASCO溶接器(アセチレン・サンソ用)カプラー付イチネンTASCO
33,980税込37,378
1個
5日以内出荷
使用ガスアセチレン・サンソ仕様グリップがにぎりやすいです。 全長…435mm 質量…530g 火口…#200、#225、#250、#315、#400、#450、#500付
溶接器(アセチレン・サンソ用)カプラー付 イチネンTASCO溶接器(アセチレン・サンソ用)カプラー付イチネンTASCO
24,980税込27,478
1個
5日以内出荷
使用ガスアセチレン・サンソ
直頭式溶断器(サンソ・アセチレン用) イチネンTASCO直頭式溶断器(サンソ・アセチレン用)イチネンTASCO
52,980税込58,278
1個
5日以内出荷
使用ガスアセチレン仕様全長…500mm 質量…785g 火口…#1、#2、#3―
直頭式溶断器 イチネンTASCO直頭式溶断器イチネンTASCO
52,980税込58,278
1個
5日以内出荷
仕様全長…500mm 質量…785g 火口…#1、#2、#3付
中型溶接器(サンソ・アセチレン用) イチネンTASCO中型溶接器(サンソ・アセチレン用)イチネンTASCO
29,980税込32,978
1個
5日以内出荷
使用ガスアセチレン仕様全長…435mm 質量…490g 火口…#200、#225、#250、#315、#400、#450、#500―
中型溶接器(アセチレン・サンソ用)カプラー付 イチネンTASCO中型溶接器(アセチレン・サンソ用)カプラー付イチネンTASCO
29,980税込32,978
1個
5日以内出荷
使用ガスアセチレン・サンソ仕様全長…435mm 質量…490g 火口…#200、#225、#250、#315、#400、#450、#500付
アンカーボルト・アース棒セット I・T・O(旧 伊藤工機)アンカーボルト・アース棒セットI・T・O(旧 伊藤工機)
9,998税込10,998
1セット
3日以内出荷
I・T・O製バルク貯槽用アンカーボルト・アース棒セットです。
用途バルク貯槽の基礎固定と大地との電気的接地
A型切断器(火口なし) H&HA型切断器(火口なし)H&H
18,980税込20,878
1個
翌日出荷
強力型:中~厚物切断に最適
切断能力(mm)5~50
中型切断器(火口なし) H&H中型切断器(火口なし)H&H
10,980税込12,078
1個
翌日出荷
標準型:一般薄板の切断に最適
切断能力(mm)3~30
切断器用火口(中型) H&H切断器用火口(中型)H&H
1,198税込1,318
1個
翌日出荷
中型切断機(火口付:1・2・3) H&H中型切断機(火口付:1・2・3)H&H
17,980税込19,778
1個
翌日出荷
小形溶接器NZ(火口6200  5本組付き) 日酸TANAKA小形溶接器NZ(火口6200 5本組付き)日酸TANAKA
51,980税込57,178
1台
6日以内出荷
使用ガスアセチレン板厚(mm)#25:~0.5、#50:0.5~1.0、#75:1.0~1.5、#100:1.5~2.0、#150:2.0~2.5適合6220火口セット内容火口№25・50・75・100・150の5本付小型ガス溶接器全長(mm)300質量(g)490(吹管)火口火口ありガス消費量(NL/h)酸素[#25:75、#50:100、#75:120、#100:155、#150:190]アセチレン[#25:70、#50:90、#75:110、#100:140、#150:170]ガス圧力(MPa[kgf/cm2])酸素 #25:0.07~0.09[0.7~0.9]、#50:0.08~0.1[0.8~1]、#75:0.1~0.15[1~1.5]、#100:0.1~0.2[1~2]、#150:0.2~0.25[2~2.5]アセチレン 0.01~0.03[0.1~0.3]RoHS指令(10物質対応)対応
「転倒無し」8kgLPガス容器用リング I・T・O(旧 伊藤工機)「転倒無し」8kgLPガス容器用リングI・T・O(旧 伊藤工機)
8,798税込9,678
1個
3日以内出荷
10kg容器用「転倒無し」の上から8kg容器用リングを被せることで、8kgLPガス容器にも対応!
用途「点灯無し」追加オプション
一般高圧ガス容器用「転倒無し」連結管セット I・T・O(旧 伊藤工機)一般高圧ガス容器用「転倒無し」連結管セットI・T・O(旧 伊藤工機)
8,798税込9,678
1個
3日以内出荷
「転倒無し」(一般高圧ガス容器用)並列設置時の安定性を向上!
用途「点灯無し」追加オプション
50kgLPガス容器用「転倒無し」連結管セット I・T・O(旧 伊藤工機)50kgLPガス容器用「転倒無し」連結管セットI・T・O(旧 伊藤工機)
8,798税込9,678
1個
3日以内出荷
「転倒無し」(50kg容器用)並列設置時の安定性を向上!
用途「点灯無し」追加オプション
10kg,20kgLPガス容器用「転倒無し」連結管セット I・T・O(旧 伊藤工機)10kg,20kgLPガス容器用「転倒無し」連結管セットI・T・O(旧 伊藤工機)
8,798税込9,678
1個
3日以内出荷
「転倒無し」(10kg、20kg容器用)並列設置時の安定性を向上!
用途「点灯無し」追加オプション
10kg,20kgLPガス容器用「転倒無し」アンカー取付金具(2本1組) I・T・O(旧 伊藤工機)10kg,20kgLPガス容器用「転倒無し」アンカー取付金具(2本1組)I・T・O(旧 伊藤工機)
3,698税込4,068
1個
予約販売
屋外での「転倒無し」のアンカー固定を可能します。
用途「点灯無し」追加オプション穴径(Φmm)12
20kgLPガス容器用「転倒無し」パイプのみ I・T・O(旧 伊藤工機)20kgLPガス容器用「転倒無し」パイプのみI・T・O(旧 伊藤工機)
3,298税込3,628
1個
3日以内出荷
「転倒無し」20kg容器用パイプのみの販売です。10kgLPガス容器用「転倒無し」に追加して20kg容器にも対応!
用途「点灯無し」追加オプション
10kgLPガス容器用「転倒無し」パイプのみ I・T・O(旧 伊藤工機)10kgLPガス容器用「転倒無し」パイプのみI・T・O(旧 伊藤工機)
2,598税込2,858
1個
3日以内出荷
「転倒無し」10kg容器用パイプのみの販売です。20kgLPガス容器用「転倒無し」に追加して10kg容器にも対応!
用途「点灯無し」追加オプション
一般高圧ガス容器用「転倒無し」 I・T・O(旧 伊藤工機)一般高圧ガス容器用「転倒無し」I・T・O(旧 伊藤工機)
49,980税込54,978
1個
3日以内出荷
一般高圧ガス容器を転倒から保護するためのものです。
用途一般高圧ガス容器の転倒防止質量(kg)18.5内径寸法(Φmm)240寸法h(mm)1020適合ボンベ一般高圧ガス
ガス溶断・溶接