15ページ目: ガス溶断・溶接

ガス溶断・溶接とはガスを使って熱で金属を接合したり、鉄板などを切る作業です。主にアセチレンと酸素の混合ガスを使って溶接や溶断を行います。軟鋼やパイプなどの切断や薄板の接合などに用いられています。溶接用品としては主に火口などがあります。切断器に取り付ける火口は火が出る部分なので消耗しやすく、交換することも多いものですが、溶断する板の厚さによって火口のサイズも変わるので用途にあったものを選ぶ必要があります。
750件中 561600
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
50kgLPガス容器用「転倒無し」 I・T・O(旧 伊藤工機)50kgLPガス容器用「転倒無し」I・T・O(旧 伊藤工機)
46,980税込51,678
1個
3日以内出荷
LPガス容器(50kg)を転倒から保護するためのものです。
用途LPガス容器の転倒防止質量(kg)20内径寸法(Φmm)380寸法h(mm)1020適合ボンベLPガス50kg
仏式小中型用火口#140 SUZUKID(スズキッド)仏式小中型用火口#140SUZUKID(スズキッド)
669税込736
1個
翌々日出荷
仏式小・中型溶接器用火口です。 ガス溶接に使用する仏式小中型溶接器用火口No.140です。 鉄の加工・溶接に使用します。
用途ガス溶接用切断板厚(mm)0.5~3.0材質真鍮口径(Φmm)1ガス圧力(MPa)酸素:0.15~0.2、アセチレン:0.01~0.015
仏式小中型用火口#100 SUZUKID(スズキッド)仏式小中型用火口#100SUZUKID(スズキッド)
669税込736
1個
翌々日出荷
仏式小・中型溶接器用火口です。 ガス溶接に使用する仏式小中型溶接器用火口No.100です。 鉄の加工・溶接に使用します。
用途ガス溶接用切断板厚(mm)0.5~3.0材質真鍮口径(Φmm)0.9ガス圧力(MPa)酸素:0.15~0.2、アセチレン:0.01~0.015
LPG中型切断器本体のみ SUZUKID(スズキッド)LPG中型切断器本体のみSUZUKID(スズキッド)
10,980税込12,078
1個
当日出荷
LPGを使用する際に使用する中型の切断器です。
用途LPGを使用する際に使用する中型の切断器使用ガスLPGタイプ中型
LPG大型切断器用火口#3 SUZUKID(スズキッド)LPG大型切断器用火口#3SUZUKID(スズキッド)
2,298税込2,528
1個
翌々日出荷
切断器用の火口です。 LPG切断器用です。
用途金属板等の切断・加工使用ガスLPG質量(g)120タイプ大型切断器用寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)25×92×22
LPG大型切断器用火口#1 SUZUKID(スズキッド)LPG大型切断器用火口#1SUZUKID(スズキッド)
1,898税込2,088
1個
9日以内出荷
切断器用の火口です。 LPG切断器用です。
用途金属板等の切断・加工使用ガスLPG質量(g)120タイプ大型切断器用寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)25×92×22
ヤマト ウエルディングキット YMKF型 ヤマト産業ヤマト ウエルディングキット YMKF型ヤマト産業
99,980税込109,978
1セット
当日出荷から翌々日出荷
溶断作業に必要な器具が収納されています。 新JIS対応品です。 調整器は圧力計カバー付です。
用途出張現場でのガス溶接作業に。型式ウェルディングキット全長(mm)555サイズ中型切断板厚(mm)1~30火口(適合)M1A、M2A、M3A、200~500(7本付)溶接板厚(mm)2.0~6.0
マッププロ用ターボ(スクリュー)火口 イチネンTASCOマッププロ用ターボ(スクリュー)火口イチネンTASCO
4,698税込5,168
1個
当日出荷
仕様7/8″までロウ付可能対応機種TA379MP-5、TA379MP-6、TA379MP-7火炎温度(℃)2200
マッププロ用小リング火口 イチネンTASCOマッププロ用小リング火口イチネンTASCO
5,698税込6,268
1個
4日以内出荷
仕様7/8″までロウ付可能対応機種TA379MP-5、TA379MP-6、TA379MP-7火炎温度(℃)2200
マッププロ用リング火口 イチネンTASCOマッププロ用リング火口イチネンTASCO
6,998税込7,698
1個
5日以内出荷
対応機種TA379MP-5、TA379MP-6、TA379MP-7火炎温度(℃)2200火口径(Φmm)43(1-1/2″迄溶接)
フレームガード イチネンTASCOフレームガードイチネンTASCO
9,498税込10,448
1個
4日以内出荷
チップに取付ける事により他の物への延焼が防げます。
アセチレン枠(ガット) イチネンTASCOアセチレン枠(ガット)イチネンTASCO
3,998税込4,398
1個
5日以内出荷
使用ガスアセチレン
アセチレンバーナー用カート イチネンTASCOアセチレンバーナー用カートイチネンTASCO
39,980税込43,978
1個
4日以内出荷
バーナーホルダー、ホースホルダー付。 アセチレンボンベ3.6lの運搬が便利です。アセチレンバーナーとの組み合わせに最適。
使用ガスアセチレン車輪径(Φmm)100
シャワーチップ イチネンTASCOシャワーチップイチネンTASCO
11,980税込13,178
1個
5日以内出荷
火口に5つの穴が開いており高火力が得られます。
全長(mm)90能力1/4″~1-3/4″
溶接、溶断火口 イチネンTASCO溶接、溶断火口イチネンTASCO(1件のレビュー)
1,398税込1,538
1個
4日以内出荷から5日以内出荷
小型溶接機 BBKテクノロジーズ小型溶接機BBKテクノロジーズ
85,980税込94,578
1個
翌々日出荷
小型で使い易い溶接器です。 小型、軽量の為、持ち運びに大変便利です。 火口は3本入っています。 酸素を利用するので、2800℃の高温が得られます。 横に倒してもご使用いただけます。現場の床を傷付けない、ガイドつきです。 サイドにもハンドルを装着して、更に持ち運びを簡単にしました。
トラスコ品番818-2595セット内容火口(#100 #200 #300)、ホース(酸素・LPG)3m、スパナ(酸素ボンベ用)、レギュレーター、酸素ボンベ、カートリッジボンベ、カートリッジ用バルブ、ハンドル質量(kg)9.8容量(L)(酸素ボンベ)2.1寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)560×260×170本体質量(kg)9.5
アセチレンレギュレーター(逆火防止器付ネジ式) BBKテクノロジーズアセチレンレギュレーター(逆火防止器付ネジ式)BBKテクノロジーズ
26,980税込29,678
1個
翌々日出荷
使用ガスアセチレン本体質量(kg)2
[EA330B用] Φ7.9mm 火 口(自動着火式) エスコ[EA330B用] Φ7.9mm 火 口(自動着火式)エスコ
13,000税込14,300
1個
翌日出荷
旧A330B用プロラインチップです。
エスコ品番EA330H-8能力軟ロウ:1/2”、銀ロウ:1/2/1”チップ径(Φmm)7.9
[EA330B用] Φ6.4mm 火 口(自動着火式) エスコ[EA330B用] Φ6.4mm 火 口(自動着火式)エスコ
13,000税込14,300
1個
翌日出荷
旧EA330B用プロラインチップです。
エスコ品番EA330H-5能力軟ロウ:3/4/1.1/2”、銀ロウ:1/4/3/4”チップ径(Φmm)6.4
Φ 9.5mm 火 口(EA330B用) エスコΦ 9.5mm 火 口(EA330B用)エスコ
7,090税込7,799
1個
翌日出荷
旧EA330B用チップ(A-8)です。
エスコ品番EA330B-15能力黄銅:7/8/1”、銀ロウ:1/1.3/8”、軟ロウ:1.5/8/2”火口径(Φmm)9.5
Φ 6.4mm 火 口(EA330B用) エスコΦ 6.4mm 火 口(EA330B用)エスコ
6,720税込7,392
1個
翌日出荷
旧EA330B用チップ(A-3)です。
エスコ品番EA330B-13能力黄銅:1/2/5/8”、銀ロウ:1/2/3/4”、軟ロウ:3/4/1”火口径(Φmm)6.4
Φ 4.8mm 火 口(EA330B用) エスコΦ 4.8mm 火 口(EA330B用)エスコ
6,450税込7,095
1個
翌日出荷
旧EA330B用チップ(A-2)です。
エスコ品番EA330B-12能力黄銅:1/8/3/8”、銀ロウ:1/8/1/2”、軟ロウ:1/8/5/8”火口径(Φmm)4.8
Φ10mm 火 口(EA330A,KT用) エスコΦ10mm 火 口(EA330A,KT用)エスコ
6,880税込7,568
1個
翌日出荷
用途EA330A、KT用エスコ品番EA330A-0火口径(Φmm)10
#3/72mm/W13.5x24 中型溶断火口(プロパン用) エスコ#3/72mm/W13.5x24 中型溶断火口(プロパン用)エスコ
1,970税込2,167
1個
翌日出荷
使用ガスプロパンエスコ品番EA300BM-3
#2/72mm/W13.5x24 中型溶断火口(プロパン用) エスコ#2/72mm/W13.5x24 中型溶断火口(プロパン用)エスコ
1,970税込2,167
1個
翌日出荷
使用ガスプロパンエスコ品番EA300BM-2
#3/72mm/W13.5x24 中型溶断火口(アセチレン用) エスコ#3/72mm/W13.5x24 中型溶断火口(アセチレン用)エスコ
1,450税込1,595
1個
翌日出荷
使用ガスアセチレンエスコ品番EA300BL-3
#1/72mm/W13.5x24 中型溶断火口(アセチレン用) エスコ#1/72mm/W13.5x24 中型溶断火口(アセチレン用)エスコ
1,450税込1,595
1個
翌日出荷
使用ガスアセチレンエスコ品番EA300BL-1
#400/M8x1.0 四割火口(プロバン・天然ガス用) エスコ#400/M8x1.0 四割火口(プロバン・天然ガス用)エスコ
1,910税込2,101
1個
翌日出荷
使用ガスプロパン・天然ガスエスコ品番EA300BJ-9
#250/M8x1.0 四割火口(プロパン・天然ガス用) エスコ#250/M8x1.0 四割火口(プロパン・天然ガス用)エスコ
1,910税込2,101
1個
翌日出荷
使用ガスプロパン・天然ガスエスコ品番EA300BJ-7
#225/M8x1.0 四割火口(プロパン・天然ガス用) エスコ#225/M8x1.0 四割火口(プロパン・天然ガス用)エスコ
1,910税込2,101
1個
翌日出荷
使用ガスプロパン・天然ガスエスコ品番EA300BJ-6
#200/M8x1.0 四割火口(プロパン・天然ガス用) エスコ#200/M8x1.0 四割火口(プロパン・天然ガス用)エスコ
1,910税込2,101
1個
翌日出荷
使用ガスプロパン・天然ガスエスコ品番EA300BJ-5
#630/M8x1.0 四割火口(プロパン・天然ガス用) エスコ#630/M8x1.0 四割火口(プロパン・天然ガス用)エスコ
1,910税込2,101
1個
翌日出荷
使用ガスプロパン・天然ガスエスコ品番EA300BJ-12
#450/M8x1.0 四割火口(プロパン・天然ガス用) エスコ#450/M8x1.0 四割火口(プロパン・天然ガス用)エスコ
1,910税込2,101
1個
翌日出荷
使用ガスプロパン・天然ガスエスコ品番EA300BJ-10
#400/M6x1.0 四割火口(プロパン・天然ガス用) エスコ#400/M6x1.0 四割火口(プロパン・天然ガス用)エスコ
1,700税込1,870
1個
翌日出荷
使用ガスプロパン・天然ガスエスコ品番EA300BH-9
#315/M6x1.0 四割火口(プロパン・天然ガス用) エスコ#315/M6x1.0 四割火口(プロパン・天然ガス用)エスコ
1,700税込1,870
1個
翌日出荷
使用ガスプロパン・天然ガスエスコ品番EA300BH-8
#250/M6x1.0 四割火口(プロパン・天然ガス用) エスコ#250/M6x1.0 四割火口(プロパン・天然ガス用)エスコ
1,700税込1,870
1個
翌日出荷
使用ガスプロパン・天然ガスエスコ品番EA300BH-7
#225/M6x1.0 四割火口(プロパン・天然ガス用) エスコ#225/M6x1.0 四割火口(プロパン・天然ガス用)エスコ
1,700税込1,870
1個
翌日出荷
使用ガスプロパン・天然ガスエスコ品番EA300BH-6
#200/M6x1.0 四割火口(プロパン・天然ガス用) エスコ#200/M6x1.0 四割火口(プロパン・天然ガス用)エスコ
1,700税込1,870
1個
翌日出荷
使用ガスプロパン・天然ガスエスコ品番EA300BH-5
#140/M6x1.0 四割火口(プロパン・天然ガス用) エスコ#140/M6x1.0 四割火口(プロパン・天然ガス用)エスコ
1,700税込1,870
1個
翌日出荷
使用ガスプロパン・天然ガスエスコ品番EA300BH-4
#100/M6x1.0 四割火口(プロパン・天然ガス用) エスコ#100/M6x1.0 四割火口(プロパン・天然ガス用)エスコ
1,700税込1,870
1個
翌日出荷
使用ガスプロパン・天然ガスエスコ品番EA300BH-3
ガス溶断・溶接