18ページ目: ガス溶断・溶接

ガス溶断・溶接とはガスを使って熱で金属を接合したり、鉄板などを切る作業です。主にアセチレンと酸素の混合ガスを使って溶接や溶断を行います。軟鋼やパイプなどの切断や薄板の接合などに用いられています。溶接用品としては主に火口などがあります。切断器に取り付ける火口は火が出る部分なので消耗しやすく、交換することも多いものですが、溶断する板の厚さによって火口のサイズも変わるので用途にあったものを選ぶ必要があります。
750件中 681720
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
火口 4155 日酸TANAKA火口 4155日酸TANAKA
569,800税込626,780
1個
6日以内出荷
厚板切断火口
使用ガスプロパン板厚(mm)300~400呼称ポストミックスLPG用5Kダイバー火口取付ねじ4段当り使用吹管HC-402M、403M、404M、405M火口全長(mm)117
火口 3959D 日酸TANAKA火口 3959D日酸TANAKA
52,980税込58,278
1個
6日以内出荷
マーキング火口
使用ガスプロパン呼称ZマーキングLPG用SUSチップ入り火口#10取付ねじM25×1使用吹管Zマーキング吹管(カラーマーキング用)火口全長(mm)98.5
火口 3959C 日酸TANAKA火口 3959C日酸TANAKA
41,980税込46,178
1個
6日以内出荷
マーキング火口
使用ガスプロパン取付ねじM25×1使用吹管Zマーキング吹管火口全長(mm)98.5
火口 3250M 日酸TANAKA火口 3250M日酸TANAKA
63,980税込70,378
1個
6日以内出荷
自動切断火口
使用ガスプロパン呼称KT-74 LPG用火口取付ねじ3段当り使用吹管HC-311M火口全長(mm)120
火口 3250B 日酸TANAKA火口 3250B日酸TANAKA
3,698税込4,068
1個
6日以内出荷
自動切断火口
使用ガスプロパン呼称LPG用ミニ火口取付ねじ3段当り使用吹管HC-311、HC-337(手動切断器)火口全長(mm)75
火口 3080 日酸TANAKA火口 3080日酸TANAKA
11,980税込13,178
1個
6日以内出荷
自動切断火口
使用ガスエチレン呼称エチレン用火口取付ねじ3段当り使用吹管HC-312、316、325シリーズ、HC-326シリーズ、HC-338S(手動切断器)火口全長(mm)92
火口 3059EA 日酸TANAKA火口 3059EA日酸TANAKA
11,980税込13,178
1個
6日以内出荷
自動切断火口
使用ガスプロパン呼称LPG用9K ダイバーOリング付火口取付ねじ3段当り使用吹管HC-312、316、325シリーズ、HC-326シリーズ、HC-338S(手動切断器)火口全長(mm)92
火口 3059E 日酸TANAKA火口 3059E日酸TANAKA
7,698税込8,468
1個
6日以内出荷
自動切断火口
使用ガスプロパン呼称LPG用9K ダイバー火口取付ねじ3段当り使用吹管HC-312、316、325シリーズ、HC-326シリーズ、HC-338S(手動切断器)火口全長(mm)92
火口 3057BB 日酸TANAKA火口 3057BB日酸TANAKA
11,980税込13,178
1個
6日以内出荷から24日以内出荷
自動切断火口
使用ガスプロパン呼称LPG用7Kダイバー火口SUSチップ入り(予熱テーパー)取付ねじ3段当り使用吹管HC-312、316、325シリーズ、HC-326シリーズ、HC-338S(手動切断器)火口全長(mm)90
火口 3057B 日酸TANAKA火口 3057B日酸TANAKA
14,980税込16,478
1個
6日以内出荷
自動切断火口
使用ガスプロパン呼称LPG用7Kダイバー火口SUSチップ入り(予熱ストレート)取付ねじ3段当り使用吹管HC-312、316、325シリーズ、HC-326シリーズ、HC-338S(手動切断器)火口全長(mm)90
火口 3055W 日酸TANAKA火口 3055W日酸TANAKA
38,980税込42,878
1個
6日以内出荷
自動切断火口
使用ガスプロパン呼称ダブルフレームLPG用5Kダイバー火口取付ねじ3段当り使用吹管HC-312、316、325シリーズ、HC-326シリーズ、HC-338S(手動切断器)火口全長(mm)91.5
火口 3051 日酸TANAKA火口 3051日酸TANAKA(1件のレビュー)
6,198税込6,818
1個
当日出荷から6日以内出荷
自動切断火口
使用ガスプロパン呼称LPG用火口取付ねじ3段当り使用吹管HC-312、316、325シリーズ、HC-326シリーズ、HC-338S(手動切断器)火口全長(mm)92
トーチ ペトロカッター(Petrocutter)トーチペトロカッター(Petrocutter)
34,980税込38,478
1個
4日以内出荷から8日以内出荷
容器吊り上げ/ボンベハンガー フジ ハンドカー事業部容器吊り上げ/ボンベハンガーフジ ハンドカー事業部
99,980税込109,978
1台
3日以内出荷
大型B号切断器(AC) 火口付 ヤマト産業大型B号切断器(AC) 火口付ヤマト産業
39,980税込43,978
1個
4日以内出荷
トラスコ品番851-3312
大型B号切断火口 NO.6 アセチレン用 ヤマト産業大型B号切断火口 NO.6 アセチレン用ヤマト産業
5,498税込6,048
1個
当日出荷
使用ガスアセチレントラスコ品番851-3228全長(mm)97
拡散型大型加熱器 火口付 ヤマト産業拡散型大型加熱器 火口付ヤマト産業
79,980税込87,978
1台
当日出荷
拡散タイプのため、高範囲に加熱できます。
用途鋼板の歪取りなどに。加工可能板厚(mm)5~40、5~50トラスコ品番434-4481全長(mm)1565(火口除く)質量(kg)2.5材質(本体)真鍮使用圧力(MPa)(LPG)0.08火口(適合)7500、10000標準流量(酸素)30、40m3/h、(LPG)7500、10000L/h
酸素ランス溶断(シャープランス)ホルダ部品 酸素アーク工業酸素ランス溶断(シャープランス)ホルダ部品酸素アーク工業
1,898税込2,088
1個
4日以内出荷
使用ガス酸素ランス
酸素アーク溶断(スターカッテンド)ホルダ用部品 酸素アーク工業酸素アーク溶断(スターカッテンド)ホルダ用部品酸素アーク工業
1,698税込1,868
1個
4日以内出荷
水中溶接ホルダ 酸素アーク工業水中溶接ホルダ酸素アーク工業
38,980税込42,878
1台
翌々日出荷
酸素ランス溶断(シャープランス)ホルダ 酸素アーク工業酸素ランス溶断(シャープランス)ホルダ酸素アーク工業
69,980税込76,978
1台
翌々日出荷
酸素アーク熔断は、操作が簡単で安価な器具で行える事から、長きにわたり行われてきた方法ですが、使用する電極棒の価格(高価)やフラックスの保護(水中での剥離)等に問題がありました。 そこで、約30年前に特殊鋼管に二重コーティングを施した画期的な水中熔断電極棒を開発し、フラックスの剥離や電撃からの危険性が無くなりました。
酸素アーク溶断(スターカッテンド)ホルダ 酸素アーク工業酸素アーク溶断(スターカッテンド)ホルダ酸素アーク工業
94,980税込104,478
1台
翌々日出荷
酸素アーク熔断は、操作が簡単で安価な器具で行える事から、長きにわたり行われてきた方法ですが、使用する電極棒の価格(高価)やフラックスの保護(水中での剥離)等に問題がありました。 そこで、約30年前に特殊鋼管に二重コーティングを施した画期的な水中熔断電極棒を開発し、フラックスの剥離や電撃からの危険性が無くなりました。
水中溶接棒 酸素アーク工業水中溶接棒酸素アーク工業
39,980税込43,978
1箱(20kg)
翌々日出荷
水中熔断電極棒は、現在の海洋開発時代に自動器具にも負けない作業の高効率と経済性で、全国の潜水業者、サルベージ会社の皆様に認めて戴いている製品です。
用途水中溶接外径(Φmm)4.0全長(mm)450質量(kg/本)0.065酸素圧力(MPa)-
スターカッテンド 酸素アーク工業スターカッテンド酸素アーク工業
27,980税込30,778
1箱(50本)ほか
当日出荷から3日以内出荷
スターカッテンドは、熔断棒と被熔断物との間でアークを発生させながら加熱し、内孔より酸素を送り込み熔断します。 ガス切断が、予熱炎であらかじめ切断物を発火温度以上に加熱し、酸素気流を吹きつけ、酸化反応熱で熔断するのに対し、スターカッテンドは予熱炎であらかじめ切断物を発火温度以上に加熱し、酸素気流を吹き付け、酸化反応熱で熔断するのに対し、スターカッテンドは予熱炎の替わりにアーク熱を利用した製品で、安定したアークを発生する為に、スターカッテンドにはフラックスが塗布されています。 スターカッテンドは、アーク熱を利用したことで、酸素ランスより高い、6500℃の温度が得られ、より速い熔断速度で、クロム鋼、ステンレスなどの金属を熔断することができます。
拡散型小型加熱器 火口付 ヤマト産業拡散型小型加熱器 火口付ヤマト産業
39,980税込43,978
1台
5日以内出荷
トラスコ品番434-5011全長(mm)660質量(g)1000ガス圧力(MPa)酸素:0.4、LPG:0.02
一本継手 Φ9 阪口製作所一本継手 Φ9阪口製作所
199税込219
1本
翌々日出荷
全長(mm)65質量(g)22中心径(Φmm)10
A型両用器(アセチレン) 阪口製作所A型両用器(アセチレン)阪口製作所
29,980税込32,978
1台
4日以内出荷
切断能力(mm)1~100全長(mm)500質量(g)1080使用ガスアセチレン溶接能力(mm)2.5~12火口番号切断火口/123溶接火口/250、315、400、500、630、800、1000
中型両用機(ネジ式) BBKテクノロジーズ中型両用機(ネジ式)BBKテクノロジーズ
37,980税込41,778
1個
翌々日出荷
全長(mm)426火口200、225、250、315、400、450、500
中型両用機(カプラー式) BBKテクノロジーズ中型両用機(カプラー式)BBKテクノロジーズ
41,980税込46,178
1個
翌々日出荷
全長(mm)425火口1、2、3
中型溶接機(ネジ式) 火口7本付 BBKテクノロジーズ中型溶接機(ネジ式) 火口7本付BBKテクノロジーズ
21,980税込24,178
1個
3日以内出荷
全長(mm)425質量(g)875火口1、2、3
中型溶接機(カプラ一式) 火口7本付 BBKテクノロジーズ中型溶接機(カプラ一式) 火口7本付BBKテクノロジーズ
25,980税込28,578
1個
4日以内出荷
サイズ3/8質量(g)860
中型切断機(ネジ式) 火口3本付 BBKテクノロジーズ中型切断機(ネジ式) 火口3本付BBKテクノロジーズ
25,980税込28,578
1個
翌々日出荷
質量(kg)1サイズ1/4
中型切断機(カプラ一式) 火口3本付 BBKテクノロジーズ中型切断機(カプラ一式) 火口3本付BBKテクノロジーズ
24,980税込27,478
1個
翌々日出荷
質量(kg)1サイズ1/2
小型溶接機(ネジ式) BBKテクノロジーズ小型溶接機(ネジ式)BBKテクノロジーズ
16,980税込18,678
1個
翌々日出荷
仕様自動点火質量(g)744温度(℃)1800熱量(kw)2.91火炎形状ジェットスクリュー炎
小型溶接機(カプラ一式) BBKテクノロジーズ小型溶接機(カプラ一式)BBKテクノロジーズ
18,980税込20,878
1個
3日以内出荷
仕様燃焼時間/13時間質量(g)730温度(℃)1900火炎形状ジェットスクリュー炎火力(kcal)3300
ポータブル自動ガス切断機 小池酸素工業ポータブル自動ガス切断機小池酸素工業
149,800税込164,780
1台
7日以内出荷
手持ち切断機感覚で、あらゆる切断が自由に、楽に、正確にできる。 手持ちトーチの自在性と高い作業性をそのまま自動化した、ユニークな切断機です。 2.7kgと軽量で自動走行による均一な火口高さが維持できることから、平面・R面・壁面・アングル・パイプの切断が行えます。 ワンタッチ取付けタイプの各種オプションユニットにより、直線・開先・小円・大円切断が簡単にできます。
周波数(Hz)50/60電源(V)AC100/110
中型両用器 阪口製作所中型両用器阪口製作所
23,980税込26,378
1台
4日以内出荷
用途溶接、切断作業に併用できる便利なタイプです。全長(mm)450切断能力(mm)3~30使用ガスアセチレン溶接能力(mm)1~8質量(g)690
LP用熔断器 エスコLP用熔断器エスコ
21,400税込23,540
1個
翌日出荷
切断用は高圧酸素を導く酸素管が儲けられています。 火口の構造は同心型となっており、先端中央に酸素噴出用の小穴と、その周辺には環状に予熱用の穴があります。
能力(mm)【火口】#1:板厚5まで、#2:板厚15まで仕様【熔断火口】#1、#2(LP用付)エスコ品番EA300-7C全長(mm)425質量(g)850対象ガス酸素・プロパン用
熔接溶断機セット エスコ熔接溶断機セットエスコ(1件のレビュー)
224,000税込246,400
1個
翌々日出荷
熔接器 エスコ熔接器エスコ
26,300税込28,930
1個
翌日出荷
グリッタ型アセチレン溶接器です。 薄板から厚板の熔接と過熱作業に適しています。
対象ガス酸素・アセチレン用溶接火口(7本付属)#200、#225、#250、#315、#400、#450、#500ねじサイズ【火口部】M8×P1.0全長(mm)440タケノコ径(Φmm)酸素:8、ガス:9質量(g)540
ガス溶断・溶接