19ページ目: ガス溶断・溶接

ガス溶断・溶接とはガスを使って熱で金属を接合したり、鉄板などを切る作業です。主にアセチレンと酸素の混合ガスを使って溶接や溶断を行います。軟鋼やパイプなどの切断や薄板の接合などに用いられています。溶接用品としては主に火口などがあります。切断器に取り付ける火口は火が出る部分なので消耗しやすく、交換することも多いものですが、溶断する板の厚さによって火口のサイズも変わるので用途にあったものを選ぶ必要があります。
750件中 721750
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
中型熔接熔断器 エスコ中型熔接熔断器エスコ
26,500税込29,150
1個
翌日出荷
切断用は高圧酸素を導く酸素管が設けられています。 火口の構造は同心型となっており、先端中央に酸素噴出用の小穴と、その周辺には環状に予熱用の穴があります。 熔接用は酸素とガスをそれぞれ独立して調整するニードルバルブ(弁)で酸素とガスの混合比をかえ、炎と温度の状態を調整します。 熔接用バーナーの出力はガスが燃焼した時の1時間あたりの消費量(リットル)を表しており、その数値が火口に打刻されています。
切断能力(mm)#1:板厚5まで、#2:板厚15まで付属品【溶接火口】#200、#450各1個、【熔断火口】#1、#2各1個エスコ品番EA300-7B全長(mm)425質量(g)850対象ガス酸素・アセチレン用
ショートサイズ熔接器 エスコショートサイズ熔接器エスコ(1件のレビュー)
17,600税込19,360
1個
翌日出荷
熔接用バーナーは酸素とガスをそれぞれ独立して調整するニードルバルブ(弁)が付いています。 これにより酸素とガスの混合比をかえ、炎と温度の状態を調整します。 熔接用バーナーの出力はガスが燃焼した時の1時間あたりの消費量(リットル)を表しておりその数値が火口に打刻されています。
用途酸素・アセチレン用
5.0mm 切断棒 エスコ5.0mm 切断棒エスコ
6,090税込6,699
1個
翌日出荷
用途鋳鉄、ステンレス鋼などの切断用全長(mm)400エスコ品番EA318B-5直径(Φmm)5電流範囲(A)260~350
4.0mm 切断棒 エスコ4.0mm 切断棒エスコ
7,560税込8,316
1個
翌日出荷
エスコ品番EA318B-4
CPL-A型切断器 (プロパン切断器) 千代田精機CPL-A型切断器 (プロパン切断器)千代田精機
22,980税込25,278
1台
当日出荷
日本工業規格JIS B 6802該当品
ガス名プロパン切断板厚(mm)No.1:5~15No.2:10~25No.3:20~50火口No.1・No.2・No.3仕様プロパン用付属品火口:3本種別CPL-A型切断器(1形2号) ・低圧式全長(mm)535質量(g)吹管:850/火口:120火口径(mm)No.1:Φ1.0No.2:Φ1.3No.3:Φ1.6ガス圧力(MPa)酸素:0.4/プロパン:0.04使用吹管CPL(A切、グリッタA、ニューグリッタA)切断器RoHS指令(10物質対応)対応
溶接加熱火口 日酸TANAKA溶接加熱火口日酸TANAKA
8,998税込9,898
1組(5本)ほか
9日以内出荷から10日以内出荷
日酸TANAKA製溶接器(溶接吹管)用の5本組み火口です。必ずご使用の溶接器に合わせてお選びください。
使用ガスアセチレン火口火口ありRoHS指令(10物質対応)対応
ストロング-8切断器 千代田ストロング-8切断器千代田
22,980税込25,278
1台
4日以内出荷
火口でガスが混合されるため、低圧式に比べ、より安全性が高い製品です。火口の交換のみで、どの燃料ガスでも使用できます。
用途中厚・厚物の切断に。
ミニ溶接器 (プロパン・酸素) エスコミニ溶接器 (プロパン・酸素)エスコ
113,000税込124,300
1台
翌日出荷
セット内容:8点セット、(EA303S-1)カートリッジボンベ×1、(EA300-41)酸素ボンベ(2L)×1、(EB300M-9)LPバルブ×1、(EB300MB-2A)酸素調整器×1、(EB300M-3A)酸素調整機圧力計×1、(EB300M-8)ホースセット3m(逆止弁付き)×1、溶接機(吹管・L型サオ・溶接火口:#140)×1、収納ケース×1。満充填時、連続約2時間使用できます。 LPバルブ。酸素調整器。 吹管。ホース3m(逆止弁付き)。酸素ボンベ:2L(充填されておりません)。
その他【火口】#315まで【L型溶接火口】1本 (#140×1)【カートリッジボンベ】EA303S-1寸法(mm)235×114×525 (H)総質量(kg)10
火口 (自動着火式) エスコ火口 (自動着火式)エスコ
13,000税込14,300
1個
翌日出荷
EA330BA、旧EA330B用プロラインチップです。能力 軟ロウ:2~3.1/2”、銀ロウ:1~2”。
小型加熱器用火口 ヤマト産業小型加熱器用火口ヤマト産業
5,798税込6,378
1個
5日以内出荷
小型加熱器用火口です。
全長(mm)25取付ねじW16-20山使用ガスLPG関連資料(0.93MB)
中型加熱器用火口 ヤマト産業中型加熱器用火口ヤマト産業
9,198税込10,118
1個
5日以内出荷
中型加熱器用火口です。
全長(mm)31取付ねじW22-20山使用ガスLPG関連資料(0.93MB)
自主点検工具セット ヤマト産業自主点検工具セットヤマト産業
59,980税込65,978
1セット
11日以内出荷
点検工具セットは、格納箱に保管され持ち運びができますので、現場ごとの検査に対応できます。ワンタッチ継手を装備し、個別検査もスムーズに行えます。
セット内容供給ゴムホース(1.5m)×1本、圧力計ユニット×1式、圧力計(0.2MPa・1.5MPa)×2式、酸素用アダプターセット(右ネジ)×1セット、燃料ガス用アダプターセット(左ネジ)×1セット、内蔵調整器アダプターセット×1セット、両口スパナ×2本、洩れ検知液×1本、自主点検確認シール×1セット、キャリングケース×1個関連資料(0.61MB)
酸素ランス溶断(シャープランス)ホルダ部品 酸素アーク工業酸素ランス溶断(シャープランス)ホルダ部品酸素アーク工業
4,598税込5,058
1個
4日以内出荷
ガス容器(ボンベ)と設備を接続する機器です。
75°ガウジング吹管 千代田精機75°ガウジング吹管千代田精機
31,980税込35,178
1台
21日以内出荷
関連資料(0.26MB)
大型B号直頭式切断器 ヤマト産業大型B号直頭式切断器ヤマト産業
32,980税込36,278
1台
4日以内出荷
アセチレン、LPガスなどの燃料ガスと酸素を適切な比率で混合して火口の先端に高温の火炎を発生させて金属の溶接等に用いる機器です。
全長(mm)632(火口除く)質量(g)1060切断板厚(mm)火口番号4:50~100/火口番号5:100~150/火口番号6:150~200酸素圧力(MPa)0.5~0.6火口番号4、5、6関連資料(0.56MB)
中型直頭式切断器 ヤマト産業中型直頭式切断器ヤマト産業
18,980税込20,878
1台
4日以内出荷
アセチレン、LPガスなどの燃料ガスと酸素を適切な比率で混合して火口の先端に高温の火炎を発生させて金属の溶接等に用いる機器です。OKコック使用可能です。
全長(mm)482(火口除く)質量(g)750切断板厚(mm)火口番号1:1~5/火口番号2:5~15/火口番号3:15~30酸素圧力(MPa)火口番号1:0.2/火口番号2:0.25/火口番号3:0.3火口番号1、2、3関連資料(0.56MB)
大型A号直頭式切断器 ヤマト産業大型A号直頭式切断器ヤマト産業
21,980税込24,178
1台
4日以内出荷
アセチレン、LPガスなどの燃料ガスと酸素を適切な比率で混合して火口の先端に高温の火炎を発生させて金属の溶接等に用いる機器です。OKコック使用可能です。
全長(mm)567(火口除く)質量(g)960切断板厚(mm)火口番号1:1~10/火口番号2:10~50/火口番号3:50~100酸素圧力(MPa)0.3火口番号1、2、3関連資料(0.56MB)
ボンベ CO2 1Lガスボンベ サイフォン付 モリタ宮田ボンベ CO2 1Lガスボンベ サイフォン付モリタ宮田
39,980税込43,978
1台
6日以内出荷
ボンベ PA3.4LN2(シンボンベ) モリタ宮田ボンベ PA3.4LN2(シンボンベ)モリタ宮田
81,980税込90,178
1台
6日以内出荷
酸素逆火防止器(ロキシー400L用) アサダ酸素逆火防止器(ロキシー400L用)アサダ
13,980税込15,378
1個
3日以内出荷
マイクロチップ(ロキシー400L用) アサダマイクロチップ(ロキシー400L用)アサダ
2,498税込2,748
1個
3日以内出荷
中圧切断器用火口 プロパン用 千代田精機中圧切断器用火口 プロパン用千代田精機
6,998税込7,698
1個
当日出荷から3日以内出荷
使用ガスプロパン質量(g)110
切断機 日酸TANAKA切断機日酸TANAKA
45,980税込50,578
1本
6日以内出荷
マイティー1000E/スカーフィング吹管 日酸TANAKAマイティー1000E/スカーフィング吹管日酸TANAKA
1,198,000税込1,317,800
1個
6日以内出荷
火口なし
ハイトリガー 日酸TANAKAハイトリガー日酸TANAKA
67,980税込74,778
1個
当日出荷から6日以内出荷
火口なし
4Nバルブ 日酸TANAKA4Nバルブ日酸TANAKA
7,398税込8,138
1本
6日以内出荷
00号溶接器 日酸TANAKA00号溶接器日酸TANAKA
19,980税込21,978
1本
6日以内出荷
火口なし
12番火口DELTA 7704.12 火口 マグナアロイアンドリサーチ12番火口DELTA 7704.12 火口マグナアロイアンドリサーチ
6,298税込6,928
1個
5日以内出荷
12番火口
用途火力と肉盛り量溶接方法酸素アセチレンガス
4番火口DELTA 7704.4 火口 マグナアロイアンドリサーチ4番火口DELTA 7704.4 火口マグナアロイアンドリサーチ
6,298税込6,928
1個
5日以内出荷
4番火口
用途火力と肉盛り量溶接方法酸素アセチレンガス
メンメンアダプター ノーブランドメンメンアダプターノーブランド
1,298税込1,428
1個
6日以内出荷
関西式の酸素調整器を関東で使用頂くためのアダプターです。ガスボンベのオスネジと調整器のオスネジをつなぐためのアダプターです。
ガス溶断・溶接