3ページ目: ガス溶断・溶接

ガス溶断・溶接とはガスを使って熱で金属を接合したり、鉄板などを切る作業です。主にアセチレンと酸素の混合ガスを使って溶接や溶断を行います。軟鋼やパイプなどの切断や薄板の接合などに用いられています。溶接用品としては主に火口などがあります。切断器に取り付ける火口は火が出る部分なので消耗しやすく、交換することも多いものですが、溶断する板の厚さによって火口のサイズも変わるので用途にあったものを選ぶ必要があります。
749件中 81120
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
中型切断器(プロパン) 阪口製作所中型切断器(プロパン)阪口製作所
12,980税込14,278
1台
当日出荷から4日以内出荷
切断能力(mm)1~30全長(mm)450使用ガスプロパン
中型溶接器 (アセチレン溶接器) 千代田精機中型溶接器 (アセチレン溶接器)千代田精機
27,980税込30,778
1台
予約販売
日本工業規格JIS B 6801該当品
火口No.200・No.225・No.250・No.315・No.400・No.450・No.500付属品火口:7本種別中型溶接器(B形01号) ・低圧式全長(mm)435質量(g)吹管:490/火口:25使用ガスアセチレン火口径(mm)No.200:Φ1.2No.225:Φ1.3No.250:Φ1.4No.315:Φ1.5No.400:Φ1.6No.450:Φ1.7No.500:Φ1.8ガス圧力(MPa)酸素:0.3/アセチレン:0.03使用吹管中型、グリッタMW型
火口 ヤマト産業火口ヤマト産業
1,598税込1,758
1個
当日出荷
適合大型A号切断器(アセチレン用)質量(g)100
KS ボンベスタンド 1500L/2000L カミマルKS ボンベスタンド 1500L/2000Lカミマル
39,980税込43,978
1台
4日以内出荷
上下2段のチェーンにより、安全にボンベを立てかけることができます。底板、背面にアンカー穴を設けているため、床や壁などにアンカーボルトで固定することが可能です。
用途転倒・事故防止に
小型加熱器(火口2本付) 阪口製作所小型加熱器(火口2本付)阪口製作所
25,980税込28,578
1台
当日出荷から4日以内出荷
火口2本付です。
全長(mm)550質量(g)870板厚(mm)作業:5.0~15.0ガス圧力(MPa)可燃性:0.02酸素圧力(MPa)0.4火口番号NO.1500、2500
火口掃除針 H&H火口掃除針H&H(1件のレビュー)
319税込351
1個
当日出荷
10kgLPガス容器用「転倒無し」 I・T・O(旧 伊藤工機)10kgLPガス容器用「転倒無し」I・T・O(旧 伊藤工機)
19,980税込21,978
1個
当日出荷
LPガス容器(10kg)を転倒から保護するためのものです。
用途LPガス容器の転倒防止質量(kg)9内径寸法(Φmm)330寸法h(mm)310適合ボンベLPガス10kg
A切ゴールドライトⅡ 小池酸素工業A切ゴールドライトⅡ小池酸素工業
17,980税込19,778
1本
当日出荷
使用ガスアセチレン切断板厚(mm)火口1:3~15火口2:15~40火口3:40~80全長(mm)477質量(g)760使用圧力(MPa)酸素:0.3アセチレン:0.02JIS規格JIS1形2号相当品火口A号
火口 6220 日酸TANAKA火口 6220日酸TANAKA
1,798税込1,978
1個
当日出荷
溶接加熱火口
使用ガスアセチレン呼称小溶アセチレン用火口取付ねじW7.5-28使用吹管小形溶接器N、M火口全長(mm)35
CT-01用丸ハンドル 阪口製作所CT-01用丸ハンドル阪口製作所
429税込472
1個
当日出荷
酸素ランス溶断(シャープランス)ホルダ用部品 酸素アーク工業酸素ランス溶断(シャープランス)ホルダ用部品酸素アーク工業
1,798税込1,978
1個
当日出荷から5日以内出荷
フレームガード アサダフレームガードアサダ(2件のレビュー)
8,498税込9,348
1個
当日出荷
トーチサイズΦ14mm~Φ22mmのバーナに取り付けて使用。火炎の遮断と加熱効率UP。(加熱スピード30%UP)
トラスコ品番829-1517適合サイズ(Φmm)(トーチ)14~22
中型切断器700L(プロパン用)火口3本付 阪口製作所中型切断器700L(プロパン用)火口3本付阪口製作所
12,980税込14,278特価
1台
当日出荷から4日以内出荷
火口3本付きです。
仕様予熱酸素消費量:800~1200L/h、切断酸素消費量:550~2100L/h全長(mm)700質量(g)710使用ガスプロパンガス圧力(MPa)0.02火口番号No.1・2・3
小吹火口アセチレン用 阪口製作所小吹火口アセチレン用阪口製作所
409税込450
1個
当日出荷から4日以内出荷
ねじ寸法M8×1.0使用ガスアセチレン酸素圧力(MPa)0.2圧力(MPa)アセチレン:0.02
ボンベ吊りスリング 酸素ガス用 コンドーテックボンベ吊りスリング 酸素ガス用コンドーテック
22,980税込25,278
1本
当日出荷
繊維製で軽量、取扱いも容易 JIS B 8818 適合のベルトスリング使用で安心 誤使用を防ぐ規格ネーム刺繍入り 操作性の良いワンタッチバックル 万が一の破損時は、バックルのみの交換が可能
用途狭い場所や足場が悪い場所でのボンベ運搬にオレンジ
切断火口 中圧式 100型 小池酸素工業切断火口 中圧式 100型小池酸素工業
9,798税込10,778
1個
当日出荷から6日以内出荷
切断器 スキルカット250用火口
消音CSベルト I・T・O(旧 伊藤工機)消音CSベルトI・T・O(旧 伊藤工機)(1件のレビュー)
719税込791
1個
当日出荷
LPガス容器固定用のベルトです。鉄製のボンベチェーンと比べて錆びることが無く、容器交換時の『ガラガラ』『カーン』という不快な音を抑制します。
用途LPガス容器の転倒防止材質ベルト:ポリエステル樹脂、引掛金具:樹脂ベルト長さ(cm)50~185
ショートサイズ溶接器 イチネンTASCOショートサイズ溶接器イチネンTASCO(2件のレビュー)
12,980税込14,278
1個
当日出荷から4日以内出荷
狭い場所での作業に最適です。 銅管のロウ付に最適。
用途アセチレン・サンソ用火口♯100、♯200、♯315
グリッタ型切断器用火口 アセチレン用 千代田精機グリッタ型切断器用火口 アセチレン用千代田精機
899税込989
1個
当日出荷から4日以内出荷
使用ガスアセチレン
KS ボンベスタンド 1500L カミマルKS ボンベスタンド 1500Lカミマル
19,980税込21,978
1台
3日以内出荷
●上下2段のチェーンにより、安全にボンベを立てかけることができます。 ●底板、背面にアンカー穴を設けているため、床や壁などにアンカーボルトで固定することが可能です。
水中溶断棒 酸素アーク工業水中溶断棒酸素アーク工業
42,980税込47,278
1箱(100本)
当日出荷から翌々日出荷
水中熔断電極棒は、現在の海洋開発時代に自動器具にも負けない作業の高効率と経済性で、全国の潜水業者、サルベージ会社の皆様に認めて戴いている製品です。
用途水中切断
中型切断器 セフティ(アセチレン) 阪口製作所中型切断器 セフティ(アセチレン)阪口製作所
14,980税込16,478
1台
当日出荷
切断能力(mm)1~30全長(mm)450質量(g)720使用ガスアセチレン火口番号1.2.3
自動切断火口(アセチレン) 日酸TANAKA自動切断火口(アセチレン)日酸TANAKA
7,698税込8,468
1個
当日出荷から6日以内出荷
適合HC-312、316、325、326シリーズ全長(mm)90使用ガスアセチレン
中型溶接器 ヤマト産業中型溶接器ヤマト産業
23,980税込26,378
1セット
当日出荷
酸素・アセチレンガス用溶接器です。 鉄材銅材の溶接、ロウ付け作業等に最適です。 新JIS対応品です。
用途金属の加熱用。 ガス溶接およびロウ付用。適合200~500(7本付)トラスコ品番281-6024型式中型質量(g)520溶接能力(mm)2.0~6.0
小型・ピストル溶接火口 ヤマト産業小型・ピストル溶接火口ヤマト産業
889税込978
1個
6日以内出荷
A型切断器750L(プロパン用)火口3本付 阪口製作所A型切断器750L(プロパン用)火口3本付阪口製作所
17,980税込19,778
1台
4日以内出荷
火口3本付きです。
仕様予熱酸素消費量:1200~2000L/h、切断酸素消費量:1620~4850L/h全長(mm)750質量(g)940使用ガスプロパンガス圧力(MPa)0.03火口番号No.1・2・3
アポロコック 二分岐用 適用流体酸素 小池酸素工業アポロコック 二分岐用 適用流体酸素小池酸素工業
3,798税込4,178
1台
当日出荷
仕様アポロコックニ分岐トラスコ品番452-3990
フレキシブルトーチ(ロキシー400L用) アサダフレキシブルトーチ(ロキシー400L用)アサダ
8,798税込9,678
1個
3日以内出荷
手で曲げて希望の形状に変えることが可能。 配管の裏側も効率的に加熱することが可能。
適合バーナ:ロキシー400Lキットアズワン品番65-2354-33
ちゃかぽっとセット 酸素アーク工業ちゃかぽっとセット酸素アーク工業
8,998税込9,898
1セット
当日出荷
これまで手間のかかる作業とされてきたシャープランス(酸素熔断棒)の着火作業が画期的に変わります。 ちゃか炭に予め着火用リボン(パラフィン加工綿糸)が付いていますので紙片等が不要です。 最初の着火でちゃか炭内部に微量の種火が残り次回着火に際し種火を作る必要が殆ど不要です。 着火の際、発生する通常着火作業の障害となるスラグが次回着火の熱源となり着火効率が向上。 ちゃかポットは特注木材ですが本体を燃焼体としない為、1個でちゃか炭4~5ヶ使用可能です。
用途シャープランス専用着火器セット内容着火器本体×4個、ちゃか炭×10個使用方法ガス切断器を利用する場合の着火方法:1少量の酸素を流しながらランスの先端をガス切断器で溶かします。2先端が溶けだしたらホルダーのバルブを開いて酸素を全開にします。木材を利用する場合の着火方法:1木材の面にランスの先端を密着させ、少量の酸素を流します。2その面に種火を近づけます。(火傷に気を付けて下さい。)3木材から出てくる炎でランス先端を包み込むように加熱させて下さい。4約10秒で鉄の溶融物が混じった白熱した炎が出てきたら、抜き取ってバルブを全開にして下さい。
L型ショートサイズ溶接器(カプラー付) イチネンTASCOL型ショートサイズ溶接器(カプラー付)イチネンTASCO(1件のレビュー)
17,980税込19,778
1個
当日出荷
仕様首が90°に曲がっている為全長も短く、狭い場所での作業に適します。 火口もショートです。 全長…210mm 質量…350g 火口…#100、#200、#315付
レギュレーター 可変式 高圧用(オープン/クローズあり) NTG(日本炭酸瓦斯)レギュレーター 可変式 高圧用(オープン/クローズあり)NTG(日本炭酸瓦斯)(2件のレビュー)
22,980税込25,278
1台
当日出荷
炭酸ガスなどの液化ガスおよび、酸素、ヘリウム、 窒素などの圧縮ガスを自在にコントロールします。超小型、堅牢、高耐圧構造。リークの少ない独特のカット機構。精密タイプから大流量、多機能、簡易低廉タイプまで幅広くカバー。一次側安全弁、二次側安全弁により、安全対策も万全です。 小型圧力計・残圧計(一次側、二次側)装着可能です。
用途減圧弁材質アルミ適合ガス炭酸ガス(CO2)、ヘリウムガス(He)、窒素ガス(N2)接続形状(カートリッジ)5/8-18UNFメネジ、(ガス出口)Rp 1/8UNFメネジ継手(ガス出口接続部 取付継手)R 1/8UNFオネジ
Φ0.5-1.4mm 溶接火口用掃除針(8本組) エスコΦ0.5-1.4mm 溶接火口用掃除針(8本組)エスコ
830税込913
1個
当日出荷
豊富なサイズにより様々な火口の掃除にお使いいただけます。
エスコ品番EA300BZ材質ステンレス
大型A号切断器 本体のみ SUZUKID(スズキッド)大型A号切断器 本体のみSUZUKID(スズキッド)
12,980税込14,278
1個
翌々日出荷
大型A号切断器。ガス切断に使用します。 ガス切断に使用する大型A号切断器です。 切断する板厚によって火口を選択します。
用途大型A号切断器本体のみ。仕様本体のみ
ピストル型小型溶接器 千代田精機ピストル型小型溶接器千代田精機
17,980税込19,778
1台
当日出荷から5日以内出荷
火口 6320 日酸TANAKA火口 6320日酸TANAKA
2,998税込3,298
1個
当日出荷から6日以内出荷
スーパーランス ファイアーランス工業スーパーランスファイアーランス工業
18,980税込20,878
1箱(10本)
3日以内出荷
火口 7450 日酸TANAKA火口 7450日酸TANAKA
14,980税込16,478
1個
当日出荷
加熱火口
使用ガスプロパン板厚(mm)極薄~20呼称中プロLPG用火口取付ねじW14-24使用吹管中形LPG加熱器火口全長(mm)42.5
小型溶接セット カミマル小型溶接セットカミマル
149,800税込164,780
1台
3日以内出荷から31日以内出荷
シャープランスホルダー 酸素アーク工業シャープランスホルダー酸素アーク工業
59,980税込65,978
1個
当日出荷から4日以内出荷
酸素ガスのみを用いて溶断作業を行うシャープランス棒専用のホルダーです
ボンベスタンド フジボンベスタンドフジ
32,980税込36,278
1台
10日以内出荷から15日以内出荷
全高(mm)1000
ガス溶断・溶接