4ページ目: ガス溶断・溶接

ガス溶断・溶接とはガスを使って熱で金属を接合したり、鉄板などを切る作業です。主にアセチレンと酸素の混合ガスを使って溶接や溶断を行います。軟鋼やパイプなどの切断や薄板の接合などに用いられています。溶接用品としては主に火口などがあります。切断器に取り付ける火口は火が出る部分なので消耗しやすく、交換することも多いものですが、溶断する板の厚さによって火口のサイズも変わるので用途にあったものを選ぶ必要があります。
749件中 121160
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
KSライター ピストル型 アークランズKSライター ピストル型アークランズ
889税込978
1個
当日出荷
用途ガス溶接や溶断器の点火の際に仕様ライター用の石1ケで600回以上使用可能/ストラップ等使用可能な穴付き材質オレンジタイプピストル型/ガス点火用
A型切断器700L(アセチレン用)火口3本付 阪口製作所A型切断器700L(アセチレン用)火口3本付阪口製作所
16,980税込18,678
1台
4日以内出荷
アセチレン用のA型切断器です。火口3本付です。
仕様予熱酸素消費量(L/h):330~550、切断酸素消費量(L/h):1620~4850全長(mm)700質量(g)910切断能力(mm)1~100使用ガスアセチレンガス圧力(MPa)可燃性:0.03ガス消費量(L/h)可燃性:300~500酸素圧力(MPa)0.3火口番号NO.1、2、3
中吹火口アセチレン用 阪口製作所中吹火口アセチレン用阪口製作所
549税込604
1個
4日以内出荷
ねじ寸法M8×1.0使用ガスアセチレン
ボンベ吊りスリング アセチレンガス用 コンドーテックボンベ吊りスリング アセチレンガス用コンドーテック
22,980税込25,278
1本
10日以内出荷
繊維製で軽量、取扱いも容易 JIS B 8818 適合のベルトスリング使用で安心 誤使用を防ぐ規格ネーム刺繍入り 操作性の良いワンタッチバックル 万が一の破損時は、バックルのみの交換が可能
用途狭い場所や足場が悪い場所でのボンベ運搬にオレンジ
中型切断器レバー式高圧調整バルブ付(アセチレン用)火口3本付 阪口製作所中型切断器レバー式高圧調整バルブ付(アセチレン用)火口3本付阪口製作所
19,980税込21,978
1台
4日以内出荷
火口3本付です。
全長(mm)700質量(g)830切断能力(mm)1~30使用ガスアセチレンガス圧力(MPa)可燃性:0.02ガス消費量(L/h)予熱酸素:220~330、切断酸素:550~2100、可燃性:200~300酸素圧力(MPa)0.2~0.3火口番号NO.1、2、3
中型切断器700L(アセチレン用)火口3本付 阪口製作所中型切断器700L(アセチレン用)火口3本付阪口製作所
15,980税込17,578
1台
4日以内出荷
火口3本付です。
全長(mm)700質量(g)710切断能力(mm)1~30使用ガスアセチレンガス圧力(MPa)可燃性:0.02ガス消費量(L/h)予熱酸素:220~330、切断酸素:550~2100、可燃性:200~300酸素圧力(MPa)0.2~0.3火口番号NO.1、2、3
板金溶接器(アセチレン用)火口5本付 阪口製作所板金溶接器(アセチレン用)火口5本付阪口製作所
13,980税込15,378
1台
当日出荷
火口5本付です。
全長(mm)250質量(g)500使用ガスアセチレン溶接能力(mm)0.5~2.5ガス圧力(MPa)可燃性:0.02ガス消費量(L/h)酸素:55~220、可燃性:50~200酸素圧力(MPa)0.2火口番号NO.50、70、100、140、200
ランス棒 スーパーランス ファイアーランス工業ランス棒 スーパーランスファイアーランス工業
18,980税込20,878
1箱(10本)
当日出荷
他の熱切断や機械的切断工法で困難な対象物を溶断します。 対象物の鋼種、大きさを選びません。 他の工法と比べ圧倒的な切断スピードです。 ファイアーランスシリーズより補足・短く・軽いため取り回しが良く、作業する人の負担が軽減します。
用途下水道・上水道・土木・河川・水門工事やスクラップ処理・解体現場・リサイクル現場など幅広い作業に。材質長さ(mm)1810タイプ切断継手ユニソケット
中型切断器ゴールドライト・セーフティライト用 LPG火口 小池酸素工業中型切断器ゴールドライト・セーフティライト用 LPG火口小池酸素工業
1,398税込1,538
1個
当日出荷から6日以内出荷
中型切断器用 LPG火口
使用ガスLPG
低圧式手動ガス溶接器用火口  小溶 小池酸素工業低圧式手動ガス溶接器用火口 小溶小池酸素工業
1,798税込1,978
1個
7日以内出荷
小型溶接器ゴールド用 火口
使用ガスアセチレン
中型切断器用火口#2 SUZUKID(スズキッド)中型切断器用火口#2SUZUKID(スズキッド)
999税込1,099
1個
3日以内出荷
ガス切断用火口です。 鉄の加工・切断に使用します。
用途ガス溶断作業用火口切断板厚(mm)5~15口径(Φmm)0.9使用ガスアセチレン火口番号2
LPG大型切断器用火口#2 SUZUKID(スズキッド)LPG大型切断器用火口#2SUZUKID(スズキッド)
1,998税込2,198
1個
当日出荷
切断器用の火口です。 LPG切断器用です。
用途金属板等の切断・加工使用ガスLPG質量(g)120タイプ大型切断器用寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)25×92×22
#2/72mm/W13.5x24 中型溶断火口(アセチレン用) エスコ#2/72mm/W13.5x24 中型溶断火口(アセチレン用)エスコ
1,450税込1,595
1個
予約販売
使用ガスアセチレンエスコ品番EA300BL-2
大型A号切断器用火口 SUZUKID(スズキッド)大型A号切断器用火口SUZUKID(スズキッド)
1,398税込1,538
1個
当日出荷から翌々日出荷
75°中圧ガウジング吹管 千代田精機75°中圧ガウジング吹管千代田精機
35,980税込39,578
1台
23日以内出荷
切断能力(mm)#5:幅5~9、深3~6/#6:幅5~9、深3~6/#7:幅7~10、深3~7/#8:幅9~13、深5~10/#9:幅10~17、深5~12/#10:幅10~17、深5~12使用ガスアセチレンガス圧力(MPa)酸素:#5~#7:0.4、#8~#10:0.5/燃料ガス:#5~#7:0.03、#8~#10:0.04ガス消費量(L/h)#5:酸素500、アセチレン420/#6:酸素500、アセチレン420/#7:酸素500、アセチレン420/#8:酸素770、アセチレン640火口番号#5/#6/#7/#8/#9/#10
火口 3040G 日酸TANAKA火口 3040G日酸TANAKA
7,698税込8,468
1個
当日出荷から6日以内出荷
自動切断火口
使用ガスアセチレン呼称アセチレン用火口取付ねじ3段当り使用吹管HC-312、316、325シリーズ、HC-326シリーズ、HC-338S(手動切断器)火口全長(mm)90
火口 1520 日酸TANAKA火口 1520日酸TANAKA
25,980税込28,578
1個
当日出荷
ガウジング火口
使用ガスアセチレン呼称ガウジング用アセチレン火口取付ねじW18-20使用吹管ガウジング吹管Z火口全長(mm)102
火口 ペトロカッター(Petrocutter)火口ペトロカッター(Petrocutter)(3件のレビュー)
5,998税込6,598
1個ほか
当日出荷から8日以内出荷
ショートサイズ溶接器(ネジ式) BBKテクノロジーズショートサイズ溶接器(ネジ式)BBKテクノロジーズ
17,980税込19,778
1個
翌々日出荷
火口100、200、300(3本付)全長(mm)278質量(g)480
A型切断器750L(アセチレン用)火口無 阪口製作所A型切断器750L(アセチレン用)火口無阪口製作所
14,980税込16,478
1台
3日以内出荷
その他消費量(L/h):【予熱酸素】330~550【切断酸素】1620~4850全長(mm)750質量(g)940切断能力(mm)1~100使用ガスアセチレン火口無しガス圧力(MPa)【可燃性ガス】0.03ガス消費量(L/h)【可燃性ガス】300~500酸素圧力(MPa)0.3火口番号1、2、3
中型切断器 セフティ(アセチレン) 阪口製作所中型切断器 セフティ(アセチレン)阪口製作所
12,980税込14,278
1台
5日以内出荷
その他消費量(L/h):【予熱酸素】220~330【切断酸素】550~2100全長(mm)450質量(g)650切断能力(mm)1~30使用ガスアセチレン火口無しガス圧力(MPa)【可燃性ガス】0.02ガス消費量(L/h)【可燃性ガス】200~300酸素圧力(MPa)0.2~0.3火口番号1、2、3
大型B号切断器 ヤマト産業大型B号切断器ヤマト産業
28,980税込31,878
1台
4日以内出荷
アセチレン、LPガスなどの燃料ガスと酸素を適切な比率で混合して火口の先端に高温の火炎を発生させて金属の溶接等に用いる機器です。
全長(mm)620質量(g)1060切断板厚(mm)火口番号4:50~100/火口番号5:100~150/火口番号6:150~200酸素圧力(MPa)0.5~0.6火口番号4、5、6関連資料(0.56MB)
スピンドルセット(ネオA型高圧用) 千代田精機スピンドルセット(ネオA型高圧用)千代田精機
4,498税込4,948
1個
7日以内出荷
TAS MAPPリング火口キット イチネンTASCOTAS MAPPリング火口キットイチネンTASCO
19,980税込21,978
1セット
当日出荷
手軽に使える高火力バーナーの決定版最高温度MAX2,200℃自動着火可能で握りやすいガングリップ型バーナー1 1/2"まで使える人気のリング火口セット内容:TAS MAPPボンベ、ボンベスタンド、ガングリップホース(1.5m)、専用火口※替えボンベは必ずTA379MR-11をお使いください。※必ずボンベを正立した状態で使用してください。※未使用時はボンベからホースを取り外してください。
ホース長さ(m)1.5硬ロウ付【能力】(目安)~ 1 1/2"
TAS MAPP小リング火口キット イチネンTASCOTAS MAPP小リング火口キットイチネンTASCO
17,980税込19,778
1セット
4日以内出荷
手軽に使える高火力バーナーの決定版最高温度MAX2,200℃自動着火可能で握りやすいガングリップ型バーナー取り回しやすいリング火口セット内容:TAS MAPPボンベ、ボンベスタンド、ガングリップホース(1.5m)、専用火口※替えボンベは必ずTA379MR-11をお使いください。※必ずボンベを正立した状態で使用してください。※未使用時はボンベからホースを取り外してください。
ホース長さ(m)1.5硬ロウ付【能力】(目安)~ 7/8"
小吹火口 プロパン用 阪口製作所小吹火口 プロパン用阪口製作所
2,498税込2,748
1個
4日以内出荷
小型溶接器用の火口です。プロパン用です。
ねじ寸法M8×1.0使用ガスプロパン用
クローズタイプミニ溶接機(TASGASHYPER) イチネンTASCOクローズタイプミニ溶接機(TASGASHYPER)イチネンTASCO
99,980税込109,978
1台
翌々日出荷
セット内容クローズタイプケース、溶接火口…#100、#200、#300、酸素ボンベ…2.1L(酸素は充填されておりません)、TASGASHYPER(タスガスハイパー)…230g(TA379TH)、ツインホース…5m、軽量ショートサイズ溶接機(TA370-21)、酸素調節器(逆火防止器付)、カートリッジボンベバルブ(逆火防止器付)
中型切断器頭45°(アセチレン用)火口3本付 阪口製作所中型切断器頭45°(アセチレン用)火口3本付阪口製作所
15,980税込17,578
1台
当日出荷
火口3本付です。
全長(mm)450質量(g)650切断能力(mm)1~30使用ガスアセチレンガス圧力(MPa)可燃性:0.02ガス消費量(L/h)予熱酸素:220~330、切断酸素:550~2100、可燃性:200~300酸素圧力(MPa)0.2~0.3火口番号NO.1、2、3
中形切断器 Zノバック 501ZF 日酸TANAKA中形切断器 Zノバック 501ZF日酸TANAKA(1件のレビュー)
18,980税込20,878
1個
当日出荷
逆火を軽減させる構造を採用し、逆火による事故を低減させます。ノバック方式:逆火につながる異常圧力の発生を未然に防ぎ吹管内部への炎の進入を低減させる日酸TANAKA独自の構造です。
用途3~30mmまでの板厚の切断に最適です。材質C3771全長(mm)433質量(g)645切断板厚(mm)3~30使用ガスプロパン・エチレン火口なしガス圧力(MPa)酸素:0.3、燃料ガス:0.02接続形状酸素用JIS2号ホース口、燃料ガス用JIS3号ホース口
切断火口 中圧式 500型 小池酸素工業切断火口 中圧式 500型小池酸素工業
3,198税込3,518
1個
当日出荷から7日以内出荷
切断器 ペガサス・スキルカット100用火口
ステンレス火口掃除針 H&Hステンレス火口掃除針H&H
429税込472
1個
当日出荷
消音CSベルト 片側固定タイプ I・T・O(旧 伊藤工機)消音CSベルト 片側固定タイプI・T・O(旧 伊藤工機)
659税込725
1個
当日出荷
LPガス容器固定用のベルトです。鉄製のボンベチェーンと比べて錆びることが無く、容器交換時の『ガラガラ』『カーン』という不快な音を抑制します。
用途LPガス容器の転倒防止材質ベルト:ポリエステル樹脂、引掛金具:樹脂ベルト長さ(cm)50~185
20kgLPガス容器用「転倒無し」 I・T・O(旧 伊藤工機)20kgLPガス容器用「転倒無し」I・T・O(旧 伊藤工機)
21,980税込24,178
1個
4日以内出荷
LPガス容器(20kg)を転倒から保護するためのものです。
用途LPガス容器の転倒防止質量(kg)10内径寸法(Φmm)330寸法h(mm)610適合ボンベLPガス20kg
レギュレーター 可変式 低圧用(オープン/クローズあり) NTG(日本炭酸瓦斯)レギュレーター 可変式 低圧用(オープン/クローズあり)NTG(日本炭酸瓦斯)(1件のレビュー)
21,980税込24,178
1台
当日出荷
炭酸ガスなどの液化ガスおよび、酸素、ヘリウム、 窒素などの圧縮ガスを自在にコントロールします。超小型、堅牢、高耐圧構造。リークの少ない独特のカット機構。精密タイプから大流量、多機能、簡易低廉タイプまで幅広くカバー。一次側安全弁、二次側安全弁により、安全対策も万全です。 小型圧力計・残圧計(一次側、二次側)装着可能です。
用途減圧弁適合ガス炭酸ガス(CO2)、ヘリウムガス(He)、窒素ガス(N2)材質アルミ
中型切断器U45Ⅱノバックアセチレン用 日酸TANAKA中型切断器U45Ⅱノバックアセチレン用日酸TANAKA
19,980税込21,978
1本
当日出荷
使用ガスアセチレン火口なし
ツインホース イチネンTASCOツインホースイチネンTASCO
10,980税込12,078
1個
4日以内出荷
やわらかく作業性の良い高級ホースです。
使用ガスプロパン、サンソ適合プロパン、サンソ材質ゴムねじ径(ホース接続)M16P1.5耐圧(MPa)2.1ホース内径(Φmm)4.5ホース外径(Φmm)12
ホースバーナーアッセンブリ イチネンTASCOホースバーナーアッセンブリイチネンTASCO
24,980税込27,478
1個
当日出荷
やわらかく細いホースなので作業がしやすいです。(TA370M-16付)
ホース長さ(m)2.5
アセチレンレギュレーター(逆火防止器付カプラー式) BBKテクノロジーズアセチレンレギュレーター(逆火防止器付カプラー式)BBKテクノロジーズ
32,980税込36,278
1個
当日出荷
使用ガスアセチレン本体質量(kg)2
酸素レギュレーター(逆火防止器付カプラー式) BBKテクノロジーズ酸素レギュレーター(逆火防止器付カプラー式)BBKテクノロジーズ
29,980税込32,978
1個
当日出荷
使用ガス酸素本体質量(kg)1.7
#315/M8x1.0 四割火口(プロパン・天然ガス用) エスコ#315/M8x1.0 四割火口(プロパン・天然ガス用)エスコ
1,910税込2,101
1個
翌日出荷
使用ガスプロパン・天然ガスエスコ品番EA300BJ-8
ガス溶断・溶接