7ページ目: ガス溶断・溶接

ガス溶断・溶接とはガスを使って熱で金属を接合したり、鉄板などを切る作業です。主にアセチレンと酸素の混合ガスを使って溶接や溶断を行います。軟鋼やパイプなどの切断や薄板の接合などに用いられています。溶接用品としては主に火口などがあります。切断器に取り付ける火口は火が出る部分なので消耗しやすく、交換することも多いものですが、溶断する板の厚さによって火口のサイズも変わるので用途にあったものを選ぶ必要があります。
749件中 241280
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
LPG大型切断器本体のみ SUZUKID(スズキッド)LPG大型切断器本体のみSUZUKID(スズキッド)
18,980税込20,878
1個
当日出荷
LPGを使用する際に使用する大型の切断器です。
用途LPGを使用する際に使用する大型の切断器使用ガスLPG質量(g)860タイプ大型寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)99×530×55
中型切断・溶接両用器(AC)火口付 ヤマト産業中型切断・溶接両用器(AC)火口付ヤマト産業
26,980税込29,678
1個
予約販売
本体の前部のサオを取り替えるだけで切断・溶接作業が容易にできます。
用途ガス切断およびガス溶接作業に能力(mm)(溶断)2~6適合火口/200~500(7本付)トラスコ品番820-2722セット内容切断用火口3本・溶接用火口7本型式中型全長(mm)465.5タイプメッキ切断能力(mm)1~30溶接能力(mm)2~6
カートリッジボンベバルブ イチネンTASCOカートリッジボンベバルブイチネンTASCO
4,798税込5,278特価
1個
当日出荷から4日以内出荷
二口チップ イチネンTASCO二口チップイチネンTASCO
11,980税込13,178
1個
5日以内出荷から9日以内出荷
炎が裏側によくまわります。 溶接が早く確実に行えます。
ミニトーチ NT-PRO NTG(日本炭酸瓦斯)ミニトーチ NT-PRONTG(日本炭酸瓦斯)(3件のレビュー)
159,800税込175,780
1台
当日出荷
細かい作業に敵した小型溶接機です。堅牢且つコンパクトで持ち運びやすい形状。火炎調整が手元ででき、炎の操作は思いのまま。出し入れしやすい丈夫な収納ケース。高性能圧力調整器による安定したガスコントロール。最高2500℃完全燃焼の中性炎。高圧ガス保安法の適用を受けない100cc以下のガスカートリッジを使用。圧力調整器(O2・LPG):二次圧力0.35MPa(MAX)、安全装置一次側:安全弁付き・二次側:安全弁、逆流逆火防止弁付き。
付属品チップNo.3・No.4各1個、チップスパナ1本、O2カートリッジ4本、LPGカートリッジ1本質量(kg)2.5適合チップNo.3、No.4、No.5、No.6安全装置(一次側)安全弁付、(二次側)安全弁、逆流逆火防止弁付二次側圧力(MPa)0.35(MAX)外寸法(縦×横×高さ)(mm)97×169×271(ハンドル立ち上げ時)ガス容量(L)(O2)約17、(LPG)約20
Φ19.0mm 火 口(EA330B用) エスコΦ19.0mm 火 口(EA330B用)エスコ
19,100税込21,010
1個
翌日出荷
旧EA330B用チップ(A-32)です。
エスコ品番EA330B-18能力黄銅:2/4”、銀ロウ:2.38”/、軟ロウ:3.3/4”/火口径(Φmm)19
154mm 2又サオ(#100火口付) エスコ154mm 2又サオ(#100火口付)エスコ
7,460税込8,206
1個
翌日出荷
用途EA300M-4、M、MB用交換サオ仕様【溶接火口】#100(EA300BG-3×2個付属)エスコ品番EA300M-2材質真鍮全長(mm)154質量(g)79ねじサイズ【根元六角部分】M12×1.0、【火口六角部分】M6×1.0
83.5mm L型サオ(#140火口付) エスコ83.5mm L型サオ(#140火口付)エスコ
6,220税込6,842
1個
翌日出荷
用途EA300M-4、M、MB用交換サオ仕様【溶接火口】#140(EA300BG-4付属)エスコ品番EA300M-1材質真鍮全長(mm)83.5質量(g)38ねじサイズ【根元六角部分】M12×1.0、【火口六角部分】M6×1.0
#500/M8x1.0 四割火口(プロパン・天然ガス用) エスコ#500/M8x1.0 四割火口(プロパン・天然ガス用)エスコ
1,910税込2,101
1個
翌日出荷
使用ガスプロパン・天然ガスエスコ品番EA300BJ-11
#315/M6x1.0 四割火口(プロパン・天然ガス用) エスコ#315/M6x1.0 四割火口(プロパン・天然ガス用)エスコ
1,700税込1,870
1個
翌日出荷
使用ガスプロパン・天然ガスエスコ品番EA300BH-8
#200/M6x1.0 四割火口(プロパン・天然ガス用) エスコ#200/M6x1.0 四割火口(プロパン・天然ガス用)エスコ
1,700税込1,870
1個
翌日出荷
使用ガスプロパン・天然ガスエスコ品番EA300BH-5
#315/28mm/M6x1.0 三割火口(プロパン用) エスコ#315/28mm/M6x1.0 三割火口(プロパン用)エスコ
1,120税込1,232
1個
翌日出荷
使用ガスプロパンエスコ品番EA300BG-8
#225/28mm/M6x1.0 三割火口(プロパン用) エスコ#225/28mm/M6x1.0 三割火口(プロパン用)エスコ
1,120税込1,232
1個
翌日出荷
使用ガスプロパンエスコ品番EA300BG-6
#200/28mm/M6x1.0 三割火口(プロパン用) エスコ#200/28mm/M6x1.0 三割火口(プロパン用)エスコ
1,120税込1,232
1個
翌日出荷
使用ガスプロパンエスコ品番EA300BG-5
#100/28mm/M6x1.0 三割火口(プロパン用) エスコ#100/28mm/M6x1.0 三割火口(プロパン用)エスコ
1,120税込1,232
1個
翌日出荷
使用ガスプロパンエスコ品番EA300BG-3
#400/36mm/M8x1.0 中型溶接火口(アセチレン用) エスコ#400/36mm/M8x1.0 中型溶接火口(アセチレン用)エスコ
665税込732
1個
翌日出荷
使用ガスアセチレンエスコ品番EA300BE-9
#100/36mm/M8x1.0 中型溶接火口(アセチレン用) エスコ#100/36mm/M8x1.0 中型溶接火口(アセチレン用)エスコ
665税込732
1個
翌日出荷
使用ガスアセチレンエスコ品番EA300BE-3
#250/28mm/M6x1.0 溶接火口(アセチレン用) エスコ#250/28mm/M6x1.0 溶接火口(アセチレン用)エスコ
580税込638
1個
翌日出荷
使用ガスアセチレンエスコ品番EA300BD-7
#200/28mm/M6x1.0 溶接火口(アセチレン用) エスコ#200/28mm/M6x1.0 溶接火口(アセチレン用)エスコ
580税込638
1個
翌日出荷
使用ガスアセチレンエスコ品番EA300BD-5
#140/28mm/M6x1.0 溶接火口(アセチレン用) エスコ#140/28mm/M6x1.0 溶接火口(アセチレン用)エスコ
580税込638
1個
翌日出荷
使用ガスアセチレンエスコ品番EA300BD-4
#100/28mm/M6x1.0 溶接火口(アセチレン用) エスコ#100/28mm/M6x1.0 溶接火口(アセチレン用)エスコ
580税込638
1個
翌日出荷
使用ガスアセチレンエスコ品番EA300BD-3
NRC容器用スタンド エスコNRC容器用スタンドエスコ
5,310税込5,841
1個
翌日出荷
計量しながらの液充填を行う際に計量・バルブ操作などの作業をボンベがグラつく事なく容易に作業ができます。
エスコ品番EA994RS材質スチール寸法(mm)直径250×150
仏式小中型用火口 SUZUKID(スズキッド)仏式小中型用火口SUZUKID(スズキッド)
669税込736
1個
翌々日出荷
仏式小・中型溶接器用火口です。
用途ガス溶接用。材質真鍮
中型切断器用火口 SUZUKID(スズキッド)中型切断器用火口SUZUKID(スズキッド)
759税込835
1個
当日出荷から翌々日出荷
使用ガスアセチレン
中圧切断器 千代田精機中圧切断器千代田精機
22,980税込25,278
1台
3日以内出荷から4日以内出荷
絞り型溶接器用火口 アセチレン用 千代田精機絞り型溶接器用火口 アセチレン用千代田精機
11,980税込13,178
1個
27日以内出荷
使用ガスアセチレン
コンパス式切断器 千代田精機コンパス式切断器千代田精機
35,980税込39,578
1台
4日以内出荷から23日以内出荷
グリッタ溶接器用火口 アセチレン用 千代田精機グリッタ溶接器用火口 アセチレン用千代田精機
689税込758
1個
3日以内出荷から5日以内出荷
使用ガスアセチレン
グリッタ型切断器用火口 プロパン用 千代田精機グリッタ型切断器用火口 プロパン用千代田精機
2,198税込2,418
1個
3日以内出荷
使用ガスプロパン
拡散加熱器 プロパン用 千代田精機拡散加熱器 プロパン用千代田精機
42,980税込47,278
1台
3日以内出荷
使用ガスプロパン
75°ガウジング吹管 アセチレン用 千代田精機75°ガウジング吹管 アセチレン用千代田精機
43,980税込48,378
1台
22日以内出荷
使用ガスアセチレン
中型LPG加熱器 日酸TANAKA中型LPG加熱器日酸TANAKA
87,980税込96,778
1本
6日以内出荷
使用ガスLPG火口なし
切断器 日酸TANAKA切断器日酸TANAKA
29,980税込32,978
1本
6日以内出荷
火口なし
小形切断器K 日酸TANAKA小形切断器K日酸TANAKA
33,980税込37,378
1本
6日以内出荷
火口なし
小形LPG加熱器(ツル火口3本付) 日酸TANAKA小形LPG加熱器(ツル火口3本付)日酸TANAKA
109,800税込120,780
1本
6日以内出荷
使用ガスLPG火口あり
ファイアーランス ファイアーランス工業ファイアーランスファイアーランス工業
36,980税込40,678
1箱(10本)
3日以内出荷
タイプΦ17.3×3000+ネジ式継手付
火口 3011 日酸TANAKA火口 3011日酸TANAKA(1件のレビュー)
6,298税込6,928
1個
6日以内出荷
自動切断火口
使用ガス水素呼称水素用火口取付ねじ3段当り使用吹管HC-312、316、325シリーズ、HC-326シリーズ、HC-338S(手動切断器)火口全長(mm)91
火口 1320N 日酸TANAKA火口 1320N日酸TANAKA
6,298税込6,928
1個
6日以内出荷
手動切断火口
使用ガスアセチレン呼称B切アセチレン用火口取付ねじW16~20使用吹管B号切断器Z火口全長(mm)94
火口 1280N 日酸TANAKA火口 1280N日酸TANAKA
3,798税込4,178
1個
6日以内出荷
手動切断火口
使用ガスエチレン呼称A切エチレン用火口取付ねじW16~20使用吹管A号切断器Zノバック火口全長(mm)94
火口 1180N 日酸TANAKA火口 1180N日酸TANAKA
3,500税込3,850
1個
6日以内出荷
手動切断火口
使用ガスエチレン呼称中切エチレン用火口取付ねじW13.5-24使用吹管中形切断器Zノバック火口全長(mm)73
ガス溶断・溶接