8ページ目: ガス溶断・溶接

ガス溶断・溶接とはガスを使って熱で金属を接合したり、鉄板などを切る作業です。主にアセチレンと酸素の混合ガスを使って溶接や溶断を行います。軟鋼やパイプなどの切断や薄板の接合などに用いられています。溶接用品としては主に火口などがあります。切断器に取り付ける火口は火が出る部分なので消耗しやすく、交換することも多いものですが、溶断する板の厚さによって火口のサイズも変わるので用途にあったものを選ぶ必要があります。
749件中 281320
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
火口 1550L 日酸TANAKA火口 1550L日酸TANAKA
18,980税込20,878
1個
6日以内出荷
ガウジング火口
使用ガスプロパン呼称A切用ガウジングLPG火口取付ねじW16-20使用吹管A号切断器Zノバック火口全長(mm)129
火口 7350 日酸TANAKA火口 7350日酸TANAKA
7,998税込8,798
1個
6日以内出荷
加熱火口
使用ガスプロパン板厚(mm)極薄~9呼称小プロLPG用火口使用吹管小形LPG加熱器火口全長(mm)40
火口 6981 日酸TANAKA火口 6981日酸TANAKA
7,398税込8,138
1個
6日以内出荷
加熱火口
使用ガスエチレン板厚(mm)5~50呼称ハイパワーMOXA エチレン用火口取付ねじG1/4使用吹管ハイパワーMOXA S火口全長(mm)60.5
火口 6620 日酸TANAKA火口 6620日酸TANAKA
9,898税込10,888
1個
当日出荷
溶接加熱火口
使用ガスアセチレン呼称3溶アセチレン用火口取付ねじW18.5-19使用吹管3号溶接器火口全長(mm)144
火口 6520 日酸TANAKA火口 6520日酸TANAKA
11,980税込13,178
1個
6日以内出荷
溶接加熱火口
使用ガスアセチレン呼称B溶アセチレン用火口取付ねじW17-19使用吹管B号溶接器火口全長(mm)132.5
火口 6450 日酸TANAKA火口 6450日酸TANAKA
17,980税込19,778
1個
6日以内出荷
加熱火口
使用ガスプロパン板厚(mm)1~12呼称A溶LPG用火口取付ねじW14-19使用吹管A号溶接器火口全長(mm)105.5
火口 6250 日酸TANAKA火口 6250日酸TANAKA
4,598税込5,058
1個
6日以内出荷
加熱火口
使用ガスプロパン板厚(mm)0.5~2.5呼称小溶LPG用火口取付ねじW7.5-28使用吹管小形溶接器N、M火口全長(mm)37
火口 3240G 日酸TANAKA火口 3240G日酸TANAKA
3,698税込4,068
1個
6日以内出荷
自動切断火口
使用ガスアセチレン呼称アセチレン用ミニ火口取付ねじ3段当り使用吹管HC-311、HC-337(手動切断器)火口全長(mm)75
火口 3055BD 日酸TANAKA火口 3055BD日酸TANAKA
14,980税込16,478
1個
6日以内出荷
自動切断火口
使用ガスプロパン呼称LPG用5K ダイバー火口SUSチップ入り取付ねじ3段当り使用吹管HC-312、316、325シリーズ、HC-326シリーズ、HC-338S(手動切断器)火口全長(mm)90
ボンベスタンド ステンレス製 フジ ハンドカー事業部ボンベスタンド ステンレス製フジ ハンドカー事業部
99,980税込109,978
1台
3日以内出荷
大型B号切断火口 NO.5 アセチレン用 ヤマト産業大型B号切断火口 NO.5 アセチレン用ヤマト産業
5,498税込6,048
1個
当日出荷
使用ガスアセチレントラスコ品番851-3227全長(mm)97
水中溶断ホルダ部品 酸素アーク工業水中溶断ホルダ部品酸素アーク工業
2,698税込2,968
1個
4日以内出荷
スターカッテンド 酸素アーク工業スターカッテンド酸素アーク工業
27,980税込30,778
1箱(50本)ほか
当日出荷から3日以内出荷
スターカッテンドは、熔断棒と被熔断物との間でアークを発生させながら加熱し、内孔より酸素を送り込み熔断します。 ガス切断が、予熱炎であらかじめ切断物を発火温度以上に加熱し、酸素気流を吹きつけ、酸化反応熱で熔断するのに対し、スターカッテンドは予熱炎であらかじめ切断物を発火温度以上に加熱し、酸素気流を吹き付け、酸化反応熱で熔断するのに対し、スターカッテンドは予熱炎の替わりにアーク熱を利用した製品で、安定したアークを発生する為に、スターカッテンドにはフラックスが塗布されています。 スターカッテンドは、アーク熱を利用したことで、酸素ランスより高い、6500℃の温度が得られ、より速い熔断速度で、クロム鋼、ステンレスなどの金属を熔断することができます。
一本継手 Φ8 阪口製作所一本継手 Φ8阪口製作所
199税込219
1本
翌々日出荷
全長(mm)65質量(g)17中心径(Φmm)9
一本継手 Φ6 阪口製作所一本継手 Φ6阪口製作所
179税込197
1本
翌々日出荷
全長(mm)65質量(g)13中心径(Φmm)8
ショートサイズ溶接器(カプラ一式) BBKテクノロジーズショートサイズ溶接器(カプラ一式)BBKテクノロジーズ
18,980税込20,878
1個
当日出荷
全長(mm)278質量(g)466火口100、200、300(3本付)
ショートサイズ熔接器[カプラープラグツキ] エスコショートサイズ熔接器[カプラープラグツキ]エスコ
19,700税込21,670
1個
翌日出荷
エスコ品番EA300-4B
2火口バーナー[プロパン・サンソ] エスコ2火口バーナー[プロパン・サンソ]エスコ
22,200税込24,420
1個
翌日出荷
先端部分が銅パイプの為、火口の方向と角度が作業に応じて調整できます。 別売火口EA300BG-1/BG-6、EA300BG-8が使用可能です。 ロウ付パイプ径、2吋まで使用可能です。
使用ガスプロパンガス・酸素用エスコ品番EA300-1全長(mm)350質量(g)390ねじ径【火口部】M6×1.0溶接火口#140(EA300BG-4)×2個(付属)
小型溶接器 関東式 ヤマト産業小型溶接器 関東式ヤマト産業
18,980税込20,878
1セット
5日以内出荷
酸素・アセチレンガス用溶接器。 ロー付作業等に最適。
溶接能力(mm)0.5~2.5トラスコ品番281-6008長さ(mm)388質量(g)490溶接火口50~200(5本)
中圧直頭式切断器 千代田精機中圧直頭式切断器千代田精機
28,980税込31,878
1台
4日以内出荷
線状加熱器用(小型加熱器)火口 ヤマト産業線状加熱器用(小型加熱器)火口ヤマト産業
9,898税込10,888
1個
5日以内出荷
線状加熱器用(小型加熱器)火口です。
全長(mm)77取付ねじW16-20山使用ガスLPG関連資料(0.93MB)
線状加熱器用(大型2号溶接器)火口 ヤマト産業線状加熱器用(大型2号溶接器)火口ヤマト産業
7,898税込8,688
1個
5日以内出荷
線状加熱器用(大型2号溶接器)火口です。
全長(mm)51.5取付ねじM12-1.25使用ガスLPG関連資料(0.93MB)
大型加熱器用火口 ヤマト産業大型加熱器用火口ヤマト産業
10,980税込12,078
1個
5日以内出荷
大型加熱器用火口です。
全長(mm)40取付ねじW1"-17山使用ガスLPG関連資料(0.93MB)
リングバーナー中型溶接器用火口 ヤマト産業リングバーナー中型溶接器用火口ヤマト産業
2,898税込3,188
1個
5日以内出荷
リングバーナー中型溶接器用火口です。
全長(mm)44取付ねじM8-1.0使用ガスLPG関連資料(0.93MB)
板金溶接器(プロパン用) 阪口製作所板金溶接器(プロパン用)阪口製作所
15,980税込17,578
1台
6日以内出荷
その他火口付属なし全長(mm)250質量(g)500使用ガスプロパン溶接能力(mm)0.5~2.5適合火口板金溶接火口LP(50、70、100、140、200、225、250、315、400、450、450、500、630)
大型1号溶接火口 ヤマト産業大型1号溶接火口ヤマト産業
1,898税込2,088
1個
6日以内出荷
全長(mm)47取付ねじM12×1.25
中型切断火口 ヤマト産業中型切断火口ヤマト産業
1,498税込1,648
1個
6日以内出荷
全長(mm)74.5取付ねじW13.5-24山使用ガスプロパン
0号溶接火口 ヤマト産業0号溶接火口ヤマト産業
729税込802
1個
6日以内出荷
全長(mm)25取付ねじM6×1.0
中型溶接火口 ヤマト産業中型溶接火口ヤマト産業
1,098税込1,208
1個
6日以内出荷
全長(mm)40取付ねじM8×1.0
大型2号溶接火口 ヤマト産業大型2号溶接火口ヤマト産業
1,898税込2,088
1個
6日以内出荷
全長(mm)52取付ねじM12×1.25
ウェルディングパック ヤマト産業ウェルディングパックヤマト産業
149,800税込164,780
1セット
31日以内出荷
冷暖房機器の取付工事、造船、土木軽量建築工事、水道衛生の配管、ネオンの取付工事、その他あらゆる出張作業現場において、加熱・溶接・切断作業を施工するのに必要な装置を、携帯用に組み込んでおります。重量が軽く、車輪が付いていますので緊急用に便利ですし、悪条件の作業場でも能率的にご使用いただけます。容器・調整器・ホース吹管など取付けた状態で格納、運搬出来るため、使用にあたっては、バルブ操作のみにて即使用できます。
仕様●アセチレン調整器:ウェルディングパック用クイックジュニア(アセチレン用)●ホース:酸素、アセチレンホース:ツイン4mホース(ナット式:HN-04N)●酸素調整器:ウェルディングパック用クイックジュニア(酸素用)付属品酸素調整器、アセチレン調整器×各1、酸素・アセチレンツインホース4m×1、中型両用器(切断・溶接可能)×1、溶接用・切断用火口(#200・#450)×各1、点火用ライター×1、開閉ハンドル×1、調整器取付用スパナ×1、作業用遮光メガネ×1、モンキー(200mm)×1質量(kg)17(容器質除く)関連資料(0.98MB)
酸素ランス溶断(シャープランス)ホルダ 酸素アーク工業酸素ランス溶断(シャープランス)ホルダ酸素アーク工業
69,980税込76,978
1個
4日以内出荷
シャープランスSR9-600/900専用ホルダーです。特に閉所などでの作業時、軽量でガンタイプなので大変作業性の良いシャープランスホルダーです。8mm酸素ホース用ニップル袋ナット付
A切LPG火口  #3 小池酸素工業A切LPG火口 #3小池酸素工業
3,298税込3,628
1本
5日以内出荷
用途A切ゴールドライト/セフティライト切断火口 LPG用切断板厚(mm)3~80使用ガスLPG
A切LPG火口  #2 小池酸素工業A切LPG火口 #2小池酸素工業
3,298税込3,628
1本
5日以内出荷
用途A切ゴールドライト/セフティライト切断火口 LPG用切断板厚(mm)3~80使用ガスLPG
A切LPG火口  #1 小池酸素工業A切LPG火口 #1小池酸素工業
3,298税込3,628
1本
5日以内出荷
用途A切ゴールドライト/セフティライト切断火口 LPG用切断板厚(mm)3~80使用ガスLPG
400型ガウジング火口  461  #3 小池酸素工業400型ガウジング火口 461 #3小池酸素工業
24,980税込27,478
1本
5日以内出荷
用途A切吹管用ガウジング火口形状ストレート型使用ガスLPG
400型ガウジング火口  461  #2 小池酸素工業400型ガウジング火口 461 #2小池酸素工業
24,980税込27,478
1本
5日以内出荷
用途A切吹管用ガウジング火口形状ストレート型使用ガスLPG
400型ガウジング火口  461  #1 小池酸素工業400型ガウジング火口 461 #1小池酸素工業
24,980税込27,478
1本
5日以内出荷
用途A切吹管用ガウジング火口形状ストレート型使用ガスLPG
400型ガウジング火口  413  #3 小池酸素工業400型ガウジング火口 413 #3小池酸素工業
24,980税込27,478
1本
5日以内出荷
用途A切吹管用ガウジング火口形状ベント型使用ガスアセチレン
400型ガウジング火口  413  #2 小池酸素工業400型ガウジング火口 413 #2小池酸素工業
24,980税込27,478
1本
5日以内出荷
用途A切吹管用ガウジング火口形状ベント型使用ガスアセチレン
ガス溶断・溶接